絞り込み
ブランド
  • いすゞ製作所
  • モノタロウ(107)
  • アズワン(8,639)
  • 三商(2,726)
  • TGK(東京硝子器械)(2,709)
  • Merck(メルクミリポア)(2,562)
  • ADVANTEC(1,639)
  • Thermo Fisher Scientific(1,603)
  • ケニス(1,558)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • SIBATA(柴田科学)(1,269)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,229)
  • ビーエム機器(1,222)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • コスモスビード(1,094)
  • エスコ(1,045)
  • ジーエルサイエンス(1,043)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,003)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(813)
  • コンサス(760)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定温乾燥器 いすゞ製作所定温乾燥器いすゞ製作所
279,800税込307,780
1個
5日以内出荷
2~3段積みでの設置が可能な横長ワイドタイプです。別温度での試験を同時に行うことができ、時間とスペースを有効活用できます。 吸込ファンを右側面に設けて、棚板や試料の置き方が槽内温度に与える影響を抑え、温度分布を向上させています。
使用温度範囲(℃)60~260方式強制循環式付属品棚板×1温度調節精度(℃)±0.1(200)
定温乾燥器 いすゞ製作所定温乾燥器いすゞ製作所
309,800税込340,780
1個(1個)
5日以内出荷
2~3段積みでの設置が可能な横長ワイドタイプです。別温度での試験を同時に行うことができ、時間とスペースを有効活用できます。吸込ファンを右側面に設けて、棚板や試料の置き方が槽内温度に与える影響を抑え、温度分布を向上させています。
付属品棚板×1質量(kg)49使用温度範囲(℃)60~260電源AC100V 10A方式強制循環式内容積(L)40外寸(mm)970×685×485内寸(mm)400×400×250ヒーター容量(kW)0.9温度分布精度±1.5℃(200℃)温度調節精度(℃)±0.1(200
定温乾燥器 いすゞ製作所定温乾燥器いすゞ製作所
279,800税込307,780
1個
31日以内出荷
2~3段積みでの設置が可能な横長ワイドタイプです。別温度での試験を同時に行うことができ、時間とスペースを有効活用できます。 吸込ファンを右側面に設けて、棚板や試料の置き方が槽内温度に与える影響を抑え、温度分布を向上させています。
使用温度範囲(℃)60~260方式強制循環式温度調節精度±0.1℃(200℃)
低温恒温恒湿器 ふたば いすゞ製作所低温恒温恒湿器 ふたばいすゞ製作所
2,698,000税込2,967,800
1台
35日以内出荷
本体寸法(mm)奥行1290有効寸法(奥行)(mm)【内寸】600電源(V)三相200
いすゞ 低温恒温恒湿器 ふたば いすゞ製作所いすゞ 低温恒温恒湿器 ふたばいすゞ製作所
1,998,000税込2,197,800
1台
35日以内出荷
吸い込みが強力なシロッコファンを採用し、槽内温度が安定する理想的な吸い込み口を実現しています。断熱層を3重にすることにより熱効率がUPしました。底面にも棚板同様に直接材料を置くことができ、試験効率がUPしました。(154L、240Lのみ)余分なスペースを省き、本当に必要なサイズを追求した構造で、電力を大幅にカットしました。(154・240Lのみ)
付属品棚板:1枚棚受け:1組電源(V)単相100使用温湿度範囲-20~150℃/20~98%rh仕様PID制御方式
いすゞ 強制循環式恒温器 わかば いすゞ製作所いすゞ 強制循環式恒温器 わかばいすゞ製作所
329,800税込362,780
1台
17日以内出荷
3段積みや2段積み設置が可能となり、同時に温度別試験が可能です。従来主流だった縦型と比べ、横長モデルは上部の余分な空間をなくすことで庫内のスペースを有効利用できます。
付属品棚板:1枚電源(V)単相100最高温度到達時間約60分使用温度範囲40~260℃仕様強制循環式
VTEC154用棚板セット いすゞ製作所VTEC154用棚板セットいすゞ製作所
13,980税込15,378
1セット
12日以内出荷
適合本体VTEC154

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品