絞り込み
ブランド
  • コーニング
  • モノタロウ(107)
  • アズワン(8,656)
  • 三商(2,726)
  • TGK(東京硝子器械)(2,710)
  • Merck(メルクミリポア)(2,564)
  • ADVANTEC(1,639)
  • Thermo Fisher Scientific(1,603)
  • ケニス(1,559)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • SIBATA(柴田科学)(1,269)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,229)
  • ビーエム機器(1,222)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • コスモスビード(1,094)
  • エスコ(1,046)
  • ジーエルサイエンス(1,043)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,004)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(813)
  • コンサス(760)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
381件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビーカー コーニングビーカーコーニング(1件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
逆目盛を記していますので、およその内容量が分かります
ビーカー コーニングビーカーコーニング
559税込615
1個
当日出荷
容量表記と最大目盛が同一です。
遠沈管 コーニング遠沈管コーニング
28,980税込31,878
1ケース(25本×12ラック)ほか
当日出荷から33日以内出荷
耐薬品性と強度に優れ、ほとんどの遠心アプリケーションに適しています。 4558のユニバーサルラックは、15mL・50mLの2種類の遠沈管を立てる事ができます。
仕様RNase・DNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、目盛・書き込みスペース付き材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
ストレージボトル 丸型 コーニングストレージボトル 丸型コーニング
12,980税込14,278
1箱(24個)
当日出荷から翌々日出荷
培地・バッファー等の水溶液の保存に便利なディスポタイプです。 プラグシールにより機密性に優れ、コンタミを防ぎます。
仕様γ線滅菌済、ノンパイロジェニック材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)クリアタイプ丸型口形状広口
パスツールピペット コーニングパスツールピペットコーニング(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1組(200本)
当日出荷
培養液の吸引や分注の際に便利です。
PYREX (R) JIS メスシリンダー 3022JISシリーズ コーニングPYREX (R) JIS メスシリンダー 3022JISシリーズコーニング
1,498税込1,648
1ケース(1本)
翌々日出荷
JIS R3505 クラスA規格の精度です。「受用」としてキャリブレーションされています。シルバーステイン目盛で円形の台座になります。
卓上小型遠心機 Corning(R) 本体 コーニング卓上小型遠心機 Corning(R) 本体コーニング
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
クイックリリースローターシステムでローターの付替えにツールが不要です。
寸法(mm)174×148×122質量(kg)1.1電源(V)AC110~240 50/60Hzz回転数(min-1[r.p.m])6000本数(使用可能) マイクロチューブ8本、もしくは8連PCRチューブ4本遠心加速度2000(×g)アズワン品番1-2239-11
PS製ストレージボトル コーニングPS製ストレージボトルコーニング
8,798税込9,678
1箱(12本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
培地、バッファー、その他の水溶液の保存に使用できるポリスチレン製ディスポーザブルボトルです。 45mmのネックサイズのCorningフィルタシステムまたはボトルトップフィルタに接続して使用できます。
材質ポリスチレン(USP Class Ⅵ準拠)規格パイロジェンフリー滅菌ネック径(Φmm)45
パスツールピペット コーニングパスツールピペットコーニング
9,798税込10,778
1セット(200本×5箱)
当日出荷
材質硼珪酸ガラス上部外径(Φmm)Φ6.5~7.0
PC製角型ストレージボトル コーニングPC製角型ストレージボトルコーニング
15,980税込17,578
1箱(24本)
翌々日出荷から4日以内出荷
ガラスやポリスチレン、PET製のボトルより強度が強く、割れにくいポリカーボネート製のボトルです。 調整・サンプリング・保存に適しています。 読みやすい白いエナメル印刷による目盛り付きです。 121℃、15psi、20分で一度オートクレーブ可能です。複数回のオートクレーブは強度に影響するのでお勧めしません。
材質ポリカーボネート(USP Class Ⅵ準拠)滅菌済(SAL10-6)包装個別包装ねじ規格GL45ネック径(Φmm)45
セルストレーナー 50mLチューブ用 コーニングセルストレーナー 50mLチューブ用コーニング
8,798税込9,678特価
1ケース(50パック×1個)
当日出荷から63日以内出荷
γ線滅菌済
超低接着表面プレート コーニング超低接着表面プレートコーニング
14,980税込16,478
1ケース(1パック×5個)ほか
6日以内出荷から24日以内出荷
三角フラスコ バッフル付 43シリーズ コーニング三角フラスコ バッフル付 43シリーズコーニング
29,980税込32,978
1箱(4個)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
本体の原料(透明ポリカーボネート)はUSP Class VIで透明性と強度が優れています。正確性のために型押し目盛がついています(±5%)。ベントキャップは無菌的なガス交換を必要とする用途に適しています。滅菌レベルはSAL10^6です。
タイプ三角フラスコ(バッフル付)キャップベント材質本体/ポリカーボネート、キャップ/PP、ベントキャップメンブレン/PTFE
メスフラスコ JIS規格 5640シリーズ コーニングメスフラスコ JIS規格 5640シリーズコーニング
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途JIS R3505 規格品 クラスA
メディウム瓶 PYREX オレンジキャップ付き コーニングメディウム瓶 PYREX オレンジキャップ付きコーニング
3,298税込3,628
1本
当日出荷
硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 常圧で140℃まで耐える事ができます。 外面はシルバーステインによる褐色コーティングです。
仕様遮光材質本体/PYREX(R)硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)86×176×30容量(mL)500ねじ規格GL-45アズワン品番1-4993-05
PET製角型ストレージボトル コーニングPET製角型ストレージボトルコーニング
8,098税込8,908
1箱(24本)
当日出荷から翌々日出荷
培地、バッファーやその他の液体の保存に適しています。 ボトルの開口部は37mmと広く、内容液の出し入れに便利です。 読みやすい白いエナメル印刷による目盛り付きです。また、書き込みやすい広めの白いマーキングスポットが付いています。
材質PET(USP Class Ⅵ準拠)滅菌済(SAL10-6)規格パイロジェンフリーねじ規格GL45包装個別包装
ボトルトップフィルタ コーニングボトルトップフィルタコーニング
19,980税込21,978
1箱(12個)ほか
翌々日出荷から123日以内出荷
残液の少ないファネルデザインです。 ネックサイズ45mmはCorning及びCostarの丸型ポリスチレン製ストレージボトルで使用できます。
規格パイロジェンフリー滅菌包装個包装
遠沈管 50ml コーニング遠沈管 50mlコーニング
31,980税込35,178
1セット(500本)
翌々日出荷から6日以内出荷
メディカルグレードのポリエチレンテレフタレート製、ポリプロピレン製の2種のチューブ素材に、セントリスターキャップとプラグシールキャップの組み合わせで、豊富な品揃えからお選び頂けます。セントリスターキャップは先進の人間工学に基づいたキャップ構造。従来のキャップに比べて幅のある溝と丸みのある角で手になじみやすい形状のキャップです。目盛は薬品耐性に優れ、消えにくい印刷目盛です。(250ml、500ml遠沈管除く。)
容量(mL)50仕様最大RCF:17000材質PP滅菌キャップタイプセントリスター
遠沈管 500ml コーニング遠沈管 500mlコーニング
19,980税込21,978
1セット(36本)
当日出荷
プラグシールキャップは高密度ポリエチレン製でより確実に密閉する構造。3/4回転(約270℃)で開閉ができます。
容量(mL)500仕様最大RCF:6000材質PP滅菌キャップタイププラグシール包装6本/包
クライオジェニックバイアル コーニングクライオジェニックバイアルコーニング
43,980税込48,378
1セット(500本)
翌々日出荷から123日以内出荷
キャップ上部にカラーインサートをセットすることにより、カラーコードによる試料の判別が可能です。γ線滅菌済。液体窒素による凍結保存の際は、気相での使用をお願い致します。耐熱温度:-196~+121℃
仕様セルフスタンディング:可
フィルターシステム コーニングフィルターシステムコーニング
39,980税込43,978
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
材質本体/PS(ポリスチレン)容量(mL)1000フィルターサイズ(mm)79.0×79.0
三角フラスコ バッフル無し 43シリーズ コーニング三角フラスコ バッフル無し 43シリーズコーニング
28,980税込31,878
1箱(4個)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
本体の原料(透明ポリカーボネート)はUSP Class VIで透明性と強度が優れています。正確性のために型押し目盛がついています(±5%)。ベントキャップは無菌的なガス交換を必要とする用途に適しています。滅菌レベルはSAL10^6です。
タイプ三角フラスコ(バッフル無)キャップベント材質本体/ポリカーボネート、キャップ/PP、ベントキャップメンブレン/PTFE
ディスポーザブル静電気防止さじ コーニングディスポーザブル静電気防止さじコーニング
12,980税込14,278
1組(50本)ほか
4日以内出荷から123日以内出荷
サンプルのコンタミネーションを防ぐようにデザインされた薬さじです。
規格RNase/DNase/パイロジェンフリー滅菌包装個別包装
アスピレーションピペット コーニングアスピレーションピペットコーニング
8,398税込9,238
1組(200本)ほか
翌々日出荷から123日以内出荷
材質ポリスチレン滅菌
細胞培養処理済ディッシュ コーニング細胞培養処理済ディッシュコーニング
27,980税込30,778
1セット(60枚)ほか
翌々日出荷
透明なポリスチレンを使用しています。ノンパイロジェニック、γ線滅菌済。 細胞培養ディッシュは最適の細胞培養表面処理が施されています。
材質ポリスチレン
遠沈管 250ml コーニング遠沈管 250mlコーニング
47,980税込52,778
1セット(102本)
7日以内出荷
プラグシールキャップは高密度ポリエチレン製でより確実に密閉する構造。3/4回転(約270℃)で開閉ができます。
容量(mL)250仕様最大RCF:6000材質PP目盛金型滅菌キャップタイププラグシール包装6本/包
ローラーボトル 標準型/拡大表面型タイプ コーニングローラーボトル 標準型/拡大表面型タイプコーニング
32,980税込36,278
1ケース(1パック×20個)ほか
6日以内出荷から123日以内出荷
コンテナ コンテナ250mL コーニングコンテナ コンテナ250mLコーニング
49,980税込54,978
1ケース(25パック×20個)ほか
22日以内出荷から121日以内出荷
ボトルトップフィルター 1000mL 12袋入 コーニングボトルトップフィルター 1000mL 12袋入コーニング
29,980税込32,978
1ケース(12パック×1個)
翌々日出荷
トランズウェル 細胞培養表面処理済み コーニングトランズウェル 細胞培養表面処理済みコーニング
15,980税込17,578
1ケース(4パック×6個)ほか
11日以内出荷から63日以内出荷
CellBIND (R) ウェルプレートフタ付 コーニングCellBIND (R) ウェルプレートフタ付コーニング
32,980税込36,278
1ケース(10パック×5個)
翌々日出荷から63日以内出荷
UVプレート96ウェルハーフエリア コーニングUVプレート96ウェルハーフエリアコーニング
109,800税込120,780
1ケース(2パック×25個)
13日以内出荷
アズワン品番61-4689-13
バッフル付三角フラスコ コーニングバッフル付三角フラスココーニング
2,998税込3,298
1セット
翌々日出荷
リユーザブル
ネック形状狭口
フィルターシステム コーニングフィルターシステムコーニング
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
材質本体/PS(ポリスチレン)容量(mL)500フィルターサイズ(mm)63.0×63.0
ストレージボトル 角型 コーニングストレージボトル 角型コーニング
19,980税込21,978
1箱(24個)
翌々日出荷
培地・バッファー等の水溶液の保存に便利なディスポタイプです。 白色の印刷目盛とマーキングスポット付きです。
仕様γ線滅菌済材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)タイプ角型
細胞培養用フラスコ コーニング細胞培養用フラスココーニング
28,980税込31,878
1ケース(5個×5包)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
プラグシールキャップタイプは一体型構造で閉鎖系に使用でき、緩めると開放系でも使用可能です。 ベントキャップタイプは穴径Φ0.2μmの疎水性メンブレンが付いており、無菌的なガス交換が可能です。
仕様細胞培養表面処理済、パイロジェンフリー、γ線滅菌済
組織培養フラスコ コーニング組織培養フラスココーニング
24,980税込27,478
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
ガスプラズマ処理を施した培養表面は、均一な細胞の付着、広がり、増殖を提供します。 大口径を採用していますので、ピペットの操作性が向上します。 開封後も再シール可能なタブ付きバッグを採用しています。 サイドに容量目盛りを、肩部分にはフロスト加工のライティングエリアをつけました。 ストレートとスラント(傾斜)のネックスタイルを用意しました。
材質本体:ポリスチレン滅菌γ線滅菌済み
マルチウェルプレート 50包 コーニングマルチウェルプレート 50包コーニング
24,980税込27,478
1箱
翌々日出荷
適合組織培養用、フタ付き滅菌γ線滅菌ウェル形状平底
丸底チューブ コーニング丸底チューブコーニング
29,980税込32,978
1箱(500本)ほか
翌々日出荷から123日以内出荷
三角フラスコ バッフル無し 43シリーズ コーニング三角フラスコ バッフル無し 43シリーズコーニング
35,980税込39,578
1箱(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
本体の原料(透明ポリカーボネート)はUSP Class VIで透明性と強度が優れています。正確性のために型押し目盛がついています(±5%)。滅菌レベルはSAL10^6です。
材質本体/ポリカーボネート、キャップ/PPタイプ三角フラスコ(バッフル無)キャップフラット

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品