絞り込み
ブランド
  • スギヤマゲン
  • モノタロウ(107)
  • アズワン(8,672)
  • TGK(東京硝子器械)(2,739)
  • 三商(2,725)
  • Merck(メルクミリポア)(2,494)
  • ADVANTEC(1,672)
  • Thermo Fisher Scientific(1,634)
  • ケニス(1,568)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • SIBATA(柴田科学)(1,270)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,259)
  • ビーエム機器(1,226)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • コスモスビード(1,094)
  • エスコ(1,053)
  • ジーエルサイエンス(1,044)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,006)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(814)
  • コンサス(760)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バリアパウチ スギヤマゲンバリアパウチスギヤマゲン(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1箱(20枚)
当日出荷
IATA航空危険物規則書PI650適合 臨床検体・治験検体が安全に輸送できる95kPa耐圧・密封パウチ袋(2次容器)です。 -40℃~+55℃の温度帯で、95kPaの内圧に漏洩することなく耐えられます。(日本国内の第三者公的機関で試験・実験済み) 新規考案の逆止弁方式により、高い耐圧性能を実現(特許取得済み)。 「BARRIABOX(バリアボックス)」(=外装容器)の中に入れて、カテゴリーBの感染性物質(UN3373)の輸送用2次容器として使用できます。
用途カテゴリーBの病原体・臨床検体、治験検体(UN3373)の輸送用2次容器
吸水シート スギヤマゲン吸水シートスギヤマゲン
2,298税込2,528
1箱(20枚)
当日出荷
シートサイズ(mm)250×330アズワン品番62-9826-28
転倒防止フラスコホルダー フラスコン スギヤマゲン転倒防止フラスコホルダー フラスコンスギヤマゲン
1,998税込2,198
1箱(2個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
フラスコが傾いても転倒しないので、溶液がこぼれる心配がありません。 ステンレス製なので軽量で錆びにくく、しかも低価格を実現しました。
材質SUS304
検体輸送用容器 スギヤマゲン検体輸送用容器スギヤマゲン(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
バルブ 密閉式 SPシリーズ スギヤマゲンバルブ 密閉式 SPシリーズスギヤマゲン
38,980税込42,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
一斗缶から効率的に小分け作業ができます。完全密封式(エア抜きノズル付)のため、安全・衛生的です。耐食性、耐久性に優れています。
バリア・ボックス450 スギヤマゲンバリア・ボックス450スギヤマゲン
5,598税込6,158
1箱(3セット)
欠品中
降雨試験、落下試験(IATA PI 650 準拠)に合格、耐水性・堅牢性に優れた容器です。 「バリア・パウチ」を中に入れて使用することにより(UN3373)の輸送用外装容器として使用できます。 保冷性能を有するBRB-1000 は、カテゴリーA の感染性物質(UN2814 / UN2900)輸送用の保冷用オーバーパックとしても使用できます(この場合、感染性物質は国連規格の三重包装容器に収納してからオーバーパックに入れて下さい)。
外寸(mm)290×185×95
吸水バッグ スギヤマゲン吸水バッグスギヤマゲン
1,798税込1,978
1組(20枚)
当日出荷
バリアパウチを中に入れて使用することにより、感染性物質(UN3373)の輸送用外装容器として使用できます。
フラスコ立(フラスコン) スギヤマゲンフラスコ立(フラスコン)スギヤマゲン
1,398税込1,538
1個(1個)
翌日出荷
フラスコが傾いても転倒しないので、溶液がこぼれる心配がないフラスコ立です。丸フラスコだけでなく、茄子型フラスコ、ゲルダールフラスコにも対応しています。ステンレス製なので軽量で錆びにくいです。
材質SUS304適合フラスコ丸フラスコ/茄子型フラスコ/ゲルダールフラスコRoHS指令(10物質対応)対応
ラボ缶(把手付ステンレスボトル) スギヤマゲンラボ缶(把手付ステンレスボトル)スギヤマゲン
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
各種溶媒・試薬の保管・運搬に便利です。 ステンレス製の頑丈な薬品・溶剤用容器です。パッキン付のネジフタで密閉できます。 270°のリング・クラッチが付いており、持ち運び、取り扱いが簡便です。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
溶媒管理容器(そるべん缶) スギヤマゲン溶媒管理容器(そるべん缶)スギヤマゲン
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷から17日以内出荷
有機溶媒の耐震・防災対策に適しています。
恒温バス(バスツール) スギヤマゲン恒温バス(バスツール)スギヤマゲン
39,980税込43,978
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
恒温循環装置に接続して使用します。 三重構造缶で外部ジャケット部が真空断熱されています。 保湿性にすぐれ、缶の外側に熱が伝わりにくい構造で、かんなの外側表面への結露なども起こりにくくなっています。 恒温循環装置と接続して熱媒・冷媒を循環させ、恒温槽として使用できます。 強力マグネチックスターラーを用いれば、中に入れたフラスコビーカー等を加温しながら、あるいは冷却しながら攪拌できます。
定温蓄熱材(サーモストレージ) スギヤマゲン定温蓄熱材(サーモストレージ)スギヤマゲン
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
物質の融解熱・凝固熱を利用して、特定の温度を維持できます。
角型ジャー スギヤマゲン角型ジャースギヤマゲン
5,998税込6,598
1箱ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
マイクロプレートや角1号シャーレでの培養ができます。 インキュベーター内でジャー同士の積み重ねが可能です。 薄型は検体輸送や培地を観察しながらの培養に便利です。 タテ置きにすると試験管での培養にも使えます。 この角型ジャーに使用できる剤はアネロパックだけです。
吸水バッグ(15cc試験管が6本収納できるポケット付き) スギヤマゲン吸水バッグ(15cc試験管が6本収納できるポケット付き)スギヤマゲン(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(20枚)
当日出荷
水バッグには15cc試験管が3本またはΦ90mmシャーレが1本収納できるポケット付き。
アズワン品番62-9826-27
定温蓄熱剤 サーモパックプラス36 スギヤマゲン定温蓄熱剤 サーモパックプラス36スギヤマゲン
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
高性能真空断熱材を採用。断熱材被覆率100%の実現により、長時間安定した温度を維持できます。 季節を問わず、温度変化の激しい環境下で「2~8℃」「15~25℃」等の温度帯を長時間(最大10日間程度)高精度に維持できます。 バイオ関連の検体や治験薬・医薬品等の保温輸送に最適です。 側面には施錠可能な収納ポケットがついています。
グレード蓄熱材:36℃(細胞・細菌等)
パッキン スギヤマゲンパッキンスギヤマゲン
8,698税込9,568
1本
6日以内出荷から21日以内出荷
缶の縁に装着して使用します。缶内の真空度の上昇に従って缶とフタの間にくいこんで行き、強力に密閉します。
簡易食中毒菌検査キット(STチューブⅢツインタイプ) スギヤマゲン簡易食中毒菌検査キット(STチューブⅢツインタイプ)スギヤマゲン
32,980税込36,278
1袋(100本)
4日以内出荷から5日以内出荷
液体培地なので反応が早いです。 操作性が簡便です。 保存期間18ヶ月間です。
使用方法1.綿棒で調べたい箇所をこすってサンプル採取。2.培養器に入れて培養(最短4時間)。3.判定。構成培地チューブ、ミキシングチューブ、綿棒、綿球、殺菌チューブ、反応チューブ
ステンレス溶媒容器(そるべん缶) スギヤマゲンステンレス溶媒容器(そるべん缶)スギヤマゲン
33,980税込37,378
1個(1個)
4日以内出荷から7日以内出荷
実験室で使われる多品種の溶媒の貯蔵・保管・小分け、あるいは使用済みの溶媒の貯蔵・保管に使用します。
仕様処理:外面:バフ研磨(#300) 内面:酸洗い材質本体:SUS304(t1.0mm) パッキン:テフロンRグラスシート開口部(mm)内径42Φ(取出口9.5Φ)
パウチ袋 30枚 スギヤマゲンパウチ袋 30枚スギヤマゲン
5,598税込6,158
1箱ほか
6日以内出荷
平板培地の枚数が少ない場合に適しています。 袋が透明なので、密閉したままで菌の発育状態が観察できます。 孔が開かない限り、何回でも使用できます。
ハイバキューム缶・キミツ スギヤマゲンハイバキューム缶・キミツスギヤマゲン
189,800税込208,780
1缶
10日以内出荷から21日以内出荷
カプラはワンタッチ式で、きわめて優れた耐高真空性能をもつフルオープンタイプのステンレス缶です。約-0.1Mpaの真空下でも座屈しません。
バイオボックス本体(45L) スギヤマゲンバイオボックス本体(45L)スギヤマゲン
55,980税込61,578
1個
12日以内出荷
専用の内箱と定温蓄熱剤「サーモストレージ」を組み合わせて使うことにより、過冷却を防いで、庫内の均一な温度を長時間(最大10日程度)保持することができます。
内寸法(mm)418×294×364外寸法(mm)512×388×454アズワン品番3-5257-02
バリアパウチ用オプション スギヤマゲンバリアパウチ用オプションスギヤマゲン
1,798税込1,978
1箱(20枚)
翌々日出荷
用途バリアパウチ用
低酸素培養キット スギヤマゲン低酸素培養キットスギヤマゲン
63,980税込70,378
1セット(1セット)
翌々日出荷から4日以内出荷
簡単・迅速・低コストで低酸素培養が行えるキットです。ガスバリア性パウチ袋とガス調整剤を用い、0.1~15%の濃度範囲で希望の酸素濃度に調整することができます。炭酸ガス・窒素ガス・混合ガス等のボンベや大がかりな装置は不要です。長寿命タイプで、スタンダードよりもセンサ寿命が約3倍長いです。
仕様センサ期待寿命:O2メーター:3年セット内容ガスバリア性パウチ袋×20 ガス濃度調節剤×20 O2メーター×1 クリップ×3測定範囲O2メーター:0~100%質量(g)110電源O2メーター:単4アルカリ電池×2測定精度O2メーター:±0.5%(0~25%) ±3.0%(25%以上)分解能O2メーター:0.001
バスツール スギヤマゲンバスツールスギヤマゲン
47,980税込52,778
1個(1個)
7日以内出荷
三重構造で外側ジャケット部が真空断熱された恒温水槽です。循環装置と接続して熱媒・冷媒を循環させることにより、恒温槽として使用できます。強力マグネチックスターラーとの併用も可能で、フラスコ・ビーカー等を加温・冷却しながら撹拌できます。
材質SUS304質量(kg)3外寸(mm)240Φ×160内寸(mm)200Φ×140ホース接続口10.5Φ×25mm
バイオボックス LAB 20 スギヤマゲンバイオボックス LAB 20スギヤマゲン
44,980税込49,478
1個
8日以内出荷
2-5℃・2-8℃・22±2℃・-20℃他、各種温度帯に対応しています。アルミ内箱を使用することで、箱内の温度ムラをなくし、均一に保ちます。コンパクト・軽量でハンドキャリー対応の定温輸送容器です。医薬品卸輸送・院内搬送・在宅医療輸送・調剤薬局・研究室他、厳格な温度管理が必要とされるシーンに適しています。前面に温度計ポケット・背面に書類ポケット付です。前面下部には、マジックテープで取り外し可能なネームシート(刺繍・印刷も可)が付いています。
質量(kg)2.75内寸法(mm)348×250×230外寸法(mm)425×330×320アズワン品番2-8169-11
真空保管容器 ハイバキューム缶・キミツ スギヤマゲン真空保管容器 ハイバキューム缶・キミツスギヤマゲン
129,800税込142,780
1缶
翌々日出荷
耐高真空性能をもつステンレス缶です。真空ポンプと配管することで簡単に真空引きができ、バリアカットや三方バルブを取り付けることで簡単に常圧に戻すことができます。フルオープンタイプであり、パッキン(シリコン製)も簡単に取り外すして洗浄・スチーム殺菌することができます。
用途半導体その他電子部品・フィルム・ディスク・紙製品・医薬品・化粧品・香料・化学品・インク・塗料・セラミッ ク・新素材・生鮮食品・乳肉・バイオ試料・分析用試料・飲料水・文化財等々の保存など液体の粘度にもよりますが、含浸や脱泡、吸引ろ過等にも使用できます仕様蛇口無しトラスコ品番554-2473材質ステンレス高さ(mm)400容量(L)30バルブの有無無し深さ(mm)310高さ外寸(mm)400直径(mm)390取手なし有効内寸法・高さ(mm)310
ワクチンホルダーVB スギヤマゲンワクチンホルダーVBスギヤマゲン
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
ハイバキューム缶 10L スギヤマゲンハイバキューム缶 10Lスギヤマゲン
109,800税込120,780
1個
120日以内出荷
カプラはワンタッチ式で、きわめて優れた耐高真空性能をもつフルオープンタイプのステンレス缶です。約-0.1Mpaの真空下でも座屈しません。
容量(L)10許容真空度(Pa)-0.1M質量(kg)8.3材質ステンレス(SUS304)胴内径(mm)390板厚(mm)1.5高さ(mm)205アズワン品番1-3387-01
パウチ袋 40枚 スギヤマゲンパウチ袋 40枚スギヤマゲン
5,398税込5,938
1箱
3日以内出荷
平板培地の枚数が少ない場合に適しています。 袋が透明なので、密閉したままで菌の発育状態が観察できます。 孔が開かない限り、何回でも使用できます。
仕様シャーレ2~3枚用 パウチ用剤1個使用※微好気、CO2の場合はシャーレ2枚のみ。
Wチャックパウチ袋 20枚 スギヤマゲンWチャックパウチ袋 20枚スギヤマゲン
5,198税込5,718
1袋
6日以内出荷
平板培地の枚数が少ない場合に適しています。 袋が透明なので、密閉したままで菌の発育状態が観察できます。 孔が開かない限り、何回でも使用できます。
パウチ袋用密閉クリップ 10本 スギヤマゲンパウチ袋用密閉クリップ 10本スギヤマゲン
2,898税込3,188
1箱(10本)
4日以内出荷
平板培地の枚数が少ない場合に適しています。 袋が透明なので、密閉したままで菌の発育状態が観察できます。 孔が開かない限り、何回でも使用できます。
仕様シャーレ2~3枚用、パウチ用剤1個使用
パウチ袋Wチャック付き 40枚 スギヤマゲンパウチ袋Wチャック付き 40枚スギヤマゲン
4,798税込5,278
1箱
10日以内出荷
平板培地の枚数が少ない場合に適しています。 袋が透明なので、密閉したままで菌の発育状態が観察できます。 孔が開かない限り、何回でも使用できます。
仕様シャーレ2~3枚用 パウチ用剤1個使用
パウチ袋用密封クリップ スギヤマゲンパウチ袋用密封クリップスギヤマゲン
2,498税込2,748
1箱(10本)ほか
6日以内出荷
平板培地の枚数が少ない場合に適しています。 袋が透明なので、密閉したままで菌の発育状態が観察できます。 孔が開かない限り、何回でも使用できます。
アネロパック CO2 20個 スギヤマゲンアネロパック CO2 20個スギヤマゲン
4,498税込4,948
1箱
3日以内出荷
水・触媒を使わずに簡単に炭酸ガス培養ができます。 ヘモフィルス、ナイセリアなどの炭酸ガス要求菌の培養に適しています。 剤が容器内に5%前後の炭酸ガスを発生させます。
保管環境要冷蔵仕様ジャー用
マリネリ容器 MAXシリーズ スギヤマゲンマリネリ容器 MAXシリーズスギヤマゲン
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
放射線量測定用で、本体底部のくぼみにゲルマニウム半導体検出器のセンサー部(エンドキャップ)がすっぽり入ります。
材質PMMA(アクリル)
マリネリ容器 MAXシリーズ スギヤマゲンマリネリ容器 MAXシリーズスギヤマゲン
5,498税込6,048
1袋(5枚)ほか
8日以内出荷から40日以内出荷
超薄手の立体成型で、容器の内壁にぴったり密着します。
材質PP(ポリプロピレン)寸法(Φ×mm)160×360
三方バルブ スギヤマゲン三方バルブスギヤマゲン
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
極めて優れた耐高真空性能を持つフルオープンタイプのステンレス缶です。使う場所・入れる物を選びません。 独特な構造の二重パッキンが、缶内の真空度の上昇に従って缶とフタの間にクサビ状にくい込んで行き、しっかりとシールします。-0.1MPa(ゲージ圧)の真空下でも座屈しません。 ガスバリア性が極めて高く、湿気除去や光線遮断もほぼ完璧です。 積み重ねを考慮したデザインで、荷崩れせずに輸送。積載ができます。 ガスケットはシリコンゴム製で、簡単に取外して洗浄・スチーム殺菌ができます。
正負圧ゲージ スギヤマゲン正負圧ゲージスギヤマゲン
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
極めて優れた耐高真空性能を持つフルオープンタイプのステンレス缶です。使う場所・入れる物を選びません。 独特な構造の二重パッキンが、缶内の真空度の上昇に従って缶とフタの間にクサビ状にくい込んで行き、しっかりとシールします。-0.1MPa(ゲージ圧)の真空下でも座屈しません。 ガスバリア性が極めて高く、湿気除去や光線遮断もほぼ完璧です。 積み重ねを考慮したデザインで、荷崩れせずに輸送。積載ができます。 ガスケットはシリコンゴム製で、簡単に取外して洗浄・スチーム殺菌ができます。
真空圧ゲージ スギヤマゲン真空圧ゲージスギヤマゲン
8,198税込9,018
1個
8日以内出荷
極めて優れた耐高真空性能を持つフルオープンタイプのステンレス缶です。使う場所・入れる物を選びません。 独特な構造の二重パッキンが、缶内の真空度の上昇に従って缶とフタの間にクサビ状にくい込んで行き、しっかりとシールします。-0.1MPa(ゲージ圧)の真空下でも座屈しません。 ガスバリア性が極めて高く、湿気除去や光線遮断もほぼ完璧です。 積み重ねを考慮したデザインで、荷崩れせずに輸送。積載ができます。 ガスケットはシリコンゴム製で、簡単に取外して洗浄・スチーム殺菌ができます。
フラスコン FKシリーズ スギヤマゲンフラスコン FKシリーズスギヤマゲン
2,198税込2,418
1組(2個)
3日以内出荷から6日以内出荷
フラスコが傾いても転倒しないので、溶液がこぼれる心配がありません。ステンレス製なので軽量で錆びにくく、しかも低価格を実現しました。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品