PTFEフロログラス糸 TG-06号 0.6Φ*20mフロン工業当日出荷
良質のガラス燃にPTFEデスパージョンを含浸塗布させ、完全に焼きつけた製品です。ガラス器具の栓と容器の連結と耐薬品使用のヌイ糸として使用下さい。PTFEフロログラス糸は、滑りがよいため、ガラス栓とガラス器具との連結は、三回むすびをお勧めします。
仕様張り強さ:10.9kg、太さ:0.6Φサイズ20m巻アズワン品番61-4393-22
PTFEフロログラス糸 TG-06号 0.6Φ×20mフロン工業6日以内出荷
フロログラス糸:良質のガラス熱にPTFEデスパージョンを含浸塗布させ、完全に焼き付けた製品です。
ガラス器具の栓と容器の連結と耐薬品使用のヌイ糸として使用ください。
PTFEフロログラス糸は、滑りがよいため、ガラス栓とガラス器具との連結は、三回むすびをお勧めします。
種類フロロガラス糸引張強度(kg)10.9太さ(mm)0.6Φ巻数(m)20
FEP/PTFE熱収縮チューブフロン工業当日出荷から17日以内出荷
熱収縮チューブは、ガラスパイプ、金属パイプ、金属ロール、電線、食品ロール、コピー機のロール等にさしこみ、一方から熱風(ホットエアーガン、ガスコンロ)で加熱収縮によって密着します。異径管収縮もでき、収縮率は25%~ 30%に収縮します。耐熱(-150℃~+200℃)耐薬品性、耐候性にほぼ万能です。FEP、PTFEは非粘着性で、電気特性、絶縁体中最小の誘電率、誘電圧接が高い絶縁耐力になります。
材質FEP連続使用温度(℃)-150~200最高使用温度(℃)200収縮率(%)25~30最低使用温度(℃)-150
PTFE バルブ 圧入型フロン工業当日出荷から6日以内出荷
高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、漏れなどが少なくなっています。
使用圧力:0.3MPa以下
PFAフレキシブルチューブ PFA F-8016シリーズフロン工業当日出荷から93日以内出荷
フレキ部分約30%の割合いで伸縮可能です。曲げても内径が変化しません。(曲げ半径は、内径の約1/4です。)真空(10-3 Torr)下で使用できます。PFAフレキシブルチューブは、液体が流れやすく、中間の波形部に液が残らないように設計されていますので、矢印方向に使用します。
PTFEチューブ F-8006シリーズフロン工業翌々日出荷から93日以内出荷
PTFE(四弗化エチレン樹脂)チューブは、ほとんどの化学薬品に対して非常に安定した性質を保有しており、わずかに溶融アルカリ金属やそれらの溶液および高温のフッ素、三弗化塩素などに侵されるだけです。PTFEチューブには乳白色です。
PTFE 撹拌子 A型フロン工業3日以内出荷から5日以内出荷
左右にテーパー付きでゆるいR底用にもご使用になれます。
PTFE プラグフロン工業4日以内出荷から6日以内出荷
二方コック・分液ロート用コック。
耐熱性にすぐれています。
酸・アルカリ・有機溶剤の影響を受けにくいです。
PTFE異径ジョイント I型フロン工業4日以内出荷から5日以内出荷
I型異径ジョイントは、一方が大、一方が小とチューブ、ガラス、ステンレス管などの異径接続型ジョイントです。
PTFE ニードルバルブ I型フロン工業4日以内出荷から5日以内出荷
テフロンチューブ、ガラス管、ステンレス管などの接続型です。
耐圧は常温(25℃)でフッ素樹脂チューブ接続時で0.2MPa以下。ガラス管、ステンレス管接続時で0.1MPa以下になります。
PTFE異径ジョイントL型フロン工業4日以内出荷から5日以内出荷
L型異径ジョイントは、一方が大、一方が小とチューブ、ガラス、ステンレス管などの異径接続型ジョイントです。シールは、ソロバン型になります。
PFA 3方バルブフロン工業5日以内出荷から10日以内出荷
フッ素樹脂チューブを枝管に圧入して使用します。圧力の高い場合は、外周にバンドをかけてご使用ください。
PFA 2方バルブフロン工業5日以内出荷
ボディーにPFA、プラグにはPTFEを使用しています。
PTFEメス3方バルブ圧入型フロン工業5日以内出荷から33日以内出荷
三方共テーパーメスネジになっています。
コック(芯棒)は圧入してあるため、オリフィス径も大きくなっています。
PTFEメス2方バルブ圧入型フロン工業5日以内出荷から33日以内出荷
左右の接続ネジが、テーパーメスネジになっています。左右のメスネジにテーパーオスネジ、ジョイント、器具、タンクを接続します。
PTFE 接続ジョイント IP型フロン工業5日以内出荷
接続ジョイントIP型は、パネルに穴をあけて取り付けます。
パネルナットを外してパネルに差込み、パネルナットを締付けパネルに固定して袋ナットで締付けてください。
FEP/PTFE熱収縮チューブフロン工業6日以内出荷から24日以内出荷
熱収縮チューブは、ガラスパイプ、金属パイプ、金属ロール、電線、食品ロール、コピー機のロール等にさしこみ、一方から熱風(ホットエアーガン、ガスコンロ)で加熱収縮によって密着します。異径管収縮もでき、収縮率は25%~ 30%に収縮します。耐熱(-150℃~+200℃)耐薬品性、耐候性にほぼ万能です。FEP、PTFEは非粘着性で、電気特性、絶縁体中最小の誘電率、誘電圧接が高い絶縁耐力になります。PTFE 熱収縮チューブは、電気炉にて収縮して下さい。PTFE 熱収縮チューブは、330 ℃以上の高温下で収縮します。
材質PTFE長さ(m)1最高使用温度(℃)200収縮温度330℃以上最低使用温度(℃)-150
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
簡易滅菌用パウチThermo Fisher Scientific税込¥5,498~¥4,998~