チューブポンプ用チューブ(シリコン)EYELA(アイラ/東京理化器械)当日出荷
チューブポンプ専用に配合された材料を使用した、耐久性に優れたチューブです。寸法はロットごとにチェックして、規格に合ったものを厳選しております。オートクレーブ滅菌はもちろん、溶出物検査などのシリコンゴムとしての規格に合格したチューブです。
耐熱温度は 200 ℃までです。
長さ(m)5材質シリコン滅菌オートクレーブ滅菌可能耐熱温度(℃)200
チューブポンプ用チューブ(ファーメド)EYELA(アイラ/東京理化器械)(2件のレビュー)当日出荷
米国ノートン社の協力により、EYELAの規格に合わせたオリジナルチューブです。
チューブポンプに使用する場合、シリコンチューブの 5 倍から 10 倍の寿命があり(メーカー比)、亀裂による液漏れの心配がなく、チューブ交換の手間が省けます。-51から135 ℃の広い連続使用温度があり、オートクレーブ滅菌も可能です。
シリコンチューブに比べ、酸素、窒素、二酸化炭素の透過率が 1/60 ですから、試料へのガス混入や、ガス透過による分析結果への影響を抑えます。オゾン、次亜塩素酸塩、過酸化水素などの酸化物質による劣化が少なく、酸、アルカリ、動・植物オイルに対しても優れた耐食性を持っています。
調剤、バイオ分野、分析など広く使用できます。
材質ファーメド長さ(m)1.5規格USP Class VI滅菌オートクレーブ滅菌可能耐熱温度(℃)135最低使用温度(℃)-50
マイクロチューブポンプEYELA(アイラ/東京理化器械)当日出荷
接液部がチューブのみで金属部分との接触がなく、液への汚染の心配がありません。スイッチの切り替えで逆方向への送液も行えます。仕様粘度上限は2000cPです。10ml/hから1450ml/hまでの微量で高い流量精度を保ち一定流量を送液できます。外部信号入出力がついたタイプもあります。
用途一般薬液の送液、微生物含有液の送液、粘性液の送液など。仕様経路数2トラスコ品番453-2139幅(mm)166質量(kg)3高さ(mm)190奥行(mm)152電源(V)単相100 0.40Aモーター(W)15送液量(mL/min)10~1450(ml/h)
チューブポンプ用チューブ(タイゴン)EYELA(アイラ/東京理化器械)当日出荷
米国ノートン社の協力によりEYELAの規格に合わせたチューブで、耐無機溶液性に優れ、4 種類のチューブの中ではもっとも汎用性の高いチューブです。
酸化物質による影響を受けにくい、劣化の少ないチューブです。
チューブが透明で柔軟性に優れていますから、液の流れを目視でき、配管などへの装着も簡単に行なえます。
耐久性、耐薬品性に優れています。
耐熱温度は 74 ℃までです。
低温用熱媒体(ナイブライン)EYELA(アイラ/東京理化器械)7日以内出荷
各種の金属材料に対する防錆に優れています。 水との混合で濃度調整が簡単に行えます。 非引火性で消防法上の危険物に該当しません。
保冷ホースセットEYELA(アイラ/東京理化器械)当日出荷から31日以内出荷
小型ロータリーエバポレーター用冷却水の循環の際の結露を防止し、冷却能力のロスを減少します。
撹拌シール(バキュームスターラー)EYELA(アイラ/東京理化器械)当日出荷
真空撹拌・密閉撹拌用PTFE製撹拌シールです。0.13hPa(0.1mmHg)程度まで減圧でき、回転効率も損ないません。 撹拌棒への取付け位置は自由に調節でき、交換も容易に行えます。
撹拌機(マゼラ)EYELA(アイラ/東京理化器械)5日以内出荷
最大トルク内の負荷では設定回転を保ち、最大トルク以上の負荷に対しては回転速度を下げて撹拌し続ける、2段回転制御を行います。 モータの焼損を防ぐサーマルプロテクター、電流制限回路・独立電源スイッチなどの安全装置を装備しています。 背面にエアパージ口を備えており、外部からのエアーを供給して本体の内圧を高め、溶媒・酸などの浸入を防ぐことができます。
電源AC100V 50/60Hz 2A定格トルク(N・m)0.098(3000rpm)寸法(mm)130×155×158質量(kg)約2.5モーターDCブラシレスモーター 35W回転制御スピードフィードバック制御設定表示回転速度:ボリューム設定・デジタル表示4桁安全機構サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー
定量送液ポンプ マイクロチューブポンプ MPシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)当日出荷
ローラーセットは一体型で着脱が容易に行えます。
吐出精度が高く流量の再現性に優れていますので微量の送液にも適しています。
材質(チューブケース)PET樹脂質量(kg)約3サイズ166×152×190mm電源AC100V 50/60Hz 0.4A 40VAモーターACスピードコントロール・インダクションモーター 出力15W流量(mL/h)10~1450×2本掛吐出圧(kPa)196(2kg/cm2)適合チューブ材質シリコン・タイゴン(R)・フルラン(R)・ファーメド(R)アズワン品番1-2111-11流量精度±2%商品タイプレンタル品はこちら適合チューブ径(Φmm)外径3~6.1
クールエース 冷却水循環装置(チラー)EYELA(アイラ/東京理化器械)(2件のレビュー)当日出荷
新設・増設・交換の場合にも水槽一体型のため、煩わしい設備交換の作業を軽減します。小型・小スペースタイプです。配管の取り外しがワンタッチで行え、従来のようなバンドによる配管の締め付けや取り外しの手間がありません。循環ノズルの向きは自由に変えられます。産業用機械、分析・計測機器などの発熱部の冷却にも幅広く使用できます。多彩な用途に対応して、安全機能も充実しています。
材質水槽材質:SUS3042018年トラスコ掲載ページ10 1131
ガラスコンデンサ UT-1010・2000型用EYELA(アイラ/東京理化器械)当日出荷
冷却トラップ装置で酸・有機溶媒系のベーパーをトラップする際に使用します。低温環境に強い硬質性ガラスを採用していますので、-100℃の環境下にも耐えられます。低沸点溶媒用ガラスコンデンサは、ベーパーがはじめに蛇管内を通過するので、低温部との接触(熱交換)面積が大きくなり回収効率がアップします。高沸点溶媒および、凝固点がトラップ温度を上回る溶媒には、蛇管内で凍結・閉塞する恐れがあるので使用できません。ガラスコンデンサと真空ホースとの配管接続部にノズルキャップを設置していますので、真空ホースとの接続が簡単です。ノズルキャップ部の材質はPP、Oリングはバイトンを採用。耐食性に優れています。
外寸法(Φ×Hmm)80×332コード199700接続口径(Φmm)10除湿量500mLアズワン品番65-0573-78
恒温水槽 ウォーターバス CBCシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)4日以内出荷から5日以内出荷
幅広い用途に使用できる恒温水槽幅広い用途で使える角型のウォーターバスCBC型シリーズは槽内を有効に使える角型水槽です。用途に応じてバス容量の違う3種類をご用意しました。持ち運び便利な取手付きです。制御ユニットが取外せるので、簡単に水槽の洗浄が行なえます。
付属品温度計ホルダー×1個、ヒューズ×1個性能温度調節範囲:室温+5~95℃、温度調節精度:±0.3℃(設定:60℃・撹拌時)使用温度範囲(℃)5~35電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能温度制御:P.I.D制御、安全機能:自己診断機能(過熱、温度センサ断線)、ヒューズ、固定温度過熱防止器材質(水槽)SUS304
冷水循環装置EYELA(アイラ/東京理化器械)翌々日出荷
設置面積はわずかB5サイズ(185W×260Dmm)の小型冷水循環装置です。
冷却能力は200W(at20℃)でちょっとした冷却にご使用頂けます。
用途冷却器・還流管の冷却冷却能力(W)180トラスコ品番483-7347質量(kg)18電源(V)単相100消費電力(W)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×260×460安全装置フロート式水位低下検出、漏電・過電流ブレーカー電源コード(m)1.5最大揚程(m)(50/60Hz)4/5.5最大流量(L/min)(50/60Hz)5.5/6.5温度調節精度±3℃温度調節範囲(℃)5~30使用環境温度(℃)5~30ノズル外径(Φmm)10温度調整方法冷凍機ON-OFF制御
小型攪拌機EYELA(アイラ/東京理化器械)5日以内出荷から8日以内出荷
最大トルク以上の負荷には回転速度を下げてかくはんする独自の2段回転制御が行えます。小型で操作がとても簡単なかくはん機です。回転数はデジタル表示なので、正確な操作が可能です。ブラシレスモーターなのでスパークの発生がなく、摩擦によるカーボンブラシ交換の煩わしさがありません。本体背面にエアパージ口を装備しています。ドリルチャックは手締めとチャックハンドル式両方が行えます。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装着内部への侵入を防ぎます。
用途溶液のかくはん、混合、合成反応。幅(mm)120質量(kg)2.5高さ(mm)180奥行(mm)220電源(V)単相100消費電力(W)200(200VA)電源コード(m)1.5
缶石洗浄剤EYELA(アイラ/東京理化器械)5日以内出荷
装置の循環経路内のヒータに付着した缶石を洗浄します。ヒータの性能を維持して長持ちさせます。
コード206340アズワン品番65-0569-93
真空コントローラーEYELA(アイラ/東京理化器械)4日以内出荷
仕様●ベーパー温度測定範囲:0~150℃(ベーパー温度センサ接続時)●真空度設定範囲:0~760mmHg(Torr) 0~1013hPa(mbar)●真空度測定範囲:0~1066hPa(mbar) 0~800mmHg(Torr)●制御プログラム:定値 溶媒プログラム オート ステッププログラム●制御項目:圧力 温度(冷却水・バス・ベーパー) オートジャッキ 回転ON/OFF 電圧出力 電源ON/OFF●設定・制御方式:ダイヤル式エンコーダ キー入力 電磁弁ON・OFFまたは出力電圧可変寸法(mm)138.7×50×114.2質量(g)約670電源AC100~240V 50/60Hz 0.1A
温水循環装置 HSシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)翌々日出荷
A4サイズのコンパクトな温水循環装置。小型ながら1.1kWのヒータを搭載しているので十分な加熱能力が得られます。工作機械の循環オイル保温、精密成型の金型保温、実験装置保温、保温テーブル用などさまざまな小型装置、保温器具などに使用できます。
仕様●温度設定・表示:デジタル設定・デジタル表示(キー入力)●温度調節範囲・精度(℃):室温+15~90・±1.5●外部循環接続口:ワンタッチコネクタ内径10mm、金属製ノズル外径10.5mm●外部循環能力:最大流量9/10L/min 最大揚程3.9/5.4m(50/60Hz)●使用熱媒体:水(純水不可)●電源入力:12.5A材質水槽:ステンレス鋼板寸法(mm)162×260×142質量(kg)約10.5容量(L)約6(液量 約4.7)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)番号コードT:248990ヒーター容量(kW)1.1温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω温度制御ヒータON-OFF制御使用周囲温度(℃)5~35外寸法(mm)210×310×430(突起物含まず)アズワン品番63-1394-71循環方式密閉系向循環安全機能固定温度過熱防止器、サーキットプロテクター、自己診断機能(センサーアラーム、表示上下限アラーム、フロート(水位低下)アラーム)
定温恒温乾燥器EYELA(アイラ/東京理化器械)翌々日出荷から7日以内出荷
自然対流方式の乾燥器です。
密閉性と断熱性能を見直し最高300℃(W型は270℃)まで温調可能です。
消費電力量を最大約15%削減(メーカー従来比)しました。
420W・520W型は観察窓付です。
可変式独立過昇防止器を標準装備しています。
タイマー機能・プログラム機能を標準装備しています。
用途ガラス器具の乾燥、セラミックや鉱石など粉体の乾燥、半導体の乾燥や基板のベーキングなどの加熱処理電源(V)単相100安全装置可変式独立過昇防止器、漏電・過電流ブレーカー、ドア解放アラーム温度制御方式PID制御電源コード(m)2
東京理化 撹拌ポンプ STR-1EYELA(アイラ/東京理化器械)翌々日出荷
水槽用の攪拌ポンプです。
トラスコ品番723-5381質量(kg)2.5使用温度範囲(℃)-80~100電源(V)AC100最大吐出量(L/min)12入力【電源】0.6A最大揚程(m)1.5(50Hz)
冷却水循環装置(クールエース(R))EYELA(アイラ/東京理化器械)¥209,800~税込¥230,780~
1個(1個)
4日以内出荷から7日以内出荷
温度設定範囲が広く、研究用機器や産業用機械、分析・計測機器の冷却など幅広い用途に対応します。保冷ホースと循環ノズルはワンタッチで確実に着脱できます。チャンバー内や実験台の周囲に設置できるコンパクトモデルです。真空コントローラーNVC-3000型(別売)との接続により、エバポレーターの動作と連動させることができます。
仕様循環ノズル:ワンタッチコネクター:内径10mm ワンタッチホースノズル:外径10mm温度範囲(℃)-20~30方式密閉系循環冷凍機空冷式 450W
定温乾燥器EYELA(アイラ/東京理化器械)¥199,800~税込¥219,780~
1個(1個)
7日以内出荷から120日以内出荷
表示部に視認性の高い液晶ディスプレイを採用しています。アイコンにより、運転の状況が容易に確認できます。タイマー機能・プログラム機能を標準装備しています。
安全装置ドア開放 上・下限温度 センサ不良 ヒーター断線 SSR不良 漏電・過電流ブレーカー 可変式独立過昇防止器温度調節精度(℃)±1以下運転機能定値運転 オートスタート オートストップ オートスタート・ストップ 1ステップ・2ステップモード
ウォーターバスEYELA(アイラ/東京理化器械)4日以内出荷
少量容器に対応した簡易型のウォーターバスです。マグネチックスターラーと組み合わせれば、撹拌しながら精度の良い温度コントロールが行えます。
材質SUS304質量(kg)0.9使用温度範囲(℃)室温+5~80容量(L)約3.5電源AC100V 50/60Hz 7.5A内寸(mm)228Φ×94安全装置ヒューズ 固定温度過熱防止器大きさ235×294×94mm温度センサー液体膨張式温度制御ON/OFF制御ヒーター容量(W)700温度調節精度(℃)±1.5(撹拌時)
小型冷却水循環装置 CCA-1112シリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)当日出荷
小型冷却水循環装置温度設定範囲-20~30℃でさまざまな使用用途に対応します。設置面積205W×405Dmmのコンパクトサイズなので、ドラフトチャンバー、実験台上・下・横に設置しても場所をとりません。真空コントローラーとの接続でロータリーエバボレーターシステム周辺機器との連動が可能です。システム運転停止時は循環ポンプを停止し待機します。待機中は槽内の温度調節を行いながら、定期的に配管へ循環をするので、運転再開時にはすぐに使用が可能です。RoHS指令に対応した製品です。
仕様●温度設定・表示(℃):シートキー入力・デジタル表示、最小桁1●外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ 内径10mm、ワンタッチホースノズル 外径10mm●外部循環能力(50/60Hz):最大流量9/10 L/min、最大揚程4.2/5.6m●電源入力:8A、800VA●冷却・循環方式:空冷・密閉系向循環●冷却コイル:ステンレス●冷凍機・冷媒:空冷式 出力450W・R404A材質水槽:SUS 304質量(kg)約28容量(L)約3.2 (液容量約2.7)定格電圧(V)AC100 50/60 Hz番号コードT:268450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×230×115外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206(221)×405×545 ※()内の寸法は突起物を含みます。温度制御冷凍機ON-OFF制御入力/出力真空コントローラー用通信端子(NVC-3000型用)、エバポレーター用通信端子(N-1210B型シリーズ)使用周囲温度(℃)5~35温度設定範囲(℃)-20~30(ヒータなし)アズワン品番63-1396-45冷却能力(W)(at液温):10℃/450(387kcal/h)、-10℃/310(266kcal/h)安全機能漏電・過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、温度調節器自己診断機能(冷凍機異常、停電警報、センサ異常)、冷凍機保護タイマ、循環ポンプインピーダンスプロテクト温度調節精度(℃)±2(-20~-1設定時)、±1(0~20設定時
投げ込みクーラー ECSシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)5日以内出荷
多彩な冷却に対応タイプ豊富な関連装置と各種システム構成。ホルダーで冷却部を固定しますので持運びに便利です。冷却能力はそれぞれ、550・620Wとハイパワーです。発熱を伴う化学反応等に威力を発揮します。
材質冷却部:ステンレス質量(kg)約29入力8.5A、850VA電源電圧(V)AC100 50/60Hz使用周囲温度(℃)5~35外寸法(mm)358(443)×420(470)×370/※()内の寸法は突起物を含みます。安全機能サーキットプロテクター、冷凍機オーバーロードリレー
凍結乾燥瓶セット ネジ式EYELA(アイラ/東京理化器械)5日以内出荷から11日以内出荷
凍結乾燥用の乾燥瓶セットです。、ネジ式(逆ネジ)となっており、従来品に比べキャップの取り外しが行いやすくなっています。、多岐管(TS29のアダプタ付属のもの)に直接取付け可能です。
PPM-5512A型液温度センサーEYELA(アイラ/東京理化器械)17日以内出荷
液温センサを使用することで液温の計測・制御が可能です。液温制御により信頼性の高い反応結果が得られます。センサ接液部は、テフロン(R)モールドが施されています。
仕様●PPM-5512A型用●コード番号:282970アズワン品番65-8640-28
ワンタッチ保冷ホースセットEYELA(アイラ/東京理化器械)4日以内出荷から5日以内出荷
小型ロータリーエバポレーター用専用ノズルに差込むだけで接続できる保冷ホースです。バンドの締付け不足による液漏れがありません。
トラップ球EYELA(アイラ/東京理化器械)4日以内出荷から46日以内出荷
小型ロータリーエバポレーター用EYELAマークが印刷された純正のトラップ球は、芯振れのない安定した品質の製品です。万一突沸した場合に、試料がフラスコ内に逆流したり、回収フラスコ側に混入するのを防ぎます。少容量の試料フラスコを使用する場合に、突沸対策とともに異径アダプターの機能も兼用します。
受フラスコEYELA(アイラ/東京理化器械)5日以内出荷から15日以内出荷
小型ロータリーエバポレーター用純正のエバポレーター用フラスコです。試料フラスコは芯振れや気泡がほとんどなく、高回転・高真空で使用できます。
ロータリージョイント 肉厚タイプEYELA(アイラ/東京理化器械)4日以内出荷から32日以内出荷
小型ロータリーエバポレーター用EYELAマークが印刷された純正のロータリージョイントは、厳密な品質管理のもとに製作された、芯振れのない肉厚の均一な製品です。用途に合せて標準タイプ、2Lフラスコ使用時や1Lフラスコで比重の大きな試料を使用する場合の肉厚タイプ、グリスレスの透明摺りタイプを揃え、ご要望により分析用の石英ガラスタイプも製作いたします。
ロータリージョイント 標準EYELA(アイラ/東京理化器械)当日出荷から6日以内出荷
小型ロータリーエバポレーター用EYELAマークが印刷された純正のロータリージョイントは、厳密な品質管理のもとに製作された、芯振れのない肉厚の均一な製品です。用途に合せて標準タイプ、2Lフラスコ使用時や1Lフラスコで比重の大きな試料を使用する場合の肉厚タイプ、グリスレスの透明摺りタイプを揃え、ご要望により分析用の石英ガラスタイプも製作いたします。
真空シール 2組 N-2110R・U型用EYELA(アイラ/東京理化器械)当日出荷
N-2110R・U 型標準付属のテフロン(R) +テフロン(R)・バイトン二重シールです。オプションでオールテフロン(R) シールもご用意しています。
コード142610アズワン品番65-0564-28
コックDEYELA(アイラ/東京理化器械)当日出荷
丸底フラスコ用アルミブロックEYELA(アイラ/東京理化器械)5日以内出荷から31日以内出荷
反応容器をアルミブロックに直接取付けることができる大容量容器用です。オイルバスより速く温度上昇するため、反応時間を短縮できます。
フラスコ等のガラス容器の仕上がりのばらつきや、熱による膨張・収縮に対応して口径を自動調整する構造です。
ナス型フラスコ用アルミブロックEYELA(アイラ/東京理化器械)4日以内出荷から5日以内出荷
反応容器をアルミブロックに直接取付けることができる大容量容器用です。オイルバスより速く温度上昇するため、反応時間を短縮できます。
フラスコ等のガラス容器の仕上がりのばらつきや、熱による膨張・収縮に対応して口径を自動調整する構造です。
恒温水槽EYELA(アイラ/東京理化器械)当日出荷
トラスコ品番176-9387質量(kg)0.9外寸法・幅(mm)235外寸法・高さ(mm)94外寸法・奥行(mm)294
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3