クリモマスター 本体 6501シリーズカノマックス(KANOMAX)翌々日出荷
熱式風速計トップクラスの測定精度です。マイナス温度域(-20~+70℃)の測定に対応しています。あらかじめダクトサイズを登録できますので、風量演算も容易です。
付属品単3形マンガン電池×6本(テスト用)、プローブケーブル(2m)×1本、USBケーブル×1本、キャリングケース×1個寸法(mm)88×51×188質量(g)260電源(V)単3形電池×6本(充電池「Ni-Cd、Ni-MH」使用可)、ACアダプタ(AC100~240 50/60Hz)精度風速/±2%rdgまたは0.02m/sの大きい方アズワン品番1-6516-11出力機能デジタル出力、USB(プリンター接続時RS-232Cに自動切り替え)
プローブカノマックス(KANOMAX)当日出荷
種別風速センサー(ミニチュア球状・I型)アズワン品番2-1558-14
プローブカノマックス(KANOMAX)5日以内出荷から8日以内出荷
水平無指向性で、垂直指向性も幅広く、風向がわからない室内(クリーンルーム等)に適しています。
浮遊菌サンプラー Model 3081カノマックス(KANOMAX)46日以内出荷
・カラータッチパネル採用による簡単操作・高精度流量自動制御・管理権限設定による保存データへの不正アクセス防止・SUS316製の高耐食性サンプリングヘッド・USB / RS-485 通信、リモコン遠隔操作
適合【培養皿】シャーレ(外径:90-100mm)材質サンプリングヘッド・ケース:SUS316、表パネル・ハンドル:ABS樹脂質量(kg)3電源リチウムイオン充電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×133×235記録方式CSVフォーマット(最大10,000個)連続使用時間(時間)7機能【管理機能】管理者/一般ユーザー権限設定、ユーザー名、パスワード登録流量(L/min)100(精度:±2.5%)サンプリング【回数】2~300回、または連続サンプリング【量】20-6,000L【間隔】10秒~1時間(リピートモード時)操作タッチパネル式4.3インチ液晶/サンプリング量、サンプリング時間表示/3言語(日本語、英語、中国語)切り替え表示動作環境【温度】0~40℃【湿度】0~90%RH(結露が無いこと)ACアダプタ(定格入力)100~240V充電時間(時間)2~3モード【サンプリング】シングル、リピート(多周期サンプリング)サンプリング方式慣性衝突方式
プローブカノマックス(KANOMAX)10日以内出荷
種別風速、風温センサー(針状)アズワン品番2-1558-12
プローブカノマックス(KANOMAX)5日以内出荷
空調機器の吹出口、吸込口等風向がわかっている場所に適しています。
種別風速、風温センサー(指向性)アズワン品番2-1558-11
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ポリ容器エスコ税込¥1,881~¥1,710~
ポリ容器エスコ税込¥814¥740
超音波洗浄機エスコ税込¥341,000¥310,000
黄銅板エスコ税込¥7,128~¥6,480~
洗面器エスコ税込¥352¥320