ねじ口びん 標準セット 透明 10mL SV-10NEG(日電理化硝子)当日出荷
全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。
外径×高さH(Φmm×mm)24×45色透明材質本体/硬質ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/ソフトロンPP容量(mL)10アズワン品番3-3640-12
STスピッチ10mL ネジ口 100本入NEG(日電理化硝子)¥49,980税込¥54,978
1セット(100本)
3日以内出荷
容量(mL)10仕様TF/ニトリルパッキング付き・外径16.5Φmm、全長(栓含まず)105mmTGK品番717-04-54-01型式ST-スピッチグラス10mlキャップ(No.)C-2
ST-丸型遠沈管10mL 100本入NEG(日電理化硝子)¥33,980税込¥37,378
1セット(100本)
3日以内出荷
容量(mL)10仕様TF/ニトリルパッキング付き・外径16.5Φmm、全長(栓含まず)105mmTGK品番717-04-62-01型式ST-丸型遠沈管10mlキャップ(No.)C-2
ねじ口試験管(本体のみ)NEG(日電理化硝子)¥33,980税込¥37,378
1ケース(100本)
4日以内出荷
精度の高い均一成型により、優れた密封精度、耐薬品性を持ち、有機溶剤の使用にも適しています。
容量(mL)10全長(mm)105外径(Φmm)16.5キャップNo.2
比色管 CCTS-24×200 50mL 10本NEG(日電理化硝子)9日以内出荷
高品質なガラス管を採用。 シルバーステン目盛と白色目盛の2タイプを用意。
上水試験法、透視比濁法などの比色試験。
仕様摺(共通)19/18容量(mL)501目盛(mL)5目盛茶(シルバーステン)外径×全長(mm)24×200
比色管 CCT-25×370 100mL 10本NEG(日電理化硝子)11日以内出荷
高品質なガラス管を採用。 シルバーステン目盛と白色目盛の2タイプを用意。
上水試験法、透視比濁法などの比色試験。
仕様摺(共通)19/18容量(mL)1001目盛(mL)10・25・50・100目盛白外径×全長(mm)25×370
比色管 CCT-30×250 100mL 10本NEG(日電理化硝子)11日以内出荷
高品質なガラス管を採用。 シルバーステン目盛と白色目盛の2タイプを用意。
上水試験法、透視比濁法などの比色試験。
仕様摺(共通)24/20容量(mL)1001目盛(mL)10目盛白外径×全長(mm)30×250
比色管 CCT-24×250 50mL 10本NEG(日電理化硝子)11日以内出荷
高品質なガラス管を採用。 シルバーステン目盛と白色目盛の2タイプを用意。
上水試験法、透視比濁法などの比色試験。
仕様摺(共通)19/18容量(mL)501目盛(mL)5目盛白外径×全長(mm)24×250
比色管 CCTS-30×250 100mL 10本NEG(日電理化硝子)11日以内出荷
高品質なガラス管を採用。 シルバーステン目盛と白色目盛の2タイプを用意。
上水試験法、透視比濁法などの比色試験。
仕様摺(共通)24/20容量(mL)1001目盛(mL)10目盛茶(シルバーステン)外径×全長(mm)30×250
穴開白キャップ/ブチル付NEG(日電理化硝子)¥29,980~税込¥32,978~
1箱(100個)
3日以内出荷から10日以内出荷
仕様ブチルパッキング付き厚さ(mm)3適合キャップ穴あき白キャップ
ねじ口瓶(スクリューバイアル 透明)NEG(日電理化硝子)翌日出荷から6日以内出荷
全自動成型により冷凍保存が可能です。高い透明度を持ち、耐薬品性に優れています。
材質本体/強化硬質ガラス 蓋/PP パッキン/ソフトロンPP貼りフタPP
P-試験管 直口NEG(日電理化硝子)(14件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~
1箱(50本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。
耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。
洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
P-試験管 ニューリップNEG(日電理化硝子)(8件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~
1箱(50本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。
耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。
洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
ねじ口瓶 白蓋TF付NEG(日電理化硝子)¥5,890~税込¥6,479~特価
1パック(50本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
0.6mlから150mlまでセレクトできるラインアップ全自動成型により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。
冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。
耐薬品性にすぐれています。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器などに。
ねじ口管瓶NEG(日電理化硝子)当日出荷
フリージングコンテナの使用によりガラス瓶では困難なマイナス温度での保存が可能です。
ガスクロバイアル SVGNEG(日電理化硝子)(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~
1ケース(50本)
当日出荷から7日以内出荷
シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。PTFEライナーなど他の材質のゴム栓とも組合せ可能です。30ml用は、水質検査ヘッドスペース法にも応用可能。
用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適。
P-試験管 直口NEG(日電理化硝子)¥3,998~税込¥4,398~
1箱(50本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。
新システムの導入によりコストダウンを実現。
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。
成型歪(ひずみ)がありません。
耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。
洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
材質強化硬質ガラス口形状直口(W/O RIM規格)
ディスポチューブ 丸底NEG(日電理化硝子)¥10,980~税込¥12,078~
1箱(4箱×250本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
確かな品質で応える使い捨て用硬質ガラス試験管。
P-試験管 NLNEG(日電理化硝子)¥9,298~税込¥10,228~
1箱(100本)
当日出荷から4日以内出荷
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。
新システムの導入によりコストダウンを実現。
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。
成型歪(ひずみ)がありません。
耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。
洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
材質強化硬質ガラス肉厚(mm)1底形状(底型)丸底口形状ニューリップ(W/RIM規格)
ねじ口びん 標準セットNEG(日電理化硝子)翌々日出荷から12日以内出荷
全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。
オートクレーブの可否本体/可能、キャップ/可能、パッキン/不可
ねじ口びん(標準セット)NEG(日電理化硝子)¥17,980~税込¥19,778~
1箱(100本)
翌々日出荷から8日以内出荷
全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。
ねじ口試験管 穴開キャップ 白 +ブチルパッキンNEG(日電理化硝子)翌々日出荷から10日以内出荷
反応試験用、培養用として最適。用途に合わせた、耐薬・耐熱仕様の組合せが選べます。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にも優れています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
P-試験管 直口NEG(日電理化硝子)翌々日出荷から6日以内出荷
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
材質強化硬質ガラス色無色口形状直口(W/O RIM規格)オートクレーブの可否可
ねじ口試験管 フェノールキャップ 黒 +フッ素PTFE/ニトリルパッキンNEG(日電理化硝子)¥16,980~税込¥18,678~
1箱(50本)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
反応試験用、培養用として最適。用途に合わせた、耐薬・耐熱仕様の組合せが選べます。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にも優れています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
材質試験管/硬質ガラス、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル
ねじ口試験管NEG(日電理化硝子)¥16,980~税込¥18,678~
1箱(50個)ほか
3日以内出荷
高い密封精度を誇り、培養試験管に適します。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にもすぐれています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
フリップキャップ Bタイプ(バイアル・低アルカリ瓶用)NEG(日電理化硝子)3日以内出荷から6日以内出荷
Bタイプは、アルミ部に切り口を設けたので、工具を使わなくても、キャップ上面にある矢印の方向に沿って簡単に剥ぎ取ることが出来ます。Bタイプの樹脂カラーはすべて半透明です。
ガスクロバイアル 白 SVG-20 50入NEG(日電理化硝子)3日以内出荷
シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。
穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。
ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなどほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。
用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です。容量(mL)20外径×高さH(Φmm×mm)30.0×55口内径(Φmm)12.3耐冷凍容量(mL)10
ねじ口瓶 SV-20 白 MF・ソフトロン 50入NEG(日電理化硝子)3日以内出荷
マイナス保存が可能
冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。
キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など色無色容量(mL)20外径×高さH(Φmm×mm)27×55肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)15.9耐冷凍容量(mL)10底形状平底
ねじ口試験管用メラミン白CAP C-2NEG(日電理化硝子)3日以内出荷
種類白キャップ材質メラミン樹脂耐熱温度(℃)121適合本体ST-16.5S・16.5M・16.5L・スピッチグラス10mL用
水質検査びん WT-150 白 20本NEG(日電理化硝子)3日以内出荷
目盛精度(±3%)が高く、操作性・作業性に優れています。
100mL、150mLの検体を入れても充分な気層が確保できます。
フッ素PTFEライナー製パッキン仕様で耐薬対応可能。
材質強化硬質硝子容量(mL)150外径×高さH(Φmm×mm)50×125
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3