ガラス管中肉管A(LMED)climbing(クライミング)¥2,298~税込¥2,528~
1セット(5本)ほか
当日出荷から17日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1全長(mm)1500(+12/0)
メスピペット(先端目盛)climbing(クライミング)翌日出荷から6日以内出荷
材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3505 クラスA
テンパックスガラス板climbing(クライミング)当日出荷から翌々日出荷
材質硼珪酸ガラス1級厚さ(mm)5常用温度(℃)450最高使用温度(℃)500
真空トラップ VSTシリーズclimbing(クライミング)翌々日出荷
材質硼珪酸ガラス-1全長(mm)150×230内径×外径(Φmm)(接続口) Φ12.6×Φ15(ニップル)アズワン品番1-6147-11トラップ(mm)Φ55×200(100)※1
沸石climbing(クライミング)¥17,980税込¥19,778
1セット(50本)
翌々日出荷
仕様外径(Φmm):2.5~3.0材質硼珪酸ガラス長さ(mm)100アズワン品番6-256-11
ホールピペット クラスAclimbing(クライミング)3日以内出荷
一定速度の排出が行えるよう、なだらかな勾配をつけた形状になっています。
JIS R 3505 クラスA規格品。
共栓広口試薬瓶 CL3120シリーズclimbing(クライミング)当日出荷
容量(mL)60材質並ガラス色白内径(Φmm)口部:Φ28全高(mm)(フタ含む):90アズワン品番63-1392-62胴外径(Φmm)上部:Φ48
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3