ワンダーブレンダー三商5日以内出荷
超高速回転と強力なモーターで生薬、穀物、薬草、錠剤、木片、布等硬いものから軟らかいものまで瞬時に粉砕。本体は頑丈な金属製、容器部は錆に強いステンレス製、粉砕カッターはSUS420を採用。
付属品微粉砕フタ、クリーナーブラシ質量(kg)3.6容量(mL)150電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])25000外寸法(mm)Φ134×270
金冠剪刀三商当日出荷
刃先が短く丈夫に作られているため、力を入れて固い物を切るのに適しています。
全長(mm)115種別直型・ネジ止材質SUS420J2
外科直剪刀三商当日出荷から4日以内出荷
外して洗浄・乾燥ができます。
小剪刀 両尖 左利き用三商当日出荷
左利き用の小剪刀です。
材質SUS420J2全長(mm)115規格直剪刀 ネジ止 左利き用
ステンレス軟膏ヘラ三商4日以内出荷から5日以内出荷
材質(ブレード)SUS420J2材質(ハンドル部)天然木
オールステンレス軟膏ヘラ三商4日以内出荷から12日以内出荷
材質(ブレード)SUS420J2材質(ハンドル部)SUS304
木柄付三角ヘラ三商4日以内出荷
ブレード部は焼き入れ加工がしてあり、硬いものの剥ぎ取りも容易です。
材質(ブレード)SUS420J2全長(mm)230材質(ハンドル部)天然木
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
石英試験管TRUSCO税込¥4,618¥4,198
温湿度センサifm electronic税込¥32,978¥29,980
最高最低温度計佐藤計量器製作所税込¥3,850¥3,500
角缶TRUSCO税込¥538¥489
PE広口瓶サンプラテック税込¥26,378¥23,980