絞り込み
ブランド
  • MasterFlex
  • モノタロウ(107)
  • アズワン(8,639)
  • 三商(2,726)
  • TGK(東京硝子器械)(2,709)
  • Merck(メルクミリポア)(2,562)
  • ADVANTEC(1,639)
  • Thermo Fisher Scientific(1,603)
  • ケニス(1,558)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • SIBATA(柴田科学)(1,269)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,229)
  • ビーエム機器(1,222)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • コスモスビード(1,094)
  • エスコ(1,045)
  • ジーエルサイエンス(1,043)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,003)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(813)
  • コンサス(760)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
送液ポンプ用シリコンチューブ MasterFlex送液ポンプ用シリコンチューブMasterFlex
19,951税込21,946
1巻(7.5m)
当日出荷から4日以内出荷
使用温度が広く(MAX.230℃)有毒物質を含みませんので、バイオ用に使用できます。 オートクレーブ可。 酸化処理、耐熱性、低圧縮、無臭、無毒、半透明 弾性率:FDA(21CFR 177.2600)に準拠、USP クラスⅣに適合
用途製薬、バイオテクノロジー、食品など材質シリコン(過酸化物処理)長さ(m)7.5耐熱温度(℃)-50~230半透明滅菌オートクレーブ滅菌可能最低使用温度(℃)-50
送液ポンプ用チューブ MasterFlex送液ポンプ用チューブMasterFlex
17,980税込19,778
1箱(7.5m)
当日出荷から4日以内出荷
タイゴンチューブE・ラボ L/Sシリーズ用 MasterFlexタイゴンチューブE・ラボ L/Sシリーズ用MasterFlex
15,983税込17,581
1箱(15m)
当日出荷から7日以内出荷
一般実験用で低価格 透明で流れが見える 全無機化学薬品に使用可 ガス浸透少ない 滑らかな内面 粘性流体に良好 電気的に高絶縁
仕様熱可塑プラスチック、PVCベース( 可塑剤入り)、硬い材質・無色透明規格FDA21 CFR 175.300材質タイゴン無色透明長さ(m)15.2温度範囲(℃)-50~74滅菌エチレンオキサイドあるいは103kPaにて30分間オートクレーブ滅菌(オートクレーブ滅菌後66℃以下で2~2.5時間乾燥)最低使用温度(℃)-50
可変ポンプ MasterFlex可変ポンプMasterFlex
319,800税込351,780
1台
当日出荷から4日以内出荷
回転数可変のエコノミータイプ。 ローコストを実現した送液ポンプです。コントローラー一体型です。 直流モータを使用しており、連続運転や高速でも正確に送液できます。 ソフトスタートの採用により、モータのブラシ寿命を延長し、長期にわたり正確な送液が行えます。 遠隔層でのON/OFFが可能です。
仕様フットスイッチ取付可、リモートインプット:ドライa接点、回転数調整方法:270°回転式可変抵抗器(ダイヤル調整)質量(kg)4.1モーター(W)DC37電気容量AC100V 1.5A(50/60Hz)回転方向正・逆回転切替可能回転数再現性±5%コネクタリモートコネクター:DB9(F)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×230×134
ファーマピュアチューブ L/Sシリーズ用 MasterFlexファーマピュアチューブ L/Sシリーズ用MasterFlex
37,995税込41,795
1箱(7.5m)
当日出荷から47日以内出荷
非毒性・非溶血性(ファーメッドBPTと同様) 0.27MPa(2.7bar)の加圧下でも長寿命(1000時間) チューブからの破砕が少ないため、流体をコンタミから防御 抽出物が少ない ガス透過性は極めて小さい
黄ばんだ白仕様熱可塑プラスチックエラストマー、USP石油を含むポリプロピレン系、引っ張りに強い・硬い、不透明・黄ばんだ白材質ファーマピュア長さ(m)7.6規格USP Class Ⅵ、FDA 21 CFR 177.2600、ヨーロッパ薬局方(EP)温度範囲(℃)-51~132滅菌エチレンオキサイド/オートクレーブ/ガンマ線放射最低使用温度(℃)-51
標準ポンプヘッド連装取付金具 L/Sシリーズ用 MasterFlex標準ポンプヘッド連装取付金具 L/Sシリーズ用MasterFlex
13,980税込15,378
1組
4日以内出荷
標準ポンプヘッドを連装するための取付金具です。LS36以外の標準ポンプヘッドに使用可能です。
材質SUS
送液ポンプ用チューブ MasterFlex送液ポンプ用チューブMasterFlex
36,980税込40,678
1箱(7.5m)ほか
4日以内出荷から22日以内出荷
バーシロンA-60-Nチューブ MasterFlexバーシロンA-60-NチューブMasterFlex
17,980税込19,778
1箱(15m)
4日以内出荷から42日以内出荷
非伝導性、熱密閉性、耐酸、対アルカリ、黒色、GMP認可工場で製造。
長さ(m)15.2材質バーシロン温度範囲(℃)-51~135滅菌オートクレーブ滅菌可能最低使用温度(℃)-51
ポンプヘッド 標準タイプ L/Sシリーズ用 ローター:SUS製 MasterFlexポンプヘッド 標準タイプ L/Sシリーズ用 ローター:SUS製MasterFlex
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
最大圧力(kPa)(連続運転時)173、(断続運転時)276
タイゴンE・ラボチューブ MasterFlexタイゴンE・ラボチューブMasterFlex
15,559税込17,115
1本(15m)
5日以内出荷から7日以内出荷
一般実験用。劣化、酸化しにくい。ガラス、金属への粘着性がある。無毒、透明。
透明温度範囲(℃)‐46~74許容差±0.18
ファーメッドBPTチューブ MasterFlexファーメッドBPTチューブMasterFlex
41,980税込46,178
1本(7.5m)
5日以内出荷
非毒性・非溶血性のため、組織・細胞用に最適。長寿命のため液送品を空気にさらさない。コスト、交換の回数削減。紫外・可視光を通さないので光感変性試料に最適。ガス透過性は極めて小さい。
温度範囲(℃)‐51~132許容差±0.18
ポンプヘッド 標準タイプ L/Sシリーズ用 ローター:鉄製 MasterFlexポンプヘッド 標準タイプ L/Sシリーズ用 ローター:鉄製MasterFlex
66,980税込73,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
ファーメッドBPTチューブ L/Sシリーズ用 MasterFlexファーメッドBPTチューブ L/Sシリーズ用MasterFlex
32,980税込36,278
1箱(7.5m)
4日以内出荷から47日以内出荷
非毒性・非溶血性のため、組織・細胞用に最適 長寿命のため液送品を空気にさらさない。コスト、交換の回数削減 外・可視光を通さないので光感変性試料に最適 ガス透過性は極めて小さい
ベージュ仕様熱可塑プラスチックエラストマー、USP石油を含むポリプロピレン系、引っ張りに強い・硬い、不透明・ベージュ材質ファーメッド長さ(m)7.6規格USP Class Ⅵ、FDA 21 CFR 177.2600、NSF-リスト表示(Standard51)、ヨーロッパ薬局方(EP)温度範囲(℃)-51~132滅菌エチレンオキサイド/オートクレーブ/ガンマ線放射最低使用温度(℃)-51
バイオファームシリコンチューブ L/Sシリーズ用 MasterFlexバイオファームシリコンチューブ L/Sシリーズ用MasterFlex
29,993税込32,992
1箱(7.5m)
47日以内出荷
長寿命 非常に滑らかな内面 液中の粒子の付着が最少 吸着が少ない 抜群のバイオ適合性 添加剤、DDP、可塑剤の浸出なし 無臭・非毒性・耐菌性 チューブ材の味はサンプルに移らない 天候、オゾン、コロナ、放射線に強い
半透明仕様熱硬化ゴム、シロキサンポリマー、非結晶シリカ、優れた圧縮強度、柔かい材質・半透明・僅かに黄色規格USP Class Ⅵ、FDA 21 CFR 177.2600Exceeds、3A衛生基準、ヨーロッパ薬局方(EP)温度範囲(℃)-60~232
ノープレン食品用チューブ L/Sシリーズ用 MasterFlexノープレン食品用チューブ L/Sシリーズ用MasterFlex
19,981税込21,979特価
1箱(15m)
当日出荷から62日以内出荷
ノープレン(6404)に類似、FDAの認可取得 食品用・乳製品用共に使用可 安定した流量で最長寿命 室温や加熱したオゾンに耐性 酸/アルカリに強い 断熱性経年変化が少なく酸化もしにくい 電気的に高絶縁
ベージュ仕様熱可塑プラスチックエラストマー、USP石油を含むポリプロピレン系、引っ張りに強い・硬い、不透明・ベージュ規格FDA 21 CFR 177.2600、NSF-リスト表示(Standard51)
チューブカートリッジ MasterFlexチューブカートリッジMasterFlex
32,980税込36,278
1個
当日出荷から47日以内出荷
材質(フレーム)ポリカーボネート、ガラス入りナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×10×95
バーシロン2001チューブ MasterFlexバーシロン2001チューブMasterFlex
24,304税込26,734
1箱(15m)
当日出荷から47日以内出荷
全種類のタイゴンチューブの中で最も優れた薬品耐性 多くのイオン化溶媒に耐性あり 可塑剤なし 透明により送液をモニタ 低い抽出量 低いガス浸透性 電気的に高絶縁
無色透明仕様熱可塑プラスチックエストマー、PVCと可塑剤を含まない材質、硬い材質、無色透明材質バーシロン長さ(m)15.2規格USP Class Ⅵ、FDA 21 CFR 177.2600、ヨーロッパ薬局方(EP)温度範囲(℃)-77~57滅菌エチレンオキサイド/オートクレーブ/ガンマ線放射最低使用温度(℃)-77
タイゴン油用チューブ L/Sシリーズ用 MasterFlexタイゴン油用チューブ L/Sシリーズ用MasterFlex
17,193税込18,912
1箱(15m)
47日以内出荷から48日以内出荷
ハイドロカーボン系の石油および石油精製品の液送用に特別に組成 ガソリン、ケロシン、灯油、切削油、そしてグリコール系冷媒の液送に最適 抽出は最少 ガス浸透少ない 電気的に高絶縁
黄色仕様熱可塑プラスチック、PVCベース( 可塑剤入り)、硬い材質・透明・黄色材質タイゴン長さ(m)15.2規格なし温度範囲(℃)-37~74滅菌非推奨最低使用温度(℃)-37
タイゴンE-LFLチューブ L/Sシリーズ用 MasterFlexタイゴンE-LFLチューブ L/Sシリーズ用MasterFlex
25,980税込28,578
1箱(7.5m)
47日以内出荷
全タイゴンチューブの中で長寿命(1、000時間) 経年変化がなく酸化に耐性 透明で流れが見える 広範な耐化学薬品性 ガス浸透少ない 滑らかな内面 粘性流体に良好 電気的に高絶縁
無色透明仕様熱可塑プラスチック、PVCベース( 可塑剤入り)、硬い材質・無色透明材質タイゴン長さ(m)7.6規格USP Class Ⅵ、FDA21 CFR 175.300温度範囲(℃)-60~74滅菌エチレンオキサイドあるいは103kPaにて30分間オートクレーブ滅菌可能(オートクレーブ滅菌後66℃以下で2~2.5時間乾燥)最低使用温度(℃)-60
FDAバイトンチューブ L/Sシリーズ用 MasterFlexFDAバイトンチューブ L/Sシリーズ用MasterFlex
33,980税込37,378
1箱(7.5m)
4日以内出荷
FDA認可の認可受領、FDAに沿う食品やラボ用の用途に最適です。
チューブ内径(Φmm)0.8仕様熱凝固フッ素ゴム、バイトンB(67%フッ素)、硬い材質・不透明・黒材質バイトン長さ(m)7.6規格FDA 21 CFR 177.2600温度範囲(℃)-32~205外径(Φmm)4.1耐熱温度(℃)-31~204最低使用温度(℃)-31
送液ポンプ用チューブ MasterFlex送液ポンプ用チューブMasterFlex
12,980税込14,278
1箱(7.5m)
4日以内出荷から47日以内出荷
イージーロードポンプヘッドⅡ 連装用取り付け金具 MasterFlexイージーロードポンプヘッドⅡ 連装用取り付け金具MasterFlex
13,980税込15,378
1個
当日出荷から42日以内出荷
ポンプ用チューブ MasterFlexポンプ用チューブMasterFlex
53,980税込59,378
1箱(7.5m)
4日以内出荷
標準ヘッド・イージーロードヘッド用取付金具 MasterFlex標準ヘッド・イージーロードヘッド用取付金具MasterFlex
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
ポンプヘッドを2~4個連装して使用する場合この金具が必要です。SUS製
チューブカートリッジ MasterFlexチューブカートリッジMasterFlex
34,980税込38,478
1個
6日以内出荷
チューブカートリッジは大(07519-70)、小(07519-80)の2種類があります。1個のカートリッジで径の異なるチューブが使用できます。
マルチチャンネルポンプヘッド MasterFlexマルチチャンネルポンプヘッドMasterFlex
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷
最大8個のチューブカートリッジをセットできます。チューブカートリッジは大、小の2種類があります。1個のカートリッジで径の異なるチューブが使用できます。連装はできません。最大取付個数 07519-80(小)8個 07519-70(大)4個
材質(ローラー部)ステンレス製ボールベアリング(密閉式)最大回転数(min-1[r.p.m])0~600rpm
イージーロードポンプヘッドⅢ MasterFlexイージーロードポンプヘッドⅢMasterFlex
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
チューブのセットが素早く行えます。1個のヘッドで径の異なるチューブをセットできます。連続金具なしで最高4個まで連装できます。
材質(ヘッド)SUS製
標準ポンプヘッド MasterFlex標準ポンプヘッドMasterFlex
65,980税込72,578
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
基本形のポンプヘッドです。最大4個まで連装できます。外装は、耐衝撃性にすぐれたポリカーボネート成形品です。高速運転、連続運転を行う場合は、ステンレス製を推奨します。
C-フレックスチューブ(50A) MasterFlexC-フレックスチューブ(50A)MasterFlex
13,980税込15,378
1本(7.5m)
5日以内出荷
物理特性はシリコンに類似。タイゴンの化学適合性も備えている。低価格。抜群のバイオ適合性。シール加熱及び熱融合可能。滑らかな内面。非毒性、可塑剤の浸出なし。ガス浸透はシリコンより少ない。
温度範囲(℃)‐60~121許容差±0.18
標準ポンプヘッド連装取付金具 2連装用(L/S36専用) L/Sシリーズ用 MasterFlex標準ポンプヘッド連装取付金具 2連装用(L/S36専用) L/Sシリーズ用MasterFlex
29,980税込32,978
1組
47日以内出荷
標準ポンプヘッドを4個連装するための取付金具です。LS36専用です。
材質SUS
マルチチャンネルポンプヘッド MasterFlexマルチチャンネルポンプヘッドMasterFlex
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷から47日以内出荷
マイクロボア ファーメッドBPTチューブ ストッパーなし MasterFlexマイクロボア ファーメッドBPTチューブ ストッパーなしMasterFlex
37,980税込41,778
1パック(30m)
47日以内出荷
使用温度範囲(℃)-51~132最低使用温度(℃)-51
マイクロボア タイゴンE-LFLチューブ ストッパー付き MasterFlexマイクロボア タイゴンE-LFLチューブ ストッパー付きMasterFlex
27,980税込30,778
1パック(12個)
47日以内出荷
マイクロボア タイゴン E-Labチューブ ストッパーなし MasterFlexマイクロボア タイゴン E-Labチューブ ストッパーなしMasterFlex
38,997税込42,897
1パック(30m)
47日以内出荷
材質タイゴン
マイクロボア C-フレックスチューブ ストッパーなし MasterFlexマイクロボア C-フレックスチューブ ストッパーなしMasterFlex
33,980税込37,378
1パック(15m)
47日以内出荷
使用温度範囲(℃)-60~121
直管コネクター MasterFlex直管コネクターMasterFlex
25,980税込28,578
1個
47日以内出荷
PTFEチューブポンプヘッド 77390-00用付属品です。
送液ポンプ 省スペース低流量ポンプ L/S シリーズ MasterFlex送液ポンプ 省スペース低流量ポンプ L/S シリーズMasterFlex
229,800税込252,780
1台
47日以内出荷
省スペース、軽量、低流量、積重ね可能な送液ポンプです。
仕様電源ボックス別置き回転数(min-1[r.p.m])35~200電源AC100V、120mA本体質量(kg)0.85モーター(W)DC37適合ヘッド取付個数1個、標準ポンプヘッド/イージーロードポンプヘッド回転方向正・逆回転切替可能適合チューブシリコンチューブ/C-フレックスチューブ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×137×114流量(mL/min)2.1~560回転数再現性±5%
送液ポンプ コンパクト可変タイプ MasterFlex送液ポンプ コンパクト可変タイプMasterFlex
319,800税込351,780
1台
47日以内出荷
送液量(mL/min)1.8-220適合(装着可能チューブ名称)L/S13,14,16,25本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×220×114電源(AC V)90-260
送液ポンプ 圧縮空気可動タイプ L/S シリーズ MasterFlex送液ポンプ 圧縮空気可動タイプ L/S シリーズMasterFlex
429,800税込472,780
1台
47日以内出荷
この回転式可変式エアポンプは、電気が使用できない場所などで使用できます。静電気に対する保護のため接地(アース)は必要です。 圧力調整器には、5μmエアフィルター、自動注油機構、0~30psi圧力計、消音器付。回転数の可変は空気圧を調整して行います。 560Wのエアモータは電気モータより発熱が少なく、ほとんどメンテナンスフリーです。
質量(kg)6回転数(min-1[r.p.m])60~600外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×251×224回転数再現性±10%(±15rpm at 60~150rpm、±20rpm at 150~600rpm)接続口(本体)1/4インチNPTメス送液量(mL/min)3.6~3400空気圧(圧縮空気)1.4~6.9kg/cm2、0.08~0.7m3/min圧力計0~30psi(0~2.1kg/cm2)

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品