絞り込み
ブランド
  • 大和バルブ
  • モノタロウ(108)
  • アズワン(8,679)
  • TGK(東京硝子器械)(2,740)
  • 三商(2,725)
  • Merck(メルクミリポア)(2,495)
  • ADVANTEC(1,672)
  • Thermo Fisher Scientific(1,634)
  • ケニス(1,567)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • SIBATA(柴田科学)(1,270)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,259)
  • ビーエム機器(1,226)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • コスモスビード(1,094)
  • エスコ(1,053)
  • ジーエルサイエンス(1,044)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,006)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(814)
  • コンサス(760)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ボールバルブ レデュースボア 10K SCS14A 2方 DC24V 25A 大和バルブ電動ボールバルブ レデュースボア 10K SCS14A 2方 DC24V 25A大和バルブ
34,980税込38,478
1個
予約販売
小型で軽量、低騒音(50dB以下)です。 減速部に平歯車を採用し耐久性を強化しました。 DC24V仕様の開閉時間は最速4秒です。 水・油・空気用。 食品・医薬品などの工場設備に。 装置における小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブとして。
仕様●呼び径A:25●呼び径B:1●面間(mm):71●高さ(mm):105●モーター面間D(mm):95●最高圧力1.0MPa(80℃以下の水・油・空気)●DC24V/50/60Hz●開閉時間:4秒●材質/仕上:本体:ステンレス(SCS14A)、弁体:ステンレス(SCS14A)、シート:強化PTFE●原産国:日本●コード番号:388-6699アズワン品番67-5578-29
電動ボールバルブ レデュースボア 10K SCS14A 2方 DC24V 20A 大和バルブ電動ボールバルブ レデュースボア 10K SCS14A 2方 DC24V 20A大和バルブ
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
小型で軽量、低騒音(50dB以下)です。 減速部に平歯車を採用し耐久性を強化しました。 DC24V仕様の開閉時間は最速4秒です。 水・油・空気用。 食品・医薬品などの工場設備に。 装置における小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブとして。
仕様●呼び径A:20●呼び径B:3/4●面間(mm):59●高さ(mm):102●モーター面間D(mm):95●最高圧力1.0MPa(80℃以下の水・油・空気)●DC24V/50/60Hz●開閉時間:4秒●材質/仕上:本体:ステンレス(SCS14A)、弁体:ステンレス(SCS14A)、シート:強化PTFE●原産国:日本●コード番号:388-6688アズワン品番67-5578-27
電動ボールバルブ レデュースボア 10K SCS14A 2方 DC24V 10A 大和バルブ電動ボールバルブ レデュースボア 10K SCS14A 2方 DC24V 10A大和バルブ
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
小型で軽量、低騒音(50dB以下)です。 減速部に平歯車を採用し耐久性を強化しました。 DC24V仕様の開閉時間は最速4秒です。 水・油・空気用。 食品・医薬品などの工場設備に。 装置における小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブとして。
仕様●呼び径A:10●呼び径B:3/8●面間(mm):44●高さ(mm):98●モーター面間D(mm):95●最高圧力1.0MPa(80℃以下の水・油・空気)●DC24V/50/60Hz●開閉時間:4秒●材質/仕上:本体:ステンレス(SCS14A)、弁体:ステンレス(SCS14A)、シート:強化PTFE●原産国:日本●コード番号:388-6695アズワン品番67-5578-23
電動ボールバルブ レデュースボア 10K SCS14A 2方 DC24V 15A 大和バルブ電動ボールバルブ レデュースボア 10K SCS14A 2方 DC24V 15A大和バルブ
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
小型で軽量、低騒音(50dB以下)です。 減速部に平歯車を採用し耐久性を強化しました。 DC24V仕様の開閉時間は最速4秒です。 水・油・空気用。 食品・医薬品などの工場設備に。 装置における小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブとして。
仕様●呼び径A:15●呼び径B:1/2●面間(mm):56●高さ(mm):100●モーター面間D(mm):95●最高圧力1.0MPa(80℃以下の水・油・空気)●DC24V/50/60Hz●開閉時間:4秒●材質/仕上:本体:ステンレス(SCS14A)、弁体:ステンレス(SCS14A)、シート:強化PTFE●原産国:日本●コード番号:388-6691アズワン品番67-5578-25
電動ボールバルブ レデュースボア 10K SCS14A 2方 AC200V 25A 大和バルブ電動ボールバルブ レデュースボア 10K SCS14A 2方 AC200V 25A大和バルブ
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
小型で軽量、低騒音(50dB以下)です。 減速部に平歯車を採用し耐久性を強化しました。 DC24V仕様の開閉時間は最速4秒です。 水・油・空気用。 食品・医薬品などの工場設備に。 装置における小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブとして。
仕様●呼び径A:25●呼び径B:1●面間(mm):71●高さ(mm):105●モーター面間D(mm):95●最高圧力1.0MPa(80℃以下の水・油・空気)●AC200V/50/60Hz●開閉時間:24.7秒/50Hz、20秒/60Hz●材質/仕上:本体:ステンレス(SCS14A)、弁体:ステンレス(SCS14A)、シート:強化PTFE●原産国:日本●コード番号:388-6698アズワン品番67-5578-28
電動ボールバルブ レデュースボア 10K SCS14A 2方 AC200V 20A 大和バルブ電動ボールバルブ レデュースボア 10K SCS14A 2方 AC200V 20A大和バルブ
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
小型で軽量、低騒音(50dB以下)です。 減速部に平歯車を採用し耐久性を強化しました。 DC24V仕様の開閉時間は最速4秒です。 水・油・空気用。 食品・医薬品などの工場設備に。 装置における小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブとして。
仕様●呼び径A:20●呼び径B:3/4●面間(mm):59●高さ(mm):102●モーター面間D(mm):95●最高圧力1.0MPa(80℃以下の水・油・空気)●AC200V/50/60Hz●開閉時間:24.7秒/50Hz、20秒/60Hz●材質/仕上:本体:ステンレス(SCS14A)、弁体:ステンレス(SCS14A)、シート:強化PTFE●原産国:日本●コード番号:388-6692アズワン品番67-5578-26
電動ボールバルブ レデュースボア 10K SCS14A 2方 AC200V 15A 大和バルブ電動ボールバルブ レデュースボア 10K SCS14A 2方 AC200V 15A大和バルブ
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
小型で軽量、低騒音(50dB以下)です。 減速部に平歯車を採用し耐久性を強化しました。 DC24V仕様の開閉時間は最速4秒です。 水・油・空気用。 食品・医薬品などの工場設備に。 装置における小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブとして。
仕様●呼び径A:15●呼び径B:1/2●面間(mm):56●高さ(mm):100●モーター面間D(mm):95●最高圧力1.0MPa(80℃以下の水・油・空気)●AC200V/50/60Hz●開閉時間:24.7秒/50Hz、20秒/60Hz●材質/仕上:本体:ステンレス(SCS14A)、弁体:ステンレス(SCS14A)、シート:強化PTFE●原産国:日本●コード番号:388-6690アズワン品番67-5578-24
電動ボールバルブ レデュースボア 10K SCS14A 2方 AC200V 10A 大和バルブ電動ボールバルブ レデュースボア 10K SCS14A 2方 AC200V 10A大和バルブ
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
小型で軽量、低騒音(50dB以下)です。 減速部に平歯車を採用し耐久性を強化しました。 DC24V仕様の開閉時間は最速4秒です。 水・油・空気用。 食品・医薬品などの工場設備に。 装置における小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブとして。
仕様●呼び径A:10●呼び径B:3/8●面間(mm):44●高さ(mm):98●モーター面間D(mm):95●最高圧力1.0MPa(80℃以下の水・油・空気)●AC200V/50/60Hz●開閉時間:24.7秒/50Hz、20秒/60Hz●材質/仕上:本体:ステンレス(SCS14A)、弁体:ステンレス(SCS14A)、シート:強化PTFE●原産国:日本●コード番号:388-6700アズワン品番67-5578-22
給湯用コアリング付きゲートバルブ 大和バルブ給湯用コアリング付きゲートバルブ大和バルブ
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
コアにOリングを付けリップ構造と合わせて二重シール構造とっており、経年的な発錆防止に効果を発揮します。 給湯用。
仕様●呼び径A:15●呼び径B:1/2●全長(mm):64●高さ(mm):135.5●ハンドル径D(mm):55クラス:10K●最高許容温度:85℃●最高許容圧力:1.0MPa●JV5●日本水道協会認証登録品●新浸出基準対応製品●材質/仕上:青銅(CAC406)●原産国:日本●コード番号:356-5444アズワン品番67-5523-10
ダイレクトゲートバルブ 10K 青銅 給湯 日水協認定品 25A 大和バルブダイレクトゲートバルブ 10K 青銅 給湯 日水協認定品 25A大和バルブ
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
バルブソケット一体型のゲートバルブなので、硬質塩化ビニル管に直接配管が可能です。 バルブソケット、シールテープ、モンキーレンチは不要です。 ねじ込み作業不要、接着するだけの施工で配管作業が可能です。 水道用給水ライン 空調・衛生ライン 機械の冷却水・循環水ライン プールの水配管ライン 農業用配水ライン
仕様●塩ビ管呼び径:25●L(mm):152●H(mm):189●適用流体:温水、給湯●流体温度:0~90℃●最高使用圧力:1.0MPa(0.6MPa:41~60℃、0.4MPa:61~70℃、0.2MPa:71~90℃)●日水協検査証印付き●材質/仕上:バルブ本体:CAC406、接続部:HTPVC●原産国:日本●コード番号:389-7501アズワン品番67-5564-09
ダイレクトゲートバルブ 10K 青銅 給湯 日水協認定品 20A 大和バルブダイレクトゲートバルブ 10K 青銅 給湯 日水協認定品 20A大和バルブ
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
バルブソケット一体型のゲートバルブなので、硬質塩化ビニル管に直接配管が可能です。 バルブソケット、シールテープ、モンキーレンチは不要です。 ねじ込み作業不要、接着するだけの施工で配管作業が可能です。 水道用給水ライン 空調・衛生ライン 機械の冷却水・循環水ライン プールの水配管ライン 農業用配水ライン
仕様●塩ビ管呼び径:20●L(mm):134●H(mm):159●適用流体:温水、給湯●流体温度:0~90℃●最高使用圧力:1.0MPa(0.6MPa:41~60℃、0.4MPa:61~70℃、0.2MPa:71~90℃)●日水協検査証印付き●材質/仕上:バルブ本体:CAC406、接続部:HTPVC●原産国:日本●コード番号:389-7497アズワン品番67-5564-08
ダイレクトゲートバルブ 10K 青銅 給湯 日水協認定品 13A 大和バルブダイレクトゲートバルブ 10K 青銅 給湯 日水協認定品 13A大和バルブ
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
バルブソケット一体型のゲートバルブなので、硬質塩化ビニル管に直接配管が可能です。 バルブソケット、シールテープ、モンキーレンチは不要です。 ねじ込み作業不要、接着するだけの施工で配管作業が可能です。 水道用給水ライン 空調・衛生ライン 機械の冷却水・循環水ライン プールの水配管ライン 農業用配水ライン
仕様●塩ビ管呼び径:13●L(mm):108●H(mm):134.5●適用流体:温水、給湯●流体温度:0~90℃●最高使用圧力:1.0MPa(0.6MPa:41~60℃、0.4MPa:61~70℃、0.2MPa:71~90℃)●日水協検査証印付き●材質/仕上:バルブ本体:CAC406、接続部:HTPVC●原産国:日本●コード番号:389-7496アズワン品番67-5564-07

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品