20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
scinics(サイニクス)クールプレート
厚さ20mmの冷却・加熱両用の恒温プレート。プレート表面を温度コントロールすることにより容器内のサンプルの温度変性防止に最適。冷媒ガス不使用のペルチェモジュールを使用。コンプレッサーを使用しないため、低振動・低騒音。自動滴定装置のサンプル温度制御、電位差滴定、水分計のサポートの他、各種有機合成反応にも最適です。外部温度センサ機能付(温度センサ別売)。日本薬局方-製薬用水の導電率測定時の温度調整・管理に最適。
温度範囲(℃)5~105(無負荷時) 温度精度±0.2℃
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スターラーは防水密閉構造なので水槽内やインキュベーター内での使用(0~60℃)に最適。
撹拌容量(mL)100~1000 質量(kg)0.2 構造防水密閉シリコンモールド モーター薄型DCモータ 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×23
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

scinics(サイニクス)マルチサーマルユニット
小型インバーター冷凍機を搭載した投込式恒温ユニットです。冷却・加熱の両方が1台で行えます。 過電流ヒューズ、フロート式水位センサなどを標準搭載しています。 酵素反応その他のインキュベーション、微生物の保温、培地の保温、血清の非働化に使用いただけます。
使用温度範囲(℃)-3~60 本体寸法(mm)147×285×326 外寸(mm)約525×340×210(水槽) 本体質量(kg)約7.2 ヒーターSUSスパイラルシース 500W 冷凍機超小型DCインバーター式 温度制御方式PID制御 冷媒R134a 冷却能力(W)180(25℃時) 有効槽内寸法(mm)280×280~300 撹拌方式縦型水中噴流撹拌 液量(L)約14(有効) 温度調節精度(℃)±0.1~±0.2
1個
229,800 税込252,780
4日以内出荷

1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

scinics(サイニクス)カクテルシェーカー
手振りの動きをシェーカーで再現。DNA抽出や各種酵素反応の前処理に最適。撹拌角度がばらつかず一定です。パワフルな撹拌力。マイクロチューブ0.5ml/1.5ml用、遠沈管用15ml/50ml用のホルダーを用意しております。
質量(kg)約2.1 電源AC100V 50/60Hz 0.04A 角度(°)撹拌:45(固定) 速度撹拌:60~180往復/分 角度可変水平~45°/垂直~45° 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×150×153(ホルダー除く) タイマー0~60分または連続
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷

scinics(サイニクス)クールプレート
5℃~105℃の広い範囲で精度の高い温度制御が可能です。マグネティックスターラーの上に置くだけで、冷却・加熱が行えるスターラーとして使用できるようになります。
使用温度範囲(℃)5~105 (無負荷状態) 温度精度±0.2℃ 温度制御方式デジタルPID制御
1個(1個)
129,800 税込142,780
4日以内出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MC-301は連動で4台のスターラーを撹拌できます。MC-303はスターラーをそれぞれ違う回転数で4台まで(内2台は連動)撹拌できます。IC回路電圧コントロールによって電圧変動がなく、回転ムラのない安定した回転速度で撹拌できます。スターラーは防水密閉構造なので水槽内やインキュベーター内での使用に最適。
回転数(min-1[r.p.m])70~1000 付属品アルミプレート 質量(kg)1 電源AC100V 50/60Hz 0.03A 制御方式IC回路定電圧可変制御(MC-303は3系統独立方式) 出力電圧(V)0~4 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×180×60 出力端子出力ジャック(背面3個、上面1個)
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷

MC-301Nは連動で4台のスターラーを撹拌できます。MC-30N3はスターラーをそれぞれ違う回転数で4台まで(内2台は連動)撹拌できます。IC回路電圧コントロールによって電圧変動がなく、回転ムラのない安定した回転速度で撹拌できます。スターラーは防水密閉構造なので水槽内やインキュベーター内での使用に最適。
回転数(min-1[r.p.m])70~1000 付属品アルミプレート 質量(kg)1 電源AC100V 50/60Hz 0.03A 制御方式IC回路定電圧可変制御 出力電圧(V)0~4 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×180×60 出力端子出力ジャック(背面3個、上面1個)
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

高温用と低温用の槽がそれぞれ独立しており、同時に異なる温度での運転ができます。高温・低温の専用機にも劣らないワイドレンジ。
質量(kg)6.7(アルミブロック除く) 電源AC100V 50/60Hz 4A 温度範囲(℃)高温用(温子側):(室温+5)~135、低温用(冷子側):0~60 分解能(℃)0.1 温度精度±0.1~±0.4℃ 冷却方式ぺルチェ素子 加熱方式セラミックヒータ 温度調節PID制御デジタル表示(2点補正機能付) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×300×160
1個
289,800 税込318,780
4日以内出荷


scinics(サイニクス)クールミニブロック
ウルトラコンパクト(横幅98mm)な省スペース設計。UP/DOWNキーのみのシンプルな操作パネル。用途に合わせて加熱のみ・加熱/冷却・プログラム温度制御の3タイプをご用意しました。PB-105は外付テンキーが標準付属。最大20ステップの温度プログラムが設定できます。目的温度到達時のブザー機能、設定したプログラムのリピート機能などが行えます。
仕様冷熱源:ペルチェモジュール 質量(kg)約2.5 電源AC100V 50/60Hz 1A 温度範囲(℃)0~105 温度精度±0.1℃ 温度制御方式プログラム温度制御+デジタルPID 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×215×165
1個
179,800 税込197,780
4日以内出荷

scinics(サイニクス)クールミニブロック
ウルトラコンパクト(横幅98mm)な省スペース設計。UP/DOWNキーのみのシンプルな操作パネル。用途に合わせて加熱のみ・加熱/冷却・プログラム温度制御の3タイプをご用意しました。
温度精度±0.1℃ 温度制御方式デジタルPID 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×215×165 質量(kg)約2.5
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

scinics(サイニクス)小型旋回ミキサー
無駄を省いたコンパクト設計ですので恒温器にまるごとスッポリ納まります(使用温度範囲5~45℃)。定電圧制御+減速ギアヘッドによりあらゆる回転速度において力強く、常に安定した回転が得られます。ホルダーは0~90°の範囲で自由に設定ができますので、用途に応じてお使い頂けます。
質量(kg)約1.5(ホルダー除く) 消費電力(W)約10 電源AC100V 50/60Hz 0.04A 回転速度(min-1[r.p.m])1~12 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×100×143 ※ホルダー装着時は140×140×183、但しホルダーの角度によって奧行きは122~140、高さ165~183です。
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷

1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

scinics(サイニクス)シェーキングミキサー
振盪させながら傾斜角と速度が調整でき、シーソー運動による対角線方向の振盪が効率よい混合を容易にします。振盪板表面にはタッパー容器や培養フラスコをそのまま載せて使用できます。また別売ホルダーを使えばマイクロチューブや遠沈管が架けられます。異なるホルダーを2枚架けられます。
質量(kg)約3.7(ホルダー除く) 電源AC100V 50/60Hz 0.05A 均等荷重(kg)1500 モーターDCモータ 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×184×180 タイマー0~60分または連続 振盪速度(min-1[r.p.m])20~85(連続可変) 振盪台寸法(mm)310×155 傾斜角度(°)水平から約2~10(可変)
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

scinics(サイニクス)シェーキングミキサー
振盪させながら傾斜角と速度が調整でき、シーソー運動による対角線方向の振盪が効率よい混合を容易にします。振盪板表面にはタッパー容器や培養フラスコをそのまま載せて使用できます。また別売ホルダーを使えばマイクロチューブや遠沈管が架けられます。
質量(kg)約3.1(ホルダー除く) 電源AC100V 50/60Hz 0.04A 均等荷重(kg)800 モーターDCモータ 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×184×180 タイマー0~60分または連続 振盪速度(min-1[r.p.m])20~85(連続可変) 振盪台寸法(mm)155×155 傾斜角度(°)水平から約1~10(可変)
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

厚さがわずか66mmとコンパクトで軽量。独自の電源回路により、どのスピードでも常に安定した撹拌を実現。プレートの脱着は、ワンタッチで簡単です。ストリップ形式を含むほとんど全ての96穴マイクロプレートに対応します。また、フタをつけたままでミキシングできます。
回転数(min-1[r.p.m])1000~2500 質量(kg)約0.8(マイクロプレート除く) 電源AC100V 50/60Hz 0.4A モーターDCモータ・定電圧制御 振幅(mm)1 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×66
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷


1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります