絞り込み
ブランド
  • ユニコントロールズ
  • モノタロウ(108)
  • アズワン(8,694)
  • TGK(東京硝子器械)(2,738)
  • 三商(2,712)
  • Merck(メルクミリポア)(2,477)
  • ADVANTEC(1,673)
  • Thermo Fisher Scientific(1,632)
  • ケニス(1,564)
  • ERECTA(エレクター)(1,417)
  • SIBATA(柴田科学)(1,266)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,249)
  • ビーエム機器(1,227)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • コスモスビード(1,094)
  • エスコ(1,053)
  • ジーエルサイエンス(1,021)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,006)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(814)
  • コンサス(760)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小容量ステンレス加圧タンク ユニコントロールズ小容量ステンレス加圧タンクユニコントロールズ
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
小容量サイズのタンクで、専用ホルダを使用することにより、装置などに固定できます。
用途液体の圧送用。仕様フタ着脱フェルールクランプ式、材料取出口(下部)R1/4材質(本体)ステンレス(SUS304)使用圧力0.49MPa以下材質(パッキン)バイトンゴムポートRc1/4
ステンレス圧力容器 ユニコントロールズステンレス圧力容器ユニコントロールズ
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス加圧容器です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。蓋形状がレバーロック式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。
用途液体の圧送用材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM
液面計付ステンレス加圧容器 ユニコントロールズ液面計付ステンレス加圧容器ユニコントロールズ
78,980税込86,878
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
用途液体の圧送用に材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKMゴム使用圧力(MPa)0.49以下
ステンレス加圧容器 ユニコントロールズステンレス加圧容器ユニコントロールズ
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷から45日以内出荷
用途液体の圧送用に材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKMゴム使用圧力(MPa)0.49以下
ステンレス圧力容器 液面計付 ユニコントロールズステンレス圧力容器 液面計付ユニコントロールズ
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス加圧容器です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。蓋形状がレバーロック式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。多くのオプションを取り揃えておりますので、用途に応じて選択できます。
用途液体の圧送用材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM付属品液面計
ステンレス加圧容器 ユニコントロールズステンレス加圧容器ユニコントロールズ(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
低~高粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。加圧時にフタを開けることができない安全構造です。SUSリリーフ弁/安全弁が標準装備されています。(排気設定圧力は0.59MPaです)
用途液体の圧送用。仕様フタ着脱ワンタッチレバーロック式材質本体:ステンレス(SUS304)パッキン:バイトンゴム内径(Φmm)226.4使用圧力0.49MPa以下開口寸法(mm)(フタ)81×97楕円
ステンレス圧力容器 ユニコントロールズステンレス圧力容器ユニコントロールズ
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス容器です。上下にEPDM製のプロテクタが付いておりますので、保管時に上下に重ねて置くことができます。蓋形状がロックハンドル式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。
用途液体の圧送用材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM厚さ(mm)0.8内径(mm)226
ステンレス加圧容器 ユニコントロールズステンレス加圧容器ユニコントロールズ
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
材料を直接タンクに投入しないので、タンク本体の洗浄が不要です。 SUS内容器は、オプションとなっております。
仕様ポート(フタ)材質SUS304使用圧力0.49MPa
ステンレス圧力容器 液面計付 ユニコントロールズステンレス圧力容器 液面計付ユニコントロールズ
60,880税込66,968
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス容器です。上下にEPDM製のプロテクタが付いておりますので、保管時に上下に重ねて置くことができます。蓋形状がロックハンドル式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。
用途液体の圧送用内径(mm)226厚さ(mm)0.8材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM付属品液面計
TPタンク用ホルダー ユニコントロールズTPタンク用ホルダーユニコントロールズ
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
TPタンクシリーズ専用ホルダーです。 TPタンクを上から入れられるため、セットが簡単にできます。 ホルダーは省スペースですので、設置場所を選びません。
トラスコ品番127-9038材質SUS304質量(g)340外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×110×120
液面計付ステンレス加 ユニコントロールズ液面計付ステンレス加ユニコントロールズ
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
低粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。 加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。 SUSリリーフ弁/安全弁が標準装備されています。(排気設定圧力は0.59MPaです。) 目視で内部の残量が確認できます。
用途液体の圧送用に材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKMゴム寸法(mm)【フタ開口(楕円)】81×97使用圧力(MPa)0.49以下仕上内面酸洗仕上・外面ヘアライン仕上パイプ外径(Φmm)8パイプ内径(Φmm)6.8
ステンレス加圧容器 ユニコントロールズステンレス加圧容器ユニコントロールズ
77,980税込85,778
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
開口部分を胴径より小さくしたタイプで、容量の割に比較的安価です。胴径を大きくしてあるので、高さが他のタンクと比べて低く設計されています。
用途液体の圧送用。仕様ポート(蓋)2-Rc1/4、Rc1/8使用圧力0.49MPa以下
ステンレス加圧容器 TMシリーズ ユニコントロールズステンレス加圧容器 TMシリーズユニコントロールズ
129,800税込142,780
1セット
7日以内出荷
加圧時はフタを開ける事ができない安全構造です。
仕様エア供給口・液体取出口: Rc3/8材質本体/ステンレス(SUS304)、Oリング/FKM質量(kg)約7.4容量(L)39最高使用圧力約0.49MPa(5kgf/cm3)アズワン品番4-5009-06直径×長さ(mm)312×609
攪拌機付SUS加圧タンク TB1Nシリーズ ユニコントロールズ攪拌機付SUS加圧タンク TB1Nシリーズユニコントロールズ
359,800税込395,780
1個
18日以内出荷
加圧・真空下での使用が可能です。
材質本体/SUS304、Oリング/ニトリルゴム容量(L)1.3(総容量)使用圧力(MPa)0.49以下取出口(材料取出口) ボトムポート(下部)Rc3/8
ステンレス加圧容器 TPシリーズ ユニコントロールズステンレス加圧容器 TPシリーズユニコントロールズ
78,980税込86,878
1セット
7日以内出荷
微少量吐出等の用途に適しています。専用ホルダーを使用して、装置等に固定できます。
仕様蓋着脱方式: フェルールクランプ材質本体/ステンレス(SUS304)、Oリング/ニトリルゴム(NBR)シール方式Oリングシール使用圧力最大0.49MPa
ステンレス加圧容器 TAシリーズ TA150用内容器 ユニコントロールズステンレス加圧容器 TAシリーズ TA150用内容器ユニコントロールズ
46,980税込51,678
1個
8日以内出荷
材質本体・内容器/SUS304、Oリング/NBR(ニトリルゴム)寸法(mm)Φ152×240容量(L)4.0使用圧力(MPa)0.49以下ねじ穴Rc1/4×2個、Rc1/8×1個アズワン品番1-6716-14着脱方式(フタ)フェルールクランプ式
ステンレス加圧容器 TAシリーズ ユニコントロールズステンレス加圧容器 TAシリーズユニコントロールズ
209,800税込230,780
1個
7日以内出荷
内容器式で材料を直接タンクに投入しませんので、加圧容器本体の洗浄が不要です。市販の容器を入れることも可能です。
材質本体・内容器/SUS304、Oリング/NBR(ニトリルゴム)寸法(mm)Φ158×275容量(L)4.9使用圧力(MPa)0.49以下ねじ穴Rc1/4×2個、Rc1/8×1個アズワン品番1-6716-04着脱方式(フタ)フェルールクランプ式
ステンレス加圧容器 TMCシリーズ ユニコントロールズステンレス加圧容器 TMCシリーズユニコントロールズ
89,980税込98,978
1セット
7日以内出荷
仕様材料取出口: ボトムポート(下部)/Rc(PT)1/4材質本体/ステンレス(SUS304)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)使用圧力約0.49MPa以下板厚(mm)1着脱方式(フタ) フェルールクランプ式
ステンレス圧力容器 液面計付 ユニコントロールズステンレス圧力容器 液面計付ユニコントロールズ
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
液体を直接加圧タンク内へ投入して加圧圧送するタイプで、中高粘度材料の圧送に適しています。開口部が広く洗浄等のメンテナンスが容易です。プランジャを使用することにより、高粘度材料の圧送も可能です。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。
用途液体の圧送用厚さ(mm)2材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM
ステンレス圧力容器 ユニコントロールズステンレス圧力容器ユニコントロールズ
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
開口部分を胴径より小さくしたタイプで、多くの容量を必要とする場合でも比較的に低コストで製作できます。50・100Lの大容量タイプまで、充実したラインナップです。胴径を大きくしてあるので、高さが他のタンクと比べ低く設計されています。
用途液体の圧送用材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM厚さ(mm)2
ステンレス圧力容器 液面計付 ユニコントロールズステンレス圧力容器 液面計付ユニコントロールズ
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷から40日以内出荷
開口部分を胴径より小さくしたタイプで、多くの容量を必要とする場合でも比較的に低コストで製作できます。50・100Lの大容量タイプまで、充実したラインナップです。胴径を大きくしてあるので、高さが他のタンクと比べ低く設計されています。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。
用途液体の圧送用付属品液面計材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM厚さ(mm)2
ステンレス内容器 ユニコントロールズステンレス内容器ユニコントロールズ
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
TAシリーズのタンクにそのまま入れて使用できる、ステンレス内容器です。
用途TAタンクの内容器として材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM
ステンレス圧力容器 液面計・フロートスイッチ付 ユニコントロールズステンレス圧力容器 液面計・フロートスイッチ付ユニコントロールズ
81,980税込90,178
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス容器です。上下にEPDM製のプロテクタが付いておりますので、保管時に上下に重ねて置くことができます。蓋形状がロックハンドル式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。また、フロートスイッチも付いているので、残量が少なくなった際に自動で検知されます。
用途液体の圧送用材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM付属品液面計、フロートスイッチ
ステンレス圧力容器 フロートスイッチ付 ユニコントロールズステンレス圧力容器 フロートスイッチ付ユニコントロールズ
58,980税込64,878
1台
5日以内出荷
低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス加圧容器です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。蓋形状がレバーロック式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。フロートスイッチ付きのため、残量が少なくなった際に自動で検知されます。多くのオプションを取り揃えておりますので、用途に応じて選択できます。
用途液体の圧送用付属品フロートスイッチトラスコ品番205-8954材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM厚さ(mm)0.8質量(kg)2.1高さ(mm)215容量(L)5内径(mm)226
ステンレス加圧容器 TM39B-SR 液面計付 ユニコントロールズステンレス加圧容器 TM39B-SR 液面計付ユニコントロールズ
179,800税込197,780
1セット
6日以内出荷
液面計はタンク内のほぼ全量のレベルが確認できます。リリーフバルブが標準装備されています。
容量(L)39材質本体・リリーフバルブ/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム)質量(kg)7.2内径(Φmm)312全高(mm)680使用圧力0.49MPa以下アズワン品番61-3520-42
ステンレス加圧容器 TM39B-SR ユニコントロールズステンレス加圧容器 TM39B-SRユニコントロールズ
149,800税込164,780
1セット
5日以内出荷
軽量でハンドリングが容易です。リリーフバルブが標準装備されています。
容量(L)39材質本体・リリーフバルブ/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム)質量(kg)7.2内径(Φmm)312全高(mm)680使用圧力0.49MPa以下アズワン品番61-3520-41
ステンレス加圧容器 TM30B 液面計付 ユニコントロールズステンレス加圧容器 TM30B 液面計付ユニコントロールズ
169,800税込186,780
1セット
5日以内出荷
液面計はタンク内のほぼ全量のレベルが確認できます。リリーフバルブが標準装備されています。
容量(L)30材質本体・リリーフバルブ/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム)質量(kg)6.4内径(Φmm)312全高(mm)585使用圧力0.49MPa以下アズワン品番61-3520-40
ステンレス加圧容器 TM30B ユニコントロールズステンレス加圧容器 TM30Bユニコントロールズ
149,800税込164,780
1セット
5日以内出荷
軽量でハンドリングが容易です。リリーフバルブが標準装備されています。
容量(L)30材質本体・リリーフバルブ/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム)質量(kg)6.4内径(Φmm)312全高(mm)585使用圧力0.49MPa以下アズワン品番61-3520-39
ステンレス加圧容器 液面計付 TM ユニコントロールズステンレス加圧容器 液面計付 TMユニコントロールズ
75,980税込83,578
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
液面計はタンク内のほぼ全量のレベルが確認できます。軽量でハンドリングが容易です。リリーフバルブが標準装備されています。
材質本体/ステンレス(SUS304)、オーリング/FKM使用圧力0.49MPa以下
ステンレス加圧容器 液面計付 TM ユニコントロールズステンレス加圧容器 液面計付 TMユニコントロールズ
84,980税込93,478
1セット
7日以内出荷
液面計はタンク内のほぼ全量のレベルが確認できます。リリーフバルブが標準装備されています。
材質本体・リリーフバルブ/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム)内径(Φmm)226使用圧力0.49MPa以下
ステンレス加圧容器 TA ユニコントロールズステンレス加圧容器 TAユニコントロールズ
399,800税込439,780
1セット
5日以内出荷
材料の入った内容器を入れるタンクなので、本体の洗浄は不要です。
容量(L)23.7材質本体/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム)質量(kg)24.2内径(Φmm)259全高(mm)475使用圧力0.49MPa以下アズワン品番61-3520-29
ステンレス加圧容器 ユニコントロールズステンレス加圧容器ユニコントロールズ
349,800税込384,780
1セット
5日以内出荷
開口部が広く、洗浄等のメンテナンスが容易です。
容量(L)20材質本体/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム)質量(kg)16.5内径(Φmm)259全高(mm)540使用圧力0.49MPa以下アズワン品番61-3520-31
加圧タンク ユニコントロールズ加圧タンクユニコントロールズ
299,800税込329,780
1個
18日以内出荷
容量(L)10材質本体・シャフト羽根部/ステンレス(SUS304)、Oリングシール/NBR(ニトリルゴム)回転数(min-1[r.p.m])18~280電源AC100V25W使用圧力(MPa)0.49以下アズワン品番1-1914-01
ステンレス加圧容器TP用ホルダー ユニコントロールズステンレス加圧容器TP用ホルダーユニコントロールズ
11,980税込13,178
1個
12日以内出荷
内径×高さH(Φmm×mm)79×110×120アズワン品番2-9175-11
ステンレス加圧容器 ユニコントロールズステンレス加圧容器ユニコントロールズ
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
仕様【エア供給口・液体取出口】(TM20SRV・39SRV)Rc3/8/(その他)Rc1材質本体/ステンレス(SUS304)、Oリング/FKM最高使用圧力(MPa)約0.49(5kgf/cm3)
ステンレス加圧容器 ユニコントロールズステンレス加圧容器ユニコントロールズ
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷から18日以内出荷
攪拌ユニット ユニコントロールズ攪拌ユニットユニコントロールズ
189,800税込208,780
1個
15日以内出荷
液体(低、中粘度)の混合、沈殿防止を目的としています。 タンクに取り付け加圧、真空で使用する攪拌機です。
用途液体の撹拌に材質SUS304付属品撹拌羽根(2枚羽根)
攪拌ユニット ユニコントロールズ攪拌ユニットユニコントロールズ
169,800税込186,780特価
1台
当日出荷から20日以内出荷
軽量タンクTMCシリーズに撹拌ユニットをセットしてあります。蓋はフェノールクランプタイプですので取り外しが簡単です。
用途低中粘度材料の混合・撹拌・沈殿防止などに使用材質本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/バイトン、撹拌ユニット/シャフト・羽根 SUS304(バフ研磨仕上げ)電源(V)AC100
ステンレス加圧タンク(直接投入タイプ) ユニコントロールズステンレス加圧タンク(直接投入タイプ)ユニコントロールズ
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
商品はタンクのみです。材料を直接タンクに投入して使用するタイプで、開口部が広く、洗浄時のメンテナンスが容易です。プランジャ(オプション)を使用することにより、高粘度材料の圧送も可能です。
用途液体の圧送用。材質本体:ステンレス(SUS304)パッキン:バイトンタイプ直接投入タイプ使用圧力0.49MPa以下仕上内外面バフ研磨
ユニコントロールズステンレス加圧容器 ユニコントロールズユニコントロールズステンレス加圧容器ユニコントロールズ
319,800税込351,780
1台
翌々日出荷
材料を直接タンクに投入しないので、タンク本体の洗浄が不要です。SUS内容器は、オプションとなっております。基本的に内容器式で使用するために設計されたタンクです。
用途液体の圧送用。容量(L)23.7仕様ポート(フタ) 2-Rc1/4、1-Rc1/8トラスコ品番467-5835材質本体:ステンレス(SUS304)パッキン:バイトンゴム質量(kg)25.3高さ(mm)485内径(Φmm)259使用圧力0.49MPa

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品