JPボトル(PP広口瓶 遮光)NIKKO(ニッコー)[陶器]翌日出荷
口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。遮光タイプでも中身が確認できます。
材質本体・蓋/PP 目盛入使用温度範囲(℃)0~98
取手付PEビーカーNIKKO(ニッコー)[陶器]翌日出荷から5日以内出荷
ポリエチレン製で堅牢です。注ぎやすい取手付で、他の容器への移しかえに便利です。底部はフラット仕上げで、マグネチックスターラーでの撹拌も可能です。
材質HDPE(高密度ポリエチレン) 目盛付使用温度範囲(℃)-40~85
ポリロートNIKKO(ニッコー)[陶器]5日以内出荷
JPボトル(PP広口瓶 透明)NIKKO(ニッコー)[陶器]翌日出荷から5日以内出荷
口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。従来のPP製ボトルにはない高い透明性です。
材質本体・蓋/PP 目盛入使用温度範囲(℃)0~98
Jボトル(PE細口瓶 中栓なし)NIKKO(ニッコー)[陶器]翌日出荷から5日以内出荷
特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い細口瓶です。ボトル口内部とインナーリングを密着させ、液漏れを防止しています。中栓不要なので、作業の手間が省け、便利です。
PP三角フラスコNIKKO(ニッコー)[陶器]5日以内出荷
溶液を入れると透明になり、液面を肉眼で確認できます。オートクレーブ滅菌が可能です。
エコノミーPP手付ビーカーNIKKO(ニッコー)[陶器]翌日出荷
耐薬品性に優れています。一体成形品のため、取手が外れません。オートクレーブ滅菌が可能です。
取手付TPX(R)ビーカーNIKKO(ニッコー)[陶器]翌日出荷から5日以内出荷
耐酸・耐アルカリ・耐衝撃性に優れています。170℃の耐熱性があり、オートクレーブ滅菌が可能です。
材質PMP(TPX) 目盛付使用温度範囲(℃)-20~170
ポリロートNIKKO(ニッコー)[陶器]5日以内出荷
材質PE口径(Φmm)150足長(mm)102適合ろ紙(mm)240足径(Φmm)13
レバーコックNIKKO(ニッコー)[陶器]翌日出荷
純水貯蔵瓶JCや角型テーパージャーKTJに適合するレバーコックです。ピンクはパッキンがEPDM製でアルコールでの使用に対応しています。
適合JC-10/20材質PP先端径(mm)19先端長(mm)20.5先端径(Φmm)最大:20パッキンニトリルゴム
PPメスシリンダーNIKKO(ニッコー)[陶器]翌日出荷から5日以内出荷
材質PP使用可能温度範囲0~121℃耐熱温度(℃)130
平角缶(1口タイプ)NIKKO(ニッコー)[陶器]3日以内出荷
材質本体/HDPE 蓋/PP容量(mL)500口内径(Φmm)21.5外寸(mm)88×51×162
ポリ細口遮光瓶(PE細口瓶 中栓付)NIKKO(ニッコー)[陶器]翌日出荷
直射日光や紫外線の透過しにくい褐色の細口ポリ容器です。光に敏感な薬品の保存に適しています。
材質本体/HDPE 蓋/PP 中栓/LDPE 目盛入容量(mL)500目盛(mL)50口内径(Φmm)22.5胴径×全高(mm)80Φ×168
コニカルビーカーNIKKO(ニッコー)[陶器]5日以内出荷
液切れがよく、液垂れしない注ぎ口です。オートクレーブ滅菌が可能です。耐熱性・耐薬品性に優れています。
Jボトル(PE広口瓶 中栓なし)NIKKO(ニッコー)[陶器]¥18,980~税込¥20,878~
1箱(200個)ほか
5日以内出荷
エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い広口瓶です。
PPパックNIKKO(ニッコー)[陶器]翌日出荷
気密性が良く、耐薬品性があります。薬品瓶ごと収納すれば、揮発性のガスによる薬品庫や環境の汚染を軽減できます。
仕様収納可能な瓶:500mL材質本体・蓋/PP 中栓/PE容量(mL)1000寸法底径×全高:87Φ×210mm
TPX(R)メスシリンダーNIKKO(ニッコー)[陶器]5日以内出荷
ガラスのような透明度を持ち、耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質TPX 刻印目盛使用温度範囲(℃)20~170
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ポリ容器エスコ税込¥1,881~¥1,710~
ポリ容器エスコ税込¥814¥740
超音波洗浄機エスコ税込¥341,000¥310,000
黄銅板エスコ税込¥7,128~¥6,480~
洗面器エスコ税込¥352¥320