絞り込み
ブランド
  • Eutech(ユーテック)
  • モノタロウ(107)
  • アズワン(8,639)
  • 三商(2,726)
  • TGK(東京硝子器械)(2,709)
  • Merck(メルクミリポア)(2,562)
  • ADVANTEC(1,639)
  • Thermo Fisher Scientific(1,603)
  • ケニス(1,558)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • SIBATA(柴田科学)(1,269)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,229)
  • ビーエム機器(1,222)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • コスモスビード(1,094)
  • エスコ(1,045)
  • ジーエルサイエンス(1,043)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,003)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(813)
  • コンサス(760)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導電率校正液 Eutech(ユーテック)導電率校正液Eutech(ユーテック)
3,598税込3,958
1本(480mL)
当日出荷から翌々日出荷
電極保存液 Eutech(ユーテック)電極保存液Eutech(ユーテック)
5,998税込6,598
1本(480mL)
12日以内出荷
ラコムテスター用 オプション(校正液) Eutech(ユーテック)ラコムテスター用 オプション(校正液)Eutech(ユーテック)
3,500税込3,850
1本(480mL)ほか
翌々日出荷
ラコムテスターpH計 校正証明書付き Eutech(ユーテック)ラコムテスターpH計 校正証明書付きEutech(ユーテック)
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷から19日以内出荷
センサー部の交換が可能です。USA・NIST校正液規格に対応しています。自動パワーオフ機能・ホールド機能及びメッセージ機能(バッテリー表示・エラーコード)付きです。
種別ラコムテスターpH計 防水型校正証明書一般校正
pH電極 Eutech(ユーテック)pH電極Eutech(ユーテック)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
残留塩素計(防水型)用 オプション Eutech(ユーテック)残留塩素計(防水型)用 オプションEutech(ユーテック)(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1袋ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
EUTECH 1700シリーズ用オプション品 EB1700シリーズ Eutech(ユーテック)EUTECH 1700シリーズ用オプション品 EB1700シリーズEutech(ユーテック)
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷から63日以内出荷
Eutech DO 1730 溶存酸素メーター EBDXシリーズ Eutech(ユーテック)Eutech DO 1730 溶存酸素メーター EBDXシリーズEutech(ユーテック)
96,980税込106,678
1セット
63日以内出荷
バックライト付きの5インチディスプレイを簡単に表示、設置面積が小さいため、ベンチスペースを節約可能、日付とタイムスタンプ付きの500ポイントのログで重要なデータを追跡、データ出力による長期記録の保持、アダプター(製造メーカー品番81110995)同梱
Eutech EC 1720 EC/salinity/TDS EBECシリーズ Eutech(ユーテック)Eutech EC 1720 EC/salinity/TDS EBECシリーズEutech(ユーテック)
89,980税込98,978
1セット
5日以内出荷
バックライト付きの5インチディスプレイを簡単に表示、設置面積が小さいため、ベンチスペースを節約可能、日付とタイムスタンプ付きの500ポイントのログで重要なデータを追跡、データ出力による長期記録の保持、アダプター(製造メーカー品番81110995)同梱
Eutech PH 1710 pH/mV EBPHシリーズ Eutech(ユーテック)Eutech PH 1710 pH/mV EBPHシリーズEutech(ユーテック)
79,980税込87,978
1セット
5日以内出荷
バックライト付きの5インチディスプレイを簡単に表示、設置面積が小さいため、ベンチスペースを節約可能、日付とタイムスタンプ付きの500ポイントのログで重要なデータを追跡、データ出力による長期記録の保持、アダプター(製造メーカー品番81110995)同梱
ラコムテスターハンディタイプpH計 校正証明書付 Eutech(ユーテック)ラコムテスターハンディタイプpH計 校正証明書付Eutech(ユーテック)
99,980税込109,978
1台
9日以内出荷
最大3点校正で広い測定範囲で精度を維持します(USA・NIST校正液規格対応)。プッシュボタン式校正・自己診断メッセージ・ホールド及び自動オフ機能付きです。BNCコネクタータイプのすべてのラコムテスター用pH電極が使用できます。
測定範囲(pH)0~14分解能0.01校正証明書一般校正
ラコムテスターpH計 防水型 中国語版校正証明書付き pHTestrシリーズ Eutech(ユーテック)ラコムテスターpH計 防水型 中国語版校正証明書付き pHTestrシリーズEutech(ユーテック)
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷から19日以内出荷
センサー部の交換が可能です。USA・NIST校正液規格に対応しています。自動パワーオフ機能・ホールド機能及びメッセージ機能(バッテリー表示・エラーコード)付きです。
仕様校正:3点(USA/pH4.01・7.00・10.01またはNIST/pH4.01・6.86・9.18)●温度補償:自動温度補償●サイズ・重量:Φ38×165mm・90g●防水:IP67●電源:LR44ボタン電池×4個(テスト用付属)●付属品:校正用錠剤(pH4・7×各10錠)●防水型●★※温度の校正作業は含みません測定範囲(pH)-1.0~15.0校正証明書一般校正(中国語)
ラコムテスターpH計 英語版校正証明書付き Eutech(ユーテック)ラコムテスターpH計 英語版校正証明書付きEutech(ユーテック)
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷から19日以内出荷
センサー部の交換が可能です。USA・NIST校正液規格に対応しています。自動パワーオフ機能・ホールド機能及びメッセージ機能(バッテリー表示・エラーコード)付きです。
仕様校正:3点(USA/pH4.01・7.00・10.01またはNIST/pH4.01・6.86・9.18)●温度補償:自動温度補償●サイズ・重量:Φ38×165mm・90g●防水:IP67●電源:LR44ボタン電池×4個(テスト用付属)●付属品:校正用錠剤(pH4・7×各10錠)●防水型●★※温度の校正作業は含みません測定範囲(pH)-1.0~15.0校正証明書一般校正(英語)
【レンタル】ラコムテスターpH計 突き刺し電極・防水型 pHSpear Eutech(ユーテック)【レンタル】ラコムテスターpH計 突き刺し電極・防水型 pHSpearEutech(ユーテック)
3,598税込3,958
1本
翌日出荷から4日以内出荷
防水構造(IEC規格IP67)ですので高湿度の環境での使用が可能です。センサー部の交換が可能です。自動パワーオフ機能・ホールド機能及びメッセージ機能(バッテリー表示・エラーメッセージ)付きです。
【レンタル】ラコムテスターハンディタイプpH計 Eutech(ユーテック)【レンタル】ラコムテスターハンディタイプpH計Eutech(ユーテック)
3,798税込4,178
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
最大3点校正で広い測定範囲で精度を維持します(USA・NIST校正液規格対応)。ORP電極(別売)を接続すればORP測定も可能です。プッシュボタン式校正・自己診断メッセージ・ホールド及び自動オフ機能付きです。BNCコネクタータイプのすべてのラコムテスター用pH電極が使用できます。
測定項目pH・℃・ORP測定範囲pH/1~14、温度/0~100℃、ORP/-1000mV~+1000mV分解能pH/0.01pH、温度/0.1℃、ORP/0.1mV(+199.9mV)・1mV(その他)電源単4乾電池×4本
pH計 Eutech(ユーテック)pH計Eutech(ユーテック)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
仕様測定部サイズ(mm):Φ12×90、内極:Ag/AdCl、内部液補充可否:不可、電極保存液仕様:ECRE005材質PMP樹脂測定範囲(pH)1~13pH温度測定範囲(℃)0~80アズワン品番1-4720-13
pH計 Eutech(ユーテック)pH計Eutech(ユーテック)
88,880税込97,768
1個
欠品中
仕様セット内容(mL):本体、pH電極(EC-FC72521-01B)、温度センサー(EC-PH5TEM-01P)、pH4・7脱イオン水(各60)、電極保存液(60)、専用キャリングケース測定範囲pH/1~14、温度/0~100℃、ORP/-1000mV~+1000mV質量(g)255電源単4乾電池×4本(テスト用付属)測定項目pH・℃・ORP精度pH/±0.01pH、温度/±0.5℃、ORP/±0.2mV・±2mV+1LSD分解能pH/0.01pH、温度/0.1℃、ORP/0.1mV(+199.9mV)・1mV(その他)サイズ(mm)157×85×42アズワン品番1-4720-04商品タイプレンタル品はこちら
電極内部液 Eutech(ユーテック)電極内部液Eutech(ユーテック)
17,980税込19,778
1個
93日以内出荷
容量(mL)480
HPU25-104-P01M003SACアダプター OEAメーター用 Eutech(ユーテック)HPU25-104-P01M003SACアダプター OEAメーター用Eutech(ユーテック)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
Eutech1700シリーズに対応するACDCアダプターです。 PSE対応しています。
仕様●出力:9V/ 2.44A (22W 最大)●ケーブル長さ:約1.2 m●プラグ形状:UL型アズワン品番67-8095-71

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品