絞り込み
ブランド
  • ヤマナカ
  • モノタロウ(107)
  • アズワン(8,655)
  • 三商(2,726)
  • TGK(東京硝子器械)(2,710)
  • Merck(メルクミリポア)(2,564)
  • ADVANTEC(1,639)
  • Thermo Fisher Scientific(1,603)
  • ケニス(1,559)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • SIBATA(柴田科学)(1,269)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,229)
  • ビーエム機器(1,222)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • コスモスビード(1,094)
  • エスコ(1,046)
  • ジーエルサイエンス(1,043)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,004)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(814)
  • コンサス(760)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライトクランプ ヤマナカライトクランプヤマナカ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハサミの形状は1型が3本爪、2・3・4型は平板です。 ハサミの内側は耐薬・耐候性の高いネオプレンスポンジ仕様です。
ムッフ(大型) ヤマナカムッフ(大型)ヤマナカ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
材質アルミニウム合金、ねじ部/ステンレス製ノブボルト締付範囲(Φmm)6~23/6~29アズワン品番5-5622-01
スタンドセット クランプ回転式 ヤマナカスタンドセット クランプ回転式ヤマナカ(2件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
クランプ部分が回転し任意の角度で固定できます。
材質スタンド/鋳鉄、フレキシブルアーム/鉄(クロームメッキ仕上げ)、クランプ/亜鉛ダイカスト・クロームメッキ寸法(mm)140×140×20
両開クランプ ヤマナカ両開クランプヤマナカ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
材質クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、特殊耐熱ビニール被覆、柄・ねじ・ばね/ステンレスSUS304
ムッフ付フレキシブルアームクランプ ヤマナカムッフ付フレキシブルアームクランプヤマナカ
5,198税込5,718
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、特殊耐熱ビニール被覆、フレキシブルアーム・ムッフ/スチール(クロームメッキ)
D型クランプ ヤマナカD型クランプヤマナカ
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
壊れやすいガラス器具(フラスコ・ビーカー・試験管)の円筒部を、一箇所の締め付けでしっかりと固定するのに便利です。 先端部には滑り防止と、ガラス器具などもやさしく挟む、厚みのある特殊耐熱ビニール付です。
材質本体・爪/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、柄/ステンレスパイプ(SUS304)、触手部/耐熱ビニール被覆加工付属品スペアキャップ
クロスジョイント/クロスムッフ ヤマナカクロスジョイント/クロスムッフヤマナカ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
シャフトやパイプを無理なく直角に固定することができます。
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)36×36適合パイプ径(Φmm)13
パワーグリップクランプ ヤマナカパワーグリップクランプヤマナカ
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
ビーカーなどの円筒状のものをワンタッチで、しかも簡単に固定させるための多目的クランプで、サビに強いステンレス製です。 締付け時に器具の損傷を防止するためのステンレス鋼板製のベルトを、内側に取り付けてあります。
材質ステンレス(SUS304)柄長さ(mm)250
パイプキャップ ヤマナカパイプキャップヤマナカ
459税込505
1組(10個)
当日出荷
ステンレス製ムッフ ヤマナカステンレス製ムッフヤマナカ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
丸棒・角棒兼用で使えます。
材質ステンレスSUS304締付範囲(Φmm)6~13
フレキシブルアームクランプ ヤマナカフレキシブルアームクランプヤマナカ
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
材質クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、特殊耐熱ビニール被覆、フレキシブルアーム/スチール(クロームメッキ)
ユニットスタンド ヤマナカユニットスタンドヤマナカ
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
支柱・ベース・連結具までオールステンレスのユニットスタンドです。 角パイプを横材に採用。クランプ類等の固定具が回転しないので、破損事故を防止できます。 角丸両用のステンレスムッフが2個付属していますので、お手持ちのクランプ類をそのままご活用いただけます。 必要に応じて、パイプの位置・本数は変更できます。
材質ステンレスSUS304(支柱・ベース・連結具全て)
締付金具 ヤマナカ締付金具ヤマナカ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
小型・軽量なので取り付け位置を選ばず、台上に固定しても邪魔になりません。 ALJは支柱の差し込み口が2箇所ありますので、水平方向の天板だけでなく、垂直方向に対しても固定することができます。
材質アルミダイカスト取付可能軸径(Φmm)13締付範囲(mm)~55
ユニットスタンド用アタッチメント ヤマナカユニットスタンド用アタッチメントヤマナカ
949税込1,044
1個
当日出荷から翌々日出荷
連結台はユニットスタンドの基礎となる台です。中央部の溝に付属のパイプ固定金具を取り付け、支柱を立てることができます。 中間安定台は、机上などに立つ組立棒を支え安定させる台です。
適合パイプ外径(Φmm)13
ステンレスパイプ Φ16 ヤマナカステンレスパイプ Φ16ヤマナカ
469税込516
1本
7日以内出荷
ユニットスタンドや枠体強度向上にご使用ください。
材質SUS304パイプ
回転式ムッフ ヤマナカ回転式ムッフヤマナカ
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
スタンド台支柱等より、クランプを固定する金具です。
材質ステンレス(SUS304)適合パイプ径(Φmm)13
両開クランプ(ムッフ付) ヤマナカ両開クランプ(ムッフ付)ヤマナカ
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト(本体クロームメッキ仕上)、触手部:特殊耐熱塩化ビニール、ツマミ・ねじ・ばね:ステンレス(SUS304)タイプ首振り型取付可能軸径(Φmm)9.0~19
耐熱クランプ ヤマナカ耐熱クランプヤマナカ
4,498税込4,948
1個
当日出荷
材質ステンレスSUS304柄長さ(mm)Φ12×180耐熱温度(℃)180
ステンレスパイプ ヤマナカステンレスパイプヤマナカ
519税込571
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレスSUS304付属品パイプキャップ
スタンドセット クリップ型 ヤマナカスタンドセット クリップ型ヤマナカ
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
クリップは大型でロック用のネジが有るので挟んだ物をしっかりと固定できます。クリップはフレキシブルアーム部分とL型の金具でネジで固定しているので任意の方向や角度で固定できます。
仕様フレキシブルアーム長さ(mm):Φ13×200材質スタンド/鋳鉄(焼付塗装)、フレキシブルアーム/鉄(クロームメッキ)、クリップ/SUS304寸法(mm)180×200×25アズワン品番3-9545-01有効挟み幅(mm)~23
スタンドセット クランプ固定式 ヤマナカスタンドセット クランプ固定式ヤマナカ
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
小型のセンサーなどを固定できます。
材質スタンド/鋳鉄(焼き付け塗装)、フレキシブルアーム/鉄(クロームメッキ)、クランプ/特殊亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)寸法(mm)95×95×20締付範囲(mm)Φ2~28アズワン品番3-9544-01
ムッフ ヤマナカムッフヤマナカ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ネジ先端部に固定用の爪を取り付けてあり、パイプや支柱の取付けが安定し空回りを防止します。●パイプや支柱取り付け部分が360度回転しますので、自由な角度に固定して使えます。
材質亜鉛ダイカスト締付範囲(Φmm)9.5~16
馬蹄スタンド/クモ足スタンド ヤマナカ馬蹄スタンド/クモ足スタンドヤマナカ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
重量がある安定性に優れたスタンドです。
台座形状馬蹄形シャフト径(Φmm)16高さ(mm)750質量(kg)5.0(ベース)支柱(mm)Φ16×750ベース寸法(mm)330×290材質(支柱)ステンレス製(SUS304)材質(ベース)鋳鉄製(焼付塗装仕上げ)
両開クランプ(ムッフ付) ヤマナカ両開クランプ(ムッフ付)ヤマナカ
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト(本体クロームメッキ仕上)、触手部:特殊耐熱塩化ビニール、ツマミ・ねじ・ばね:ステンレス(SUS304)タイプ固定型取付可能軸径(Φmm)9.0~18
クロスムッフ ヤマナカクロスムッフヤマナカ
798税込878
1個
当日出荷
組立棒の2方向の固定に使用します。ユニットスタンドなどに使用すると全体の剛性が上がります。
材質アルミ合金ダイカスト、ニッケル鍍金仕上寸法(mm)Φ36×38質量(g)80適合パイプ径(Φmm)13アズワン品番1-3289-11
コンパクトユニットスタンド UN-C2シリーズ ヤマナカコンパクトユニットスタンド UN-C2シリーズヤマナカ
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
コンパクトで場所を取らない。2面立なので複雑な形状でもしっかりと固定できます。連結台にズレ止め用の固定金具付ステンレス製で耐食性に優れています。
材質連結台・ムッフ・組立棒/ステンレス304寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×415×825アズワン品番63-4149-60
ユニットスタンド用 棚板 ヤマナカユニットスタンド用 棚板ヤマナカ
7,998税込8,798
1枚
7日以内出荷
縦支柱を利用しビス止めでしっかり固定できます。
材質SUS304製
オールステンレス 平台スタンド ヤマナカオールステンレス 平台スタンドヤマナカ(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
錆に強いSUS304製
台座形状平形
ヒータースタンド ヤマナカヒータースタンドヤマナカ
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
スタンドの上に器具を載せるので転倒なども防ぐことができ省スペースで何処にでも設置することができます。支柱の位置・本数を使用目的に合わせて選ぶことができます。ウォータバス・オイルバス・ホットプレートなどの四角形の物の固定ができます。(マントルヒーターなどの丸型の物の場合は、「丸型スタンド」をお使いください。)付属の横パイプを使用することで、ムッフ等でクランプを固定した場合でも回転しません。
材質ステンレス(SUS304)仕様角型スタンド(ワイドタイプ)寸法A(mm)90寸法C(mm)500
パイプ連結具 ヤマナカパイプ連結具ヤマナカ
769税込846
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
組立パイプの交差部分を固定する締付金具です。
Wクランプ ヤマナカWクランプヤマナカ
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
両端に両開きクランプを備えており、複数使用すると細長いガラス器具も固定できます。NCWタイプは挟み部が回転するため、別々に任意の角度に固定することができます。
三つ足スタンド ヤマナカ三つ足スタンドヤマナカ
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
薬品に強いウレタン樹脂焼付塗装とステンレスパイプ支柱製
台座形状三ツ足寸法(mm)足の長さ中心より:140質量(kg)1.5支柱(mm)Φ10×t1×L600アズワン品番61-3732-68
フリーテーブル ヤマナカフリーテーブルヤマナカ
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
連結台の機能を備えた実験台用の天板です。
材質オールステンレス製サイズW1200×D750アズワン品番61-3732-50
連結具 ヤマナカ連結具ヤマナカ
999税込1,099
1個
7日以内出荷
Φ16mmを固定する事ができます
材質ステンレス鋼鈑製アズワン品番61-3732-33
中間安定台 角パイプ用 ヤマナカ中間安定台 角パイプ用ヤマナカ
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
1-6670-02の角材固定用
材質ステンレス鋼鈑製サイズ(mm)□13用アズワン品番61-3732-31
締付金具 ヤマナカ締付金具ヤマナカ
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
仕様台取付(mm):~65支柱サイズ(mm)Φ13用
組立棒 ヤマナカ組立棒ヤマナカ
1,098税込1,208
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途パイプキャップ(PE(ポリエチレン)製)付き種別ユニットスタンド用 パイプキャップ付き材質ステンレスパイプ(SUS304)外径(Φmm)13×13肉厚(mm)1
カットリング ヤマナカカットリングヤマナカ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
材質鋼鉄(ユニクロめっき)柄長さ(mm)240
三ツ足スタンド ヤマナカ三ツ足スタンドヤマナカ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
汎用性の高い三ツ足ベースのスタンドです。
台座形状三ツ足材質(支柱)鉄製シャフト(三価クロメートめっき)材質(ベース)鋳鉄製
コンパクトユニットスタンド ヤマナカコンパクトユニットスタンドヤマナカ
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
コンパクトタイプのユニットスタンドです。 ベース部分には固定金具が付属しており、ビス止めすることでしっかり固定できます。
材質SUS304仕様連結具:ステンレス鋼板製、Φ13用、8個寸法(mm)500×415×800高さ(mm)800/500シャフト径(Φmm)13ベースステンレス角パイプ、25×25×415mm×2本、固定金具×4支柱ステンレスパイプ、Φ13×800mm×4本、Φ13×500mm×3本

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品