名称鉛標準液 100ppm 原子吸光分析用規格原子吸光分析用 AR等級原子吸光分析用 AR化学式Pb(NO3)2 in 0.1mol/L-HNO3化学組成Pb(NO3)2 in 0.1mol/L-HNO3労働安全衛生法の表示労鉛アズワン品番89-0067-96危険物の類別非危険物特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると有毒化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
名称コバルト標準液 100ppm 原子吸光分析用規格原子吸光分析用 AR等級原子吸光分析用 AR化学式CoCl2 in 0.1mol/L-HCl化学組成CoCl2 in 0.1mol/L-HCl労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0067-87危険物の類別非危険物特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、水生生物に有害化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
名称カドミウム標準液 100ppm 原子吸光分析用規格原子吸光分析用 AR等級原子吸光分析用 AR化学式Cd in 0.1mol/L-HNO3化学組成Cd in 0.1mol/L-HNO3アズワン品番89-0068-04危険物の類別非危険物特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると有毒化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
名称マンガン標準液 100ppm 原子吸光分析用規格原子吸光分析用 AR等級原子吸光分析用 AR化学式MnCl2 in 0.1mol/L-HCl化学組成MnCl2 in 0.1mol/L-HCl労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0068-05危険物の類別非危険物特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、水生生物に有害化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
名称アルミニウム標準液 100ppm 原子吸光分析用規格原子吸光分析用 AR等級原子吸光分析用 AR化学式Al(NO3)3 in 0.1mol/L-HNO3化学組成Al(NO3)3 in 0.1mol/L-HNO3アズワン品番89-0067-86危険物の類別非危険物特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると有毒化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
名称鉄標準液 100ppm 原子吸光分析用規格原子吸光分析用 AR等級原子吸光分析用 AR化学式Fe in 0.1mol/L-HCl化学組成Fe in 0.1mol/L-HCl労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0067-92危険物の類別非危険物特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、水生生物に有害化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
名称ほう素標準液 1,000ppm 原子吸光分析用規格原子吸光分析用 AR等級原子吸光分析用 AR化学式H3BO3 in H2O濃度(%)0.56~0.58化学組成H3BO3 in H2O労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0067-74危険物の類別非危険物特性生殖能又は胎児への悪影響のおそれ化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
名称ナトリウム標準液 1,000ppm 原子吸光分析用規格原子吸光分析用 AR等級原子吸光分析用 AR化学式NaCl in 0.02mol/L-HCl濃度(%)(塩化ナトリウム)0.25、(塩化水素)0.073化学組成NaCl in 0.02mol/L-HClアズワン品番89-0067-70危険物の類別非危険物特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
名称タングステン標準液 1,000ppm 原子吸光分析用規格原子吸光分析用 AR等級原子吸光分析用 AR化学式Na2WO4 in 0.02mol/L-NaOH濃度(%)(タングステン酸ナトリウム(二水和物))0.18、(水酸化ナトリウム)0.08化学組成Na2WO4 in 0.02mol/L-NaOHアズワン品番89-0067-82危険物の類別非危険物特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
名称ストロンチウム標準液 1,000ppm 原子吸光分析用規格原子吸光分析用 AR等級原子吸光分析用 AR化学式Sr(NO3)2 in 0.1mol/L-HNO3濃度(%)(塩化ストロンチウム)0.18、(塩化水素)3.6化学組成Sr(NO3)2 in 0.1mol/L-HNO3アズワン品番89-0067-81危険物の類別非危険物特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると有毒化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
名称鉄標準液 10,000ppm 原子吸光分析用規格原子吸光分析用 AR等級EP化学式Fe in 1mol/L-HCl化学組成Fe in 1mol/L-HCl労働安全衛生法の表示労特-3,57,57-2アズワン品番89-0067-97保管環境冷蔵危険物の類別非危険物特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると有害、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、臓器の障害のおそれ (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (歯、呼吸器系)、水生生物に毒性
名称ナトリウム標準液 10,000ppm 原子吸光分析用規格原子吸光分析用 AR等級EP化学式NaCl in 0.02mol/L-HCl化学組成NaCl in 0.02mol/L-HClアズワン品番89-0067-89危険物の類別非危険物特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
名称リチウム標準液 1,000ppm 原子吸光分析用規格原子吸光分析用 AR等級原子吸光分析用 AR化学式Li2CO3 in 0.01mol/L-HNO3濃度(%)(塩化リチウム)0.61、(塩化水素)0.36化学組成Li2CO3 in 0.01mol/L-HNO3アズワン品番89-0067-69危険物の類別非危険物特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)CAS登録番号7447-41-8