絞り込み
ブランド
  • 日機
  • モノタロウ(108)
  • アズワン(8,690)
  • TGK(東京硝子器械)(2,737)
  • 三商(2,712)
  • Merck(メルクミリポア)(2,477)
  • ADVANTEC(1,673)
  • Thermo Fisher Scientific(1,632)
  • ケニス(1,565)
  • ERECTA(エレクター)(1,417)
  • SIBATA(柴田科学)(1,265)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,249)
  • ビーエム機器(1,227)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • コスモスビード(1,094)
  • エスコ(1,053)
  • ジーエルサイエンス(1,020)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,004)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(814)
  • コンサス(760)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自在組み立てホース工具 日機自在組み立てホース工具日機
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
用途専用組み立て工具(各コマ脱着用)アズワン品番1-3279-21
マグネット式LED作業灯 ACアダプター付 溶接ノイズ対応 NLSSシリーズ 日機マグネット式LED作業灯 ACアダプター付 溶接ノイズ対応 NLSSシリーズ日機
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷から61日以内出荷
電源(V)AC100~120消費電力(W)9スイッチ有(トグルスイッチ)吸着力(N)【マグネット】800※溶接現場のノイズに対応全光束(Lm)660電源コード(m)2(プラグ付)(2M+P)保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)色温度(K)5700照度(Lx)3600環境温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)
防水型LEDスポットライト 430lm NLSシリーズ 日機防水型LEDスポットライト 430lm NLSシリーズ日機
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷から61日以内出荷
03シリーズは本体がナイロン樹脂で構成され、耐衝撃性に強く絶縁性の優れた構造です。各シリーズ、レンズ付きの集光型を用意しています。LED電源は定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。
消費電力(W)6スイッチ有(タッチスイッチ)全光束(Lm)430保護等級IP65(ヘッドケース内のみ)色温度(K)5700照度(Lx)1750環境温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)
面発光LEDライト NLUD05シリーズ 日機面発光LEDライト NLUD05シリーズ日機
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
付属品強力マグネット(背面2個)寸法(mm)280×80×70消費電力(W)6電源コード(m)3(AWG26×2C)保護等級IP50環境温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)
面発光LEDライト NLUD12015シリーズ 日機面発光LEDライト NLUD12015シリーズ日機
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
機械の識別と生産ラインの検査に最適です。LEDライトの色は、用途に応じて赤、緑、または青から選定できます。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有します。壊れにくい強固な設計です。
寸法(mm)410×150×45保護等級IP50環境温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)
面発光LEDライト NLUシリーズ 日機面発光LEDライト NLUシリーズ日機
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
付属品強力マグネット(背面2個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)寸法(mm)280×80×70消費電力(W)7保護等級IP50環境温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)
自在組み立てホース部品 日機自在組み立てホース部品日機
299税込329
1セット(2個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
耐薬品性・耐衝撃性・耐熱性に優れています。
材質POM(ポリアセタール)

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品