絞り込み
ブランド
  • コクゴ
  • モノタロウ(1)
  • NEG(日電理化硝子)(111)
  • アズワン(97)
  • 三商(53)
  • TGK(東京硝子器械)(40)
  • コスモスビード(29)
  • フロン工業(27)
  • SIBATA(柴田科学)(23)
  • 旭製作所(22)
  • アラム(21)
  • 日本理化学器械(NRK)(18)
  • フロンケミカル(15)
  • ケニス(15)
  • サンプラテック(13)
  • ニチアス(13)
  • ユニバーサル(13)
  • 東京スクリーン(10)
  • 八興(10)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(9)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(5)
  • 1,500-10,000円(12)
  • 10,000-50,000円(6)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

科学研究・開発用品 :「φ19」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軟質ビニールチューブ(PVC) コクゴ軟質ビニールチューブ(PVC)コクゴ(7件のレビュー)
13,980税込15,378
1巻(50m)
当日出荷から15日以内出荷
透明で柔軟軽量です。サイズが豊富です。
透明
軟質ポリエチレンチューブ コクゴ軟質ポリエチレンチューブコクゴ
37,980税込41,778
1巻(100m)
当日出荷から10日以内出荷
材質PE(ポリエチレン)
ピュアロンチューブ コクゴピュアロンチューブコクゴ
1,198税込1,318
1本(1m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
透明で内部の流体がよく見えます。厚生省告示第370号、第20号に適合。(N-ヘプタンを除く)
用途清酒、ビール、清涼飲料水等の輸送。その他食品輸送。(但し、油脂、脂肪性食品を除く)透明材質塩化ビニール適合規格厚生省告示第370号、第20号
GESコネクター コクゴGESコネクターコクゴ
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
耐衝撃性、耐磨耗性、耐候性、耐油性に優れた樹脂です。荷重たわみ温度:80℃(1.82MPa)耐熱温度:-10~+70℃色:ダークグレー
用途自動車、エンジン、工作機械、電気機械、食品機械、化学医療機器部品に最適です。
WESコネクター コクゴWESコネクターコクゴ
4,498税込4,948
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
耐衝撃性、耐磨耗性、耐候性、耐油性に優れた樹脂です。荷重たわみ温度:80℃(1.82MPa)耐熱温度:-10~+70℃色:ダークグレー
用途自動車、エンジン、工作機械、電気機械、食品機械、化学医療機器部品に最適です。
SUS304ロート コクゴSUS304ロートコクゴ
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
オレンジW(ダブル)栓 コクゴオレンジW(ダブル)栓コクゴ
969税込1,066
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
天然ゴム製でオレンジ色の二重栓です。
PTFEチューブアダプター  接続タイプ コクゴPTFEチューブアダプター 接続タイプコクゴ
7,798税込8,578
1個
当日出荷から63日以内出荷
下部は、共通摺合せテーパーでガラス、PTFE、容器にジョイントし上部は、チューブ、ガラス、ステンレス等の接続になります。穴は貫通タイプです。
TPXハイスピードロート コクゴTPXハイスピードロートコクゴ
1,898税込2,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
内部のラセン状リブでフィルターの密着を防止、大幅に作業能率をアップさせます。180℃の温度に耐えられます。
点滴瓶 コクゴ点滴瓶コクゴ(1件のレビュー)
8,098税込8,908
1ケース(100本)
当日出荷から22日以内出荷
滴下タイプの小型容器です。
用途美容化粧品・医薬品・化成品・商品などの商品容器、またサンプル容器として幅広くご利用下さい。
シリコン熱収縮チューブ コクゴシリコン熱収縮チューブコクゴ(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1本(1m)
4日以内出荷から10日以内出荷
電気的特性に優れ、炎や熱に強い特性を有しています。
グレー長さ(m)1
ジョイントロートPP コクゴジョイントロートPPコクゴ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ロート足が、受け口にピッタリ合うので、三ツ口や四ツ口フラスコに粉末や液体を入れるのに適した半円状ロートです。BRAND半円型PP製
PTFEボトル コクゴPTFEボトルコクゴ
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷から38日以内出荷
スクリューキャップ式の肉厚構造で底部はフラット仕上げです。加熱滅菌する際は必ずキャップを外してください。※密閉した化学反応容器としては使用しないでください。
マルチWチュービング コクゴマルチWチュービングコクゴ
2,998税込3,298
1本(1m)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
特殊エラストマーの内側にポリエレフィンライナーを配した弾性豊かなマルチパーパスホースです。内面が平滑で、水あか、水カビ、ゴミ等が殆ど付着せず、極めて衛生的です。飲料水等にいやな味や臭いを付けず、使用温度範囲(0~80℃)も広いので食品用に適しています。柔軟性と弾性に富み、取り付けが楽。半透明で、流体の確認ができます。二層構造ですから裂けにくい性質があります。
半透明
ねじ込継手ストリートエルボ コクゴねじ込継手ストリートエルボコクゴ
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
キャップ コクゴキャップコクゴ
3,898税込4,288
1袋(5個)
5日以内出荷
ディスポPPキャップ コクゴディスポPPキャップコクゴ
1,198税込1,318
1袋(100個)
5日以内出荷から11日以内出荷
ディスポタイプの培養栓。オートクレーブが不可です。
デクスロンチューブ コクゴデクスロンチューブコクゴ
21,980税込24,178
1巻(20m)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
柔軟で反発弾性に富んでいます。耐摩耗、耐油、耐候性に優れています。屈曲、引裂きに強い。低温特性に優れています。
透明
Mキャップ コクゴMキャップコクゴ
1,098税込1,208
1袋(10個)
5日以内出荷
外形上はCキャップと類似していますが、Cキャップは内側の凸状が縦に入っているのに対し、Mキャップはリング状にフックが付いているので密封度が高くなります。細胞保存用、遠心沈殿管用として最適で、繰り返し滅菌も可能です。
スーパーPFAチューブ コクゴスーパーPFAチューブコクゴ
55,980税込61,578
1巻(10m)
6日以内出荷
内面の平滑性が優れています。像鮮明度に優れています。金属イオンの流出が従来品と変わりません。耐薬品性、ほぼ万全。
半透明
カラーチューブクランプL コクゴカラーチューブクランプLコクゴ
2,498税込2,748
1袋(10個)
6日以内出荷
親指で押すだけで簡単にチューブをクリップします。今までホワイトのみだったものに新たに青の1種類のカラーが追加され、色での識別が可能となりました。オートクレーブ滅菌も可能です。
チューブ径(Φmm)フック解放時/19(12段階調整)
シリコーン熱収縮チューブ コクゴシリコーン熱収縮チューブコクゴ
35,980税込39,578
1箱(5本)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
難燃性に優れたUL規格(UL-224)認定品です。
長さ(m)1材質シリコーンゴムグレー規格UL-224(VW-1)伸び(%)350最高使用温度(℃)200引張強度(MPa)6密度(g/cm3)1.2硬さ(デュロメータA)70収縮温度80~200℃収縮率(%)約50誘電正接 50Hz0.001誘電率(50Hz)3.2引裂き強度(kN/m)15体積抵抗率(Ω・m)2×1012絶縁破壊強度(kV/mm)(油中)30最低使用温度(℃)-40

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品