絞り込み
ブランド
  • コクゴ
  • アズワン(64)
  • コスモスビード(35)
  • TGK(東京硝子器械)(20)
  • 日本理化学器械(NRK)(15)
  • 旭製作所(14)
  • 三商(12)
  • マルエム[理化学・容器](9)
  • アラム(8)
  • SIBATA(柴田科学)(5)
  • ケニス(5)
  • TPP(5)
  • サンプラテック(4)
  • フロンケミカル(4)
  • フロン工業(4)
  • エスコ(3)
  • 栗田工業(kurita)(3)
  • TRUSCO(3)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(3)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

科学研究・開発用品 :「29φ」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルチューブ コクゴスパイラルチューブコクゴ
9,098税込10,008
1巻(20m)
当日出荷から13日以内出荷
結束作業が容易にすばやく行えます。どこからでも線や管を引出すことができ、しかもしっかりと締まった確実な配線、配管組立ができます。耐摩耗性に優れ、柔軟性があり、しかも復元力が大きいので、何度でも使用可能です。
用途電気機器、油・空圧機器類の配線、配管の保護結束用。材質PE
シリコン熱収縮チューブ コクゴシリコン熱収縮チューブコクゴ(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1本(1m)
4日以内出荷から10日以内出荷
電気的特性に優れ、炎や熱に強い特性を有しています。
グレー長さ(m)1
ジョイントロートPP コクゴジョイントロートPPコクゴ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ロート足が、受け口にピッタリ合うので、三ツ口や四ツ口フラスコに粉末や液体を入れるのに適した半円状ロートです。BRAND半円型PP製
ねじ込継手ストリートエルボ コクゴねじ込継手ストリートエルボコクゴ
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
シリコーン熱収縮チューブ コクゴシリコーン熱収縮チューブコクゴ
35,980税込39,578
1箱(5本)
6日以内出荷から7日以内出荷
難燃性に優れたUL規格(UL-224)認定品です。
長さ(m)1材質シリコーンゴムグレー規格UL-224(VW-1)伸び(%)350最高使用温度(℃)200引張強度(MPa)6密度(g/cm3)1.2硬さ(デュロメータA)70収縮温度80~200℃収縮率(%)約50誘電正接 50Hz0.001誘電率(50Hz)3.2引裂き強度(kN/m)15体積抵抗率(Ω・m)2×1012絶縁破壊強度(kV/mm)(油中)30最低使用温度(℃)-40

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

29φ特集
おすすめ人気ランキング
科学研究・開発用品