絞り込み
ブランド
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)
  • モノタロウ(107)
  • アズワン(8,655)
  • 三商(2,726)
  • TGK(東京硝子器械)(2,710)
  • Merck(メルクミリポア)(2,564)
  • ADVANTEC(1,639)
  • Thermo Fisher Scientific(1,603)
  • ケニス(1,559)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • SIBATA(柴田科学)(1,269)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,229)
  • ビーエム機器(1,222)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • コスモスビード(1,094)
  • エスコ(1,046)
  • ジーエルサイエンス(1,043)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,004)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(814)
  • コンサス(760)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニポケット紫外線強度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)ミニポケット紫外線強度計A-Gas Japan(旧:FUSO)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
小型で軽量の紫外線強度計。 ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能。 データホールド機能付なのでデータ管理が簡単。
付属品単4電池×2、ソフトケース、取扱説明書、保証書測定範囲290~390mm(UVA、UVB領域)質量(g)約90(電池含む)電源単4電池×2精度±5%+2dgt(20mW/cm2にて)測定方式光ダイオード表示分解能1μW/cm2、0.01mW/cm2測定レンジ4000μW/cm2、40mW/cm2ディスプレイ3.75桁LCD液晶ディスプレイ使用環境0~40℃、80%RH以下サンプリング周期3秒電池寿命約50時間寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)133×48×27
マルチ水質測定器 A-Gas Japan(旧:FUSO)マルチ水質測定器A-Gas Japan(旧:FUSO)
41,980税込46,178
1個
6日以内出荷
1台でpH、導電率、TDS、塩分濃度、ORP(電極別売)、温度の測定が可能 IP-67防水機能付なので安心です。 ホールド、Max.Min値表示機能付なのでデータ管理が簡単です。 電極交換が簡単で、自動認識、自動表示切替機能付です。
仕様●IP-67防水●オートパワーオフ機能(10分)●ローバッテリー表示機能●測定項目/範囲●▼pH:0~14.00pH●▼温度:0~90℃●▼導電率:0~1999μS/cm、2.0~19.99mS/cm●▼TDS:0~999ppm、1.00~9.99ppt●▼Salt:0~999ppm、1.00~9.99ppt●▼(オプション)ORP:-1000~1000mV●本体精度●▼pH:±0.01+1digit●▼温度:±0.2℃+1dgt●▼導電率:±2%FS●▼TDS:±2%FS●▼Salt:±2%FS●▼ORP:±2+1digit●表示分解能●▼pH:0.01pH●▼温度:0.1℃●▼導電率:1μS/0.01mS●▼TDS:1ppm/0.01ppt●▼Salt:1ppm/0.01ppt●▼ORP:1●ディスプレイ:3.5桁、液晶モニタ●サンプリングタイム:2.5回/秒●温度補償等●▼自動温度補償(pH:0~90℃、導電率・塩分・温度・TDS:0~50℃)●▼pH校正:pH4/7/10●▼導電率:0.1413μS/cm、12.88mS/cm●使用環境:0~50℃、80%RH以下●電源:単4電池×4●サイズ/質量:本体190L×40W×38Dmm/150g●標準付属品:単4電池×4、導電率(TDS、Salt)7021Eセル、pH電極 7011E-P、基準液 pH04B、pH-07B、標準溶液1413μS/cm、キャリーケース、取扱説明書、保証書●オプション:・ORP電極 7011E-O・pH電極 7011E-P・基準液 pH04B、pH-07B・標準溶液 1413US(1413μS/cm)・電極保存液アズワン品番67-4752-56
pHメータ 135L×70W×29Dmm A-Gas Japan(旧:FUSO)pHメータ 135L×70W×29DmmA-Gas Japan(旧:FUSO)
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
学校教材に適した使いやすさと耐久性 センサと本体が分離型で扱いやすいモデル 基準液(pH4.pH7)が標準付属で手動校正が可能です。 pH電極の交換が簡単です。
仕様●基準液標準付属(pH4.pH7)●pH手動校正機能●測定方式:ガラス電極●測定範囲:0~14pH●表示分解能:0.01pH●サンプリングタイム:0.4秒●本体精度:±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9)※at15~35℃(25℃で校正後)●校正:2点(pH4、pH7)●ディスプレイ:3.5桁、液晶ディスプレイ●機能:ローバッテリー表示●電源/電池寿命:006P(9V)電池×1、消費電流約DC2mA●サイズ/質量●▼135L×70W×29Dmm/約150g(電池含む)●▼電極Φ12mm×160mm、コード長:1m●標準付属品:0~50℃、80%RH以下●標準付属品:006P(9V)電池×1、標準型pH電極PE-03×1、pH4基準液×1、pH7基準液×1、取扱説明書、保証書●交換用部品:・標準pH電極 PE-03・pH4基準液 pH-04・pH7基準液 pH-07アズワン品番67-4752-38
ORPメータ A-Gas Japan(旧:FUSO)ORPメータA-Gas Japan(旧:FUSO)
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷
ORPメータの専用機種 自動温度補正機能付
仕様●測定方式:ORP電極方式●測定範囲:-1999mV~1999mV●表示分解能:1mV●サンプリングタイム:0.4秒●本体精度:±(0.8%+1dgt.)at23±5℃●ディスプレイ:4桁、液晶ディスプレイ●温度補正等:自動温度補償、入力インピーダンス:10^12以上●機能:データホールド、ローバッテリー表示●電源:006P(9V)電池×1、消費電流:約DC1mA●サイズ/質量●▼本体:200L×68W×30Dmm/約240g(電池含む)●▼電極部:Φ12mm●▼コード長:3m●使用環境:0~50℃、80%RH以下●標準付属品:006P(9V)電池×1、ORP電極 ORP-14×1、取扱説明書、保証書●オプション:ORP電極 ORP-14アズワン品番67-4752-55
紫外線強度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)紫外線強度計A-Gas Japan(旧:FUSO)
44,980税込49,478
1個
6日以内出荷
UVA/UVB領域の測定260nm~395nm 2レンジ切換 一体型としてもセパレート型としても使用可能 オートパワーオフ機能(30分)
仕様●測定方式:UVフォトダイオード●測定波長:260~395nm●測定レンジ/表示分解能●▼1~3999μW/cm2 1μW/cm2●▼0.01~39.99mW/cm2 0.01mW/cm2●本体精度:±3%rdg±5dgt(365nmにて校正)●サンプリング:2回/秒●機能:Max/Minホールド、バックライト、オートパワーオフ(30分)●使用環境:0~40℃、0~80%RH(結露なきこと)●電源:単3電池×2、電池寿命:約80時間●サイズ/質量:本体169L×63W×37Dmm/約210g●標準付属品:単3電池×2、キャリングケース、取扱説明書(保証書)アズワン品番67-4753-20
温度センサー A-Gas Japan(旧:FUSO)温度センサーA-Gas Japan(旧:FUSO)
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
K熱電対温度センサー 突刺・液体温度測定用
仕様●K熱電対●温度範囲:-50~+500℃●サイズ:先端/Φ3.2mm、センサ長/165mm、ハンドル長/120mm●コード長:400~1000mm(カールコード)アズワン品番67-4764-04
温度センサー A-Gas Japan(旧:FUSO)温度センサーA-Gas Japan(旧:FUSO)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
K熱電対温度センサー ビーズ型センサ
温度センサー A-Gas Japan(旧:FUSO)温度センサーA-Gas Japan(旧:FUSO)
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
K熱電対温度センサー 特殊形状センサ ネジ取付タイプ
仕様●K熱電対●温度範囲:-40~+250℃●サイズ:先端/形状22mm×19mm×1.5mm、ネジ穴径/Φ4.1mm、コード長/1mアズワン品番67-4764-32
Pt100Ωセンサ A-Gas Japan(旧:FUSO)Pt100ΩセンサA-Gas Japan(旧:FUSO)
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
FUSO-370/372用の温度センサー
テストボトル A-Gas Japan(旧:FUSO)テストボトルA-Gas Japan(旧:FUSO)
1,098税込1,208
1本
3日以内出荷
デジタル紫外線強度計(UVA/UVB) A-Gas Japan(旧:FUSO)デジタル紫外線強度計(UVA/UVB)A-Gas Japan(旧:FUSO)
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
紫外線波長領域は290mm~390mmをカバー(UVA領域とUVB領域)。 Loレンジで1999μW/cm2以下を高精度測定。 センサは使いやすい分離型。
測定範囲290~390mm(UVA、UVB領域)質量(g)約251(電池含む)電源006P(9V)電池×1コード長さ(m)1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)131×70×25精度(Lo)±4%F.S.+2dgt、(Hi)±4%F.S.+2dgt測定方式光ダイオード表示分解能(Lo)1μW/cm2、(Hi)10μW/cm2センサー寸法(mm)(頭部)32×Φ45、(胴部)125×Φ24測定レンジ(Lo)1999μW/cm2、(Hi)19990μW/cm2ディスプレイ3.5桁LCD液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RHサンプリング周期1回/秒
TU-2016用オプション品 TUシリーズ A-Gas Japan(旧:FUSO)TU-2016用オプション品 TUシリーズA-Gas Japan(旧:FUSO)
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
濁度計校正用ボトル。
仕様●TU-2016用
CL-2006用オプション品 A-Gas Japan(旧:FUSO)CL-2006用オプション品A-Gas Japan(旧:FUSO)
1,998税込2,198
1個ほか
6日以内出荷
仕様●CL-2006用
PH-222用オプション品 A-Gas Japan(旧:FUSO)PH-222用オプション品A-Gas Japan(旧:FUSO)
3,198税込3,518
1個
8日以内出荷
交換用部品
仕様●pH-222用
PH-212用オプション品 PEシリーズ A-Gas Japan(旧:FUSO)PH-212用オプション品 PEシリーズA-Gas Japan(旧:FUSO)
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
仕様●pH-212用
model 7200用オプション品 A-Gas Japan(旧:FUSO)model 7200用オプション品A-Gas Japan(旧:FUSO)
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
仕様●model 7200用
導電率基準液 A-Gas Japan(旧:FUSO)導電率基準液A-Gas Japan(旧:FUSO)
3,198税込3,518
1個
10日以内出荷
導電率計の校正用基準液
仕様●CD-4317SD用●CD-4318SD用アズワン品番67-4752-44
pH7基準液 A-Gas Japan(旧:FUSO)pH7基準液A-Gas Japan(旧:FUSO)
3,198税込3,518
1個
8日以内出荷
オプション及び交換部品
仕様●pH-221E用●pH-201S用●pH-208用●pH-230SD用●pH-212用アズワン品番67-4752-59
pH4基準液 A-Gas Japan(旧:FUSO)pH4基準液A-Gas Japan(旧:FUSO)
3,198税込3,518
1個
8日以内出荷
オプション及び交換部品
仕様●pH-221E用●pH-201S用●pH-208用●pH-230SD用●pH-212用アズワン品番67-4752-34
pH10基準液 A-Gas Japan(旧:FUSO)pH10基準液A-Gas Japan(旧:FUSO)
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
オプション及び交換部品
仕様●pH-221E用アズワン品番67-4752-36
ペン型pHメーター交換用電極 A-Gas Japan(旧:FUSO)ペン型pHメーター交換用電極A-Gas Japan(旧:FUSO)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
塩分濃度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)塩分濃度計A-Gas Japan(旧:FUSO)
38,980税込42,878
1台
10日以内出荷
水中の塩分濃度の計測ができます。 データホールド、自動温度補正機能付き。 初心者にも使いやすいシンプル設定と大画面表示。
測定範囲(%)1~10(重量%)本体寸法(mm)68×30×200H本体質量(g)270仕様分解能:0.01%精度:±0.5%(23±5℃)にて温度補正:0~50℃電源:006P(9V)電池1個
pHメーター付属pH電極・温度電極セット A-Gas Japan(旧:FUSO)pHメーター付属pH電極・温度電極セットA-Gas Japan(旧:FUSO)
19,980税込21,978
1組
6日以内出荷
ソフトウェア USBタイプ ケーブル付 A-Gas Japan(旧:FUSO)ソフトウェア USBタイプ ケーブル付A-Gas Japan(旧:FUSO)
24,980税込27,478
1式
6日以内出荷
ピン型電極 A-Gas Japan(旧:FUSO)ピン型電極A-Gas Japan(旧:FUSO)
2,598税込2,858
1組(2本)
5日以内出荷
電解液 A-Gas Japan(旧:FUSO)電解液A-Gas Japan(旧:FUSO)
4,398税込4,838
1個
8日以内出荷
標準型pH電極 A-Gas Japan(旧:FUSO)標準型pH電極A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
用途PHメーター用電極

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品