絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • NEG(日電理化硝子)(111)
  • 三商(53)
  • TGK(東京硝子器械)(40)
  • コスモスビード(29)
  • フロン工業(27)
  • SIBATA(柴田科学)(23)
  • 旭製作所(22)
  • コクゴ(22)
  • アラム(21)
  • 日本理化学器械(NRK)(18)
  • フロンケミカル(15)
  • ケニス(15)
  • サンプラテック(13)
  • ニチアス(13)
  • ユニバーサル(13)
  • 東京スクリーン(10)
  • 八興(10)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
  • レンタル(2)
商品レビュー
  • 以上(16)
  • 以上(22)
  • 以上(22)
  • 以上(22)
価格
  • 1,500円以下(16)
  • 1,500-10,000円(26)
  • 10,000-50,000円(47)
  • 50,000-100,000円(10)
  • 100,000円以上(10)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

科学研究・開発用品 :「φ19」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クロロプレンゴム紐 アズワンクロロプレンゴム紐アズワン(2件のレビュー)
2,673税込2,940
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質クロロプレンゴム長さ(m)1硬度60±5
ステンレス丸棒 アズワンステンレス丸棒アズワン
41,980税込46,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質SUS304
アルミニウム丸棒 アズワンアルミニウム丸棒アズワン
25,980税込28,578
1個
当日出荷から10日以内出荷
塩ビパイプ(4本セット) PVC-シリーズ アズワン塩ビパイプ(4本セット) PVC-シリーズアズワン
44,600税込49,060
1セット(4本)
当日出荷から17日以内出荷
仕様●材質:PVC●長さ995mm●入数:4本入り
塩ビパイプ(8本セット) PVC-シリーズ アズワン塩ビパイプ(8本セット) PVC-シリーズアズワン
48,600税込53,460
1セット(8本)
当日出荷から17日以内出荷
仕様●材質:PVC●長さ495mm●入数:8本入り
アクリル丸棒 アズワンアクリル丸棒アズワン(2件のレビュー)
6,520税込7,172
1個
6日以内出荷
長さ(mm)1000
ナイロン丸棒(基本グレード・青色) アズワンナイロン丸棒(基本グレード・青色)アズワン
89,892税込98,881
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
基本グレードタイプで、一般の6ナイロンに比べ、機械的強度、熱的特性、化学的性質、耐摩耗性を向上させたグレードです。
ナイロン丸棒(耐候グレード) アズワンナイロン丸棒(耐候グレード)アズワン
99,980税込109,978
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性を向上させました。
フッ素樹脂 分離型ユニオン Φ19 アズワンフッ素樹脂 分離型ユニオン Φ19アズワン
77,700税込85,470
1個
23日以内出荷
キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はチューブ固定型です。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):19●A(mm):106●B(mm):49●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002888アズワン品番67-4864-69
ナイロン丸棒(基本グレード・ナチュラル色) アズワンナイロン丸棒(基本グレード・ナチュラル色)アズワン
79,980税込87,978
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
基本グレードタイプで、一般の6ナイロンに比べ、機械的強度、熱的特性、化学的性質、耐摩耗性を向上させたグレードです。
ナチュラル
フッ素樹脂 分離型ハーフユニオン Φ19×R3/4 アズワンフッ素樹脂 分離型ハーフユニオン Φ19×R3/4アズワン
68,100税込74,910
1個
23日以内出荷
キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はオネジ固定型です。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):19●接続ネジ:R3/4●A(mm):100●B(mm):49●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002897アズワン品番67-4864-78
ムッフ アズワンムッフアズワン
3,465税込3,812
1個
当日出荷
支柱に対しロッド(最大Φ19mm)を直角に取り付けられます。
材質高張力亜鉛合金ダイカストアズワン品番5-4034-01
マイカ強化ポリ四フッ化エチレン丸棒 アズワンマイカ強化ポリ四フッ化エチレン丸棒アズワン
22,980税込25,278
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
シリコンチューブ アズワンシリコンチューブアズワン(74件のレビュー)
3,693税込4,062
1巻(1m)
当日出荷
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-60~200使用圧力(MPa)9.51[97]伸び(%)460引張強度(MPa)9.51[97]硬さ(デュロメータA)タイプA:56熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4RoHS指令(10物質対応)対応体膨張係数(℃)6~8×10-4最低使用温度(℃)-60
シリコン栓 アズワンシリコン栓アズワン(64件のレビュー)
61税込67
1個ほか
当日出荷
材質シリコンゴム耐熱温度(℃)200
赤ゴム栓 アズワン赤ゴム栓アズワン(59件のレビュー)
35税込39
1個ほか
当日出荷
材質天然ゴム
ポリエチレンチューブホース アズワンポリエチレンチューブホースアズワン(17件のレビュー)
861税込947
1巻(1m)
当日出荷から17日以内出荷
材質LDPE(低密度ポリエチレン)長さ(m)1
ポリウレタンチューブ 中低圧用 アズワンポリウレタンチューブ 中低圧用アズワン(10件のレビュー)
2,860税込3,146
1本(1m)
当日出荷から17日以内出荷
熱可塑性ポリウレタンエラストマーを使用し、耐摩耗性・耐水性・耐寒性に優れた中低圧用のチューブです。 透明度が高いです。
透明
穴付きシリコンゴム栓 アズワン穴付きシリコンゴム栓アズワン
1,298税込1,428
1個
17日以内出荷
貫通穴加工済。
材質シリコンゴム穴径(Φmm)19使用温度範囲(℃)-70~200規格8号穴数1サイズ(mm)上径28×下径23×高さ29アズワン品番63-4114-55入数1個
アクリルパイプ Φ170~190 PMMA-シリーズ アズワンアクリルパイプ Φ170~190 PMMA-シリーズアズワン
31,086税込34,195
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
材質アクリル樹脂
ポリコック(HDPE) アズワンポリコック(HDPE)アズワン(6件のレビュー)
1,445税込1,590
1個
当日出荷
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン) Oリング/ニトリルゴム
コルク栓 10個入 アズワンコルク栓 10個入アズワン(6件のレビュー)
465税込512
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
テーパーが緩やかで高さのある仕様の為、しっかりと奥まで差し込むことが可能です。
材質コルク
試験管立台Z型 アズワン試験管立台Z型アズワン(7件のレビュー)
1,340税込1,474
1個
当日出荷
収納時は重ねられますので場所をとりません。材質はステンレス(SUS304)なので、耐薬品性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)0.5穴数12個(3×4)
ゴムスポイト RSシリーズ アズワンゴムスポイト RSシリーズアズワン(8件のレビュー)
1,148税込1,263
1個
当日出荷
最もゴムらしい弾力性を持っている。耐磨耗性など力学的性質が強い。
材質天然ゴム
吸引ロ過瓶 アズワン吸引ロ過瓶アズワン(2件のレビュー)
11,187税込12,306
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス1級硬質
コニカルヘッドクリップ アズワンコニカルヘッドクリップアズワン(1件のレビュー)
406税込447
1個
当日出荷
材質POM(ポリアセタール)
ダイアフラム型・チェックバルブ 10個入 E-C-1900シリーズ アズワンダイアフラム型・チェックバルブ 10個入 E-C-1900シリーズアズワン
3,390税込3,729
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
空気・液体に使用できます。
材質本体/PP、ダイアフラム/フッ素ゴム直径(Φmm)19
シリコセン アズワンシリコセンアズワン(1件のレビュー)
3,310税込3,641
1ケース(10個)
当日出荷
耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。 綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。 耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。 疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。 <プラグタイプ(T・Lタイプ)>通気量30~120ml/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。 <キャップタイプ(Cタイプ)>通気量2000~4500ml/minの装着性を重視したタイプです。
ロートアダプター アズワンロートアダプターアズワン(2件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
★白色
材質シリコンゴム
ヘンペイ広口活栓付瓶 アズワンヘンペイ広口活栓付瓶アズワン(2件のレビュー)
3,614税込3,975
1個
当日出荷
材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、Oリングパッキン/ニトリルゴム口内径(Φmm)98.5コック先端部寸法(Φmm)19
ゴム ロートアダプター アズワンゴム ロートアダプターアズワン(1件のレビュー)
1,485税込1,634
1組
当日出荷
サイズと色が各6種類あるので、ロート・グラスフィルター等の口径の異なるすべての瓶類に使用できます。
内径(上部/下部)(Φmm)(No.1)7×13、(No.2)12×19、(No.3)16×24、(No.4)21×28、(No.5)27×35、(No.6)34×43外径(上部/下部)(Φmm)(No.1)15×20、(No.2)21×27、(No.3)28×36、(No.4)32×43、(No.5)44×52、(No.6)52×60
コニカルヘッドクリップ アズワンコニカルヘッドクリップアズワン
3,614税込3,975
1セット(10個)
当日出荷
材質POM (ポリアセタール)
点滴瓶 アズワン点滴瓶アズワン(8件のレビュー)
759税込835
1袋(10本)
当日出荷
材質本体/LDPE(低密度ポリエチレン)、ノズル・キャップ/PE(ポリエチレン)
試験管立台 Z型 アズワン試験管立台 Z型アズワン(1件のレビュー)
1,140税込1,254
1個
当日出荷
狭い机上で便利な1本立て試験管立てです。同サイズで重ねて収納できますので場所を取りません。SUS304採用で試験管スターラーの架台としても使用可能です。
ホースニップル アズワンホースニップルアズワン(3件のレビュー)
2,237税込2,461特価
1個
当日出荷
ほとんどのホースと接続可能でホースバンドで固定します。
最高使用圧力ホースの最高使用圧力に準拠ねじ規格JIS規格B0203:1999による
PFAチューブ アズワンPFAチューブアズワン
62,980税込69,278
1個
当日出荷から12日以内出荷
高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。
長さ(m)10
赤ゴム栓 4175シリーズ アズワン赤ゴム栓 4175シリーズアズワン
24税込26
1個
当日出荷
材質天然ゴム
PTFE栓 アズワンPTFE栓アズワン
889税込978
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質PTFE( フッ素樹脂)耐熱温度(℃)250
六角ホースニップル(SUS304) アズワン六角ホースニップル(SUS304)アズワン
1,990税込2,189特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)適合流体水、油、薬液、エアー
三方コック ゴム止タイプ 0461シリーズ アズワン三方コック ゴム止タイプ 0461シリーズアズワン
8,990税込9,889
1個
当日出荷から10日以内出荷
流路の切り替えに便利です。
材質硼珪酸ガラス1級

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品