汎用圧力計A形Φ60アズワン当日出荷から10日以内出荷
材質内枠・外枠/スチール(SPCD)クロムメッキ、接液部/真鍮接続部のサイズΦ60mm(G1/4B)質量(g)170精度±1.6%FS
パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ60mm ABS-PHシリーズアズワン当日出荷から31日以内出荷
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.4毛丈(mm)Φ60、端毛:60毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
石英ガラス乳鉢アズワン翌々日出荷から43日以内出荷
不純物の少ない合成石英ガラス製ですので、コンタミネーションを抑えることができます。
化学的に安定していますので、耐薬品性が優れています。
ナイロン丸棒(基本グレード・青色)アズワン5日以内出荷から7日以内出荷
基本グレードタイプで、一般の6ナイロンに比べ、機械的強度、熱的特性、化学的性質、耐摩耗性を向上させたグレードです。
ステンレスふるい(電解研磨済) 200Φ×60アズワン7日以内出荷
材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)、(パッキン)天然ゴム使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレスふるい(電解研磨済) 150Φ×60アズワン7日以内出荷
材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)、(パッキン)天然ゴム使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
メンブレン式微細気泡散気ディスク Φ268×60mmアズワン5日以内出荷
スリットから発生する微細気泡により、高い酸素溶解効率です。本体素材(PP)・メンブレン素材(EPDM)は耐食性が高いです。
材質本体/PP、メンブレン/EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)寸法(mm)外径Φ268×全高60最大流量空気:10m2/h使用温度(℃)0~80本体厚さ(mm)30メンブレン直径(Φmm)218アズワン品番4-5115-11標準流量空気:1.5~7m2/hねじ部3/4インチ
ディスポカップアズワン(16件のレビュー)当日出荷
バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。
積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
メスフラスコアズワン(4件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
高精度タイプはJIS規格以上の精度です。
共通:茶フラスコは外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。
材質硼珪酸ガラス-1タイプ普通摺合JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記
ガラス丸板アズワン(4件のレビュー)当日出荷から18日以内出荷
珪素、カルシウム、ナトリウムの酸化物から成る、汎用的なガラス板です。
材質青板(ソーダ)ガラス公差外寸±0.5mm(規格品)端面加工面取り仕上げ
ディスポカップ(箱売り)アズワン(4件のレビュー)¥18,711税込¥20,582
1ケース(1000個)
当日出荷
バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。
積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
薬品トレーアズワン(3件のレビュー)当日出荷
万一の瓶破損時にも外にこぼれませんので安心です。
トレーの出し入れ時に便利なように、トレーのコーナー部は丸みを帯びています。
仕切り板を追加する事により、より細かなボトル管理ができます。
UG軟膏壺アズワン(5件のレビュー)¥5,960~税込¥6,556~
1箱(50個)ほか
当日出荷
中身・分量・混ざり具合がひと目で分かります。
仕様UVカット率99.97%、丸底タイプ材質PP(ポリプロピレン)滅菌未滅菌耐熱温度(℃)110色(本体)半透明
磁蒸発皿アズワン当日出荷から翌々日出荷
耐熱温度(℃)1100化学組成SiO2:34.85%、Al2O3:59.40%、Fe2O3:0.39%、TiO2:0.13%、CaO:0.1%、MgO:0.1%、K2O:4.18%、Na2O:0.84%
メノー乳鉢浅型(乳棒付き)アズワン当日出荷から24日以内出荷
低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。
被粉砕物に不純物が混入しません。
ガラス丸板アズワン当日出荷から18日以内出荷
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
材質テンパックス(R)公差外寸±0.5mm(規格品)使用温度(℃)230最高使用温度(℃)490端面加工面取り仕上げ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3