絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(7)
  • 三商(54)
  • TGK(東京硝子器械)(48)
  • ケニス(36)
  • TPP(24)
  • SIBATA(柴田科学)(21)
  • サンプラテック(21)
  • コンサス(16)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(14)
  • コクゴ(13)
  • シゲミ(12)
  • ナリカ(11)
  • エスコ(9)
  • 瑞穂化成工業(9)
  • Kartell(カルテル)(9)
  • NEG(日電理化硝子)(9)
  • TRUSCO(8)
  • REX[科学研究・開発用品](8)
  • climbing(クライミング)(7)
サービス分類
  • レンタル(13)
商品レビュー
  • 以上(13)
  • 以上(14)
  • 以上(14)
  • 以上(14)
価格
  • 1,500円以下(13)
  • 1,500-10,000円(41)
  • 10,000-50,000円(59)
  • 50,000-100,000円(22)
  • 100,000円以上(53)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

科学研究・開発用品 :「190mm」の検索結果

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
163件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木枠ふるい アズワン木枠ふるいアズワン(2件のレビュー)
33,660税込37,026
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質金網/ ステンレス内形寸法(mm)(縦×横×網上)400×600×70
ステンレス薬品保管ユニット アズワンステンレス薬品保管ユニットアズワン
95,400税込104,940
1台
当日出荷
机下に薬品を収納できます。 必要な試薬が手を伸ばせば届く範囲に置くことができます。 鍵および固定金具が付いていますので薬品を安全に管理できます。 ※500ml試薬瓶サイズ:Φ76×190mm、1000ml試薬瓶サイズ:Φ105×230mm
材質(本体)ステンレスSUS430、(レール)スチール仕様鍵・仕切板付荷姿完成品
スチロール角型ケース アズワンスチロール角型ケースアズワン(12件のレビュー)
4,326税込4,759
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
材質PS(ポリスチレン)色(フタ)透明
ケミカルスポイト アズワンケミカルスポイトアズワン(3件のレビュー)
436税込480
1袋(10本)
当日出荷
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
ユニオンコンテナー2型 アズワンユニオンコンテナー2型アズワン(25件のレビュー)
406税込447
1個
当日出荷
内容器と外装は空のときは別々に折りたたむ事が出来ます。食品衛生法適合品。
用途液体の持ち運び、小分けに。その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質容器/LDPE(特殊ポリエチレン)規格食品衛生法適合口径(Φmm)32
ユニオンコンテナー1型 アズワンユニオンコンテナー1型アズワン(4件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
内容器と外装は空のときは別々に折りたたむ事が出来ます。食品衛生法適合品。
用途液体の持ち運び、小分けに。口径(Φmm)32材質容器/LDPE(特殊ポリエチレン)規格食品衛生法適合その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。スクリュー径(Φmm)32
角缶 アズワン角缶アズワン(1件のレビュー)
1,040税込1,144
1個
当日出荷
材質本体/ブリキ(すずメッキ鋼板)、内蓋/LDPE(低密度ポリエチレン)
オープントレー APET OTシリーズ アズワンオープントレー APET OTシリーズアズワン(1件のレビュー)
4,698税込5,168特価
1セット(5枚)
当日出荷から24日以内出荷
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は125種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
サニスペックテストバッグ アズワンサニスペックテストバッグアズワン(1件のレビュー)
12,300税込13,530
1箱(500枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ナイロンとポリエチレンの二重フィルムに不織布をシーリングし、ろ過液のみ採取できます。
材質(本体)ナイロン・低密度ポリエチレン、(フィルター部)不織布スパンボンド滅菌済み滅菌方法ガンマ線
スタンド アジャスター付 アズワンスタンド アジャスター付アズワン
18,900税込20,790
1個
当日出荷から翌々日出荷
ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。 移動に便利なキャスター付きです。
質量(kg)約8
実験容器用洗浄ブラシ アズワン実験容器用洗浄ブラシアズワン
789税込868
1本
当日出荷から24日以内出荷
市販ブラシでは洗えない容器の隅々まで洗浄できます。形状が複雑な実験容器専用の洗浄ブラシです。専用の電動ドライバーをご使用頂ければ、ブラシは遠心力で広がり洗浄効果が更に上がります。
エコノミーホットプレート アズワンエコノミーホットプレートアズワン
32,100税込35,310
1個
当日出荷
新アルゴリズムによるPID制御により、プレート温度制御が向上しました。天板が高温になると警告ランプが点灯します。
用途最高温度300℃までのさまざまな加熱用途に使用できます。最高温度(℃)300材質(本体)ABS樹脂、(プレート)アルミニウム電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御
軟膏ヘラ アズワン軟膏ヘラアズワン
629税込692
1個
当日出荷
材質ヘラ部/SUS420、柄/木
有栓メスシリンダー アズワン有栓メスシリンダーアズワン
2,287税込2,516
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
PEボトル アズワンPEボトルアズワン(2件のレビュー)
1,178税込1,296
1本
当日出荷
口径が広いので粘度の高い液体や粉末用ボトルとして適しています。 持ち運びに便利な持手付きです。
材質本体・中フタ/PE(ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
恒温水槽 アズワン恒温水槽アズワン
8,800税込9,680
1個
当日出荷
排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
種別水槽材質PP(ポリプロピレン)電流(A)-電源(V)-本体質量(kg)-安全装置-電源コード(m)-温度制御方式-温度調節精度-保証期間-ヒーター容量(W)-温度設定範囲(℃)-
3周波超音波洗浄器 アズワン3周波超音波洗浄器アズワン
16,800税込18,480
1個
当日出荷
多周波振動子で、低(28kHz)・中(45kHz)・高(100kHz)の3波をタイマーによる交互発振で洗浄ムラを解消します。 任意で単周波ごとに洗浄時間を設定することで、被洗浄物に対応した洗浄が可能です。
ステンレススコップ アズワンステンレススコップアズワン
3,390税込3,729
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質18-10ステンレス(SUS304L相当)
ガラス板 アズワンガラス板アズワン
7,425税込8,168
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス
小型冷蔵庫 ZR-70 アズワン小型冷蔵庫 ZR-70アズワン
44,900税込49,390
1台
当日出荷
冷却能力に優れたコンプレッサー方式を採用しています。省スペースでスマートなデザインです。
質量(kg)21内寸法(mm)(上段)380.5×360×325(製氷室含む)、(下段)380.5×210×190内容量(L)冷蔵65+製氷5定格消費電力(W)68冷却方式コンプレッサー方式電源(AC100V)50/60Hz外寸法(mm)470×450×632アズワン品番2-2041-12庫内温度(℃)約5商品タイプレンタル品はこちら
廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 アズワン廃液回収容器 チューブ接続キャップ用アズワン
2,490税込2,739
1個
当日出荷
廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。 別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。 チューブから廃液を直接キャッチ!
容量(L)20口内径(Φmm)(タンク)49
小型インキュベーター アズワン小型インキュベーターアズワン(1件のレビュー)
100,000税込110,000
1台
当日出荷
小型サイズなので卓上でのご使用に大変便利です。観察用小窓で、扉を開ける事なく庫内の状態を確認できます。温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV、SV2段表示を採用し、一目で実測値と設定値が確認できます
アズワン品番1-5421-41付属品棚板×2枚、棚受×4個質量(kg)9.5電源AC100V 50/60Hz定格電流(A)3棚段数最大6安全装置過昇温防止装置、過電流ブレーカータイマ機能ON・OFF・ON/OFF・SETタイマー温度センサーK型熱電対温度制御マイコン式PID制御タイマー時間1分~99時間59分棚ピッチ(mm)30外寸法(mm)250×320×400ヒーター容量(W)300温度設定範囲(℃)室温+5~80庫内寸法(mm)180×240×220対流方式自然対流方式観察窓70×190mm
両開クランプ アズワン両開クランプアズワン
4,190税込4,609
1個
当日出荷から翌々日出荷
クランプとムッフが一体化しているので安全に固定出来ます。
付属品耐熱樹脂製スペア用キャップ
ポリ袋 ポリエチレン製 チャック無 アズワンポリ袋 ポリエチレン製 チャック無アズワン
5,998税込6,598
1袋(1000枚)
当日出荷から翌々日出荷
オープントレー PS OTシリーズ アズワンオープントレー PS OTシリーズアズワン
5,390税込5,929
1セット(5枚)
当日出荷から10日以内出荷
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPS(ポリスチレン)は白色でコシがあります。
ハンディーUVランプ用 アクセサリー アズワンハンディーUVランプ用 アクセサリーアズワン
12,100税込13,310
1個
当日出荷から翌々日出荷
ハンディーUVランプ4W放電管タイプ又は6W放電管タイプが取り付けられます。 ランプホルダ部が取り外しでき、キャリングタイプとしてのご使用もできます。 標準電気泳動ゲルとTLCプレート(200×200mm)が観測できます。 内部に白熱灯をつけていますので通常観測も可能です。 メーカーハンディーUVランプ6W又は16W(8W×2本)を同時に2台まで取り付けできます。
電源コード1.5m(2Pプラグ)
廃液回収容器 アズワン廃液回収容器アズワン
6,890税込7,579
1個
当日出荷
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、シール部/PE(ポリエチレン)
真空デシケーター アズワン真空デシケーターアズワン(1件のレビュー)
26,700税込29,370
1個
当日出荷から12日以内出荷
除湿方式真空
スタンド アジャスター付 アズワンスタンド アジャスター付アズワン
18,300税込20,130
1個
当日出荷から10日以内出荷
ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。
材質(支柱)ステンレス(SUS304)支柱サイズ(mm)Φ16×700質量(kg)約8
注射器洗浄ブラシ PBT毛 青 ABSシリーズ アズワン注射器洗浄ブラシ PBT毛 青 ABSシリーズアズワン
459税込505
1本
当日出荷
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。注射器容量に合わせ、ラインナップを揃えました。
毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)耐熱温度(℃)120毛色芯材SUS304適合器具注射器
pH計 アズワンpH計アズワン
83,900税込92,290
1個
当日出荷から10日以内出荷
校正証明書なし
水槽 アズワン水槽アズワン
13,464税込14,810
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硼珪酸ガラス3.3耐熱温度(℃)300
観察用アクリル水槽 アズワン観察用アクリル水槽アズワン(1件のレビュー)
11,300税込12,430
1個
当日出荷
仕様耐水温(℃):50材質(本体)PMMA(アクリル)板厚(mm)5
石英製NMRサンプルチューブ アズワン石英製NMRサンプルチューブアズワン
17,900税込19,690
1箱(5本)
当日出荷
石英製の為、ホウ素の測定用に適しています。UV照射を行う分析に適しています。★※Φ5mm用キャップがお使いいただけます。おすすめはCT-005PTFEキャップになります。
材質石英サイズ(mm)全長/190、外径/4.965(+0.05・-0.010)、内径/4.20(±0.1)アズワン品番3-7536-01
薬品保管ユニット アズワン薬品保管ユニットアズワン
90,100税込99,110
1個
当日出荷
仕様収納本数(mL):上段500試薬瓶×16本・下段1,000試薬瓶×9本、Φ76×190mm・1,000mL試薬瓶サイズ(mm):Φ105×230(収納可能試薬瓶サイズはJIS準拠)材質スチール(メラミン焼付塗装)寸法(mm)450×500×600質量(kg)28.5アズワン品番1-4080-03
マイクロピペットスタンド アズワンマイクロピペットスタンドアズワン
19,998税込21,998
1個
当日出荷
材質PMMA(アクリル)主な適合ピペットニチペット
PFAトレー アズワンPFAトレーアズワン
10,900税込11,990
1個
当日出荷
アズワン品番1-8913-01材質フッ素樹脂(PFA)内寸法(mm)166×262×12板厚(mm)約4外寸法(mm)190×286×15
ドライバス 本体 アズワンドライバス 本体アズワン
83,980税込92,378
1台
当日出荷
ウォーターバスとして使用することも可能です。3通りの加熱温度と時間のプログラムを設定し、保存することができます。
仕様本体(1ブロック用)付属品アルミブロック:ブロック取り外しハンドル材質槽/PTFEコートアルミニウム電源(V)AC100(50/60Hz)本体寸法(mm)190×265×110本体質量(kg)2.3電源コード(m)1.8(3Pプラグ・アース線付き)精度(℃)温度制御:±0.2温度制御方式PID制御温度調節範囲(℃)室温:+5~150ヒーター容量(W)120アズワン品番2-2007-31タイマー1分~99時間59分温度設定単位0.1℃安全機能170℃加熱時電源OFF
ステンレス丸棒 アズワンステンレス丸棒アズワン
41,980税込46,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質SUS304
超音波洗浄器 バスケット アズワン超音波洗浄器 バスケットアズワン
17,400税込19,140
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品