メスシリンダーアズワン(13件のレビュー)当日出荷
仕様JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)容量精度・ロットNo.本体表記材質硬質ガラス目盛ありJIS規格R3505 クラスA
ガラス丸板アズワン(4件のレビュー)当日出荷から18日以内出荷
珪素、カルシウム、ナトリウムの酸化物から成る、汎用的なガラス板です。
材質青板(ソーダ)ガラス公差外寸±0.5mm(規格品)端面加工面取り仕上げ
磁蒸発皿アズワン当日出荷から翌々日出荷
耐熱温度(℃)1100化学組成SiO2:34.85%、Al2O3:59.40%、Fe2O3:0.39%、TiO2:0.13%、CaO:0.1%、MgO:0.1%、K2O:4.18%、Na2O:0.84%
ガラス丸板アズワン当日出荷から18日以内出荷
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
材質テンパックス(R)公差外寸±0.5mm(規格品)使用温度(℃)230最高使用温度(℃)490端面加工面取り仕上げ
メノー乳鉢浅型(乳棒付き)アズワン当日出荷から24日以内出荷
低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。
被粉砕物に不純物が混入しません。
ディスポカップ プレミアム クリアアズワン(10件のレビュー)当日出荷
ガラス製ビーカーに近い透明度の高により、内容物の観察が容易です。
底面の平滑性が高く、マグネチックスターラーの使用も可能です。
試料が少ない状態でも倒れにくく安定性に優れています。
本体胴部および口元の強度が高いため、試料を入れた状態でのハンドリング性に優れています。
スタッキングリブ構造により、スムーズな積み重ね・取り出しが可能です。
耐薬品性・耐熱性に優れています。
メノー乳鉢深型(乳棒付き)アズワン当日出荷から24日以内出荷
低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。
被粉砕物に不純物が混入しません。
石英ガラス乳鉢アズワン12日以内出荷から43日以内出荷
不純物の少ない合成石英ガラス製ですので、コンタミネーションを抑えることができます。
化学的に安定していますので、耐薬品性が優れています。
溶融石英研磨板アズワン当日出荷から43日以内出荷
溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
材質溶融石英ガラス形状丸端面加工砂目、糸面取り仕上
実験容器用洗浄ブラシアズワン当日出荷から24日以内出荷
市販ブラシでは洗えない容器の隅々まで洗浄できます。形状が複雑な実験容器専用の洗浄ブラシです。専用の電動ドライバーをご使用頂ければ、ブラシは遠心力で広がり洗浄効果が更に上がります。
合成石英研磨板アズワン当日出荷から43日以内出荷
溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
材質合成石英ガラス形状丸端面加工砂目、糸面取り仕上
アイボトルNEOアズワン(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
液体や粉末の試料の保管、運搬に最適液切れしやすいシールリング付きです。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP仕様オートクレーブ可
磁製蒸発皿アズワン当日出荷から翌々日出荷
耐熱温度(℃)1050(常用)化学組成SiO2/58%以上、Al2O3/33%以上
ハンディパウダーフィーダーアズワン当日出荷
試薬ボトルに直接取り付けて振動させることで、粒子、粉体・粉末(パウダー)をさらさらと落とすことができます。
保存容器や試薬ボトルから直接供給するため、薬さじや1次容器を準備・洗浄する必要がなくなります。
取り付け部は伸縮バンドになっており、一般的な試薬ボトルや保存容器に取り付けることができ、付け替えも簡単です。
流動性の高い粉体に限らず、スクリューフィーダーなどでは供給が難しい片栗粉のようなブリッジ粉体でも供給可能です。
複数の試薬やサンプルの調整時、小分け作業などに便利です。傾け方や取り付け具合などで振動の伝わり方が変わり、直感的な微調整が可能です。
材質本体/ABS樹脂、バンド/ポリエステル・ゴムモーター振動モーター:ブラシモーターボトル径(Φmm)適合ボトル:胴径70~95電源(V)/電流(A)AC100~240/0.02 50/60Hzサイズ(mm)40×60×105アズワン品番4-4489-01
散気管 プランストロンアズワン当日出荷から17日以内出荷
均一の気泡が出ます。空孔径が均一的に成型されているため、圧力損失が非常に少ないです。粒子自体が均整な微細空孔になっているため、エアーは均等に拡散され長時間使用による目詰まりが少ないです。水洗・逆洗・弱酸(20~30%)等で洗浄できます。
注射器洗浄ブラシ PBT毛 青 ABSシリーズアズワン当日出荷
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。注射器容量に合わせ、ラインナップを揃えました。
毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)耐熱温度(℃)120毛色青芯材SUS304適合器具注射器
試薬瓶転倒防止シート Sシリーズアズワン当日出荷
ヒヤリハット対策に振動・衝撃対策に優れた特性を発揮するエーテル系シートです。シート状ですのでテーブルの上でも邪魔になりにくいです。振動吸収性・自己粘着性があり試薬瓶等の転倒を防ぎます。表面の汚れを水洗いする事により粘着性が戻ります。
アズツール活性炭カートリッジフィルターアズワン(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
吸着性能に優れた活性炭をブロック状に成形しています。活性炭含有量が高く、吸着能力と耐久性に優れています。
材質ろ材/活性炭、キャップ/PP、ガスケット/TPU外径×内径(Φmm)70×28最高使用水温(℃)50
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
簡易滅菌用パウチThermo Fisher Scientific税込¥5,498~¥4,998~