FEPチューブアズワン当日出荷から7日以内出荷
ほとんどの化学薬品・ 溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ経年変化 がありません。
長さ(m)10色透明(有色含む)耐熱温度(℃)200
FEPディスポ地下水サンプラーアズワン5日以内出荷
最小口径5cmの穴、パイプ、ボーリング孔、井戸や観測井等から揚水するディスポーザブルサンプラーです。貯水槽、池、湖沼、ダム等の広い源泉から汲み上げ採水する簡易採水器としても適します。採水物・量、懸濁状態や浮遊物等が目視できる外径4cmのポリエチレンテレフタレート(PETG)製クリアボディに黒色ポリ塩化ビニル(PVC)製ボールを格納し、ボディの上部と下部キャップは白色ポリエチレン(HDPE)製で、内部に錘はありません。ボディ上部はワイヤーが結びやすい形状です。サンプラー下降時は内部ボールがボディ内を浮遊して採水液が流れ込み、上昇時はボールが下部排出口を塞ぐため、排出されにくくなります。下部排出口径1.5cmのため、ゴミ等が含まれる源泉での採水には不向きです。引上後、下部排出口に付属の排出用ポリエチレンチューブを差し込むと塞いでいるボールが浮き上がるため、採水液が容易に取り出せます。製造工程中から一切の接着剤・各種オイルを使用しておらず、完成後に洗浄剤と脱イオン水で洗浄し乾燥室で乾燥させた後、可塑剤を含まないポリエチレンバッグに個別包装しているため、開封後すぐに使用できます。開封後の返品が一切できません。
細径FEPチューブ 1/16"×1/32" 3.0MPaアズワン当日出荷から5日以内出荷
耐熱性が低い以外は細径PTFEチューブとほぼ同じです。半透明でチューブ内の溶液確認もでき、フッ素樹脂チューブの中では紫外線の透過率が最も良い材質です。ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性があり、緩衝液に影響されません。イオンクロマト用に多く使用されています。耐熱(融点)+260℃、推奨連続使用温度は最大+200℃まで。公差は共に外径±0.1mm、内径±0.08mm。表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。
最大使用圧力(MPa)3.0(推奨)寸法(inch)【外径×内径】1/16×1/32
細径FEPチューブ 1/8"×1/16" 3.0MPaアズワン5日以内出荷
耐熱性が低い以外は細径PTFEチューブとほぼ同じです。半透明でチューブ内の溶液確認もでき、フッ素樹脂チューブの中では紫外線の透過率が最も良い材質です。ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性があり、緩衝液に影響されません。イオンクロマト用に多く使用されています。耐熱(融点)+260℃、推奨連続使用温度は最大+200℃まで。公差は共に外径±0.1mm、内径±0.08mm。表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。
最大使用圧力(MPa)3.0(推奨)寸法(inch)【外径×内径】1/8×1/16
FEP粘着シートフィルムアズワン17日以内出荷
耐食・耐薬品性に優れたFEPシートの片面に粘着剤を付けています。
ドラフト・薬品保管庫・実験天板等に容易に貼ることができます。
容易にカッターで切断できますので、用途に合わせてカットして使用できます。
材質FEP(フッ素樹脂)耐熱温度(℃)フィルム/200~300、粘着剤/70
K熱電対用補償導線 TWKシリーズアズワン当日出荷
被膜材質にガラス繊維を使用しており、耐熱性に優れています。シールドは外部からのノイズを減少させるのに役立ちます。必要な長さで切断した後に結線して使用可能です。FEP被膜は耐薬品性に優れています。
材質全体被膜:FEP長さ(m)10耐熱温度(℃)200アズワン品番4-2542-04エレメント(mm)0.32
センサー保護チューブアズワン当日出荷
型番センサー保護チューブサイズ(mm)Φ4用(FEP)アズワン品番1-5200-21
センサー保護チューブアズワン翌々日出荷
仕様Φ3.2mm用(材質:FEP)型番センサー保護チューブアズワン品番1-5196-22
フッ素樹脂地下水サンプラー スリムタイプ 上部オープンネジキャップ 下部スタンダードネジキャップアズワン5日以内出荷
最小口径2cmの細穴、管、細いパイプ、ボーリング孔、井戸や観測井等から直下数十メートル以上先の地下水等を揚水するサンプラーです。貯水槽、池、湖沼、ダム等や屋内施設の広い源泉から汲み上げ採水する採水器としても適します。オールフッ素樹脂(FEPとPTFE)製で、ボディのFEPチューブは外径1.9cm、内径1.4cmです。ネジ式構造のため簡単に分解・洗浄でき、材質上粘着性もありません。上部ネジキャップは7.5mmの穴が両側にあるオープンキャップです。なお吊下用ワイヤーを通す上部穴径は2.5mmです。下部ネジキャップはサンプラーを地上へ引き上げても採水液の漏出を極力防ぐ構造です。下部スタンダードネジキャップの底穴径4.5mmです。採水液はサンプラー下降時に上下キャップ穴からチューブ内に出入りし、上昇時は下部キャップ内のPTFEボールが底穴を塞ぎ排出されにくくなります。従ってゴミ等が含まれる源泉での採水には不向きです。可塑剤を含まないポリエチレンバッグに個別包装しているため、開封後すぐに使用できます。
サイズ小OS容量(mL)50質量(g)108全長(cm)37アズワン品番64-9346-68
モールド型表面センサー 校正証明書付 MF-Oシリーズアズワン9日以内出荷
絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。応答速度が速く、現場での作業性に優れています。リード線(テフロン(R)(FEP)被覆)1m付きです。
材質【モールド加工部】PI(ポリイミド)使用温度範囲(℃)-100~+200感温部(mm)5×20エレメント(μm)K・T校正証明書一般校正
フッ素樹脂地下水サンプラー ベーシックタイプアズワン5日以内出荷
最小口径5cmの穴、管、パイプ、ボーリング孔、井戸や観測井等から直下数十メートル以上先の地下水等を揚水するサンプラーです。貯水槽、池、湖沼、ダム等や屋内施設の広い源泉から汲み上げ採水する採水器としても適します。オールフッ素樹脂(FEPとPTFE)製で、ボディのFEPチューブ(*1)は外径4.4cm、内径3.8cmです。ネジ式構造のため簡単に分解・洗浄でき、材質上粘着性もありません。採水量や採水条件から選択し、別売の交換用チューブおよびカップリングで増量可能です。上部ネジキャップは一辺が20mmの逆三角形穴が両側にあるスタンダードキャップです。吊下用ワイヤーを通す上部穴径は6mmです。下部ネジキャップは、サンプラーを地上へ引き上げても採水液の漏出を極力防ぐ構造です。下部スタンダードネジキャップの底穴径24mmです。採水液はサンプラー下降時に上下キャップ穴からチューブ内に出入りし、上昇時は下部キャップ内のPTFEボールが底穴を塞ぎ排出されにくくなります。従ってゴミ等が含まれる源泉での採水には不向きです。可塑剤を含まないポリエチレンバッグに個別包装しているため、開封後すぐに使用できます。
サイズ中SS容量(mL)700全長(cm)68~74(上下ネジキャップによる)アズワン品番64-9346-64
モールド型表面センサー 中国語版校正証明書付 MF-Oシリーズアズワン9日以内出荷
絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。応答速度が速く、現場での作業性に優れています。リード線(テフロン(R)(FEP)被覆)1m付きです。
モールド型表面センサー 英語版校正証明書付 MF-Oシリーズアズワン9日以内出荷
絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。応答速度が速く、現場での作業性に優れています。リード線(テフロン(R)(FEP)被覆)1m付きです。
フッ素樹脂バッグアズワン当日出荷から17日以内出荷
材質フィルム/FEP(フッ素樹脂)、ノズル/PTFE(フッ素樹脂)
極低温用フッ素樹脂モールドT熱電対アズワン当日出荷から15日以内出荷
仕様(末端処理)むき出し線材質(モールド部)FEP(フッ素樹脂)、(リード線材質)FEP(フッ素樹脂)被覆使用温度範囲(℃)-196~+40先端サイズΦ2.0×12mm許容差Class3
パネルマウントアズワン当日出荷から翌々日出荷
材質FEP(フッ素樹脂)寸法A(mm)68寸法D(mm)28寸法B(mm)55寸法C(mm)24
スパーテル両ヘラアズワン翌々日出荷
仕様フッ素コートあり厚さ(μm)コーティング:20±10
ステンレス洗浄カゴ 角型アズワン翌々日出荷
仕様線径:Φ0.8×4メッシュ材質本体/SUS304、コーティング部/変性FEP形状角型タイプフッ素コートあり厚さ(μm)コーティング:20±10網目(mm)5.5
ステンレス洗浄カゴ 角型アズワン翌々日出荷
仕様線径:Φ0.8×4メッシュ材質本体/SUS304、コーティング部/変性FEP形状角型タイプフッ素コートあり厚さ(μm)コーティング:20±10持ち手2網目(mm)5.5
ステンレス洗浄カゴ 丸型アズワン翌々日出荷
仕様線径:Φ0.8×4メッシュ材質本体/SUS304、コーティング部/変性FEP形状丸型タイプフッ素コートあり厚さ(μm)コーティング:20±10持ち手2網目(mm)5.5
ステンレス洗浄カゴ 丸型アズワン翌々日出荷
仕様線径:Φ0.8×4メッシュ材質本体/SUS304、コーティング部/変性FEP形状丸型タイプフッ素コートあり厚さ(μm)コーティング:20±10網目(mm)5.5
熱電対アズワン11日以内出荷から13日以内出荷
フッ素樹脂バッグアズワン15日以内出荷
付属品1つ口キャップ付き材質(フィルム)FEP(フッ素樹脂)/(ノズル)PTFE(四フッ化エチレン)ノズル径Φ6mm
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3