廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 用オプションアズワン翌々日出荷
20Lの廃液回収容器に取り付けて、HPLCからの廃液回収を便利にします。CAP3HPLC(4-2155-17)は、廃液チューブ2本を通すノズルが付いており廃液回収に便利です。液クロからの1/16''PEEKの廃液チューブ用ノズルと、太い廃液チューブ用ノズルを装備しています。1/16''PEEKチューブ用のホルダーを取り外すと、1/8''の廃液チューブも通せます。
材質PE・フッ素樹脂・シリコンタイプHPLC廃液回収用オプション 廃液回収用キャップ適合チューブ外径(Φmm)1/16インチ・1/8インチ・内径Φ10アズワン品番4-2155-17
PEEKチューブ 1m HPLC用アズワン当日出荷
HPLC配管に適した高精度PEEKチューブをお求めやすい価格で!HPLC用のPEEKチューブです。内外径公差±30μmの高精度です。印刷のように消える心配がなく取り外し可能な識別タグが付属しています。
細径PTFEチューブ 1/16"×1/32"アズワン当日出荷から10日以内出荷
ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性がありますが、ハロゲン化物や芳香族化合物などの有機溶媒には不向きです。柔らかいため低圧使用向きですが、チューブ接続時にフランジ(フレア)加工しやすい利点があります。耐熱(融点)+320℃、推奨連続使用温度は最大+260℃まで。公差は共に外径±0.1mm、内径±0.08mm。表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。
サイズ(inch)【外径×内径】1/16×1/32最大使用圧力(MPa)2.3(推奨)
PEEKチューブ 10m HPLC用アズワン当日出荷から翌々日出荷
HPLC配管に適した高精度PEEKチューブをお求めやすい価格で!HPLC用のPEEKチューブです。内外径公差±30μmの高精度です。印刷のように消える心配がなく取り外し可能な識別タグが付属しています。
二つ口20L用ノズル 2本キャップアズワン当日出荷
HPLCからの廃液チューブ2本をセットできるノズル付きキャップです。4-2155-02,03の20L二つ口ポリタンク専用です。ノズルは外径Φ7mmまでのチューブを貫通させることができ、また内径Φ10mmのチューブを差し込めます。別売の異径チューブジョイントセットは内径Φ6~14mm(外径Φ8~16mm)のチューブ接続ができ便利です。
仕様材質:本体/PE、ノズル/PP、Oリング/シリコン ノズルサイズ:内径Φ10mmのチューブ用、ニップル長/25mm、外径Φ12mm、内径Φ7mm キャップサイズ:77×77×52mmアズワン品番4-2155-15
サンプリングスワブアズワン¥5,998~税込¥6,598~
1箱(20本×1袋)ほか
当日出荷から翌々日出荷
検体を繊維の中にしっかり取り込みます。
先端を折ってバイアルに入れられるよう、折り目が付いています。
HPLCやIMSや蛍光分析に使用できます。
全長(mm)127.5頭部寸法(mm)12.7×25.7×4.2寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)ハンドル:5.2×101.8×3.0
細径FEPチューブ 1/16"×1/32" 3.0MPaアズワン当日出荷から5日以内出荷
耐熱性が低い以外は細径PTFEチューブとほぼ同じです。半透明でチューブ内の溶液確認もでき、フッ素樹脂チューブの中では紫外線の透過率が最も良い材質です。ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性があり、緩衝液に影響されません。イオンクロマト用に多く使用されています。耐熱(融点)+260℃、推奨連続使用温度は最大+200℃まで。公差は共に外径±0.1mm、内径±0.08mm。表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。
最大使用圧力(MPa)3.0(推奨)寸法(inch)【外径×内径】1/16×1/32
シリンジフィルター HPLC用 SYTFシリーズアズワン¥13,980~税込¥15,378~
1パック(100個)
当日出荷
HPLC用です。
耐薬品性に優れていますので、各種有機溶媒のろ過に適しています。
クリーンルーム内で製造されていますのでノイズを軽減します。
材質(メンブレン)PTFE、(ハウジング)PP形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ孔径(Φμm)1
シリンジフィルター 100個入 SYシリーズアズワン¥11,980~税込¥13,178~
1パック(100個)
当日出荷から10日以内出荷
HPLC用です。
耐薬品性に優れていますので、各種有機溶媒のろ過に適しています。
クリーンルーム内で製造されていますのでノイズを軽減します。
形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ
ポートボトルキャップ 0 175シリーズアズワン翌々日出荷から12日以内出荷
HPLC・GC・滴定の自動分析用の溶媒(液体・気体)容器および廃液容器などに使用可能です。
材質ネジ口部/PP、キャップ部/PBTねじ口規格(GL)45ポートGL14
廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 用オプションアズワン翌々日出荷
20Lの廃液回収容器に取り付けて、HPLCからの廃液回収を便利にします。活性炭トラップボトル K200B-CAP3の交換用活性炭です。
質量(g)約200タイプHPLC廃液回収用オプション 交換用活性炭アズワン品番4-2155-19
シリンジレスフィルターバイアル 1箱 100本入 FVシリーズアズワン翌々日出荷から12日以内出荷
シリンジ・シリンジフィルター・バイアルを一体化したような商品で、バイアルに移す手間やプラスチックの廃棄量を減らすことができます。HPLC分析前のサンプル前処理の手間と時間を削減できます。
仕様●最大ろ過容量:400μL●最低ろ過容量:100μL材質キャップ・チューブ/PP、ガスケット/PE、セプタム/シリコンラバー(PTFEコート)寸法(mm)Φ12.4×33.5残液量(μL)50
細径PTFEチューブ 1/8"×1/16"アズワン5日以内出荷
ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性がありますが、ハロゲン化物や芳香族化合物などの有機溶媒には不向きです。柔らかいため低圧使用向きですが、チューブ接続時にフランジ(フレア)加工しやすい利点があります。耐熱(融点)+320℃、推奨連続使用温度は最大+260℃まで。公差は共に外径±0.1mm、内径±0.08mm。表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。
サイズ(inch)【外径×内径】1/8×1/16最大使用圧力(MPa)2.3(推奨)
細径FEPチューブ 1/8"×1/16" 3.0MPaアズワン5日以内出荷
耐熱性が低い以外は細径PTFEチューブとほぼ同じです。半透明でチューブ内の溶液確認もでき、フッ素樹脂チューブの中では紫外線の透過率が最も良い材質です。ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性があり、緩衝液に影響されません。イオンクロマト用に多く使用されています。耐熱(融点)+260℃、推奨連続使用温度は最大+200℃まで。公差は共に外径±0.1mm、内径±0.08mm。表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。
最大使用圧力(MPa)3.0(推奨)寸法(inch)【外径×内径】1/8×1/16
分析前処理用サンプルろ過バイアルアズワン¥71,700~税込¥78,870~
1箱(100個)ほか
5日以内出荷から92日以内出荷
1ステップでHPLC/UPLCのサンプル調整ができ速やかに濾過を行うことができます。
材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)寸法(mm)Φ12×32
アイラボ ポリエチ廃液回収キット 大 半硬質チューブ用6mmアズワン5日以内出荷
各種HPLCや分析機器などの使用中に発生する廃液を一時的に回収・保管するキットで、6L用と10L用があります。ポリエチレンやフッ素樹脂など半硬質チューブが最大4本接続でき、複数の廃液ラインからまとめて廃液が回収できます(回収済廃液の化学反応には十分注意してください)。適用チューブ外径は1/16"~4mmのタイプ小と6mmのタイプ大があります(チューブは付属していません)。廃液処分に便利な廃液用ノズルやボトル密閉に便利な閉鎖用中栓が付属しています。ボトルは中の液量が確認できるポリエチレン(HDPE)製です。使用温度は常温~+50℃、常圧使用です。スペアナットとOリングはチューブ接続部品としてタイプに応じて必要数がキットに付属していますが摩耗するため必要に応じて交換してください。
材質ポリエチレン(HDPE、LDPE)、ガラス繊維強化ポリプロピレン(PP)、ガラス繊維強化ポリアミド(PA)、シリコン、バイトン適合チューブ外径(Φmm)6
アイラボ ポリエチ廃液回収キット 小 半硬質チューブ用1/16"~2mm/2.1~4mmアズワン5日以内出荷
各種HPLCや分析機器などの使用中に発生する廃液を一時的に回収・保管するキットで、6L用と10L用があります。ポリエチレンやフッ素樹脂など半硬質チューブが最大4本接続でき、複数の廃液ラインからまとめて廃液が回収できます(回収済廃液の化学反応には十分注意してください)。適用チューブ外径は1/16"~4mmのタイプ小と6mmのタイプ大があります(チューブは付属していません)。廃液処分に便利な廃液用ノズルやボトル密閉に便利な閉鎖用中栓が付属しています。ボトルは中の液量が確認できるポリエチレン(HDPE)製です。使用温度は常温~+50℃、常圧使用です。スペアナットとOリングはチューブ接続部品としてタイプに応じて必要数がキットに付属していますが摩耗するため必要に応じて交換してください。
材質ポリエチレン(HDPE、LDPE)、ガラス繊維強化ポリプロピレン(PP)、ガラス繊維強化ポリアミド(PA)、シリコン、バイトン適合チューブ外径(Φmm)1/16"~2/2.1~4
廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 用オプションアズワン12日以内出荷
20Lの廃液回収容器に取り付けて、HPLCからの廃液回収を便利にします。K200B-CAP3(4-2155-18)を装着することで、廃液からの臭いを吸着します。
材質PE寸法(mm)Φ100×90タイプHPLC廃液回収用オプション 活性炭トラップボトルアズワン品番4-2155-18
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3