#3300ゴアジョイントシーラントPILLAR(旧:日本ピラー工業)¥15,599~税込¥17,159~
1巻(5m)ほか
当日出荷から17日以内出荷
ロッド状の製品ゆえ、様々な箇所での使用が可能です。
荒い面にも良くなじみ、良好なシール性が得られます。
クッション性に富み、緩衝材用途に活用できます。
高い耐薬品性を有しています。
金属溶出・パーティクルの発生が極めて少なく高いクリーン性を有します。
フリーサイズですので、多様な寸法の在庫を必要とせず経済的です。
導電性チューブカバーPILLAR(旧:日本ピラー工業)当日出荷から10日以内出荷
材質導電性PP(ポリプロピレン)仕様表面帯電電位量:0.11~1.14kV(測定距離1m)使用温度範囲(℃)常温~85(チューブ表面温度)体積抵抗率(Ωcm)5.0×10^2
導電性チューブカバー用 取付治具PILLAR(旧:日本ピラー工業)翌々日出荷から13日以内出荷
導電性チューブカバーの専用取付け治具です。取付時の補助用としてメーカーが使用を推奨しています。
PFAクリーンパックチューブPILLAR(旧:日本ピラー工業)¥39,980税込¥43,978
1パック(20m)
9日以内出荷
耐熱性:広い範囲の温度(-196℃~+260℃)で連続使用できます。
耐薬品性:ほとんどの化学薬品、溶剤に対して侵されません。
耐候性:吸湿、吸水もなく、戸外の天候にも影響されません。
非粘着性:他のものが付着しない、一時的に付着しても容易にとれます。
電気的特性:絶縁抵抗、絶縁破壊性、誘導特性に優れています。
有害物質の溶出がない:異種金属イオン等の不純物の溶出がありません。
用途薬液、溶剤の移送:半導体関連機器
各種液体、ガスの移送:化学工業、医薬の製造
粘着性流体の移送:食品製造
絶縁、高誘電特性の必要機器:電気機器材質PFA(フッ素樹脂)色透明
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
石英試験管TRUSCO税込¥4,618¥4,198
温湿度センサifm electronic税込¥32,978¥29,980