絞り込み
ブランド
  • ISOLAB
  • モノタロウ(106)
  • アズワン(8,638)
  • 三商(2,726)
  • TGK(東京硝子器械)(2,710)
  • Merck(メルクミリポア)(2,562)
  • ADVANTEC(1,638)
  • Thermo Fisher Scientific(1,603)
  • ケニス(1,557)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • SIBATA(柴田科学)(1,279)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,229)
  • ビーエム機器(1,222)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • コスモスビード(1,094)
  • エスコ(1,045)
  • ジーエルサイエンス(1,043)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,003)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(815)
  • コンサス(760)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
実験用ハサミ SUS304製 048シリーズ ISOLAB実験用ハサミ SUS304製 048シリーズISOLAB
2,098税込2,308
1本
当日出荷
材質SUS304全長(mm)130
ISOLAB 有栓メスシリンダー ISOLABISOLAB 有栓メスシリンダーISOLAB
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
DIN規格クラスA。PP栓付
ISOLAB メスシリンダー ISOLABISOLAB メスシリンダーISOLAB
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
DIN規格クラスA。六角形の台が転がりを防止します。
ISOLAB メスフラスコ 白 ISOLABISOLAB メスフラスコ 白ISOLAB
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
DIN/ISOクラスA。。硼珪酸3.3ガラス製。
磁製ブフナーロート ISOLAB磁製ブフナーロートISOLAB
2,698税込2,968
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
DIN12905準拠
比重瓶 ISOLAB比重瓶ISOLAB
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
0.001mlの単位まで実容量表示付。DIN/ISO クラスA
ろ過フラスコ用ゴムアダプター ISOLABろ過フラスコ用ゴムアダプターISOLAB
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
ろ過フラスコ及びロートの破損を防ぎます。
ISOLAB ポリ瓶式滴定ビュレット バルブコック付 ISOLABISOLAB ポリ瓶式滴定ビュレット バルブコック付ISOLAB
20,900税込22,990
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ポリ瓶(PE製)を加圧することによってビュレットに注水、満水になった時、手を離すと自動的に0設定ができます。。青筋入は水際の読取が容易です。。PTFEバルブコック付。。ビュレットは先端までガラス製です。
仕様青筋入
ISOLAB 活栓付ビューレット PTFEコック付き ISOLABISOLAB 活栓付ビューレット PTFEコック付きISOLAB
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
DINクラスAS、ISOクラスA。高精度でかつ滴下速度が速い
ISOLAB 薬品識別安全洗浄瓶 ISOLABISOLAB 薬品識別安全洗浄瓶ISOLAB
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
広口になっているので洗浄液の補充が容易です。化学名と重要安全情報が4言語(英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語)で表示されています。ヨーロッパの安全基準であるGHS(Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals:化学品の分類および表示に関する世界調和システム)に適合しています。正確なコントロールを実現する精密ノズルが一体成型されたP.Pキャップ、逆流を最適化するユニークな分配管設計および安定した液体移送、容易に内容物の認識を可能にする色分けされたキャップと瓶、容易に内容物の識別を可能にする化学名と化学式とCAS番号の表示、新しくデザインされた図を備えたGHSは最新の改正を反映しています。(2024年3月時点)、危険な液体の重大度を識別する「可燃性」、「危険」等の警告文言
ロート受け PP ISOLABロート受け PPISOLAB
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
直径60mm~150mmのロートを保持できます。 直径10mm~13mmの支柱に対応しています。
仕様●材質:ポリプロピレンアズワン品番68-4085-82
分液ロート受け PP ISOLAB分液ロート受け PPISOLAB
1,798税込1,978
1個
10日以内出荷
直径60mm~150mmの分液ロートを保持できます。 直径10mm~13mmの支柱に対応しています。
仕様●材質:ポリプロピレンアズワン品番68-4085-83
ねじ口瓶(茶 青蓋付 ISOLAB) ISOLABねじ口瓶(茶 青蓋付 ISOLAB)ISOLAB
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
口元および肩部形状は注ぎやすく、液切れも良い設計になっています。 硼珪酸ガラスを外側のみ茶染めしており、2級硬質ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少なくなっています。
材質本体/硼珪酸ガラス、蓋/フェノール樹脂、シリコン PTFEライナーパッキン付口内径(Φmm)30ねじ規格GL-45
濾過フラスコ ISOLAB濾過フラスコISOLAB
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
ノズル外径(Φmm)11
デシケーター  上口コック付 ISOLABデシケーター 上口コック付ISOLAB
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
DIN規格 12491。フラットで厚みのあるフランジが気密性を保ちます。上口用コック、磁製中板付。
外径(Φmm)コックノズル:8
デシケーター ISOLABデシケーターISOLAB
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
DIN規格品。フラットで厚みのあるフランジが気密性を保ちます。上部にPP製のキャップが付いていて、持ち易い形状になっています。磁製中板付。
テルモ付比重瓶 ISOLABテルモ付比重瓶ISOLAB
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
0.001mlの単位まで実容量表示付。温度レンジ10~35℃
ISOLAB  セルラック ISOLABISOLAB セルラックISOLAB
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
10×10×45mmのセルを12個まで収納できます。仕切板は取り外して、清掃できます。
材質PP寸法(mm)114×111×58
ISOLAB ポリ瓶式滴定ビュレット バルブコック付 ISOLABISOLAB ポリ瓶式滴定ビュレット バルブコック付ISOLAB
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
ポリ瓶(PE製)を加圧することによってビュレットに注水、満水になった時、手を離すと自動的に0設定ができます。。PTFEバルブコック付。。茶は白目盛です。。ビュレットは先端までガラス製です。
ISOLAB メスフラスコ 茶 ISOLABISOLAB メスフラスコ 茶ISOLAB
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
DIN/ISOクラスA。。硼珪酸3.3ガラス製。
ISOLAB メスピペット ISOLABISOLAB メスピペットISOLAB
439税込483
1個
4日以内出荷
高精度でかつ滴下速度の速いクラスAS製品(DIN/ISO)。ユーザーフレンドリーな低価格。先端目盛。ISOLAB社ウェブサイト(http://www.isolabgmbh.com)よりバッチ証明の検索及びプリントアウトが可能です。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品