絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • モノタロウ(1)
  • NEG(日電理化硝子)(111)
  • アズワン(97)
  • 三商(53)
  • TGK(東京硝子器械)(40)
  • コスモスビード(29)
  • フロン工業(27)
  • 旭製作所(22)
  • コクゴ(22)
  • アラム(21)
  • 日本理化学器械(NRK)(18)
  • フロンケミカル(15)
  • ケニス(15)
  • サンプラテック(13)
  • ニチアス(13)
  • ユニバーサル(13)
  • 東京スクリーン(10)
  • 八興(10)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(9)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(7)
  • 10,000-50,000円(15)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

科学研究・開発用品 :「φ19」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPCなす形フラスコ SIBATA(柴田科学)SPCなす形フラスコSIBATA(柴田科学)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
野菜のなすの形をしたフラスコです。肩の部分がないので、中の試料を取り出しやすく、洗浄がしやすい構造になっています。斜めにしたときに液の表面積が大きくなるため、口の部分が摺り合わせになったものがロータリーエバポレーターに使用されます。底が丸いため、フラスコ台の上に設置します。(平底のなす形フラスコもあります)。
種別なす形フラスコ材質硼珪酸ガラス-1
試薬びん SIBATA(柴田科学)試薬びんSIBATA(柴田科学)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から33日以内出荷
試薬等を保存するための細口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
透明キャップ形式共栓口タイプ細口
SPC15 試験管 目盛なし SIBATA(柴田科学)SPC15 試験管 目盛なしSIBATA(柴田科学)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
・SPC規格の接続口を持ったガラス容器です。 ・目盛りなし
材質ほうけい酸ガラス容量(mL)20外径(Φmm)19上部(SPC)SPC-15
ゴムブッシュ GTO-1000 SIBATA(柴田科学)ゴムブッシュ GTO-1000SIBATA(柴田科学)
1,298税込1,428
1袋(2個)
3日以内出荷
ガラスチューブオーブンGTO-1000用スペアパーツです。
材質合成ゴム穴径(Φmm)10小径(Φmm)12大径(Φmm)19
SPCクロマトカラム PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)SPCクロマトカラム PTFEコック付SIBATA(柴田科学)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
・PTFEコック付きの為、展開溶媒の滴下速度の調節と分離・精製がおこなえます。 ・カラムにはガラスフィルターが溶着されているので、そのまま充填剤を詰めて使用できます。 ・互換性のあるSPC19規格なので、上端にはCコーン形やTチップ形と、下端はSソケット形との接続が可能です。
上部(SPC)SPC-19下部(SPC)SPC-19寸法a(mm)300材質ほうけい酸ガラス
共通球面摺合ガラス接手管 オス形 SIBATA(柴田科学)共通球面摺合ガラス接手管 オス形SIBATA(柴田科学)
8,388税込9,227
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
ガラス器具どうしを接続する半球状のジョイントです。同じ共通球面すり合わせガラス接手管規格のメス形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス長さ(mm)150
共通摺合ガラス接手管 メス形 SIBATA(柴田科学)共通摺合ガラス接手管 メス形SIBATA(柴田科学)
7,998税込8,798
1箱(5個)
3日以内出荷から93日以内出荷
ガラス器具どうしを接続する互換性がある共通のテーパージョイントです。同じ共通すり合わせTSガラス接手管規格のオス形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
共通球面摺合ガラス接手管 メス形 SIBATA(柴田科学)共通球面摺合ガラス接手管 メス形SIBATA(柴田科学)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から93日以内出荷
ガラス器具どうしを接続する半球状のジョイントです。同じ共通球面すり合わせガラス接手管規格のオス形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス長さ(mm)150
SPC受器 平栓付 目盛付 SIBATA(柴田科学)SPC受器 平栓付 目盛付SIBATA(柴田科学)
8,590税込9,449
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
SPC規格平栓付き、目盛入りガラス容器です。
材質ほうけい酸ガラス
SPC受器 平栓付 SIBATA(柴田科学)SPC受器 平栓付SIBATA(柴田科学)
26,900税込29,590
1箱(5個)
3日以内出荷
SPC規格平栓付きガラス容器です。
材質ほうけい酸ガラス
共通摺合クロマトカラム ガラスコック SIBATA(柴田科学)共通摺合クロマトカラム ガラスコックSIBATA(柴田科学)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
ガラスコック付きの為、展開溶媒の滴下速度を調節した分離がおこなえます。カラムには脱脂綿等を使用して充填剤を詰めます。同じ共通すり合わせ規格のオス形と上部で接続可能です。
材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)300寸法b(mm)377コック12/30
メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 茶 校正証明書付 SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 茶 校正証明書付SIBATA(柴田科学)
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。遮光を目的として外側に茶染めを施しております。
校正証明書一般校正
メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 校正証明書付 026050シリーズ SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 校正証明書付 026050シリーズSIBATA(柴田科学)
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
校正証明書一般校正
メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 茶 中国語版校正証明書付 SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 茶 中国語版校正証明書付SIBATA(柴田科学)
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。遮光を目的として外側に茶染めを施しております。
校正証明書一般校正(中国語)
メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 茶 英語版校正証明書付 SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 茶 英語版校正証明書付SIBATA(柴田科学)
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。遮光を目的として外側に茶染めを施しております。
校正証明書一般校正(英語)
メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 中国語版校正証明書付 026050シリーズ SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 中国語版校正証明書付 026050シリーズSIBATA(柴田科学)
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
校正証明書一般校正(中国語)
メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 茶 校正証明書付 026100シリーズ SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 茶 校正証明書付 026100シリーズSIBATA(柴田科学)
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。遮光を目的として外側に茶染めを施しております。
校正証明書一般校正
メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 透明 英語版校正証明書付 020060シリーズ SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 透明 英語版校正証明書付 020060シリーズSIBATA(柴田科学)
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
校正証明書一般校正(英語)
メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 英語版校正証明書付 026050シリーズ SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 英語版校正証明書付 026050シリーズSIBATA(柴田科学)
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
校正証明書一般校正(英語)
メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 透明 校正証明書付 020060シリーズ SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 透明 校正証明書付 020060シリーズSIBATA(柴田科学)
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
校正証明書一般校正
メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 茶 中国語版校正証明書付 026100シリーズ SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 茶 中国語版校正証明書付 026100シリーズSIBATA(柴田科学)
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。遮光を目的として外側に茶染めを施しております。
校正証明書一般校正(中国語)
メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 茶 英語版校正証明書付 026100シリーズ SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 茶 英語版校正証明書付 026100シリーズSIBATA(柴田科学)
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。遮光を目的として外側に茶染めを施しております。
校正証明書一般校正(英語)
メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 透明 中国語版校正証明書付 020060シリーズ SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 透明 中国語版校正証明書付 020060シリーズSIBATA(柴田科学)
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
校正証明書一般校正(中国語)

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品