絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • モノタロウ(1)
  • アズワン(157)
  • NEG(日電理化硝子)(59)
  • TGK(東京硝子器械)(52)
  • 三商(39)
  • 旭製作所(38)
  • TPP(38)
  • ケニス(24)
  • ADVANTEC(22)
  • DURAN(19)
  • climbing(クライミング)(19)
  • エスコ(18)
  • サンプラテック(17)
  • ナリカ(12)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(11)
  • Kartell(カルテル)(10)
  • アドバンテック(10)
  • フロンケミカル(9)
  • コクゴ(8)
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(10)
  • 10,000-50,000円(17)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

科学研究・開発用品 :「70φ」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾燥管 Φ70 GTO-3000型用 SIBATA(柴田科学)乾燥管 Φ70 GTO-3000型用SIBATA(柴田科学)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
ガラスチューブオーブンGTO-3000用のオプションパーツです。
ビーカー(SIBATA) SIBATA(柴田科学)ビーカー(SIBATA)SIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)
419税込461
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。液体の混合、撹拌、反応など、幅広い用途のある、理化学実験の基本アイテムです。
コニカルビーカー(SIBATA) SIBATA(柴田科学)コニカルビーカー(SIBATA)SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から3日以内出荷
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。円錐状の形状から、液体を滴下しても飛び散りにくく、また、液体の撹拌がしやすいという利点があります。
メスシリンダー ガラス 目盛付 カスタムA SIBATA(柴田科学)メスシリンダー ガラス 目盛付 カスタムASIBATA(柴田科学)
9,898税込10,888特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
柴田科学のガラス製メスシリンダー(目盛付)は、液体の体積を計量する理化学実験用ガラス器具です。 細長い円筒形状で注ぎ口を備えており、液体を正確に測り取ることができます。 見やすい目盛と安定した底部形状により、扱いやすい計量作業が可能です。 また、20mL~1Lタイプには、転倒時に注ぎ口の破損を軽減するバンパー(PE製)が標準付属します。 六角形形状のため横倒しにした際の転がり防止としても使用できます。 目盛は受入体積(入っている体積)を示すTC(To Contain)表示で、20℃の水を測定した際の体積を表します。 JIS R3505 クラスAの体積許容誤差に準拠しています。(3L、5L、10Lは規格外)
用途学校関係の化学実験、研究室、品質検査などでの液体測定や試薬調製等に使用目盛あり材質硼珪酸ガラス
ロート SIBATA(柴田科学)ロートSIBATA(柴田科学)
1,088税込1,197
1個
当日出荷から4日以内出荷
ろうと、じょうごとも言い、小さな口径の容器へ液体などを流し込む際に使う円錐状のガラス器具です。ろ紙を介して液体の自然ろ過にも使用されます。
材質ほうけい酸ガラス
メスシリンダー ガラス 目盛付 スーパーグレード SIBATA(柴田科学)メスシリンダー ガラス 目盛付 スーパーグレードSIBATA(柴田科学)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
柴田科学のガラス製メスシリンダー(目盛付)は、液体の体積を計量する理化学実験用ガラス器具です。 細長い円筒形状で注ぎ口を備えており、液体を正確に測り取ることができます。 見やすい目盛と安定した底部形状により、扱いやすい計量作業が可能です。 また、20mL~1Lタイプには、転倒時に注ぎ口の破損を軽減するバンパー(PE製)が標準付属します。 六角形形状のため横倒しにした際の転がり防止としても使用できます。 目盛は受入体積(入っている体積)を示すTC(To Contain)表示で、20℃の水を測定した際の体積を表します。 JIS R3505 クラスAの体積許容誤差より高精度です。
用途学校関係の化学実験、研究室、品質検査などでの液体測定や試薬調製等に使用材質ほうけい酸ガラス
ねじ口瓶 赤キャップ付 DURAN SIBATA(柴田科学)ねじ口瓶 赤キャップ付 DURANSIBATA(柴田科学)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
撹拌羽根セット M型用 SIBATA(柴田科学)撹拌羽根セット M型用SIBATA(柴田科学)
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
撹拌機M型シリーズ専用プロペラタイプのオプション交換羽根です。 Φ8mmシャフトであれば、どの位置にも固定して使用可能です。 汎用的な液体の撹拌に用いられています。
用途M-102/103/104型用翼径(mm)(F-40)Φ40、(P-60)Φ60、(DF-70)Φ70、(T-80)Φ80
試薬びん 広口 SIBATA(柴田科学)試薬びん 広口SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から33日以内出荷
試薬等を保存するための広口タイプの透明びんです。 ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
キャップ形式共栓口タイプ広口
試薬びん SIBATA(柴田科学)試薬びんSIBATA(柴田科学)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から33日以内出荷
試薬等を保存するための細口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
透明キャップ形式共栓口タイプ細口
ブフナーロート用TF目皿板 SIBATA(柴田科学)ブフナーロート用TF目皿板SIBATA(柴田科学)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から3日以内出荷
多数の孔のあるPTFE製目皿板がロート本体と分離できるので、洗浄乾燥がしやすい構造です。沈殿や結晶を吸引ろ過する目的で使用され、ろ別した物質を処理しやすくします。
ブフナー型ガラスロートのみ SIBATA(柴田科学)ブフナー型ガラスロートのみSIBATA(柴田科学)
9,898税込10,888
1個
当日出荷
多数の孔のあるPTFE製目皿板がロート本体と分離できるので、洗浄乾燥がしやすい構造です。沈殿や結晶を吸引ろ過する目的で使用され、ろ別した物質を処理しやすくします。
仕様ロートのみ材質ガラス
ビーカー(SIBATA) SIBATA(柴田科学)ビーカー(SIBATA)SIBATA(柴田科学)
4,698税込5,168
1組(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
材質硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠)
試薬びん 広口 茶褐色 SIBATA(柴田科学)試薬びん 広口 茶褐色SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
翌々日出荷から33日以内出荷
試薬等を保存するための広口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
茶褐色キャップ形式共栓口タイプ広口
メスシリンダー  ガラス 目盛付 有栓 スーパーグレード SIBATA(柴田科学)メスシリンダー ガラス 目盛付 有栓 スーパーグレードSIBATA(柴田科学)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
柴田科学のガラス製メスシリンダー(目盛付)は、液体の体積を計量する理化学実験用ガラス器具です。 細長い円筒形状で注ぎ口を備えており、液体を正確に測り取ることができます。 見やすい目盛と安定した底部形状により、扱いやすい計量作業が可能です。 また、20mL~1Lタイプには、転倒時に注ぎ口の破損を軽減するバンパー(PE製)が標準付属します。 六角形形状のため横倒しにした際の転がり防止としても使用できます。 目盛は受入体積(入っている体積)を示すTC(To Contain)表示で、20℃の水を測定した際の体積を表します。 JIS R3505 クラスAの体積許容誤差より高精度です。
用途学校関係の化学実験、研究室、品質検査などでの液体測定や試薬調製等に使用材質ほうけい酸ガラス
メスシリンダー ガラス 目盛付 有栓 カスタムA SIBATA(柴田科学)メスシリンダー ガラス 目盛付 有栓 カスタムASIBATA(柴田科学)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
柴田科学のガラス製メスシリンダー(目盛付)は、液体の体積を計量する理化学実験用ガラス器具です。 細長い円筒形状で注ぎ口を備えており、液体を正確に測り取ることができます。 見やすい目盛と安定した底部形状により、扱いやすい計量作業が可能です。 また、20mL~1Lタイプには、転倒時に注ぎ口の破損を軽減するバンパー(PE製)が標準付属します。 六角形形状のため横倒しにした際の転がり防止としても使用できます。 目盛は受入体積(入っている体積)を示すTC(To Contain)表示で、20℃の水を測定した際の体積を表します。 JIS R3505 クラスAの体積許容誤差に準拠しています。(3L、5L、10Lは規格外)
用途学校関係の化学実験、研究室、品質検査などでの液体測定や試薬調製等に使用材質ほうけい酸ガラス
ブフナーロート 分離形 PTFE目皿板付 SIBATA(柴田科学)ブフナーロート 分離形 PTFE目皿板付SIBATA(柴田科学)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
多数の孔のあるPTFE製目皿板がロート本体と分離できるので、洗浄乾燥がしやすい構造です。沈殿や結晶を吸引ろ過する目的で使用され、ろ別した物質を処理しやすくします。
ウォーターバス WB-16M型 SIBATA(柴田科学)ウォーターバス WB-16M型SIBATA(柴田科学)
44,980税込49,478
1台
6日以内出荷
・水槽がステンレスのカバーに覆われており安全に使用することができます。 ・過昇温防止器がついており空焚き防止となります。 ・安価であり、エバポレーター用としても利用できます。 ・実験用ガラス器具の加熱に最適です。
ヒーター容量(W)500質量(kg)2.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×220×155(突起物含まず)温度精度±3℃槽内寸法(Φ×Hmm)160×105(有効高さ70mm)温度調節範囲(℃)30(室温+5℃)~90使用周囲温度(℃)5~35(10~90%rh 結露ないこと)温度調節液体膨張式槽容量(L)2
ろ紙ホルダー A型 SIBATA(柴田科学)ろ紙ホルダー A型SIBATA(柴田科学)
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
オープンフェイスタイプのローボリウムエアサンプラー用ろ紙ホルダーです。
型式A型寸法(mm)Φ74×70質量(kg)0.2適合ろ紙Φ(mm)55
メスシリンダー カスタムA 英語版校正証明書付 SIBATA(柴田科学)メスシリンダー カスタムA 英語版校正証明書付SIBATA(柴田科学)
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。但し、3L、5L、10Lは規格外です。
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正(英語)
有栓メスシリンダー カスタムA 校正証明書付 SIBATA(柴田科学)有栓メスシリンダー カスタムA 校正証明書付SIBATA(柴田科学)
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正
メスシリンダー カスタムA 中国語版校正証明書付 SIBATA(柴田科学)メスシリンダー カスタムA 中国語版校正証明書付SIBATA(柴田科学)
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。但し、3L、5L、10Lは規格外です。
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正(中国語)
メスシリンダースーパーグレード 校正証明書付 SIBATA(柴田科学)メスシリンダースーパーグレード 校正証明書付SIBATA(柴田科学)
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正
有栓メスシリンダー カスタムA 中国語版校正証明書付 SIBATA(柴田科学)有栓メスシリンダー カスタムA 中国語版校正証明書付SIBATA(柴田科学)
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正(中国語)
メスシリンダー カスタムA 校正証明書付 SIBATA(柴田科学)メスシリンダー カスタムA 校正証明書付SIBATA(柴田科学)
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。但し、3L、5L、10Lは規格外です。
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正
メスシリンダースーパーグレード 中国語版校正証明書付 SIBATA(柴田科学)メスシリンダースーパーグレード 中国語版校正証明書付SIBATA(柴田科学)
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正(中国語)
有栓メスシリンダー カスタムA 英語版校正証明書付 SIBATA(柴田科学)有栓メスシリンダー カスタムA 英語版校正証明書付SIBATA(柴田科学)
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正(英語)
メスシリンダースーパーグレード 英語版校正証明書付 SIBATA(柴田科学)メスシリンダースーパーグレード 英語版校正証明書付SIBATA(柴田科学)
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正(英語)
エチレンオキシド用チューブ SIBATA(柴田科学)エチレンオキシド用チューブSIBATA(柴田科学)
23,980税込26,378
1箱(20本)
30日以内出荷
臭化水素酸含浸の合成活性炭を充填した捕集管で、有害大気汚染物質測定マニュアル/作業環境測定ガイドブック3(特化物)/NIOSH準拠品です。(ガラス管Φ6×70mm)※捕集剤から臭素ガスが発生する場合があります。定流量式ポンプをご使用の場合はポンプ保護のために当チューブとポンプの間にシリカゲルチューブを装着してご使用いただくことをおすすめします。
用途エチレンオキシド用

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

70φ特集
おすすめ人気ランキング
科学研究・開発用品