絞り込み
ブランド
  • シンワ測定
  • モノタロウ(104)
  • アズワン(8,429)
  • 三商(2,726)
  • TGK(東京硝子器械)(2,709)
  • Merck(メルクミリポア)(2,561)
  • ADVANTEC(1,636)
  • Thermo Fisher Scientific(1,593)
  • ケニス(1,532)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • SIBATA(柴田科学)(1,277)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,229)
  • ビーエム機器(1,217)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • コスモスビード(1,093)
  • ジーエルサイエンス(1,039)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(998)
  • エスコ(972)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(811)
  • コンサス(760)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルpH計 シンワ測定デジタルpH計シンワ測定(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
コンパクトで携帯に便利です。 ホールド機能付です。 保護等級IPX5※なので水に濡れても安心して使用できます。
測定範囲(pH)1.0~14.0材質(本体)ABS樹脂(測定部)ガラス質量(g)110(電池含)使用温度範囲(℃)5~35電源酸化銀電池 LR44 3個最小表示(分解能)pH0.1測定項目pH精度±pH0.1直径×長さL(Φmm×mm)40×185精度(pH)±0.1保護等級IPX5電源自動OFF約8分(無操作)使用可能温度範囲5~35℃電池LR44 3個またはSR44 3個分解能(pH)0.1
標準液 導電率校正用1413μS/cm6袋入 シンワ測定標準液 導電率校正用1413μS/cm6袋入シンワ測定
2,898税込3,188
1個
当日出荷
1回の校正に丁度良い量の使い切りタイプです。 袋にそのままセンサーを浸けることができるので、ビーカーなどを用意する必要がありません。
容量(mL)約20(1袋)RoHS指令(10物質対応)対応
標準液 酸校正用(pH4.01/pH7.01)3組入 シンワ測定標準液 酸校正用(pH4.01/pH7.01)3組入シンワ測定
2,898税込3,188
1個
当日出荷
1回の校正に丁度良い量の使い切りタイプです。 袋にそのままセンサーを浸けることができるので、ビーカーなどを用意する必要がありません。
容量(mL)約20(1袋)精度±pH0.01(25℃での精度です。)pH値pH4.01/pH7.01RoHS指令(10物質対応)対応
標準液 アルカリ校正用(pH10.01/pH7.01)3組入 シンワ測定標準液 アルカリ校正用(pH10.01/pH7.01)3組入シンワ測定
2,898税込3,188
1個
当日出荷
1回の校正に丁度良い量の使い切りタイプです。 袋にそのままセンサーを浸けることができるので、ビーカーなどを用意する必要がありません。
容量(mL)約20(1袋)精度±pH0.01(25℃での精度です。)pH値pH10.01/pH7.01RoHS指令(10物質対応)対応

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品