絞り込み
ブランド
  • 安藤計器製工所
  • モノタロウ(107)
  • アズワン(8,656)
  • 三商(2,726)
  • TGK(東京硝子器械)(2,710)
  • Merck(メルクミリポア)(2,564)
  • ADVANTEC(1,639)
  • Thermo Fisher Scientific(1,603)
  • ケニス(1,559)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • SIBATA(柴田科学)(1,269)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,229)
  • ビーエム機器(1,222)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • コスモスビード(1,094)
  • エスコ(1,046)
  • ジーエルサイエンス(1,043)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,004)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(813)
  • コンサス(760)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形19本組標準比重計 S19シリーズ 安藤計器製工所小形19本組標準比重計 S19シリーズ安藤計器製工所
1,898税込2,088
1本
当日出荷から8日以内出荷
JIS B 7525‐3液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
目盛0.002全長(mm)160
国税庁規格型酒精計 安藤計器製工所国税庁規格型酒精計安藤計器製工所
9,598税込10,558
1本
当日出荷から61日以内出荷
重ボーメ計 安藤計器製工所重ボーメ計安藤計器製工所
1,298税込1,428
1本
当日出荷
1.0~2.0比重目盛とボーメ目盛の両目盛付きです。
比重1.000~2.000(0.02)全長(mm)260仕様重ボーメ度:0~72(1/1)アズワン品番63-1461-40
大形19本組標準比重計 安藤計器製工所大形19本組標準比重計安藤計器製工所(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から41日以内出荷
JIS B 7525‐3液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
目盛0.001全長(mm)300
黒球温度計用黒球 安藤計器製工所黒球温度計用黒球安藤計器製工所
13,980税込15,378
1個
当日出荷
軽油用・ガソリン用比重計 安藤計器製工所軽油用・ガソリン用比重計安藤計器製工所
5,998税込6,598
1本
当日出荷から6日以内出荷
ガソリン用に作られた比重計です。 標準温度は15度です。
目盛0.001全長(mm)300
スポイト式比重計 安藤計器製工所スポイト式比重計安藤計器製工所(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から10日以内出荷
ガラス管スポイトでサンプル液を吸引し管内の液中で比重を計測するので、現場で使用するのに便利です。
全長(mm)比重計/160
大形19本組標準比重計 一般校正証明書 一式付 安藤計器製工所大形19本組標準比重計 一般校正証明書 一式付安藤計器製工所
19,980税込21,978
1本
8日以内出荷から22日以内出荷
一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 一般校正証明書付は3ポイントを校正します。 JIS B 7525‐3 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
校正証明書一般校正目盛0.001全長(mm)300
フラックス比重計 安藤計器製工所フラックス比重計安藤計器製工所
2,798税込3,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
フラックスの比重計測に使用します。
赤沼式海水比重計 安藤計器製工所赤沼式海水比重計安藤計器製工所
4,898税込5,388
1本
当日出荷から6日以内出荷
海水の塩分測定用います。 標準温度は15度です。
全長(mm)300
特大型スポイト 安藤計器製工所特大型スポイト安藤計器製工所
5,198税込5,718
1本
当日出荷
スポイト式比重計用のスポイトです。
全長(mm)470内径(Φmm)25寸法(mm)235(胴部)材質ガラスアズワン品番63-1461-10
19本組小形精密比重計 ばら売り 一般校正証明書 一式付 S19-ST-ACSシリーズ 安藤計器製工所19本組小形精密比重計 ばら売り 一般校正証明書 一式付 S19-ST-ACSシリーズ安藤計器製工所
20,980税込23,078
1本
8日以内出荷から22日以内出荷
一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正は目盛範囲の上・中・下の3ポイントです。 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
校正証明書一般校正目盛0.001全長(mm)160
日本酒度計 国税庁型 安藤計器製工所日本酒度計 国税庁型安藤計器製工所(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
日本酒度計は日本酒の甘口・辛口の判定に使用します。
測定範囲-30~25目盛1アズワン品番63-1461-78
10度間ボーメ計 安藤計器製工所10度間ボーメ計安藤計器製工所
3,998税込4,398
1本
当日出荷から41日以内出荷
全長(mm)300
牛乳計 15~40 1 安藤計器製工所牛乳計 15~40 1安藤計器製工所
2,898税込3,188
1本
当日出荷
牛乳の比重計測に使用します。
目盛1牛乳度全長(mm)240比重15~40アズワン品番63-1461-24
大形7本組標準比重計 L7シリーズ 安藤計器製工所大形7本組標準比重計 L7シリーズ安藤計器製工所
2,898税込3,188
1本
当日出荷から6日以内出荷
液体濃度(比重)計測で最も一般的なもの。
目盛0.002全長(mm)300
19本組小形精密比重計 ばら売り S19-STシリーズ 安藤計器製工所19本組小形精密比重計 ばら売り S19-STシリーズ安藤計器製工所
4,598税込5,058
1本
当日出荷から10日以内出荷
本体のみ液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
目盛0.001全長(mm)160
黒球専用高精度デジタル温度計 -40~+200℃ 分解能:0.1℃ JCSS校正証明書付 安藤計器製工所黒球専用高精度デジタル温度計 -40~+200℃ 分解能:0.1℃ JCSS校正証明書付安藤計器製工所
25,980税込28,578
1個
22日以内出荷
黒球専用高精度デジタル温度計出荷前検査合格証付。高精度防水機能(IP65)最高最低温度表示機能。アラーム機能付き。(Hi-Low)大きく見やすい表示。ケーブル:約1.5mマグネット・スタンド・掛穴付き。JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付いています。JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能です。(有償)
仕様温度範囲:-40~+200℃●分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(-20~+40℃ それ以外は±1℃) ±1℃(-20~0℃、+41~+70℃) ±2℃(-40~-21℃、+71~+200℃)●サンプリング:15秒●防水機能:保護クラス IP65●サイズ:W87×H52(57)×D17(29)mm●センサ:先トガリ105mm●ケーブル:約1.5m●重量:89g(製品のみ)●使用環境:0~43℃、80%rh以下●電源:リチウム電池 CR2032×1●JCSS校正ポイント:アズワン品番64-5230-03校正証明書JCSS校正
大形19本組標準比重計 JCSS校正証明書付 安藤計器製工所大形19本組標準比重計 JCSS校正証明書付安藤計器製工所
25,980税込28,578
1本
8日以内出荷から22日以内出荷
JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) JIS B 7525‐3 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
校正証明書JCSS校正目盛0.001全長(mm)300
黒球温度計セット Φ75mm 高精度デジタル温度計 CK75-SETⅡ-Dシリーズ 安藤計器製工所黒球温度計セット Φ75mm 高精度デジタル温度計 CK75-SETⅡ-Dシリーズ安藤計器製工所
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
工場、作業所、洞窟、病院、研究所、教室、事務所などあらゆる現場で労働環境測定する際に求められる輻射熱を計測。
セット内容高精度デジタル温度計(CK-T-D 温度範囲:-40~+200℃ 分解能:0.1℃)、Φ75mm黒球、支柱(台付)、接続治具2個、ゴム栓、ヒモ、アルミケースアズワン品番64-5229-97
黒球温度計セット Φ75mm 無害緑液温度計 CK75-SETⅡ-NMシリーズ 安藤計器製工所黒球温度計セット Φ75mm 無害緑液温度計 CK75-SETⅡ-NMシリーズ安藤計器製工所
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
工場、作業所、洞窟、病院、研究所、教室、事務所などあらゆる現場で労働環境測定する際に求められる輻射熱を計測。
セット内容無害緑液温度計(CK-T-NM 温度範囲:+10~110℃ 1/2 目量:0.5℃)、Φ75mm黒球、支柱(台付)、接続治具2個、ゴム栓、ヒモ、アルミケースアズワン品番64-5229-95
3本組酒精計 安藤計器製工所3本組酒精計安藤計器製工所
2,598税込2,858
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
エチルアルコール水溶液濃度を%で計測します。
目盛1全長(mm)180
10度間比重計 安藤計器製工所10度間比重計安藤計器製工所
3,698税込4,068
1本
当日出荷から6日以内出荷
黒球専用無害緑液温度計 +10~110℃ 1/2 目量:0.5℃ JCSS校正証明書付 安藤計器製工所黒球専用無害緑液温度計 +10~110℃ 1/2 目量:0.5℃ JCSS校正証明書付安藤計器製工所
20,980税込23,078
1個
16日以内出荷
黒球専用無害緑液温度計JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付いています。JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能です。(有償)
仕様温度範囲:+10~110℃ 1/2●目量:0.5℃●浸没線付●JCSS校正ポイント:アズワン品番64-5230-02校正証明書JCSS校正
黒球温度計セット Φ75mm 高精度デジタル温度計 CK75-SETⅡ-Dシリーズ 安藤計器製工所黒球温度計セット Φ75mm 高精度デジタル温度計 CK75-SETⅡ-Dシリーズ安藤計器製工所
49,980税込54,978
1個
16日以内出荷
工場、作業所、洞窟、病院、研究所、教室、事務所などあらゆる現場で労働環境測定する際に求められる輻射熱を計測。
仕様セット内容:高精度デジタル温度計(CK-T-D 温度範囲:-40~+200℃ 分解能:0.1℃)、Φ75mm黒球、支柱(台付)、接続治具2個、ゴム栓、ヒモ、アルミケース、JCSS校正証明書付アズワン品番64-5229-98校正証明書JCSS校正
黒球温度計セット Φ75mm 無害緑液温度計 CK75-SETⅡ-NMシリーズ 安藤計器製工所黒球温度計セット Φ75mm 無害緑液温度計 CK75-SETⅡ-NMシリーズ安藤計器製工所
44,980税込49,478
1個
16日以内出荷
工場、作業所、洞窟、病院、研究所、教室、事務所などあらゆる現場で労働環境測定する際に求められる輻射熱を計測。
仕様セット内容:無害緑液温度計(CK-T-NM 温度範囲:+10~110℃ 1/2 目量:0.5℃)、Φ75mm黒球、支柱(台付)、接続治具2個、ゴム栓、ヒモ、アルミケース、JCSS校正証明書付アズワン品番64-5229-96校正証明書JCSS校正
黒球温度計セット Φ150mm 高精度デジタル温度計 CK-SETⅡ-Dシリーズ 安藤計器製工所黒球温度計セット Φ150mm 高精度デジタル温度計 CK-SETⅡ-Dシリーズ安藤計器製工所
51,980税込57,178
1個
15日以内出荷
工場、作業所、洞窟、病院、研究所、教室、事務所などあらゆる現場で労働環境測定する際に求められる輻射熱を計測。
仕様セット内容:高精度デジタル温度計(CK-T-D 温度範囲:-40~+200℃ 分解能:0.1℃)、Φ150mm黒球、支柱(台付)、接続治具2個、ゴム栓、ヒモ、アルミケース、JCSS校正証明書付アズワン品番64-5229-94校正証明書JCSS校正
黒球温度計セット Φ150mm 無害緑液温度計 CK-SETⅡ-NMシリーズ 安藤計器製工所黒球温度計セット Φ150mm 無害緑液温度計 CK-SETⅡ-NMシリーズ安藤計器製工所
46,980税込51,678
1個
15日以内出荷
工場、作業所、洞窟、病院、研究所、教室、事務所などあらゆる現場で労働環境測定する際に求められる輻射熱を計測。
仕様セット内容:無害緑液温度計(CK-T-NM 温度範囲:+10~110℃ 1/2、目量:0.5℃)、Φ150mm黒球、支柱(台付)、接続治具2個、ゴム栓、ヒモ、アルミケース、JCSS校正証明書付アズワン品番64-5229-92校正証明書JCSS校正
土壌用密度計 ボイコース 安藤計器製工所土壌用密度計 ボイコース安藤計器製工所
18,980税込20,878
1本
11日以内出荷
検査成績書付き。 土壌の密度計測に使用します。
校正証明書付き密度(g/cm3)0.997~1.050全長(mm)300アズワン品番63-1457-97
小形7本組標準比重計 校正証明書付 L7-ACSシリーズ 安藤計器製工所小形7本組標準比重計 校正証明書付 L7-ACSシリーズ安藤計器製工所
18,880税込20,768
1本
8日以内出荷から15日以内出荷
一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 一般校正証明書付は3ポイントを校正します 液体濃度(比重)計測で最も一般的なもの。
校正証明書一般校正目盛0.005全長(mm)160
大形7本組標準比重計 校正証明書付 L7-ACSシリーズ 安藤計器製工所大形7本組標準比重計 校正証明書付 L7-ACSシリーズ安藤計器製工所
19,980税込21,978
1本
8日以内出荷から15日以内出荷
一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 一般校正証明書付は3ポイントを校正します 液体濃度(比重)計測で最も一般的なもの。
校正証明書一般校正目盛0.002全長(mm)300
小形7本組標準比重計 校正証明書付 L7-ACSシリーズ 安藤計器製工所小形7本組標準比重計 校正証明書付 L7-ACSシリーズ安藤計器製工所
25,980税込28,578
1本
8日以内出荷から22日以内出荷
JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。 液体濃度(比重)計測で最も一般的なもの。
校正証明書JCSS校正目盛0.005全長(mm)160
大形7本組標準比重計 校正証明書付 L7-ACSシリーズ 安藤計器製工所大形7本組標準比重計 校正証明書付 L7-ACSシリーズ安藤計器製工所
25,980税込28,578
1本
15日以内出荷から31日以内出荷
JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。 液体濃度(比重)計測で最も一般的なもの。
校正証明書JCSS校正目盛0.002全長(mm)300
石油用標準密度計 Ⅰ形-A I-A-JCSSシリーズ JCSS校正証明書付 目盛0.0005 安藤計器製工所石油用標準密度計 Ⅰ形-A I-A-JCSSシリーズ JCSS校正証明書付 目盛0.0005安藤計器製工所
29,980税込32,978
1本
15日以内出荷
JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。 JIS-K 2249-2、JIS-B 7525-1 標準温度は15℃です。 水平面視定です。 計量法による検定に合格したものです。 (JIS-K 2249-2)=取引・証明用検定証印付です。
校正証明書JCSS校正全長(mm)335
石油用標準密度計 Ⅰ形-A I-A-ACSシリーズ 一般校正証明書 一式付 目盛0.0005 安藤計器製工所石油用標準密度計 Ⅰ形-A I-A-ACSシリーズ 一般校正証明書 一式付 目盛0.0005安藤計器製工所
24,980税込27,478
1本
8日以内出荷から22日以内出荷
一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 一般校正証明書付は3ポイントを校正します。 JIS-K 2249-2、JIS-B 7525-1 標準温度は15℃です。 水平面視定です。 計量法による検定に合格したものです。 (JIS-K 2249-2)=取引・証明用検定証印付です。
校正証明書一般校正全長(mm)335
小形19本組標準比重計 一般校正証明書 一式付 S19-ACSシリーズ 安藤計器製工所小形19本組標準比重計 一般校正証明書 一式付 S19-ACSシリーズ安藤計器製工所
24,980税込27,478
1本
11日以内出荷から22日以内出荷
JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。 JIS B 7525‐3 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
校正証明書JCSS校正目盛0.002全長(mm)160
小形19本組標準比重計 一般校正証明書 一式付 S19-ACSシリーズ 安藤計器製工所小形19本組標準比重計 一般校正証明書 一式付 S19-ACSシリーズ安藤計器製工所
17,980税込19,778
1本
8日以内出荷から61日以内出荷
一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 一般校正証明書付は3ポイントを校正します。 JIS B 7525‐3 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
校正証明書一般校正目盛0.002全長(mm)160
軽油用・ガソリン用比重計 校正証明書付 安藤計器製工所軽油用・ガソリン用比重計 校正証明書付安藤計器製工所
29,980税込32,978
1本
15日以内出荷
JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。 ガソリン用に作られた比重計です。 標準温度は15度です。
校正証明書JCSS校正目盛0.001全長(mm)300
軽油用・ガソリン用比重計 校正証明書付 安藤計器製工所軽油用・ガソリン用比重計 校正証明書付安藤計器製工所
23,980税込26,378
1本
11日以内出荷から15日以内出荷
一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 一般校正証明書付は3ポイントを校正します ガソリン用に作られた比重計です。 標準温度は15度です。
校正証明書一般校正目盛0.001全長(mm)300
19本組小形精密比重計 ばら売り JCSS校正証明書付 S19-ST-JCSSシリーズ 安藤計器製工所19本組小形精密比重計 ばら売り JCSS校正証明書付 S19-ST-JCSSシリーズ安藤計器製工所
27,980税込30,778
1本
11日以内出荷から31日以内出荷
JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 校正は目盛範囲の上・中・下の3ポイントです。 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
校正証明書JCSS校正目盛0.001全長(mm)160

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品