絞り込み
ブランド
  • ツインバード
  • モノタロウ(107)
  • アズワン(8,656)
  • 三商(2,726)
  • TGK(東京硝子器械)(2,710)
  • Merck(メルクミリポア)(2,564)
  • ADVANTEC(1,639)
  • Thermo Fisher Scientific(1,603)
  • ケニス(1,559)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • SIBATA(柴田科学)(1,269)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,229)
  • ビーエム機器(1,222)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • コスモスビード(1,094)
  • エスコ(1,046)
  • ジーエルサイエンス(1,043)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,004)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(813)
  • コンサス(760)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超音波洗浄器 ツインバード超音波洗浄器ツインバード
5,998税込6,598
1台
当日出荷
超音波の力でメガネ・日用小物類・貴金属などを驚くほどきれいに洗浄します。 普段のお手入れでは落ちにくいガンコな汚れや、ブラシでは届かない隠れた部分の汚れもすっきり。 もう大切なメガネやアクセサリーをごしごしこすって傷つける心配はありません。 大きめのメガネでも入るゆとりサイズ 洗浄中の様子がわかるLEDランプ付 便利なワンプッシュオープンふた 3分で自動オフのICオートタイマー内蔵
周波数(kHz)42(超音波振動周波数)消費電力(W)26洗浄槽容積(mL)725(MAXライン600)付属品洗浄カゴ、アクセサリーホルダー寸法(mm)約225×155×145ホワイト質量(g)約935(製品のみ)、約995(付属品含む)電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.5タイマーICタイマー 約3分間オートオフ
超音波洗浄器 ツインバード超音波洗浄器ツインバード
8,598税込9,458
1台
欠品中
超音波の力でメガネ・日用小物類・貴金属などを驚くほどきれいに洗浄します。 普段のお手入れでは落ちにくいガンコな汚れや、ブラシでは届かない隠れた部分の汚れもすっきり。 もう大切なメガネやアクセサリーをごしごしこすって傷つける心配はありません。 腕時計の金属ベルトやネックレスの鎖部の洗浄に便利なアクセサリーホルダーが付いています。 腕時計のムーブメント部は水に沈めず、ベルトを洗うことができます。 洗浄中の様子がわかるLEDランプ付。 便利なワンプッシュオープンふた。 3分で自動オフのICオートタイマー内蔵。
消費電力(W)26洗浄槽容積(mL)725(MAXライン600)付属品洗浄カゴ、アクセサリーホルダー寸法(mm)約225×155×145ホワイト質量(g)約995(付属品含む)、約935(本体のみ)電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.5タイマー(ICタイマー)約3分間オートオフ
ミラーガラスオーブントースター ツインバードミラーガラスオーブントースターツインバード
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
熱反射ミラーガラスで熱を逃さず焼きムラを軽減。直径20cmの冷凍ピザも丸ごと入れて焼くことができます。使わない時は庫内が見えない、スタイリッシュなミラーガラスデザイン。出力は4段階で切り替え可能。開けると網がせり出して、奥の食品も取り出しラクラク。切りもちがくっつきにくいクロス網を採用。
付属品天板質量(kg)約 5.0 ( 付属品含 )ホワイト電源(V)AC 100 50 / 60 Hz消費電力(W)1200天板寸法(mm)約 285 × 240 ( 積載可能寸法 約 265 × 220 )寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 340×340×225電源コード(m)約 1.4庫内寸法(mm)約 280 × 270 × 90タイマー約 15 分ラック寸法(mm)約 280 × 240出力切替300 / 600 / 900 / 1200 W
ACアダプター:ディープフリーザー25L、ポータブルフリーザークーラー25L用 ツインバードACアダプター:ディープフリーザー25L、ポータブルフリーザークーラー25L用ツインバード
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
SC-BV25に対応したACアダプターです。 ※SC-DF25、SC-C925は製品に付属しております。
用途家庭用電源でのご使用に。質量(g)約690(ケーブル含む)電源入力:AC90~260V、出力:DC12V 5.8A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約85×155×50安全規格UL、CE、FCC、CSA、PSE適合品アズワン品番1-8757-03
ミラーガラスオーブントースター ツインバードミラーガラスオーブントースターツインバード
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
ミラーガラスシリーズのオーブントースターです。使用していない時は庫内が見えにくいので、デザインにこだわりのあるオープンキッチンなどにもなじみます。広々とした庫内で食パンは4枚まで同時に焼くことが可能。ヒーター切替とタイマーのシンプルな操作で使いやすいオーブントースターです。
付属品天板質量(kg)約 5.0 ( 付属品含 )ブラック電源(V)AC 100 50 / 60 Hz消費電力(W)1200天板寸法(mm)約 285 × 240 ( 積載可能寸法 約 265 × 220 )寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 340×340×225電源コード(m)約 1.4庫内寸法(mm)約 280 × 270 × 90タイマー約 15 分ラック寸法(mm)約 280 × 240出力切替300 / 600 / 900 / 1200 W
【レンタル】サーキュレーター KJ-D997B ツインバード【レンタル】サーキュレーター KJ-D997Bツインバード
999税込1,099
1台
翌日出荷から4日以内出荷
直進性のある風で、室内の空気を効率よく循環できます。横8の字首振りでよどみやすい場所まで立体的に循環します。
バイオワクチンカーゴ(ACアダプター別売) ツインバードバイオワクチンカーゴ(ACアダプター別売)ツインバード
249,800税込274,780
1台
4日以内出荷
FPSC応用製品のSC-C925(ポータブルフリーザークーラー)SC-DF25(ディープフリーザー)SC-JS04(スターリング冷却ユニット)に対応した専用ACアダプターです。
用途ワクチン輸送に最適な自動温度制御保冷庫。 精密な温度制御 : 4℃±2℃。 最低温度と最高温度の記録機能。 警報は、ビープ音とLEDの点滅で知らせます。 地球環境に優しいヘリウムガス使用のスターリング冷却方式。材質本体PP、庫内容器アルミニウム質量(kg)約15電源(V)DC12消費電力(W)48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約695×350×460温度表示パネル部に庫内温度を表示します。また、最高と最低の温度が記録されますので、必要な時に表示を切り替えることが出来ます。運転音(dB)(A)40以下(設定温度、安定状態で)庫内寸法(mm)約335×225×340庫内容量(L)25庫内温度(℃)4℃±2℃警報機能温度が許容範囲外になった場合に、音と表示でお知らせします。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品