バブラーI型TGK(東京硝子器械)3日以内出荷
TGK品番065-13-30-03枝外径(Φmm)8本体外径(Φmm)36本体高さ(mm)60
粉末ロート PP 60Φ #171TGK(東京硝子器械)3日以内出荷
60度の角度を持ち、粉末や大量の液体の注入に使用します。
オートクレーブ可。
口径(Φmm)60品番171足径(Φmm)×長さL(mm)15×18
試験用ふるい ST製 150Φ×60HTGK(東京硝子器械)7日以内出荷から19日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)150×60
試験用ふるい ST製 200Φ×60HTGK(東京硝子器械)7日以内出荷から19日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)200×60
パイプ用マントルヒーター P型(ファスナー式)TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)当日出荷から15日以内出荷
配管、ボンベ、容器等の加熱に最適なマントルヒーターです。規格サイズが揃っています。発熱材と断熱材が一体になっています。柔軟性のある円筒状のヒーターです。ファスナーなので脱着が容易で、メンテナンスが楽にできます。
形状ファスナー留め電源AC100V コンセント付き耐熱温度(℃)400仕様保温厚(t)について(P型最高400℃)・内口径が20Φmm、30Φmmの場合 t=15mm・内口径が50Φmm、75Φmmの場合 t=25mm・内口径が100Φmmの場合 t=30mm・(耐熱温度によって保温厚(t)は異なります)・外口径について・内口径+(保温厚(t)×2)が外口径となります。
メノウ乳鉢 深型 乳棒付TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)当日出荷から24日以内出荷
メノウ製乳鉢は原石から削り出しています。耐摩耗性に優れており、熔融点や耐圧強度が高く、被粉砕物に不純物が混入しません。
耐酸・耐アルカリ性に優れた特性を有しています。内面スリット加工(0.1~0.2mm)も行っております。
乳鉢の内壁に微細なスリット加工を施すことで、摩砕時間の短縮になります。
広口三角フラスコTGK(東京硝子器械)当日出荷から10日以内出荷
種別三角フラスコ材質ホウケイ酸ガラス規格3.3DIN_12385
石英フィルターTGK(東京硝子器械)当日出荷から32日以内出荷
きわめて純度の高い石英ガラスでできたガラスフィルターです。
金属不純物が少なく、優れた耐薬品性と耐熱性を誇ります。
ガラスフィルターG2相当品です。
ブラシ びん用2合 ナイロン毛TGK(東京硝子器械)当日出荷
適合器具びん毛材白ナイロン毛全長(mm)360直径(Φmm)60全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)360×60×65適合容量(mL)2合/100~300柄針金柄渡り(mm)65
アルミナ丸型匣鉢のみ 60RTGK(東京硝子器械)当日出荷
外径×高さH(Φmm×mm)60×35HTGK品番129-31-74-01材質アルミナ純度:>98%、(純度)スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM品番ACE-60R耐熱温度(℃)使い方、使用条件により異なりますが1500℃位でも使用できます。
時計皿TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
台座付きなので安定しています。
耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性に非常にすぐれています。
タンマン管 アルミナ999 PTTGK(東京硝子器械)3日以内出荷から9日以内出荷
材質高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
蒸発皿TGK(東京硝子器械)3日以内出荷
DIN12-336対応
乳鉢のみTGK(東京硝子器械)3日以内出荷
Fine 温度調節器 FHP-101TGK(東京硝子器械)3日以内出荷
省スペース型でPID制御の高性能温度調節器です。15Aまでのヒーター出力コネクターが裏面にあります。組立てが楽で、温度設定はワンタッチで操作できます。
仕様温度制御方式:PID制御、デジタル方式・温度調節精度:±0.02~0.5℃・センサー:5Φ×200Lmm、ガラス被覆リード線1m付き・電源:AC100V 50/60Hz 15A出力・外形寸法:80×115×110Hmm・重量:1.5kgTGK品番692-60-93-01型式FHP-101温度範囲(℃)0~200
FineカットリングTGK(東京硝子器械)3日以内出荷
寸法C(mm)10材質鉄丸棒加工/ニッケルメッキ仕上
小皿 PTFE製TGK(東京硝子器械)3日以内出荷
耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性にすぐれ280℃までの連続使用に耐えます。
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
最高最低温度計佐藤計量器製作所税込¥3,850¥3,500
角缶TRUSCO税込¥538¥489
PE広口瓶サンプラテック税込¥26,378¥23,980