シャーレ 焼口 150Φ×37HTGK(東京硝子器械)3日以内出荷
身の径(Φmm)150高さ(mm)37サイズ内径:約140~146mm肉厚:約2~5mm※人口吹きのため、肉厚にバラツキが発生します。材質ホウケイ酸ガラス(耐熱ガラス)2級径(Φmm)150
試験用ふるい ST製 150Φ×60HTGK(東京硝子器械)7日以内出荷から19日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)150×60
メノウ乳鉢 深型 乳棒付TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)当日出荷から24日以内出荷
メノウ製乳鉢は原石から削り出しています。耐摩耗性に優れており、熔融点や耐圧強度が高く、被粉砕物に不純物が混入しません。
耐酸・耐アルカリ性に優れた特性を有しています。内面スリット加工(0.1~0.2mm)も行っております。
乳鉢の内壁に微細なスリット加工を施すことで、摩砕時間の短縮になります。
PTFE球TGK(東京硝子器械)5日以内出荷
PTFE球は、耐食性ポンプ、分注器、バルブ等の弁にご使用いただけます。
寸法表以外で150mmΦ迄製作可能です。。
Fine ガラス粉末ロートTGK(東京硝子器械)3日以内出荷
粉末や大量の液体の注入に使用します。足部が平行になっており、粉末の滞留を最小限にします。
乳鉢のみTGK(東京硝子器械)3日以内出荷
Fine PFAコーティングひしゃくTGK(東京硝子器械)3日以内出荷から13日以内出荷
耐熱・耐薬性があり、液切れのよい製品です。
柄長さ(mm)250厚さ(μm)【被覆】100耐熱温度(℃)260
真空デシケーターTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)3日以内出荷
2.6kPaの真空に24時間耐えます。
本体は耐薬品性にすぐれたPP製で、フタの部分は透明な割れにくいPC製です。
本体の溝に使われているネオプレン製O-リングは、フタと本体とを密着させ気密性にすぐれています。
PE製のプラグのついたPC製の真空バルブは、ゆっくりとプラグを回すことで、空気の流入を調節することができます。
真空バルブ、O-リングはデシケーターにセットされていますが、中板は別売になります。
アルミロートTGK(東京硝子器械)3日以内出荷
アルミニウム製のロートです。
FineカットリングTGK(東京硝子器械)3日以内出荷
寸法C(mm)10材質鉄丸棒加工/ニッケルメッキ仕上
Fineガラスろ過器 ブフナー型60mLTGK(東京硝子器械)3日以内出荷
Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。
容量(mL)60フィルター直径(Φmm)40足外径(Φmm)9外径×高さH(Φmm×mm)45Φ × 150材質ガラス全高(mm)150
ピペット自動洗浄器セット 中TGK(東京硝子器械)3日以内出荷
TGK品番405-52-18-02種類中セット内径×高さH(Φmm×mm)150×600
ピペット硫酸槽 予備洗浄器TGK(東京硝子器械)3日以内出荷
TGK品番405-52-18-23型式T-5品名予備洗浄器内径×高さH(Φmm×mm)150×650
ピペット自動洗浄器用本体のみ 中TGK(東京硝子器械)3日以内出荷
TGK品番405-52-18-05型式T-1品名洗浄器種類中内径×高さH(Φmm×mm)150×600
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
温湿度センサifm electronic税込¥32,978¥29,980
最高最低温度計佐藤計量器製作所税込¥3,850¥3,500
角缶TRUSCO税込¥538¥489
PE広口瓶サンプラテック税込¥26,378¥23,980