IMGシリコン・ライト栓TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)当日出荷から27日以内出荷
シリコンを発泡加工し、多数の独立気泡があります。外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮蔽します。気泡の弾力により、従来の規格を集約し、単純化して、5色のカラーで用途・機能別に分類できます。
アルミナ999るつぼのみ PB-1TGK(東京硝子器械)当日出荷から10日以内出荷
アルミナ純度>99.9%の高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)のるつぼです。アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶解・燃焼実験などで試験物質に対する不純物との化学反応やコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。
用途ガラス・ガラス原料や各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他科学物体の分析、溶解、耐酸、耐アルカリ特性も優秀です。材質PSA-999スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
アルミナ999るつぼのみ PC-1TGK(東京硝子器械)3日以内出荷から6日以内出荷
アルミナ純度>99.9%の高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)のるつぼです。アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶解・燃焼実験などで試験物質に対する不純物との化学反応やコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。
用途ガラス・ガラス原料や各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他科学物体の分析、溶解、耐酸、耐アルカリ特性も優秀です。材質PSA-999スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
アルミナ997るつぼのみTGK(東京硝子器械)3日以内出荷から6日以内出荷
ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。
PTFE円筒容器TGK(東京硝子器械)3日以内出荷から10日以内出荷
耐薬品性、耐熱性、耐衝撃性に優れています。
フタの裏側に段が付いていますので、フタがすべり落ちません。
ルツボ SSA-H B1 身のみTGK(東京硝子器械)3日以内出荷
容量(mL)30TGK品番696-30-06-04スペースCC品番B1高さ(mm)36外径(Φmm)46
フラットシャーレーTGK(東京硝子器械)3日以内出荷
底の表面は平滑。板ガラス製。乾熱滅菌可。
B型るつぼのみ BA-STGK(東京硝子器械)3日以内出荷から6日以内出荷
ACE-S アルミナ磁器質・アルミナ純度:>97%
耐酸・耐アルカリ・耐食性等良好。
また、AEC-S質アルミナるつぼは特に、使用回数・クラック発生率を50%向上させた製品です。
アルミナ997るつぼのみTGK(東京硝子器械)3日以内出荷
997 高アルミナセラミックス磁器質(ハイクラス)
アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。
試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。
赤スポイトTGK(東京硝子器械)4日以内出荷から5日以内出荷
ラッシリングTGK(東京硝子器械)10日以内出荷から17日以内出荷
試料容器TGK(東京硝子器械)22日以内出荷
少量の試料検体の分別移送に便利です。
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
簡易滅菌用パウチThermo Fisher Scientific税込¥5,498~¥4,998~