細管用ブラシ 針金柄TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)当日出荷
適合器具細管用毛材山羊白毛全長(mm)460直径(Φmm)20全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)460×20×70柄針金柄渡り(mm)70
ひしゃく ステンレスTGK(東京硝子器械)当日出荷
素早く凍結できるので、術中迅速診断用の凍結切片作製に最適です。
ブラシ びん用4合 ナイロン毛TGK(東京硝子器械)当日出荷
適合器具びん毛材白ナイロン毛全長(mm)470直径(Φmm)70全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)470×70×90適合容量(mL)4合/500柄針金柄渡り(mm)90
メノウ乳鉢 深型 乳棒付TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)当日出荷から24日以内出荷
メノウ製乳鉢は原石から削り出しています。耐摩耗性に優れており、熔融点や耐圧強度が高く、被粉砕物に不純物が混入しません。
耐酸・耐アルカリ性に優れた特性を有しています。内面スリット加工(0.1~0.2mm)も行っております。
乳鉢の内壁に微細なスリット加工を施すことで、摩砕時間の短縮になります。
石英フィルターTGK(東京硝子器械)当日出荷から32日以内出荷
きわめて純度の高い石英ガラスでできたガラスフィルターです。
金属不純物が少なく、優れた耐薬品性と耐熱性を誇ります。
ガラスフィルターG2相当品です。
攪拌子 歯車型TGK(東京硝子器械)当日出荷
十字型の突起が低回転の大きい渦巻きを作ります。
血沈ピペット用ブラシ ビニール巻柄TGK(東京硝子器械)欠品中
適合器具血沈ピペット用毛材山羊白毛全長(mm)460直径(Φmm)5全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)460×5×70柄ビニール巻柄渡り(mm)70
比重びん ハバード型TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)3日以内出荷
JISK-2249、R-3503に準拠しております。内径-22Φmm、高さ-70mm、質量-31g以下
容量(mL)20TGK品番371-67-60-01
蒸発皿TGK(東京硝子器械)3日以内出荷
DIN12-336対応
Fineガラスろ過器 ブフナー型140mLTGK(東京硝子器械)3日以内出荷
Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。
容量(mL)140フィルター直径(Φmm)65足外径(Φmm)12外径×高さH(Φmm×mm)70Φ × 185材質ガラス全高(mm)185
アルミロートTGK(東京硝子器械)3日以内出荷から10日以内出荷
アルミニウム製のロートです。
スポンジブラシ プラ柄TGK(東京硝子器械)3日以内出荷
種類ビーカー用全長(mm)190サイズ大直径(Φmm)70材質(柄部)プラスチックスポンジ長さ(mm)90
Fineガラスろ過器 るつぼ型 55mLTGK(東京硝子器械)3日以内出荷から10日以内出荷
Fineブランドのるつぼ型ガラスろ過器 です。
容量(mL)55フィルター直径(Φmm)40外径×高さH(Φmm×mm)Φ45× 70材質ガラス全高(mm)70足外径(Φmm)33
ブラシ びん用4合 針金柄黒毛TGK(東京硝子器械)3日以内出荷
適合器具びん毛材混毛全長(mm)470直径(Φmm)70全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)470×70×90適合容量(mL)4合/500柄針金柄渡り(mm)90
Fine組立式架台TGK(東京硝子器械)3日以内出荷
実験室における万能型の組立式架台として、目的に応じて任意の形状・寸法の架台を実験台・床上または壁面に設置できます。
必要部品および各種付属品も豊富に取揃えています。
細管用ブラシ ビニール巻柄TGK(東京硝子器械)3日以内出荷
適合器具細管用毛材山羊白毛全長(mm)460直径(Φmm)20全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)460×20×70柄ビニール巻柄渡り(mm)70
ジャー PFA製TGK(東京硝子器械)5日以内出荷から8日以内出荷
キャップは二重シール構造で完全に外気を遮断します。
酸、アルカリ、有機溶剤および浸食性薬品に耐え、反応しません。
ブフナーロートTGK(東京硝子器械)6日以内出荷から10日以内出荷
磁製ブフナーロート です。
標準ジャー 捻蓋付き PFA製TGK(東京硝子器械)6日以内出荷
サンプル貯蔵に最適な、容器に洗浄できる広口半透明ジャーです。
耐薬品性にもすぐれ、-196~+260℃の耐熱性もあります。
積み重ねも可能で、試料を取り除きやすい内面丸み加工です。
260℃まで使用可能です。
容量60~350mLの肉厚は2.5mmです。
分液ロートPP製TGK(東京硝子器械)6日以内出荷から10日以内出荷
PP製の分液ロートです。
材質本体・キャップ/PP(ポリプロピレン)、コック/PTFE、Oリング/天然ゴム
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
簡易滅菌用パウチThermo Fisher Scientific税込¥5,498~¥4,998~