絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • ADVANTEC(56)
  • アズワン(31)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(31)
  • 三商(22)
  • フロン工業(14)
  • BRAND(13)
  • ユニバーサル(11)
  • Thermo Fisher Scientific(9)
  • アイシス(7)
  • Merck(メルクミリポア)(7)
  • コクゴ(6)
  • 日本理化学器械(NRK)(6)
  • MICROLIT(6)
  • 潤工社(5)
  • Socorex(ソコレックス)(5)
  • ミライアル(3)
  • BOHLENDER(3)
  • ペンニットー(3)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(19)
  • 10,000-50,000円(13)
  • 50,000-100,000円(10)
  • 100,000円以上(9)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

科学研究・開発用品 :「FEP」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • ptfeパウダー
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Fineミクロスパーテル FEPコート TGK(東京硝子器械)Fineミクロスパーテル FEPコートTGK(東京硝子器械)
1,881税込2,069
1本
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス製品に比べ耐食性/耐薬品性に優れています。少量の試薬の扱いが可能です。
材質(本体)SUS304
熱収縮チューブFEP TGK(東京硝子器械)熱収縮チューブFEPTGK(東京硝子器械)
2,574税込2,831
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
仕様被覆するものにかぶせて、100℃~200℃の範囲で加熱すると、収縮して密着します。円周方向の収縮率は150℃で約25~30%です。材質FEPチューブ長さ(m)1
Fine 匙 FEPコート TGK(東京硝子器械)Fine 匙 FEPコートTGK(東京硝子器械)
2,277税込2,505
1本
3日以内出荷
FEPコーティング。1本ずつビニール袋入 。
材質(本体)SUS430
FEP粘着シートフィルム TGK(東京硝子器械)FEP粘着シートフィルムTGK(東京硝子器械)
27,400税込30,140
1枚
5日以内出荷から10日以内出荷
耐食・耐薬品性に優れたFEPシートの片面に粘着材を付けることに成功したフィルムです。 ドラフト、薬品保管庫、実験天板などに容易に貼ることができ、退職・耐薬品性能を飛躍的に向上させることができます。 剥離紙付きで容易にカッターで切断できるので、用途に合わせてカットして使用できます。
Fine ヘラ付き匙 FEPコート TGK(東京硝子器械)Fine ヘラ付き匙 FEPコートTGK(東京硝子器械)
2,475税込2,723
1本
3日以内出荷
FEPコーティング。 ステンレス製品に比べ耐食性/耐薬品性に優れています。
材質(本体)SUS430
細口試薬びん FEP TGK(東京硝子器械)細口試薬びん FEPTGK(東京硝子器械)
8,217税込9,039
1本
6日以内出荷
黒色FEP製もあります。
仕様-100℃~150℃使用可能。
広口試薬びん FEP TGK(東京硝子器械)広口試薬びん FEPTGK(東京硝子器械)
16,038税込17,642
1本
6日以内出荷から123日以内出荷
フッ素樹脂熱収縮チューブ FEP TGK(東京硝子器械)フッ素樹脂熱収縮チューブ FEPTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1巻(1m)
6日以内出荷から13日以内出荷
長さ(m)1.2タイプ1.3Xタイプ連続使用温度(℃)200収縮温度120℃収縮率(%)約25
FEP フィルム 50F 50μm TGK(東京硝子器械)FEP フィルム 50F 50μmTGK(東京硝子器械)
10,200税込11,220
1巻
5日以内出荷から10日以内出荷
4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフッ素フィルムです。
幅(mm)1150厚さ(μm)50連続使用温度(℃)-240~200融点(℃)260~280半透明
沈でん管 円筒形ねじ蓋付 FEP TGK(東京硝子器械)沈でん管 円筒形ねじ蓋付 FEPTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
仕様キャップ:ETFE製
FEPチューブ フッ素樹脂 20m TGK(東京硝子器械)FEPチューブ フッ素樹脂 20mTGK(東京硝子器械)
20,980税込23,078
1巻
6日以内出荷から9日以内出荷
柔軟性約20%向上(TLシリーズ比較)、柔軟性を要求される場合の使用に適しています。 食品衛生法適合:昭34厚生省告示第370号に基づく食品衛生法適合試験に合格。 FDA(米国食品医薬品局177-1550溶出試験に適合。
1巻長さ(m)20使用流体空気、水※1、不活性ガス適合管継手ワンタッチ継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQシリーズ、ミニチュア管継手M.MSシリーズ(ホースニップルタイプ) ※2最高使用温度(℃)200材質FEP(四フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂)ホース長さ(m)20
FEP フィルム 100F 100μm TGK(東京硝子器械)FEP フィルム 100F 100μmTGK(東京硝子器械)
19,900税込21,890
1巻
5日以内出荷から10日以内出荷
4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフッ素フィルムです。
幅(mm)1150厚さ(μm)100連続使用温度(℃)-240~+200融点(℃)260~280半透明
FEP フィルム 25F 25μm TGK(東京硝子器械)FEP フィルム 25F 25μmTGK(東京硝子器械)
7,590税込8,349
1巻
5日以内出荷から10日以内出荷
4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフッ素フィルムです。
幅(mm)1150厚さ(μm)25連続使用温度(℃)-240~+200融点(℃)260~280半透明
FEP 粘着シートフィルム TGK(東京硝子器械)FEP 粘着シートフィルムTGK(東京硝子器械)
178,300税込196,130
1枚
10日以内出荷
耐食・耐薬品性に優れたFEPシートの片面に粘着材を付けることに成功したフィルムです。 ドラフト、薬品保管庫、実験天板などに容易に貼ることができ、退職・耐薬品性能を飛躍的に向上させることができます。 剥離紙付きで容易にカッターで切断できるので、用途に合わせてカットして使用できます。
本体寸法1×5m厚さ100μm
FEPチューブ 20m TGK(東京硝子器械)FEPチューブ 20mTGK(東京硝子器械)
20,900税込22,990
1巻
10日以内出荷から17日以内出荷
1巻長さ(m)20材質FEP外径(Φmm)1.59ホース長さ(m)20
FEP フィルム 250F 250μm TGK(東京硝子器械)FEP フィルム 250F 250μmTGK(東京硝子器械)
51,900税込57,090
1巻
10日以内出荷から102日以内出荷
4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフッ素フィルムです。
幅(mm)1250厚さ(μm)250連続使用温度(℃)-240~+200融点(℃)260~280半透明
FEP フィルム 500F 500μm TGK(東京硝子器械)FEP フィルム 500F 500μmTGK(東京硝子器械)
97,900税込107,690
1巻
10日以内出荷から102日以内出荷
4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフッ素フィルムです。
幅(mm)1250厚さ(μm)500連続使用温度(℃)-240~+200融点(℃)260~280半透明
ふっ素樹脂0.7tシート 200×200 TGK(東京硝子器械)ふっ素樹脂0.7tシート 200×200TGK(東京硝子器械)
13,900税込15,290
1巻
5日以内出荷
0.7t厚みシートです。材質はFEPとPFAの2種類です。 反りは発生します。
幅(mm)200長さ(mm)200厚さ(mm)0.7公差-0.+30厚さ公差(mm)±0.12寸法(mm)200×200
TF粘着フィルム VF-81 TGK(東京硝子器械)TF粘着フィルム VF-81TGK(東京硝子器械)
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から63日以内出荷
片面に粘着剤を塗布したビニール(厚さ0.2mm)の表面にフッ素樹脂FEP(厚さ0.02mm)をラミネートしたテープ、またはシートで、実験台の表面や実験器具に張付けて汚れを防止します。薬品に侵されません。ハクリ紙が付いており、ナイフかハサミで自由に切断して、手軽に貼付けられます。使用可能温度は93℃まで。FDA規格適合品ですので、食品用途にもご使用いただけます。
管継手 ハーフユニオン TGK(東京硝子器械)管継手 ハーフユニオンTGK(東京硝子器械)
1,098税込1,208
1個ほか
7日以内出荷から12日以内出荷
ワンタッチ管継手ハーフユニオン TGK(東京硝子器械)ワンタッチ管継手ハーフユニオンTGK(東京硝子器械)
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷から37日以内出荷
小型、軽量化。 ノングリース、蒸気使用可能。 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に合格。
使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100MPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150 (結露なきこと) ※3適合チューブ材質FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン*4・ポリウレタン・ポリオレフィン仕様●ねじ部のシール:シール剤付、ノングリース仕様材質SUS316(金具)、特殊FKM(シール)
管継手 ストレート TGK(東京硝子器械)管継手 ストレートTGK(東京硝子器械)
2,598税込2,858
1袋(5個)ほか
8日以内出荷
同一方向のチューブ同士の接続に使用。
使用流体空気・水(サージ圧1MPa以下にて使用可能)適合チューブ材質FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン・ポリウレタン使用圧力範囲(MPa)-100~1
ワンタッチ管継手 ストレート TGK(東京硝子器械)ワンタッチ管継手 ストレートTGK(東京硝子器械)
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
小型、軽量化。 ノングリース、蒸気使用可能。 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に合格。
使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100MPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150 (結露なきこと) ※3材質(金具)SUS316材質(シール)特殊FKM適合チューブ材質FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン*4・ポリウレタン・ポリオレフィン仕様●ねじ部のシール:シール剤付、ノングリース仕様
管継手 チーズ TGK(東京硝子器械)管継手 チーズTGK(東京硝子器械)
3,098税込3,408
1袋(5個)ほか
8日以内出荷
管継手 エルボ TGK(東京硝子器械)管継手 エルボTGK(東京硝子器械)
2,798税込3,078
1袋(5個)ほか
8日以内出荷
ワンタッチ管継手 エルボ TGK(東京硝子器械)ワンタッチ管継手 エルボTGK(東京硝子器械)
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
小型、軽量化。 ノングリース、蒸気使用可能。 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に合格。
使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100MPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150 (結露なきこと) ※3適合チューブ材質FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン*4・ポリウレタン・ポリオレフィン仕様●ねじ部のシール:シール剤付、ノングリース仕様材質SUS316(金具)、特殊FKM(シール)
管継手 エルボユニオン TGK(東京硝子器械)管継手 エルボユニオンTGK(東京硝子器械)
1,898税込2,088
1個ほか
8日以内出荷
ワンタッチ管継手 チーズ TGK(東京硝子器械)ワンタッチ管継手 チーズTGK(東京硝子器械)
3,500税込3,850
1個
8日以内出荷
小型、軽量化。 ノングリース、蒸気使用可能。 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に合格。
使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100MPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150 (結露なきこと) ※3適合チューブ材質FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン*4・ポリウレタン・ポリオレフィン仕様●ねじ部のシール:シール剤付、ノングリース仕様材質SUS316(金具)、特殊FKM(シール)
ワンタッチ管継手エルボユニオン TGK(東京硝子器械)ワンタッチ管継手エルボユニオンTGK(東京硝子器械)
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
小型、軽量化。 ノングリース、蒸気使用可能。 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に合格。
使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100MPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150 (結露なきこと) ※3適合チューブ材質FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン*4・ポリウレタン・ポリオレフィン仕様●ねじ部のシール:シール剤付、ノングリース仕様材質SUS316(金具)、特殊FKM(シール)
管継手 ストレートユニオン TGK(東京硝子器械)管継手 ストレートユニオンTGK(東京硝子器械)
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
小型、軽量化。 ノングリース、蒸気使用可。 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に適合。
使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-65~260 (凍結なきこと) ※3スイベルエルボは-5~150材質SUS316※ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く)適合チューブ材質FEP・PFA・変性PTFE・軟質フッ素樹脂 2層・ナイロン・ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン・ソフトポリウレタン・ハードポリウレタン・ソフトポリオレフィン・帯電防止ソフトナイロン・帯電防止ポリウレタン仕様ノングリース仕様
Fineステンタンク ETFEコート TGK(東京硝子器械)Fineステンタンク ETFEコートTGK(東京硝子器械)
37,521税込41,273
1個
10日以内出荷から17日以内出荷
PTFEPFA膜厚150μで内面、外面をコーティングしてあります。耐食性にすぐれています。
PM2.5エアモニタリング用フィルタ TGK(東京硝子器械)PM2.5エアモニタリング用フィルタTGK(東京硝子器械)
81,980税込90,178
1ケース(50枚)
10日以内出荷
PM2.5重量測定用に開発された米国EPA認定フィルターです。・取扱に便利なPP製サポートリング付きで接着剤や粘着剤は使用していません。・湿度、温度変化による重量変動はすべてEPA規定内です。・フィルター1枚毎に連続番号がついていますのでトラッキングが簡単です。・クリーンルームにて生産していますので、粒子コンタミもEPA規定内です。 フィルタ材質-PTFE・サポートリング材質-PP製・厚さ-40±10μm・捕集効率->99.7%(0.3μmDOPテストによる)・湿気による重量変化-<10μg 湿度35~40%時・最大圧損値-30cmH2O coL.、16.67L/min・重量変動-≦20μg・粒子によるコンタミネーション-≦20μg・温度変化による安定性-40±2℃加熱<20μg
穴径(μm)2TGK品番996-41-07-11直径(Φmm)46.2Φ
TF粘着アルミフィルム AF-21 TGK(東京硝子器械)TF粘着アルミフィルム AF-21TGK(東京硝子器械)
29,997税込32,997
1個
63日以内出荷
片面に粘着剤を塗布したアルミ(厚さ0.05mm)の表面にフッ素樹脂FEP(厚さ0.02mm)をラミネートしたテープ。またはシートで、洗浄が簡単で実験台の保護や、バットなどの内張りに使用可能。使用可能温度は182℃まで。FDA規格適合品ですので、食品用途にもご使用いただけます。
ボトルトップディスペンサsimplex2 TGK(東京硝子器械)ボトルトップディスペンサsimplex2TGK(東京硝子器械)
55,900税込61,490
1個
102日以内出荷
改良波形レール採用により、容量設定ボタン(Volume selector)による容量設定がより早くできるようになりました。 排出バルブに安全ボールが付きました。排出チューブが接続されていない場合はボールが閉まり、分注されません。 全てのサイズのディスペンサーの取付口がGL45に統一されました。
精度0.5%係数変動係数:0.1%材質液絡部:ホウケイ酸ガラス、Al2O3-セラミック、FEP、ETFE、PFA、PTFE、プラチナイリジウム キャップ:PP温度範囲(℃)+15~+40粘度max 500mm2/sオートクレーブの可否

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

fep管特集
おすすめ人気ランキング
科学研究・開発用品