絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(8)
  • Phenomenex(690)
  • Merck(メルクミリポア)(317)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(205)
  • 東亜DKK(146)
  • アズワン(140)
  • Omnifit(116)
  • HORIBA(106)
  • ADVANTEC(99)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(56)
  • ジーエルサイエンス(53)
  • SKC(環境測定)(50)
  • ケニス(46)
  • セムコーポレーション(37)
  • エスコ(36)
  • ナリカ(36)
  • 佐藤計量器製作所(33)
  • 鈴研(33)
  • カスタム(32)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500円以下(7)
  • 1,500-10,000円(42)
  • 10,000-50,000円(32)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

科学研究・開発用品 :「PH」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • ph試験紙
  • ph標準液
  • ph計
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
pH標準液 500mL TGK(東京硝子器械)pH標準液 500mLTGK(東京硝子器械)
1,290税込1,419
1本
当日出荷
容量(mL)500
ユニバーサルpH試験紙 roll TGK(東京硝子器械)ユニバーサルpH試験紙 rollTGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
999税込1,099
1巻
当日出荷
低価格・普及品として学校や教材向けから一般的な実験研究用まで適しており、 変色表をプラスチックディスペンサーにセットし必要な長さだけ取り出します。
仕様プラスチックディスペンサー入り幅(mm)7長さ(m)5
ストリップpH試験紙 TGK(東京硝子器械)ストリップpH試験紙TGK(東京硝子器械)
1,590税込1,749
1個(100枚)
当日出荷から15日以内出荷
一般的な紙試験紙とは違い、異なる指示薬を含浸させたセルロース切片を ポリプロピレン製スティックに個々に圧着しています。 付属のカラースケールと比較、照合してより正確に判定でき、 一般的なろ紙試験紙のように毛細管現象で指先が有害なサンプル溶液に接触することはありません。
仕様プラスチックケース入り長さ(mm)83幅(mm)5
pHペンシル P-12M TGK(東京硝子器械)pHペンシル P-12MTGK(東京硝子器械)
3,590税込3,949
1個
3日以内出荷
紙、木材、コンクリートなどの表面のpHが測定できます。 サンプルの量が非常に少ない場合にも使用できます。 表面を蒸留水または非イオン水で濡らし、ペンシルでマークします。15秒ほど待ってカラーを比較してpHを測定します。
仕様カラーチャート:0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13pH測定有効範囲0~13
ユニバーサルpH試験紙 book TGK(東京硝子器械)ユニバーサルpH試験紙 bookTGK(東京硝子器械)
1,390税込1,529
1箱(20枚×10冊)
3日以内出荷から4日以内出荷
低価格・普及品として学校や教材向けから一般的な実験研究用まで適しています。 1枚ずつ切り離して使用し20枚綴り毎に変色表を付属していますので、ケース毎持ち出す必要はありません。
仕様プラスチックケース入り長さ(mm)60幅(mm)10
Fine pH標準液 500mL TGK(東京硝子器械)Fine pH標準液 500mLTGK(東京硝子器械)
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷
容量(mL)500
ストリップpH試験紙 TGK(東京硝子器械)ストリップpH試験紙TGK(東京硝子器械)
1,590税込1,749
1箱(100枚)
6日以内出荷
一般的な紙試験紙とは違い、異なる指示薬を含浸させたセルロース切片をポリプロピレン製スティックに個々に圧着しています。 付属のカラースケールと比較、照合してより正確に判定でき、一般的なろ紙試験紙のように毛細管現象で指先が有害なサンプル溶液に接触することはありません。
長さ(mm)83長幅(mm)5幅タイプストリップ
pH計プリンター用紙 P000119 TGK(東京硝子器械)pH計プリンター用紙 P000119TGK(東京硝子器械)
9,490税込10,439
1個
6日以内出荷
型式P000119TGK品番606-66-01-20品名プリンター用紙20巻入
pH測定用電極 GST-2411C TGK(東京硝子器械)pH測定用電極 GST-2411CTGK(東京硝子器械)
45,900税込50,490
1個
7日以内出荷
※ガラスボディー
用途有機溶媒用型式GST-2411C適合HM-10~14PTGK品番606-66-01-35
TPX-90si標準PH/ORP電極 TGK(東京硝子器械)TPX-90si標準PH/ORP電極TGK(東京硝子器械)
29,900税込32,890
1個
6日以内出荷
型式GRMT90測定範囲 ORPTGK品番600-80-78-05仕様標準添付電極
補充用試薬 PH試薬 BTB 100mL TGK(東京硝子器械)補充用試薬 PH試薬 BTB 100mLTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
TGK品番238-80-63-16品名pH試薬(B.T.B)100mL
ロビボンド残留塩素・PH測定器 2-B型 TGK(東京硝子器械)ロビボンド残留塩素・PH測定器 2-B型TGK(東京硝子器械)
177,000税込194,700
1個
6日以内出荷
英国ロビボンド社の非褪色半永久色ガラス標準ディスクと比色計2000を用いた比色定量法による水質検査器で、錠剤(品質安定で緩衝液不要)を入れるだけで野外でも簡単に測定できます。
仕様錠剤:DPDNo.1、No.3、フェノールレッド各100錠付きTGK品番968-80-63-04測定範囲(pH)6.8~8.4塩素測定範囲(mg/L)0.1~2.0
水質比色測定器 高濃度・残留塩素・PH TGK(東京硝子器械)水質比色測定器 高濃度・残留塩素・PHTGK(東京硝子器械)
41,980税込46,178
1個
6日以内出荷
正確で比色しやすい一眼プリズム方式の水質比色測定器です。比色板は色あせしない特殊樹脂製でワンタッチで交換ができ、本体1台で残留塩素濃度・pH(水素イオン濃度)の測定が簡単に行えます。 DPD粉末試薬 50回分・高濃度試薬 60回分・PH試薬 60回分付属
TGK品番238-80-63-04測定項目(pH)残留塩素・高濃度残留塩素・pH
水質比色測定器 残留塩素・PH TGK(東京硝子器械)水質比色測定器 残留塩素・PHTGK(東京硝子器械)
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
正確で比色しやすい一眼プリズム方式の水質比色測定器です。比色板は色あせしない特殊樹脂製でワンタッチで交換ができ、本体1台で残留塩素濃度・pH(水素イオン濃度)の測定が簡単に行えます。 DPD粉末試薬 50回分・PH試薬 60回分付属
TGK品番238-80-63-03測定範囲(mg/L)0.1~2.0測定項目(pH)残留塩素・pH
補充用試薬 PH試薬 BTB 500mL TGK(東京硝子器械)補充用試薬 PH試薬 BTB 500mLTGK(東京硝子器械)
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
成分BTB溶液TGK品番238-80-63-17
Fine pH複合電極 TGK(東京硝子器械)Fine pH複合電極TGK(東京硝子器械)
19,800税込21,780
1本
17日以内出荷から102日以内出荷
測定範囲pH0~pH14使用温度範囲(℃)0~60内部液3.3mol kcl温度補償なし仕様●pH感応膜:常温用ガラス膜●比較電極:Ag-Agcl●ロケット:なし
コードヒーター TGK(東京硝子器械)コードヒーターTGK(東京硝子器械)
5,990税込6,589
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
両側わに口クリップ(ミノ虫型)付きひも状ヒーターです。 細管、枝管の加熱保温用に適しています。
最高温度(℃)200外径(Φmm)5電源(AC)100材質/処理グラスチューブ被覆
Fine投込みヒーター 調節器付 TGK(東京硝子器械)Fine投込みヒーター 調節器付TGK(東京硝子器械)
37,700税込41,470
1台
3日以内出荷
サーモスタット制御浸水型ヒーターです。液体の温度を最高300℃まで昇温できます。 スターラーの機能を害することなく、容器内容物を加熱します。 液体膨張式サーモスタットが迅速に作動し、低レベルで遮断します。 制御ボックスは外側にあるので、蒸気や温度の影響を受けません。 高さ調節ができるため、広範囲の用途に使用できます。 加熱時にインジケーターランプが点灯します。
精度(℃)50~320、±10材質(止具)SUS 316仕様必要水深:3cm以上、ヒーターパイプ:Φ8mm、サーモスタット:付き材質SUS316L
クリーン管継手ハーフユニオン TGK(東京硝子器械)クリーン管継手ハーフユニオンTGK(東京硝子器械)
2,798税込3,078
1袋(5個)ほか
8日以内出荷から62日以内出荷
クリーンルーム内のブローシステム、エアシステムに適したワンタッチ管継手。 完全禁油処理。(ゴム類にフッ素コーティング) クリーンルーム内で部品洗浄、組立、2重梱包。 真空使用可能。(-100kPa) 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に適合。
清浄度(ISOクラス)クラス3使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)最高使用圧力(MPa)(20℃) 1使用真空圧力(kPa)-100(10Torr)保証耐圧力(MPa)(20℃) 3周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80ねじJIS B0203(管用テーパねじ)適合チューブ材質PFA、ポリオレフィン、ソフトポリオレフィン、ポリウレタン
クリーン管継手 ストレート TGK(東京硝子器械)クリーン管継手 ストレートTGK(東京硝子器械)
5,698税込6,268
1袋(5個)ほか
8日以内出荷
クリーンルーム内のブローシステム、エアシステムに適したワンタッチ管継手。 完全禁油処理。(ゴム類にフッ素コーティング) クリーンルーム内で部品洗浄、組立、2重梱包。 真空使用可能。(-100kPa) 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に適合。
清浄度(ISOクラス)クラス3使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)最高使用圧力(MPa)(20℃) 1使用真空圧力(kPa)-100(10Torr)保証耐圧力(MPa)(20℃) 3周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80ねじJIS B0203(管用テーパねじ)適合チューブ材質PFA、ポリオレフィン、ソフトポリオレフィン、ポリウレタン
過酸化水素試験紙 100枚入 TGK(東京硝子器械)過酸化水素試験紙 100枚入TGK(東京硝子器械)
6,590税込7,249
1箱
当日出荷
液中の過酸化水素濃度を測定します。 ストリップを液に1秒間浸します。液から取り出し、すぐに振って余分な液を取り除きます。90秒後にカラーチャートと比較します。
過酢酸(PAA)試験紙 50枚入 TGK(東京硝子器械)過酢酸(PAA)試験紙 50枚入TGK(東京硝子器械)
3,090税込3,399
1箱
当日出荷
塩素試験紙 CM-240 ロールタイプ スペア付 TGK(東京硝子器械)塩素試験紙 CM-240 ロールタイプ スペア付TGK(東京硝子器械)
1,390税込1,529
1組
当日出荷
塩素が使用されている消毒液の塩素濃度の測定用です。 液に浸しカラーチャートと比較するだけですので、簡単にお使いいただけ、経済的です。 10~200ppm、もしくは1000ppmの2種類あります。
タイプロール5.5mm×4.57m(詰替ロール付)測定範囲(ppm)10-200ppm(10/25/50/100/200)カラーチャート
塩素試験紙 CH-300 プラストリップ 100枚入 TGK(東京硝子器械)塩素試験紙 CH-300 プラストリップ 100枚入TGK(東京硝子器械)
2,790税込3,069
1箱
6日以内出荷
塩素が使用されている消毒液の塩素濃度の測定用です。 液に浸しカラーチャートと比較するだけですので、簡単にお使いいただけ、経済的です。 10~200ppm、もしくは1000ppmの2種類あります。
タイププラスチックストリップ100枚入測定範囲(ppm)0-300ppm(0/25/50/100/200/300)
塩素試験紙 CH-1000 プラストリップ 100枚入 TGK(東京硝子器械)塩素試験紙 CH-1000 プラストリップ 100枚入TGK(東京硝子器械)
3,390税込3,729
1箱
6日以内出荷
塩素が使用されている消毒液の塩素濃度の測定用です。 液に浸しカラーチャートと比較するだけですので、簡単にお使いいただけ、経済的です。 10~200ppm、もしくは1000ppmの2種類あります。
タイププラスチックストリップ100枚入測定範囲(ppm)0-1000ppm(0/50/100/250/500/800/1000)カラーチャート
ヨウ素試験紙セット IL-250 TGK(東京硝子器械)ヨウ素試験紙セット IL-250TGK(東京硝子器械)
3,190税込3,509
1組
6日以内出荷
内容ロール+詰替ロール+試験管(ケース付)幅(mm)ロール:5.5タイプロール・リール長さ(m)4.57測定範囲(ppm)0~50ppm(0/12.5/25/50)
水分検出試験紙 WF-130 5.5mm×4.57m TGK(東京硝子器械)水分検出試験紙 WF-130 5.5mm×4.57mTGK(東京硝子器械)
2,390税込2,629
1巻
6日以内出荷
非極性溶媒や表面、特にガソリンに含まれる水分を検出するのに便利です。 水分を検出すると鮮やかなラベンダー色に変化します。
幅(mm)ロール:5.5タイプロール・リール長さ(m)4.57
抗生物質検定用AAディスク 13Φ TGK(東京硝子器械)抗生物質検定用AAディスク 13ΦTGK(東京硝子器械)
9,098税込10,008
1個
6日以内出荷
円形の厚いやわらかい紙片です。抗生物質の検定用に用いられ、高純度、高吸水性を備えた厚手の小型円形ろ紙です。
TGK品番996-44-22-02直径(Φmm)13品名AAディスク入数(枚)1000
ヨウ素試験紙 IM-220 5.5mm×4.57m TGK(東京硝子器械)ヨウ素試験紙 IM-220 5.5mm×4.57mTGK(東京硝子器械)
1,490税込1,639
1巻
6日以内出荷
内容ロールのみ(ディスペンサー入り)幅(mm)ロール:5.5タイプロール・リール長さ(m)4.57測定範囲(ppm)0~2000ppm(50/75/150/225)
第四級アンモニウム試験紙 TGK(東京硝子器械)第四級アンモニウム試験紙TGK(東京硝子器械)
1,690税込1,859
1巻
6日以内出荷
第四級アンモニウムが使われている消毒液の濃度の測定用です。 試験紙をサンプルの消毒液に10秒浸しカラーチャートと比較してppm値を読み取ります。
幅(mm)ロール:5.5タイプロール・リール長さ(m)4.57
複合電極 B型端子付 TGK(東京硝子器械)複合電極 B型端子付TGK(東京硝子器械)
19,700税込21,670
1本
3日以内出荷
pHの設定はワンタッチで、設定値がハッキリ読み取れます。 コントロールするポンプや電磁弁をコンセントに差込むだけで配線の必要はありません。 電極の交換は端子を差込むだけで済みます。
適合pHガラス複合電極使用温度範囲(℃)0~60寸法(mm)Φ8×L225
ダイヤル式水質測定器 TGK(東京硝子器械)ダイヤル式水質測定器TGK(東京硝子器械)
18,900税込20,790
1台
6日以内出荷
水のpHおよびDPD法による遊離残留塩素を比色法により測定する簡易比色測定器具です。 DPD試薬を液体にし、しかも一液タイプにした測定器で、従来のO-トリジン法と同じ使用方法で測定できます。 適応水質範囲:pH6~8(適応範囲外では、発色が低下します)。温度:45℃以下。
用途プール・井戸水・水道水・給水槽・公衆浴場・浄化槽などの残留塩素を測定する、簡易比色測定器です。
塩素試験紙 CM-240V ストリップ 200枚入 TGK(東京硝子器械)塩素試験紙 CM-240V ストリップ 200枚入TGK(東京硝子器械)
1,390税込1,529
1箱
10日以内出荷
塩素が使用されている消毒液の塩素濃度の測定用です。 液に浸しカラーチャートと比較するだけですので、簡単にお使いいただけ、経済的です。 10~200ppm、もしくは1000ppmの2種類あります。
タイプペーパーストリップ200枚入測定範囲(ppm)10-200ppm(10/25/50/100/200)カラーチャート
水質比色測定器 高濃度残留塩素 TGK(東京硝子器械)水質比色測定器 高濃度残留塩素TGK(東京硝子器械)
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
正確で比色しやすい一眼プリズム方式の水質比色測定器です。比色板は色あせしない特殊樹脂製でワンタッチで交換ができ、 本体1台で残留塩素濃度の測定が簡単に行えます。 PH試薬 60回分付属
TGK品番238-80-63-02測定範囲(mg/L)10 20 30 50 80 100 120 150 200 300
PEEKチューブ灰 1/32"OD×0.015"ID TGK(東京硝子器械)PEEKチューブ灰 1/32"OD×0.015"IDTGK(東京硝子器械)
2,590税込2,849
1巻
5日以内出荷から6日以内出荷
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
外径(Φインチ)1/32内径(Φインチ)0.015グレー耐圧力性4000spi(276bar)材質PEEK内径(Φmm)0.381外径(Φmm)0.79
PEEKチューブ橙 1/16"OD×0.02"ID TGK(東京硝子器械)PEEKチューブ橙 1/16"OD×0.02"IDTGK(東京硝子器械)
3,290税込3,619
1巻
5日以内出荷
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
外径(Φインチ)1/16内径(Φインチ)0.02オレンジ耐圧力性6000spi(414bar)材質PEEK長さ(m)3内径(Φmm)0.508外径(Φmm)1.59
PEEKチューブ緑 360UMOD×125UMID TGK(東京硝子器械)PEEKチューブ緑 360UMOD×125UMIDTGK(東京硝子器械)
2,890税込3,179
1巻
6日以内出荷
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
内径(Φインチ)0.005"(0.127mm)グリーン耐圧力性10000spi(690bar)材質PEEK外径(Φmm)0.36
PEEKチューブ黒 360UMOD×75UMID TGK(東京硝子器械)PEEKチューブ黒 360UMOD×75UMIDTGK(東京硝子器械)
2,890税込3,179
1巻
6日以内出荷から10日以内出荷
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
内径(Φインチ)0.003"(0.076mm)ブラック耐圧力性10000spi(690bar)材質PEEK外径(Φmm)0.36
PEEKチューブnat 360UMOD×50UMID TGK(東京硝子器械)PEEKチューブnat 360UMOD×50UMIDTGK(東京硝子器械)
2,890税込3,179
1巻
6日以内出荷
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
内径(Φインチ)0.002"(0.051mm)ナチュラル耐圧力性10000spi(690bar)材質PEEK外径(Φmm)0.36
PEEKチューブnat 1/16"OD×0.04"ID TGK(東京硝子器械)PEEKチューブnat 1/16"OD×0.04"IDTGK(東京硝子器械)
3,290税込3,619
1巻
6日以内出荷
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
外径(Φインチ)1/16内径(Φインチ)0.04ナチュラル耐圧力性3000spi(207bar)材質PEEK長さ(m)3内径(Φmm)1.02外径(Φmm)1.59

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

ph値特集
おすすめ人気ランキング
科学研究・開発用品