絞り込み
ブランド
  • マグネスケール
  • モノタロウ(109)
  • アズワン(8,698)
  • TGK(東京硝子器械)(2,745)
  • 三商(2,727)
  • Merck(メルクミリポア)(2,477)
  • ADVANTEC(1,673)
  • Thermo Fisher Scientific(1,631)
  • ケニス(1,575)
  • ERECTA(エレクター)(1,417)
  • SIBATA(柴田科学)(1,267)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,240)
  • ビーエム機器(1,227)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • コスモスビード(1,094)
  • エスコ(1,054)
  • ジーエルサイエンス(1,021)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,006)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(813)
  • コンサス(760)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
変換アダプタ DKシリーズ用 マグネスケール変換アダプタ DKシリーズ用マグネスケール
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
MeasureViewer マグネスケールMeasureViewerマグネスケール
77,980税込85,778
1個
6日以内出荷
USBデジタルゲージ用計測ソフトウエア。 視認性のよい測定値と選べる表示。数値表示、横型バーグラフ表示、縦型バーグラフ表示、アナログメータ表示。 測定モード:現在値、最大値、最小値、P-P値から選択。 リアルタイムチャート表示 ラッチやピークホールド、プリセットが可能。 測定データをCSV形式で出力:キートリガまたは設定時間間隔にて測定時間、測定値、判定結果を保存。 主な機能:測定値表示切替・表示レンジ変更(±0.05μm~±250mm)・ゲージの名称設定・mm/μm表示切替・プリセット、ラッチ、ピークホールド・現在値、最大値、最小値、P-P値の表示・現在値の合否判定(赤、黄、緑の3色判定)・現在値のチャート表示・CSVデータ出力(取得時間、測定値、合否判定結果) DS800Sシリーズ、DSシリーズ、DTシリーズの測定値の表示や保存が可能です。
仕様●測長ユニット:DS800Sシリーズ・DSシリーズ・DTシリーズ(MT30経由)●最大接続本数(本):16●OS:Windows10●CPU:IntelCorei3以上を推奨●Memory(bit):32(2GB以上を推奨)/64(4GB以上を推奨)●Storage(MB):200以上●Display:1280×800以上を推奨●通信インターフェイス:USB2.0以上●実行環境:.NETFramework4.6以上アズワン品番68-0713-74
変換アダプタ DGシリーズ用 マグネスケール変換アダプタ DGシリーズ用マグネスケール
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
発磁体 マグネスケール発磁体マグネスケール
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
発磁体です。
仕様●長さ(mm):38●幅(mm):10●高さ(mm):9アズワン品番68-0713-60
ヘッドケーブル マグネスケールヘッドケーブルマグネスケール
30,980税込34,078
1個
8日以内出荷
ヘッド 繰返し精度 μm :±1 一定条件 マグネスケールヘッド 繰返し精度 μm :±1 一定条件マグネスケール
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
耐環境性に優れています。
仕様●繰返し精度(μm):±1(一定条件)●発磁体:PG-104●クリアランス(mm):Max.3●使用温度範囲(℃):-10~50●検出方向:片方向●ケーブル長(m):3●高精度(μm):±1アズワン品番68-0713-61
エアーリフター DT12/512用 マグネスケールエアーリフター DT12/512用マグネスケール
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
インターポレータ マグネスケールインターポレータマグネスケール
61,980税込68,178
1個
8日以内出荷
インターポレータです。
仕様●出力インターフェース:オープンコレクタ(lOL=50mAmax.)●出力信号:A/B相、原点、アラーム●分割数:1000/960/800/512/500/480/400/256/240/200/128/120/100/80/64/40およびこの1/2(ただし、同期原点仕様を満足しません)●最大応答周波数1.000分割(kHz):「0.6」PL25接続時180m/min PL60接続時72m/min●最大応答周波数500分割(kHz):「1.5」PL25接続時450m/min PL60接続時180m/min●最大応答周波数200分割(kHz):「4.2」PL25接続時1200m/min PL60接続時480m/min●最大応答周波数120分割(kHz):「7.4」PL25接続時2220m/min PL60接続時888m/min●最小位相差(μs):1●アラーム:速度(最小位相時間または最大応答周波数)/レベル●対応ヘッド:PL25/PL60●電源電圧(V):DC12~30(11~31)●使用温度範囲(℃):0~+45アズワン品番68-0713-69
DK10/25/50用 Φ2.5mm超鋼合金測定子 マグネスケールDK10/25/50用 Φ2.5mm超鋼合金測定子マグネスケール
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷
測定子(球)Φ2.5mm超硬合金。
仕様●取付ネジ:M2.5アズワン品番68-0713-03
DK10/25/50/100用 Φ3mm超鋼合金測定子 マグネスケールDK10/25/50/100用 Φ3mm超鋼合金測定子マグネスケール
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
測定子(球)Φ3mm超硬合金。
仕様●取付ネジ:M2.5アズワン品番68-0713-04

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品