絞り込み
ブランド
  • ビーエム機器
  • モノタロウ(107)
  • アズワン(8,638)
  • 三商(2,726)
  • TGK(東京硝子器械)(2,710)
  • Merck(メルクミリポア)(2,562)
  • ADVANTEC(1,639)
  • Thermo Fisher Scientific(1,603)
  • ケニス(1,557)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • SIBATA(柴田科学)(1,280)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,229)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • コスモスビード(1,094)
  • エスコ(1,045)
  • ジーエルサイエンス(1,043)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,003)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(815)
  • コンサス(760)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
1,222件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンジフィルター 30mm, 0.22μm, PES, 滅菌済み WNB331011シリーズ ビーエム機器シリンジフィルター 30mm, 0.22μm, PES, 滅菌済み WNB331011シリーズビーエム機器
14,980税込16,478
1パック(100個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
仕様●サイズ:Φ30mm、ポアサイズ:0.22μm
遠沈管 ビーエム機器遠沈管ビーエム機器
29,980税込32,978
1箱(360本)
翌日出荷
チューブ本体に白い大きな書き込み用スペースがあり、フタはフラットになっています。 ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質PP滅菌最大遠心力(xg)9400
リザーバー 8レーン 40ml A-08シリーズ ビーエム機器リザーバー 8レーン 40ml A-08シリーズビーエム機器
3,398税込3,738
1個(10枚)ほか
4日以内出荷
8レーン:40ml(1レーン5ml)8連マルチチャンネルピペットに最適G滅菌済・個装
仕様●オートクレーブ不可●材質:P.E●容量:40ml(1レーン5ml)●底形状:丸底●サイズ(WxDxH):125.5x84.5x12.3mm●色:白
PCRチューブ用ラック 96穴 5色セット R-7909-2シリーズ ビーエム機器PCRチューブ用ラック 96穴 5色セット R-7909-2シリーズビーエム機器
8,698税込9,568
1パック(5個)
当日出荷
PCR チューブ・プレート用ラック0.2mlのシングル・8連・12連チューブが兼用できるラック5色セット96穴
仕様●オートクレーブ可能(121℃ ,15分)●サイズ(W×D):129.5×88.9mm(フタ付)●ウェル直径:6.0mmΦ●材質:P.P●色:5色(赤・青・黄・橙・緑)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3840-64
リングロックチューブ 1.5ml 平底 ナチュラル BM-15Fシリーズ ビーエム機器リングロックチューブ 1.5ml 平底 ナチュラル BM-15Fシリーズビーエム機器
2,898税込3,188
1個(500本)
4日以内出荷
平底チューブを斜角にし、DNA沈殿物がチューブの底下になるようにピペットチップを平底チューブの底の上部角にフィットさせ、エタノールを回収します。平底チューブを180℃回転させ、DNA沈殿物がチューブ底の上になるようにします。チューブ底下の角にピペット先端がくるようにし、残りのエタノールを回収します。エタノール沈澱における液層の除去・沈澱物の回収が簡単。ペレットの回収にも便利。胴体部には、0.2ml、1.0mlの目盛付。未滅菌。
仕様●500本(500×1pk)●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●開口外寸:口部Φ12.9mm、全長38.3mm、胴部Φ10.7mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3803-38
セルセイバーチップ -1000μl バルク BMT-1000Wシリーズ ビーエム機器セルセイバーチップ -1000μl バルク BMT-1000Wシリーズビーエム機器
3,898税込4,288
1個(1000本)
4日以内出荷
セルセイバーチップは通常のチップに比べ、チップ先端径が約10倍大きいので非常にデリケートな粘調度のあるサンプル、ゲノムDNA、培養細胞を傷つけることなくサンプリングができます。目盛のないシンプルな広口タイプバルクタイプ未滅菌ピペット適合表はこちらをご参照ください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:70.5mm●先端内径:1.8mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3824-64
スタンダードチップ -10000μl バルク BM-10MLXLシリーズ ビーエム機器スタンダードチップ -10000μl バルク BM-10MLXLシリーズビーエム機器
4,798税込5,278
1個(100本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
主にピペットマンP-10ml対応のピペットチップBM-R10MLXLシリーズのラックには、BM-10MLXL以外のバルクチップはフィットしません。バルクタイプ未滅菌ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:0.5ml刻み●全長:161.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル
エコノミカルチップ -1000μl バルク BMT-1000Bシリーズ ビーエム機器エコノミカルチップ -1000μl バルク BMT-1000Bシリーズビーエム機器
2,898税込3,188
1個(1000本)
12日以内出荷
ブルーチップながら透明度が高く、サンプル目視に最適バルクタイプ未滅菌ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:78.0mm●材質:P.P●色:ブルーアズワン品番65-3824-58
浅型滅菌シャーレ Φ90x15mm 500枚入 ビーエム機器浅型滅菌シャーレ Φ90x15mm 500枚入ビーエム機器
10,399税込11,439
1個(500枚)
4日以内出荷
BMBio 滅菌シャーレ透明度に優れ、コロニーチェックが容易ズレ防止リブ付きで、段積時には優れた安定性浅型と深型の2タイプ深型は混釈が可能電子滅菌済
仕様●材質:P.S●サイズ:Φ90x15mm(浅型)、Φ90x20mm(深型)アズワン品番65-3810-36
深型滅菌シャーレ Φ90x20mm 500枚入 ビーエム機器深型滅菌シャーレ Φ90x20mm 500枚入ビーエム機器
13,599税込14,959
1個(500枚)
12日以内出荷
BMBio 滅菌シャーレ透明度に優れ、コロニーチェックが容易ズレ防止リブ付きで、段積時には優れた安定性浅型と深型の2タイプ深型は混釈が可能電子滅菌済
仕様●材質:P.S●サイズ:Φ90x15mm(浅型)、Φ90x20mm(深型)アズワン品番65-3810-37
リングロックチューブ 1.7ml BM-15シリーズ ビーエム機器リングロックチューブ 1.7ml BM-15シリーズビーエム機器
2,598税込2,858
1個(500本)
12日以内出荷
ロック(2段)キャップ付マイクロチューブ煮沸や凍結時にサンプルの蒸発や漏れがない様特に工夫250μl刻みの目盛付オートクレーブ不可
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●開口外寸:口部Φ13.1mm, 全長39.5mm, 胴部Φ10.7mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)アズワン品番65-3803-30
リザーバー 1レーン 50ml 未滅菌 BM-0851-2シリーズ ビーエム機器リザーバー 1レーン 50ml 未滅菌 BM-0851-2シリーズビーエム機器
11,980税込13,178
1個(100枚)
4日以内出荷
1レーン:50ml大容量50mlのスタンダードタイプです。サンプル回収用注ぎ口が4角にあります。未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●材質:P.S●容量:50ml●底形状:V底●サイズ(WxDxH):146x82.5x29mm●色:白アズワン品番65-3802-90
リザーバー 12レーン 60ml B-0817-1シリーズ ビーエム機器リザーバー 12レーン 60ml B-0817-1シリーズビーエム機器
42,980税込47,278
1個(20枚)
翌々日出荷
12レーン:60ml(1レーン5ml)1レーンごとに番号が透明に印字されています。フタ付で一時的な保存に最適G滅菌済・個装
仕様●オートクレーブ可能(121度、15分)●材質:P.P●容量:60ml(1レーン5ml)●底形状:丸底●サイズ(WxDxH):148.0x62.4x36.1mm●色:ナチュラルアズワン品番65-3800-89
リザーバー 12レーン 48ml A-12シリーズ ビーエム機器リザーバー 12レーン 48ml A-12シリーズビーエム機器
3,398税込3,738
1個(10枚)ほか
4日以内出荷
8レーン:48ml(1レーン4ml)12連マルチチャンネルピペットに最適G滅菌済・個装
仕様●オートクレーブ不可●材質:P.E●容量:48ml(1レーン4ml)●底形状:丸底●サイズ(WxDxH):125.5x84.5x12.3mm●色:白
リアルタイムPCR 8連チューブ&8連フラットキャップ 0.2ml ホワイト QPCR-8Aシリーズ ビーエム機器リアルタイムPCR 8連チューブ&8連フラットキャップ 0.2ml ホワイト QPCR-8Aシリーズビーエム機器
17,980税込19,778
1個(1000本)
4日以内出荷
ストリップキャップ(フラット)withチューブ:0.2mlチューブ一体型8連キャップ0.2mm厚の肉薄構造なので優れた熱伝導性蛍光の検出感度がアップし、より良い結果の取得未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●材質:P.P●色:ホワイト●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3840-14
マイクロチューブ キャップ付 5mL 目盛付 クリア 滅菌済 BMSC0200076シリーズ ビーエム機器マイクロチューブ キャップ付 5mL 目盛付 クリア 滅菌済 BMSC0200076シリーズビーエム機器
11,980税込13,178
1個(200本)ほか
4日以内出荷
5ml マイクロチューブキャップ付DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free15 mLコニカルチューブ用のローターとラックに適応。アダプターは不要フロストタイプのフラットキャップ、チューブ側面には書き込み可能なスペース目盛付(250μl刻み)滅菌済
仕様●遠心強度:~25,000xg●温度耐性:-80℃~100℃
プラチナチューブ 0.6ml ナチュラル BM4006シリーズ ビーエム機器プラチナチューブ 0.6ml ナチュラル BM4006シリーズビーエム機器
3,798税込4,178
1個(500本)
78日以内出荷
サンプルの長期保存に適した低吸着チューブ。プラチナチューブはあらゆる点から"低吸着"を追求し、成型されたチューブです。不純物の無いオリジナルバージンポリプロピレンを使用し、原材料を特殊配合しておりますので、非常に滑らかな表面を実現しました。また、独特のモールド設計及び製造工程により、さらにその滑らかさに磨きをかけています。0.1ml刻みの見やすい目盛付。サンプルがチューブ内壁に付着しませんので、高価な試薬等のロスを防ぎます。
仕様●500本(500×1pk)●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●開口外寸:口部Φ10.0mm、全長30.4mm、胴部Φ7.8mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3804-62
プラスチックピペット 10mL 個別包装 滅菌済 WNB327001シリーズ ビーエム機器プラスチックピペット 10mL 個別包装 滅菌済 WNB327001シリーズビーエム機器
7,198税込7,918
1個(200本)
4日以内出荷
アズワン品番65-3856-98
テストチューブ 12x75mm 4.5ml P.S.製 TYS-210シリーズ ビーエム機器テストチューブ 12x75mm 4.5ml P.S.製 TYS-210シリーズビーエム機器
6,998税込7,698
1個(1000本)
4日以内出荷
テストチューブ 外径12mm12×75mm未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●適合キャップ:540-Q, A21071-Q, 02-633-0000, A20007-Q●底形状:丸底●材質:P.S●遠心耐性:最大RCF 1,500g●温度耐性:-40℃~60℃●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。●容量:4.5mlアズワン品番65-3854-66
ディープウェルプレート BM6012対応マット(ピアス式) BM6015シリーズ ビーエム機器ディープウェルプレート BM6012対応マット(ピアス式) BM6015シリーズビーエム機器
8,298税込9,128
1個(10枚)
4日以内出荷
ディープウェルプレートBM6012 対応マット〈ピアス式〉BM6012専用のマットマットをしたままワークステーションでのサンプリングが可能切り込み入りのウェル未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●形状:丸型●寸法(W×D):120.1×77.9mm●材質:シリコン●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3805-49
ディープウェルプレート 96well 丸底 P.P製 BM6019シリーズ ビーエム機器ディープウェルプレート 96well 丸底 P.P製 BM6019シリーズビーエム機器
33,980税込37,378
1個(50枚)
4日以内出荷
ディープウェルプレート 96wellハーフハイトタイプ 1.1ml高さが1/2ですので、サンプル保存に最適未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●容量:1.1ml/1ウェル(マット使用時:1.0ml)●底形状:丸底●寸法(W×D×H):127.2×85.4×26.9mm●ウェル内寸:Φ8.2×23.8mm●材質:P.P●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。アズワン品番65-3805-59
スタンダードチップ -5000μl バルク BM-5MLシリーズ ビーエム機器スタンダードチップ -5000μl バルク BM-5MLシリーズビーエム機器
4,498税込4,948
1個(250本)
翌々日出荷
主にピペットマンP-5000対応のピペットチップBM-R5MLシリーズのラックには。BM5ML以外のバルクチップはフィットしません。バルクタイプ未滅菌ピペット適合表はこちらをご参照ください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:0.5ml刻み●全長:123.0mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3805-37
エレクトロポレーションキュベット ビーエム機器エレクトロポレーションキュベットビーエム機器
15,980税込17,578
1パック(25個)
4日以内出荷
アルミニウム製電極を内蔵したディスポーザブル式キュベット電極キュベット内電極の表面が滑らかになる様製造されており、導入効率に大きく貢献電極ギャップとして、1mm、2mm、4mmの3種類3種類のギャップの違いに応じてキュベットキャップを3色に分けており、キュベットのとり間違えを防止ガンマ線滅菌済み、個別包装
イノキュレーティング ループ 1μl ブルー 個別包装 滅菌済み WNB717101シリーズ ビーエム機器イノキュレーティング ループ 1μl ブルー 個別包装 滅菌済み WNB717101シリーズビーエム機器
4,698税込5,168
1個(400本)
4日以内出荷
アズワン品番65-3861-31
SureSeal RA Breathable BMBF-400シリーズ ビーエム機器SureSeal RA Breathable BMBF-400シリーズビーエム機器
13,399税込14,739
1個(100枚)ほか
4日以内出荷
プレート用シールティッシュカルチャー細胞培養やバクテリア培養に最適通気性は良好ですが、雑菌・エアロゾルはしっかり防止通気性タイプ未滅菌
仕様●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●寸法(WxD):153.0x82.3mm●シール厚:50μm●材質:レーヨン●温度耐性:-20℃~80℃
PipetPALplus 8chマルチチャンネルピペット PALP-8シリーズ ビーエム機器PipetPALplus 8chマルチチャンネルピペット PALP-8シリーズビーエム機器
79,980税込87,978
1式
4日以内出荷
プラス機能。容量ロックシステム。ロック機能付の容量ダイヤルのため、ピペッティング作業時に目盛りがずれることを防止。疲れにくデザイン設計。フィンガーレストデザインを採用しているため、長時間の使用により疲労間とストレスを低減。チップカラーの表示。使用可能なチップと同じ色をマーキングしているため、チップの選択が容易。可動ノズル。ピペットパルマルチチャンネルのチップコーンは、独創的な開発によって、チップを取り付ける際の力を緩和させることを実現しました。それぞれのチップコーンは個々に可動するため、チップを一定の力で装着させることができます。その為、チップの取り付けに要する力を緩和させ、またチップの取りこぼしを減らします。さらに、吸入・排出時にかかる力を最小にします。2種類の容量設定が可能。ピペットパルはハンドルの容量設定ダイヤルを回すことによって分注容量を設定できます。また、プッシュボタンを回ることでも分注容量を設定できます。プッシュボタンは2重構造になっており、上部(白い部分)は自由に回るようになっているので操作中に設定容量が変わりません。容易な容量設定。超精密直読式デジタルマイクロメーターを搭載しているので容易かつ連続的に容量設定が行えます。プッシュボタン部分のノブは安全グローブを装着したままでも容易に容量設定ができます。紫外線耐性。紫外線耐性素材で製造されているので紫外線照射で滅菌することができます。紫外線下に長時間置いても、プラスチックは変質せず、褪色もわずかです。360度イジェクター。ハンドルがどの方向を向いていてもチップをイジェクトすることができます。チップイジェクター装備。チップを取り外す際、チップの様々な形状に適合させるためにイジェクターの位置を上下に調整することができます。イジェクターは洗浄が可能で取り外しが容易です。容量連続可変。片手で容量設定ができるため、不慮の容量設定ミスを防げます。オートクレーブ滅菌可能。本体をまるごとオートクレーブ滅菌することができます。通常のオートクレーブ滅菌(121℃/0.1Mpa/20分)後も点検、再校正の必要がありません。
PCRプレート 96well用マット ハーフスカート・フルスカート用 PCR-96-Mシリーズ ビーエム機器PCRプレート 96well用マット ハーフスカート・フルスカート用 PCR-96-Mシリーズビーエム機器
8,198税込9,018
1個(10枚)
4日以内出荷
96well ハーフスカート・フルスカート用各ウェルにはシーケンサー対応の切り込み付縦(A~H)、横(1~12)に印字あり取り外しが簡単なワンタッチスペーサー付未滅菌※他ブランドのプレートと組み合わせてのご使用はお避けください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:シリコン●色:ナチュラル●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3839-88
PCR 8連チューブ用キャップ ドームトップ 0.2ml ナチュラル PCR-8CNEWシリーズ ビーエム機器PCR 8連チューブ用キャップ ドームトップ 0.2ml ナチュラル PCR-8CNEWシリーズビーエム機器
3,298税込3,628
1個(1000本)
4日以内出荷
PCR-8TNEWシリーズ専用キャップとして使用可能キャップにナンバリング(A~H)が刻印されており、ハンドリングミスの軽減につながります。未滅菌※他ブランドのチューブと組み合わせてのご使用はお避けください。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●色:ナチュラル●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3839-72
PCR 8連チューブ&シングルドームキャップ 0.2ml ナチュラル PCR-8Wシリーズ ビーエム機器PCR 8連チューブ&シングルドームキャップ 0.2ml ナチュラル PCR-8Wシリーズビーエム機器
16,899税込18,589
1個(960本)
4日以内出荷
シングルドームキャップ with チューブ:0.2ml 8連8連x12本ごとに小袋に整列包装されています。シングルキャップ付で、開閉時のコンタミネーション防止に最適プラスチックが肉薄のため熱伝導性に優れています。ドームトップ未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3839-76
PCR 12連チューブ&12連フラットキャップ 0.2ml ナチュラル PCR-12Sシリーズ ビーエム機器PCR 12連チューブ&12連フラットキャップ 0.2ml ナチュラル PCR-12Sシリーズビーエム機器
17,980税込19,778
1個(960本)
4日以内出荷
スタンダードフラットキャップ(浅い)&スタンダードチューブ:0.2mlバージンポリプロピレンのみを使い、製造 袋詰めのすべてを自動化しているので、細菌や人の接触による汚染の心配がない壁面を極薄構造にし、熱伝導率を向上。加熱時間の短縮が可能ナンバリング(キャップ:A~L、チューブ:1~12)が刻印されており、ハンドリングミスの軽減未
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3839-54
BMBio ボルテックスミキサー用ヘッド ビーエム機器BMBio ボルテックスミキサー用ヘッドビーエム機器
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
ボルテックスミキサーBM-V2用プラットフォームマイクロチューブなど小さなチューブ類のミキシングに適しています
アズワン品番65-3825-34
0.1mL Corbettタイプ 4連チューブ キャップ付 BMSC0200243シリーズ ビーエム機器0.1mL Corbettタイプ 4連チューブ キャップ付 BMSC0200243シリーズビーエム機器
30,980税込34,078
1個(250本)
欠品中
Corbettタイプ ストリップチューブ キャップ付DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free0.1ml 4連チューブとキャップのセットQIAGEN /Corbett Rotor-Gene 適応
アズワン品番65-3817-91
Film-Sealing Paddle BMF-PDL-5シリーズ ビーエム機器Film-Sealing Paddle BMF-PDL-5シリーズビーエム機器
1,798税込1,978
1パック(5個)ほか
7日以内出荷
シーリングパッド均一な圧力でシーリング可能特にリム付プレートのシーリングに最適未滅菌
仕様●寸法(WxD):73x96mm●材質:ポリエチレン
SureSeal Breathable, Sterile BMF-BS-25シリーズ ビーエム機器SureSeal Breathable, Sterile BMF-BS-25シリーズビーエム機器
14,980税込16,478
1個(50枚)ほか
4日以内出荷
SureSealBreathableSealingFilms,Sterile培養用途に適したシールガス通気性プレートシール滅菌済
仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):82.6x142.9mm●シール厚:140μm●材質:レーヨン●温度耐性:-20℃~80℃
0.5/1.5/2.0mlチューブ用クーラーラック R-3033-Gシリーズ ビーエム機器0.5/1.5/2.0mlチューブ用クーラーラック R-3033-Gシリーズビーエム機器
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
T330-72 マイクロチューブ 2mlT330-72 マイクロチューブはフタがしっかり閉まる特別なデザインになっており、遠心分離、煮沸、保管、凍結、輸送中にチューブのフタが開くのを防ぎます。大きく刻まれた目盛(0.5、1.0、1.5ml)は読み取りやすく、チューブ側面にはサンプル識別用の広い書き込みスペースがついています。フタは貫通可能で、透明性のあるポリプロピレンによりチューブ内のサンプル目視が容易です。また、15,000gまでの遠心分離にも耐える設計になっています。オートクレーブ可能(121 ℃, 20分)RNase, DNase, Pyrogen and DNA free使用中のキャップの開口をしっかり防止目盛(0.5,1.0,1.5ml)および書き込みスペース付
仕様●オートクレーブ不可●寸法(WxDxH):146.0x105.0x70.0mm●ウェル直径:Φ12.0mm●材質:P.P/ポリカーボネイト●色:黄 ⇔ 緑●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3840-52
エコノミカルチップ -300μl ラック BMT-300Rシリーズ ビーエム機器エコノミカルチップ -300μl ラック BMT-300Rシリーズビーエム機器
35,980税込39,578
1セット(5個×960本)
欠品中
ローリテンションタイプロングタイプ滅菌済
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:52.8mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3825-06
エコノミカルチップ -1000μl バルク BMT-1000Bシリーズ ビーエム機器エコノミカルチップ -1000μl バルク BMT-1000Bシリーズビーエム機器
13,980税込15,378
1セット(5個×1000本)
4日以内出荷
ブルーチップながら透明度が高く、サンプル目視に適しています。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:78.0mm●材質:P.P●色:ブルーアズワン品番65-3824-59
リングロックチューブ 1.5ml 6色MIX NT-175Aシリーズ ビーエム機器リングロックチューブ 1.5ml 6色MIX NT-175Aシリーズビーエム機器
2,898税込3,188
1個(500本)
4日以内出荷
煮沸や凍結時にサンプルの蒸発や漏れがないように工夫250μl刻みの目盛付未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃,15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●開口外寸:口部Φ13.1mm, 全長39.5mm, 胴部Φ10.7mm●材質:P.P●色:6色ミックス(青、黄、緑、橙、紫、桃)●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3837-46
NEST ボトルフィルトレーションシステム(ボトルトップ&ボトル)500mL, 0.22μm, PVDF 滅菌済み WNB343101シリーズ ビーエム機器NEST ボトルフィルトレーションシステム(ボトルトップ&ボトル)500mL, 0.22μm, PVDF 滅菌済み WNB343101シリーズビーエム機器
16,399税込18,039
1パック(12個)
7日以内出荷
アズワン品番65-3857-43
...

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品