絞り込み
ブランド
  • BIO-BIK(イナ・オプティカ)
  • モノタロウ(109)
  • アズワン(5,266)
  • ケニス(859)
  • エスコ(844)
  • Merck(メルクミリポア)(838)
  • 三商(534)
  • TGK(東京硝子器械)(364)
  • SIBATA(柴田科学)(350)
  • サンプラテック(269)
  • TRUSCO(257)
  • ADVANTEC(233)
  • アラム(200)
  • コクゴ(198)
  • マルエム[理化学・容器](183)
  • Thermo Fisher Scientific(168)
  • ナリカ(163)
  • シンコー(156)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(154)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(148)
  • 林純薬工業(135)
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4WAYフリッパー BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    4WAYフリッパー

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    4面に異なる径の穴が空いており、マイクロチューブや遠沈管を立てられるラックです。 オートクレーブ滅菌(121℃15分)が可能です。 ディープフリーザー(-80℃)での凍結保存も可能です。
    材質PP寸法(mm)171×54×91滅菌オートクレーブ可能架数0.5mL×32、1.5/2.0mL×32、15mL×12、50mL×4
  • 遠沈管ラック BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    遠沈管ラック

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    5・15・50mLチューブ用のチューブラックです。 クリーンベンチでの作業に便利なボトムサポートタイプです。 ポリプロピレン製で、多くの化学薬品に耐性があります。 サンプル確認に便利な座標番号が刻印されています。 オートクレーブや-80℃での凍結保存も可能です。
    材質PP滅菌オートクレーブ可能
  • 帯電防止型ディスポスパーテル AS-1800シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    帯電防止型ディスポスパーテル AS-1800シリーズ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    2,699税込2,969
    1箱(10袋×10本)ほか
    当日出荷
    静電気を帯びやすい微粒子などの分注・計量に便利です。高分子型帯電防止剤の添加で半永久的に持続する帯電防止効果。高分子型帯電防止剤のためブリードアウトしません。低湿度下でも高い帯電防止効果。BIO-BIK 帯電防止型シリーズ(チューブ/バランスディッシュ/PEパック)と一緒に使用することでさらに効果的です。安心の日本国内製造品です。※帯電防止効果は試薬およびサンプルにより異なります。
  • コレクションプレート BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    コレクションプレート

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    1.5mL/2.0mLマイクロチューブ、スクリューキャップチューブ(全サイズ)を80個収容できます。
    材質PP寸法(mm)227×67×28滅菌オートクレーブ可能架数1.5/2.0mL×80
  • 帯電防止型薬さじ 50本入 AS-2800シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    帯電防止型薬さじ 50本入 AS-2800シリーズ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    6,599税込7,259
    1箱(5袋×10本)
    当日出荷
    静電気を帯びやすい粉末や固体試薬の計量に便利なスプーンタイプです。1本の薬さじには、(大)・(小)2つのサイズのさじがついています。高分子型帯電防止剤の添加で半永久的に持続する帯電防止効果。高分子型帯電防止剤のためブリードアウトしません。低湿度下でも高い帯電防止効果。BIO-BIK 帯電防止型シリーズ(チューブ/バランスディッシュ/PEパック)と一緒に使用することでさらに効果的です。安心の日本国内製造品です。※帯電防止効果は試薬およびサンプルにより異なります。
    仕様●全長:183mm●材質:ABS樹脂●匙サイズ:横幅/大さじ23mm、小さじ8mm●Endotoxin Free証明書発行可能●入数:1箱(10本×5袋)アズワン品番65-5552-82
  • サンプリングチューブ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    サンプリングチューブ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)(1件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1箱(1000本)ほか
    当日出荷
    透明度が非常に高く、サンプルの確認が容易な平底タイプのマイクロチューブです。 蓋はやや硬めで、凍結時などに突発的に開きにくいタイプです。 最大20000RCFまでの遠心が可能です。
  • 帯電防止型薬さじ 50本入 AS-2800シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    帯電防止型薬さじ 50本入 AS-2800シリーズ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    9,198税込10,118
    1箱(50袋×1本)
    当日出荷
    静電気を帯びやすい粉末や固体試薬の計量に便利なスプーンタイプです。1本の薬さじには、(大)・(小)2つのサイズのさじがついています。高分子型帯電防止剤の添加で半永久的に持続する帯電防止効果。高分子型帯電防止剤のためブリードアウトしません。低湿度下でも高い帯電防止効果。BIO-BIK 帯電防止型シリーズ(チューブ/バランスディッシ
    仕様●滅菌済 個包装●全長:183mm●材質:ABS樹脂●匙サイズ:横幅/大さじ23mm、小さじ8mm●Endotoxin Free証明書発行可能●入数:1箱(1本毎包装×50袋)アズワン品番65-5552-83
  • 遮光チューブラック BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    遮光チューブラック

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    蛍光マーカーなど遮光が必要なサンプルの保管に便利な、遮光タイプのチューブラックです。 -90℃のフリージングとオートクレーブ滅菌(121℃)が可能です。 外枠には数字・アルファベットが付いており、試料の位置管理が簡単です。積み重ねて保存できます。
    材質PP寸法(mm)139×86×54架数0.5/1.5/2.0mL×50
  • 帯電防止秤量皿 BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    帯電防止秤量皿

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    9,698税込10,668
    1箱(300枚)ほか
    当日出荷
    高分子型帯電防止剤を使用しています。 液体・固体・粉体に使用できるディスポーザブルの秤量皿です。
  • チューブラック 50本立 TR-50シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    チューブラック 50本立 TR-50シリーズ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    1,899税込2,089
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、使いやすく壊れにくい、3点式ヒンジフタを採用しています。、フタは安全ロックで確実に閉まり、万一の落下時にもチューブ等の飛散を防ぎます。
  • キャップロック BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    キャップロック

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    9,298税込10,228
    1袋(100個)
    当日出荷
  • フリーズボックス BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    フリーズボックス

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    899税込989
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。
  • PCRチューブ用ラック 96本立 BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    PCRチューブ用ラック 96本立

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    1,099税込1,209
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    0.1/0.2mLチューブ、8連/12連チューブが使用できます。
    仕様●材質:フタ・底:ポリカーボネート 中枠:ポリプロピレン●縦×横×高さmm:82×118×40●0.1/0.2mLチューブ/8連/12連チューブ用※PCR用96ウェルプレートは使用できません。※適合チューブについてのご注意 一部、8連・12連キャップの長さによっては、キャップがフタにあたり、閉められない場合がございます。保存する8連・12連キャップの全長をご確認ください。[フタ内寸]縦78×横114mm●オートクレーブ対応●使用温度:-80℃~121℃
  • 滅菌シャーレ(BIO-BIK) BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    滅菌シャーレ(BIO-BIK)

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1箱(10枚×10包)ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    残留ガスによる影響のない電子線滅菌済みの一般細菌用ポリスチレン製シャーレです。 フタ内側の3つのリブにより通気性をそこなわずに使用できます。 シャーレ底部にはリブやリングがありませんので、コロニーカウンターによる読み取りも可能です。 滅菌ロットごとに滅菌証明書が発行できます。
    材質ポリスチレン形状フタ付滅菌電子線照射済
  • ホモジナイザーペッスル BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    ホモジナイザーペッスル

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    1,798税込1,978
    1袋(10本)
    当日出荷
    オートクレーブ可能です。
  • マイクロチップ 1000μl 80mm BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    マイクロチップ 1000μl 80mm

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    1,399税込1,539
    1個
    翌々日出荷
    目盛り付きチップです。
    仕様●全長:80mm●材質:フタ・ラック/ポリカーボネート、プレート・チップ/ポリプロピレン●Human DNA Free●Nuclease Free●オートクレーブ対応●安心の日本国内製造品です。アズワン品番65-8733-14
  • ゲルローディングチップ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    ゲルローディングチップ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    2,398税込2,638
    1パック(204本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質はバージンポリプロピレン製でオートクレーブ可能です。
  • チューブラック 100本立 TR-100シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    チューブラック 100本立 TR-100シリーズ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    2,399税込2,639
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、カラーは6色あります。(ナチュラル・青・緑・オレンジ・ピンク・黄)、使いやすく壊れにくい、3点式ヒンジフタを採用しています。、フタは安全ロックで確実に閉まり、万一の落下時にもチューブ等の飛散を防ぎます。
    仕様●材質:ポリプロピレン●縦×横×高さmm:155×141×55●穴寸法mm:12.7×12.7●0.5/1.5/2.0mLチューブ用●オートクレーブ対応●使用温度:-90℃~121℃
  • チューブスタンド TSシリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    チューブスタンド TSシリーズ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    サンプルの管理に便利な座標番号つきです。
  • 96-WELL リバーシブルラック 96本立て 5320-00シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    96-WELL リバーシブルラック 96本立て 5320-00シリーズ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    2,099税込2,309
    1個
    当日出荷
    両面タイプのラックです。表面には1.5/2.0mL、裏面には0.5mLチューブが立てられます。、積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、フタ部分に書き込みスペースがあります。、カラーは6色あります。(ナチュラル・青・緑・オレンジ・ピンク・黄)
    仕様●材質:ポリプロピレン●縦×横×高さmm:118×213×50●穴の深さmm:26●穴寸法mm:表Φ11 裏Φ8●0.5/1.5/2.0mLチューブ用●オートクレーブ対応●使用温度:-90℃~121℃
  • 96ウェル用シリコンラバーマット 10枚入 BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    96ウェル用シリコンラバーマット 10枚入

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    8,498税込9,348
    1袋(10枚)
    欠品中
    PCRの前処理や後処理での冷蔵保存の際、96ウェルプレートのフタとして使用できます。 プレートにフタをした状態のまま、中のサンプルをシリンジで出し入れできます。 シリンジで開けた穴は自然に閉じますが、1回穴を開けたマットをPCR装置にかけることはできません。 ウェルの識別に容易な座標番号が青色プリントされています。
    仕様●材質:シリコン製●Nuclease (DNase & RNase) Free/EndotoxinFree●適合96ウェルプレート:B-96-LP-AB/B-96-AB-RT/B-96M2-HS/B-96/B-96-SG/B-96-FS/PCR-96PRD-FS-C/PCR-96PRD-HS-Cアズワン品番67-5190-68
  • クライオバイアル 専用スタンド 50本立 BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    クライオバイアル 専用スタンド 50本立

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    3,999税込4,399
    1個
    当日出荷
    Simportクライオバイアル(自立型)のキャップの開閉が片手で簡単にできます。 他社のクライオチューブ(自立型)でも使用できるものがあります。 裏面には、すべり止めゴムがついています。 サンプルの管理に便利な座標番号つきです。
    仕様●材質:ポリプロピレン●縦×横×高さ(mm):101×204×24●オートクレーブ/-80℃ディープフリーズ可アズワン品番67-4743-75
  • マルチ・ウエスタンボックス BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    マルチ・ウエスタンボックス

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    5,998税込6,598
    1箱(4個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    1つの容器で複数枚のメンブレンを処理できるので、操作効率がアップします。抗体反応/ウォッシュ~ストリッピングまで使用できます。容器のゆがみや凹凸がほとんどないので、少ない液量でもムラなく抗体反応が行えます。フタ底にリブがあるので、積み重ねての抗体反応やサンプル管理ができます。
  • 丸底帯電防止型チューブ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    丸底帯電防止型チューブ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    2,698税込2,968
    1箱(500枚)
    翌々日出荷
    高分子型帯電防止剤を使用していますので、帯電防止効果が長期間持続します。DNAの吸着が少ないポリプロピレン(ホモポリマー)を使用しています。キャップは密封性の高いアンダーカット構造です。
    種別AS-0150R 1.5mL 500本入アズワン品番3-4754-01
  • アルミブロックABR-96PLT BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    アルミブロックABR-96PLT

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    クラッシュアイスの他、保冷剤による冷却も可能です。間接的な冷却によりサンプルチューブに水滴が付かず、コンタミの心配がありません。スカート付きPCRプレートに対応しています。
    仕様適用チューブ(mL):0.1・0.2、8連・12連チューブ/96穴PCRプレート材質アルミニウム質量(g)約630型番ABR-96PLT耐冷温度(℃)-196サイズ(mm)123×85×25アズワン品番2-7744-11
  • ホモジナイザーペッスル BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    ホモジナイザーペッスル

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1組(10本)
    当日出荷
    動植物組織を簡易的にすりつぶすことができるマイクロチューブ用ホモジナイザーペッスルです。
    材質PP
  • PCR用チューブ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    PCR用チューブ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    3,498税込3,848
    1袋(125個)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    仕様フリーズ/-80℃DNaseフリー材質PP(ポリプロピレン)
  • ワークアップラックシステム TR2シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    ワークアップラックシステム TR2シリーズ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。
  • コレクションプレート 80本立 BR-80シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    コレクションプレート 80本立 BR-80シリーズ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    719税込791
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、カラーは9色あります。(ナチュラル・青・緑・赤・オレンジ・紫・黒・黄・ピンク)
    仕様●1.5/2.0mLチューブ適合●材質:ポリプロピレン●縦×横×高さmm:66×227×27●穴寸法:Φ11
  • 81-WELL ストレージラック 96本立て 5500-00シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    81-WELL ストレージラック 96本立て 5500-00シリーズ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、フタ部分に書き込みスペースがあります。、カラーは5色あります。(ナチュラル・青・緑・オレンジ・ピンク)
    仕様●材質:ポリプロピレン●縦×横×高さmm:131×131×45●穴寸法mm:12.9×12.9●0.5/1.5/2.0mLチューブ用●オートクレーブ対応●使用温度:-90℃~121℃
  • 4WAY フリッパー 4/12/32/32本立 5410シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    4WAY フリッパー 4/12/32/32本立 5410シリーズ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    1,399税込1,539
    1個
    当日出荷
    サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、カラーは4色あります。(ナチュラル・青・緑・黄)
    仕様●材質:ポリプロピレン●縦×横×高さmm:56×172×91●0.5/1.5/2.0mLチューブx32本/15mLx12本/50mLx4本●オートクレーブ対応●使用温度:-80℃~121℃
  • 丸底 マイクロチューブ 1.5mL 1000本入 BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    丸底 マイクロチューブ 1.5mL 1000本入

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    3,499税込3,849
    1袋(1000本)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    書き込み可能なフラットキャップです。、チューブ側面には大きな書き込みスペースがあります。
  • PCR用8連チューブ/キャップセット 125セット入 BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    PCR用8連チューブ/キャップセット 125セット入

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    15,699税込17,269
    1箱(125セット)
    翌々日出荷
    チューブには識別に容易なナンバーが刻印されています。
    仕様●材質:ポリプロピレン●8連×12個ずつ整列包装 ※キャップは整列ではありません。●Nuclease(DNase & RNase)Free●入数:125個セット(チューブ+キャップ)/箱
  • マイクロチップ 200μl 52.6mm バルク 1000本入 BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    マイクロチップ 200μl 52.6mm バルク 1000本入

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    2,299税込2,529
    1袋(1000本)
    翌々日出荷
    先端部分のハイカット設計により、液切れに優れています。目盛り付きチップです。コストパフォーマンスに優れたチップです。
    仕様●全長:52.6mm●材質:ポリプロピレン●Nuclease Free●Endotoxin Free●オートクレーブ対応●安心の日本国内製造品です。アズワン品番65-8732-88
  • オンアイス アルミブロック 小型タイプ ABシリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    オンアイス アルミブロック 小型タイプ ABシリーズ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    持ち運びに便利な小型サイズです。通常タイプ/大型タイプのサブブロックにも適しています。クラッシュアイスに直接さす場合と比べ、チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。チューブを間接的に冷却するため、チューブに水が付かず、コンタミの心配がありません。安心の日本国内製造品です。
  • ローバインディングチューブ SCシリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    ローバインディングチューブ SCシリーズ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    4,398税込4,838
    1箱(500本)
    当日出荷から6日以内出荷
    特殊なポリプロピレンを使用しており、サンプルがチューブに付着するのを防ぎます。、透明度が非常に高く、サンプルの確認が容易です。、0.1mLごとの目盛りが付いています。、書き込み可能で、しっかり閉まるフラットキャップです。、チューブ側面に大きな書き込みスペースがあります。、開閉に便利なチャック付袋入りです。
    仕様●材質:ポリプロピレン●最大遠心力:20,000RCF※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。●Nuclease (DNase & RNase) Free/EndotoxinFree●使用温度:-80~121℃ オートクレーブ可
  • 滅菌シャーレ(BIO-BIK) BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    滅菌シャーレ(BIO-BIK)

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    22,980税込25,278
    1箱(500枚)
    翌日出荷
    シャーレ底部にはリブやリングがありませんので、コロニーカウンターによる読み取りも可能です。滅菌ロットごとに滅菌証明書が発行できます。
    材質ポリスチレン形状フタ付入数(枚)10×50包滅菌電子線照射済
  • アルミブロック用スタンド 大型タイプ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    アルミブロック用スタンド 大型タイプ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    クラッシュアイス等固定用スタンド。4方向に付けられた脚により、クラッシュアイスにしっかり固定することができます。クラッシュアイスが溶けてきた時に、アルミブロックが沈むのを防止することができます。受皿部分に穴が開いている為、アルミブロックと氷が直接触れ合い、しっかり冷やすことができます。受皿部分に穴が開いていることで、水が溜まることを防止できます。アルミブロック大型タイプAB-136Cまたはオンアイスアルミブロック ABR-24CR/ABR-24W/ABR-24TR/ABR-96PLT 2台用です。受皿部分の高さはアルミブロック用スタンド AR-STよりも浅く、ブロックの取り出しが容易です。スタンドの脚はアルミブロック用スタンドAR-STよりも高くなっており、よりしっかりと氷に固定できます。安心の日本国内製造品です。
    寸法(縦×横×高さ)(mm)127×174×42.5アズワン品番65-5711-73
  • INO-ループ ニードル 10本×100袋入 L-200シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    INO-ループ ニードル 10本×100袋入 L-200シリーズ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    13,980税込15,378
    1箱(100袋×10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    使いやすい10本入りのファスナー付袋入りです。、カラーにより容易にサイズが識別できます。、ハイインパクトポリスチレン製ディスポタイプの滅菌済みループ/ニードルです。
  • 96ディープウェルプレート用マット 角穴用 10枚入 BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    96ディープウェルプレート用マット 角穴用 10枚入

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    7,198税込7,918
    1袋(10枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    ウェル中央部はサンプル採取用の穴あけが可能です。 96ディープウェルプレート7753-00(角穴)専用マットです。
    仕様●材質・形状:シリコンラバー製・角穴用●Nuclease(DNase & RNase)Free●使用温度:-80~121℃ ※オートクレーブ可●適合96ディープウェルプレート:7753-00アズワン品番67-3044-74

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品