カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器(67)
- 撹拌・粉砕・混合関連(1)
- 分溜・分離・抽出・ろ過(1)
- バイオ・食品(菌)関連用品(1)
- 加熱・冷却・クーラーボックス(3)
- 研究関連用品・実験用必需品(13)
- 科学研究・開発用品
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
絞り込み
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)(3)
- CC印(ニッカトー)(4)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(3)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- TGK(東京硝子器械)(5)
- TRUSCO(1)
- アズワン(14)
- アラム(2)
- エスコ(6)
- ケニス(4)
- コクゴ(4)
- サンプラテック(5)
- ナリカ(3)
- マルエム[理化学・容器](2)
- ミリオン・ジオサービス(4)
- レオナ(2)
- 三商(9)
- 三要ゴム製作所(2)
- 瑞穂化成工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Φ58.0x110mm/0.20L 広口ポリ容器
エスコ¥170税込¥1871個当日出荷仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-122材質HDPE(高密度ポリエチレン)容量(mL)200高さ(mm)115質量(g)30内径(Φmm)【ふた】42口内径(Φmm)31胴径(Φmm)58
手付きビーカー(目盛付き)
サンダイヤ(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷1枚絞り加工。最上端の目盛迄で 規格容量が入ります。ハンドルは扱いやすい形状です。特に大き目の3~10Lはパイプ仕様ですから堅牢です。仕様本体のみ(蓋は別売)材質ステンレス(SUS304)種類手付ビーカー目盛あり
ディスポカップ
アズワン(16件のレビュー)¥46税込¥511個当日出荷バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。材質PP(ポリプロピレン)色半透明目盛あり
冷却球 Φ30(全長約58mm)
SIBATA(柴田科学)¥7,298税込¥8,0281個10日以内出荷ガラスチューブオーブンGTO-250R/1000用のスペアパーツです。全長(mm)約58寸法(Φmm)30アズワン品番64-8272-87
広口軟こう瓶
瑞穂化成工業(19件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷キャップの内側に、ポリエチレン製のパッキンが付いています。食品にも使用できます。用途液体の保存・保管 等耐熱温度(℃)80仕様パッキン付材質ポリエチレン(PE)目盛なし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合色(本体)白
ビーカー ステンレス18-8(SUS304)製 手無
TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)¥1,544税込¥1,6981個当日出荷材質ステンレス18-8(SUS304)種類ビーカー目盛あり使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
スチロール容器A型(押蓋式)
サンプラテック(7件のレビュー)¥319税込¥3511本当日出荷最も標準的な実験室用サンプル容器。サンプルの保管に便利な透明小型容器。キャップは押蓋式です。材質(本体)ポリスチレン色(本体)透明
シリコン栓
太陽興業(13件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から10日以内出荷無毒、無臭、耐熱、耐低温、耐薬品性用途医薬、医療用、バイオ、理化学実験用材質シリコン耐熱温度(℃)200
三角フラスコ
HARIO(10件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から翌々日出荷細いネックは内容物が飛び散りにくく、液体の攪拌に適した形状種別三角フラスコ材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
三角フラスコ
IWAKI(AGCテクノグラス)(10件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から7日以内出荷目盛は目安ですが、多くのものの目盛精度は全量で±5%の範囲にあります。種別三角フラスコ材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
詰替え容器(ワンタッチヒンジキャップ)
ミリオン・ジオサービス(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581組(400mL×10本)当日出荷から3日以内出荷耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。業務利用にも安心してご使用できます。材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ:PP(ポリプロピレン)セット数10本組
エアロフレックス(断熱ホース)
アラム(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581巻当日出荷から5日以内出荷吸水性の低さに優れています。 非常に安定した熱伝導率を有します。 弾力性・柔軟性に優れています。材質ネオプレンスポンジ長さ(m)2使用温度範囲(℃)-50~105(無負荷)
塩ビ広口容器 1型(パッキン付き)
瑞穂化成工業(2件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷本体は透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。用途粉末・錠剤の保存、保管等材質本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)材質(本体)塩ビ(PVC)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)80材質(パッキン)発泡ポリエチレン中栓なしパッキンあり
サンプルケース(丸形)
コクゴ(1件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷から7日以内出荷蓋がきっちりと締まり密閉される使い易いケースです。材質本体:ポリスチレン/フタ:ポリエチレン色(本体)透明
IMGシリコン・ライト栓
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681袋(5個)当日出荷から27日以内出荷シリコンを発泡加工し、多数の独立気泡があります。外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮蔽します。気泡の弾力により、従来の規格を集約し、単純化して、5色のカラーで用途・機能別に分類できます。使用温度範囲(℃)-60~+200
詰替え容器(尖がりキャップ 中栓付)
ミリオン・ジオサービス¥1,998税込¥2,1981組(400mL×10本)当日出荷から4日以内出荷耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。業務利用にも安心してご使用できます。
詰替え容器(ミストスプレー)
ミリオン・ジオサービス¥3,500税込¥3,8501組(400mL×10本)当日出荷から3日以内出荷耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。業務利用にも安心してご使用できます。誤射防止ロック付きのミストスプレーで、ステンレス製のスプリングを採用しています。また、きめ細かいミスト噴射が可能です。材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、ミストスプレー:PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)・POM(ポリアセタール)セット数10本組
回転子固定マグネット
アズワン(1件のレビュー)¥3,340税込¥3,6741個当日出荷ビーカーの外側に当てると中の回転子がマグネットに引き寄せられ、そのままビーカーを傾けても落ちません。厚さ(mm)12アズワン品番7-227-01
ユニストッパー
日本理化学器械(NRK)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から7日以内出荷耐熱耐寒に優れており、耐久性も良く、広範囲に使用されています。 成形加工:コルクポーラー等での孔穴が容易です。材質(シリコン+PTFEパウダー)結合栓耐熱温度(℃)-95~270
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品