カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • 水質検査・土壌検査関連(pH等)(1)
        • 撹拌・粉砕・混合関連(2)
        • バイオ・食品(菌)関連用品(1)
        • 研究関連用品・実験用必需品(12)
        • 理化学機器レンタルサービス(1)

科学研究・開発用品 :「10w30 10L」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
205x480x178mm パーツトレー ESD/12個 エスコ205x480x178mm パーツトレー ESD/12個エスコ
29,700税込32,670
1組(12個)
翌日出荷
ESD(帯電防止)仕様のため、電子部品の保管に適しています 同サイズの物同士は縦に積み重ね・左右に連結が可能(EA661CT-5とも左右連結できます) 付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます。 ラベル付き
仕様●材質:ESD 樹脂●外寸(W×D×H):205×480×178mm●内寸(W×D×H):166×425×170mm●容量:10L●耐荷重:30kg(1個あたり)●重量:942g●付属品:縦連結用アタッチメントアズワン品番68-1836-01
灰分測定用灰皿 角型 CC印(ニッカトー)灰分測定用灰皿 角型CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
1,288税込1,417
1個
翌々日出荷
【レンタル】真空凍結乾燥器セット アズワン【レンタル】真空凍結乾燥器セットアズワン
4,190税込4,609
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
真空凍結乾燥にご利用いただける機器をセットにしたレンタルです。
仕様●<乾燥器>外寸法(mm):380×350×520、庫内寸法(mm):300×300×285、冷却棚温度:-5℃以下(冷却水温度に依存)、冷却棚寸法:200×200×10mm●<冷却水循環装置>温度範囲(℃):-20~+30、冷却能力:1250W(at10℃)(周囲温度20℃、50Hz、無負荷時の値です。)●<真空ポンプ>排気速度(実効)(L/min):50/60(50/60Hz)、到達圧力(Pa):9.3(7×10^-2Torr)サービス分類レンタル
Fineポリイミド粘着テープ TGK(東京硝子器械)Fineポリイミド粘着テープTGK(東京硝子器械)
1,340税込1,474
1巻
3日以内出荷
耐熱性に優れ、高温で使用が可能です。剥離の際に、糊残りがありません。 耐寒性、耐薬品及び耐電圧にも優れ、優秀な絶縁性も兼ね備えています。 難燃性、温度定格に関してはUL規格(UL510)を受けています。
基材ポリイミド25μm粘着剤シリコン粘着力593gf/in引張強度(kg/10mm)5許容温度(℃)205(3時間)耐電圧(V)6000難燃性UL510仕様伸縮性:63%
ネオジム磁石 角型 NKシリーズ 二六製作所ネオジム磁石 角型 NKシリーズ二六製作所
6,898税込7,588
1パック(1個)
4日以内出荷から9日以内出荷
ネオジム磁石 角型 一般仕様 二六製作所ネオジム磁石 角型 一般仕様二六製作所
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。 非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。 割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。 同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。 機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。 磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。 材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等を取扱っております。 温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。 大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。 表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等形状角型着磁パターン厚み方向着磁
灰分測定用灰皿 角型 CC印(ニッカトー)灰分測定用灰皿 角型CC印(ニッカトー)
1,198税込1,318
1枚
4日以内出荷
耐熱性が高く、耐酸・耐アルカリ性にすぐれています。
ネオジム磁石 角型 一般仕様 皿穴付 二六製作所ネオジム磁石 角型 一般仕様 皿穴付二六製作所
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。 非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。 割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。 同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。 機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。 磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。 材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等を取扱っております。 温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。 大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。 表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等形状角型(皿穴付)着磁パターン厚み方向着磁
ネオジム磁石 角型 一般仕様 皿穴/皿ボルト付 二六製作所ネオジム磁石 角型 一般仕様 皿穴/皿ボルト付二六製作所
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。 非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。 割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。 同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。 機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。 磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。 材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等を取扱っております。 温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。 大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。 表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等形状角型(皿穴付)着磁パターン厚み方向着磁
マグネティックインダクションスターラー Thermo Fisher ScientificマグネティックインダクションスターラーThermo Fisher Scientific
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
小型冷却水循環装置 CCA-1123シリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)小型冷却水循環装置 CCA-1123シリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
249,800税込274,780
1台
5日以内出荷
環境にやさしいノンフロンチラーです。、ノンフロン冷媒のR290を使用することで、地球温暖化対策に大きく貢献。、オゾン破壊係数0、GWP値はわずか3です。、そのためフロン排出抑制法に伴う冷凍機搭載製品の簡易点検義務の適用外になります。、買替えにも対応可能です。、スリムなフォルムで205W×405D(mm)の省スペース設計です。、RoHS指令に対応した製品です。(2019年に10物質に拡大、2021年7月22日よりメーカー製品に適用:2023年7月時点)
仕様●冷却・循環方式:空冷・密閉系向循環●性能●▼温度設定範囲:-20~30℃(ヒータなし)●▼温度調節精度:±2℃(-20~-1℃設定時)、±1℃(0~20℃設定時)●▼冷却能力(at液温):10℃/450W(387kcal/h)、-10℃/310W(266kcal/h)●▼外部循環能力(50/60Hz):最大流量/9/10/min、最大揚程/4.2/5.6m●機能●▼温度制御:冷凍機ON-OFF制御●▼温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、最小桁1℃●▼安全機能:漏電・過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、冷凍機保護タイマ、温度調節器自己判断機能(冷凍機異常、停電警報、センサ異常)、循環ポンプインピーダンスプロテクト●▼外部入・出力:真空コントローラー用接続端子(NVC-3000型用)、エバポレーター用通信端子(N-1210型用)●構成●▼冷凍機・冷媒:空冷式/出力450W・R290●▼冷却コイル:ステンレス●規格●▼外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ/内径10mm、 ワンタッチホースノズル/外径10mm●▼水槽材質:ステンレス●▼寸法(mm):130W×230D×115H●▼容量:約3.2L(液量約2.7L)●使用周囲温度範囲:5~35℃●外寸法(mm):206(221)W×405D×547H●※()内の寸法は突起物を含みます。●質量:約28kg●電源入力:8A、800VA●電源電圧:AC100V 50/60Hz●●※性能は室温20℃、上水、定格電源電圧、50Hz、無負荷での値です。●※冷却能力は表示能力の±10%です。●※外部循環能力は表示能力の±10%です。●※液温を10℃以下に設定する場合は、低温用熱媒体を使用してください。●※純水は使用できません。●コード番号:283570アズワン品番67-6431-38
ネオジム磁石 角型 NKシリーズ 二六製作所ネオジム磁石 角型 NKシリーズ二六製作所
5,698税込6,268
1パック(3個)
6日以内出荷
灰分測定用灰皿 角形  無釉薬 CC印(ニッカトー)灰分測定用灰皿 角形 無釉薬CC印(ニッカトー)
12,880税込14,168
1箱(10個)
6日以内出荷
耐熱性が高く、耐酸・耐アルカリ性にすぐれています。
仕上無釉薬
ORPメータ A-Gas Japan(旧:FUSO)ORPメータA-Gas Japan(旧:FUSO)
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷
ORPメータの専用機種 自動温度補正機能付
仕様●測定方式:ORP電極方式●測定範囲:-1999mV~1999mV●表示分解能:1mV●サンプリングタイム:0.4秒●本体精度:±(0.8%+1dgt.)at23±5℃●ディスプレイ:4桁、液晶ディスプレイ●温度補正等:自動温度補償、入力インピーダンス:10^12以上●機能:データホールド、ローバッテリー表示●電源:006P(9V)電池×1、消費電流:約DC1mA●サイズ/質量●▼本体:200L×68W×30Dmm/約240g(電池含む)●▼電極部:Φ12mm●▼コード長:3m●使用環境:0~50℃、80%RH以下●標準付属品:006P(9V)電池×1、ORP電極 ORP-14×1、取扱説明書、保証書●オプション:ORP電極 ORP-14アズワン品番67-4752-55
灰分測定用灰ざら 角形 CWKAKUHAIシリーズ CC印(ニッカトー)灰分測定用灰ざら 角形 CWKAKUHAIシリーズCC印(ニッカトー)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
酸・アルカリに安定であり恒量性に優れる。
使用温度(℃)1050化学組成SiO2/53%、Al2O3/41%
ミニプロティアンTGXゲル StainFree BIORADミニプロティアンTGXゲル StainFreeBIORAD
22,980税込25,278
1箱(10枚)
21日以内出荷
10個入りパッケージ、8-16%ミニプロティアンTGXStain-Freeゲル、8.6×6.7cm(W×L)、10ウェル、30μl、ミニプロティアン電気泳動セルおよびStain-Freeゲル対応イメージャー用
種別8-16% 10wellアズワン品番62-0856-74保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
マグネットスターラー 出荷前点検検査書付 IKAマグネットスターラー 出荷前点検検査書付IKA
76,980税込84,678
1個
13日以内出荷
IKA myPlateはマグネットスターラーのベストセラー、カラースクイッド、ビッグスクイッドに遊び心が加わった新製品です。天板のデザインは貴方のお好みで自由自在に!天板に貴方のお好きな写真やデザインを挿入できます。家族の写真などご自身のお好みのデザインがマグネットスターラーの天板上に!日々の研究がよりクリエーティブになるでしょう!セットアッププレートにお好きな写真(デザイン)を挿入できます。耐薬品性に優れています。
仕様攪拌箇所:1●最大処理量(対H2O):1.5L●モーター入力:2W●電圧:100-240V●回転方向:左●回転数表示:デジタル●回転数設定単位:10rpm●使用撹拌子の最大サイズ:30mm●重量:0.5kg●寸法(W×D×H):152×164×30mm●許容周囲温度:5-40℃●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])100~2500材質(天板)ガラスアズワン品番63-2577-73-22校正証明書点検・検査書

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品