カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • ガラス・樹脂・金属容器(134)
        • 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト(2)
        • 水質検査・土壌検査関連(pH等)(2)
        • 純水製造・純水関連(3)
        • 撹拌・粉砕・混合関連(16)
        • 分溜・分離・抽出・ろ過(48)
        • バイオ・食品(菌)関連用品(2)
        • 加熱・冷却・クーラーボックス(2)
        • 研究関連用品・実験用必需品(81)
        • 分析・環境・測定器具(3)
        • 理化学機器レンタルサービス(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

科学研究・開発用品 :「29φ」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
294件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タフピッチ銅丸棒 アズワンタフピッチ銅丸棒アズワン(1件のレビュー)
5,376税込5,914
1個
当日出荷から13日以内出荷
シリコーンゴム栓 アラムシリコーンゴム栓アラム(55件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から5日以内出荷
アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質シリコーンゴム
ネオジム磁石 丸型 円柱型 NTS 小 シリーズ Φ25.0~Φ29.0 アズワンネオジム磁石 丸型 円柱型 NTS 小 シリーズ Φ25.0~Φ29.0アズワン
2,630税込2,893
1袋
8日以内出荷
ネオジウム(Nd)、鉄(Fe)、ホウ素(B)を主成分とする希土類磁石です。 吸着力が非常に強い磁石です。 機械的強度に優れていますが、高温には不向きです。 防錆のためメッキ加工を施しています。 大ロットシリーズ(NTLシリーズ)もご用意しています。
形状丸型(円柱型)寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×10吸着力(N)123グレードN35表面処理Niメッキ方向(磁化)高さ方向耐熱温度(℃)~80アズワン品番64-4298-13表面磁束密度(mT)366
ペーパーダクト 短形 SIBATA(柴田科学)ペーパーダクト 短形SIBATA(柴田科学)
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
・ロータリーエバポレーターR-201/215/R-300の短形用のスペアパーツです。 ・A型ガラス部以外に使用可能です。 ・真空シールは、別途ご用意ください。
型式短形外径(Φmm)26摺合せSPC-29
シリコンゴム栓(カラー) 神田ゴム化学シリコンゴム栓(カラー)神田ゴム化学(23件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から52日以内出荷
耐熱温度(℃)150材質シリコン
スプレー容器30ml アーテック[学校教材・教育玩具]スプレー容器30mlアーテック[学校教材・教育玩具](9件のレビュー)
110税込121
1セット
当日出荷
コンパクトサイズで携帯に便利な遮光ボトル容量30ml材質:PE。サイズ:Φ29×103mm(キャップ含)。セット内容:本体×1
用途手指・施設の除菌・衛生管理やワークショップに。セット内容本体×1材質PE寸法(mm)Φ29×103(キャップ含む)容量(mL)30アズワン品番64-5186-15
メスフラスコ アズワンメスフラスコアズワン(4件のレビュー)
2,039税込2,243
1個
当日出荷から6日以内出荷
高精度タイプはJIS規格以上の精度です。 共通:茶フラスコは外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。
材質硼珪酸ガラス-1タイプ普通摺合JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記
赤ゴム栓 アラム赤ゴム栓アラム(14件のレビュー)
93税込102
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ネオジム磁石 丸型 両面テープ・滑り止めゴム付 ラクテムネオジム磁石 丸型 両面テープ・滑り止めゴム付ラクテム(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
強力なネオジム磁石に両面テープと滑り止めゴムをセットにした商品です。 磁石に両面テープを貼れば接着することなく使用することが可能です。 滑り止めゴムを貼ることでキズ防止効果、また滑り落ちづらくなります。
用途吸着や固定、保持など。材質(すべり止め)CRゴム/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)材質(磁石)ネオジム両面テープ3M Y-4920(t0.4)RoHS指令(10物質対応)対応
黒ゴム栓 三要ゴム製作所黒ゴム栓三要ゴム製作所(4件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から3日以内出荷
最も一般的なゴム栓です。
材質ゴム
プラツボ(キャップ青) ケーエム化学プラツボ(キャップ青)ケーエム化学(17件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(100本)
当日出荷
粘度の高いゲル状の物やクリーム状の物などの小分け・保管に最適です。
材質(本体)PP滅菌未滅菌材質(キャップ)PP色(キャップ)水色色(本体)
ポリロート(ジョイント式) NIKKO(ニッコーハンセン)ポリロート(ジョイント式)NIKKO(ニッコーハンセン)(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
傘部と脚部がネジ式で着脱可能ですので、洗浄・保管に便利です。
材質PE(ポリエチレン)
スチロール容器A型(押蓋式) サンプラテックスチロール容器A型(押蓋式)サンプラテック(7件のレビュー)
79税込87特価
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
最も標準的な実験室用サンプル容器。サンプルの保管に便利な透明小型容器。キャップは押蓋式です。
材質(本体)ポリスチレン色(本体)透明
磁ルツボ(B型) アズワン磁ルツボ(B型)アズワン(3件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から翌々日出荷
化学組成Al2O3/44%、SiO2/46%耐熱温度(℃)1100
ゴム栓 三要ゴム製作所ゴム栓三要ゴム製作所(9件のレビュー)
429税込472特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質天然ゴム
粉末ロート TRUSCO粉末ロートTRUSCO(2件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
粉体や液体の両方に使用できる耐薬品性が良いロートです。持ちやすいハンドルがついています。
遠沈管(IWAKI) IWAKI(AGCテクノグラス)遠沈管(IWAKI)IWAKI(AGCテクノグラス)(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1箱(50本)
当日出荷
漏れ防止構造のトリプルシールを採用した遠沈管です。 2323/2343はラックが付属しています。
材質(本体)PP規格non-pyro/DNase/RNase/DNA free滅菌放射線照射済材質(キャップ)HDPE最大遠心力(xg)13000
フッ素ゴム栓 アラムフッ素ゴム栓アラム(1件のレビュー)
2,090税込2,299
1個
当日出荷から5日以内出荷
アラムフッ素ゴム栓は耐熱、耐薬、対溶剤に優れたゴム栓です。
材質フッ素ゴム
ケミカルメスシリンダー サンプラテックケミカルメスシリンダーサンプラテック
649税込714
1本
当日出荷
ガラス並みの透明性を実現した樹脂製メスシリンダーです。
工業用シリンジ VAN(翼工業)工業用シリンジVAN(翼工業)(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
ピストンでシリンダーをすり上げるシリアルナンバータイプですので気密性に優れています。 扱いやすいセンターチップと、コネクター・針基が脱落しにくいロックチップタイプです。 見やすい青色目盛です。
材質硼珪酸ガラス目盛青色
ステンレス粉末用ロート ケニスステンレス粉末用ロートケニス
2,198税込2,418
1個
当日出荷
材質ステンレスSUS304
コニカルヘッドクリップ アズワンコニカルヘッドクリップアズワン(1件のレビュー)
485税込534
1個
当日出荷
材質POM(ポリアセタール)
点滴瓶 アズワン点滴瓶アズワン(7件のレビュー)
1,010税込1,111
1袋(10本)
当日出荷
材質本体/LDPE(低密度ポリエチレン)、ノズル・キャップ/PP(ポリプロピレン)
ポリエチレン 広口 規格瓶 三商ポリエチレン 広口 規格瓶三商
109税込120
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質本体・キャップ・中栓:PE
ムッフ(大型) ヤマナカムッフ(大型)ヤマナカ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
材質アルミニウム合金、ねじ部/ステンレス製ノブボルト締付範囲(Φmm)6~23/6~29アズワン品番5-5622-01
遠沈管 ECK アズワン遠沈管 ECKアズワン(2件のレビュー)
6,490税込7,139
1ケース(100本)
当日出荷
仕様γ線滅菌済材質チューブ/ PP(ポリプロピレン)遠心強度8000G
100x178x238mm/3.0L ポリ容器 エスコ100x178x238mm/3.0L ポリ容器エスコ
800税込880
1個
当日出荷
容量(mL)3000材質HDPE(高密度ポリエチレン)仕様ふたはネジ式エスコ品番EA508AJ-143寸法(mm)178×100×238(H)質量(g)214口内径(Φmm)29
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) ニチアスナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)ニチアス
13,980税込15,378特価
1本(1m)
当日出荷から44日以内出荷
充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。高温高湿高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として適しています。非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。
材質PTFE(フッ素樹脂)透明(有色含む)
ケッククリップ 三商ケッククリップ三商(1件のレビュー)
699税込769
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
ガラスを傷つけることなくワンタッチでぴったりフィットします。サイズごとに色分けされています。錆びたり変形したりしません。融点は170℃(150℃までは安全です)強酸やハロゲンには使用出来ません。特許第1802211号
プラ壺 シントー化学プラ壺シントー化学(1件のレビュー)
2,098税込2,308特価
1箱(100個)
当日出荷から7日以内出荷
材質本体・キャップ/ポリプロピレン(PP)滅菌無滅菌
ロートアダプター アズワンロートアダプターアズワン(2件のレビュー)
158税込174
1個
当日出荷
★白色
材質シリコンゴム
標準石英管 アズワン標準石英管アズワン(1件のレビュー)
29,980税込32,978特価
1本(1000mm)
当日出荷から13日以内出荷
耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。
材質石英ガラス長さ(mm)1000端面加工切放し
ガラス広口規格瓶 三商ガラス広口規格瓶三商
16,980税込18,678
1セット(180個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
材質ソーダガラス
フェライト磁石 ケニスフェライト磁石ケニス
969税込1,066
1組(10個)
当日出荷
カートリッジフィルター(フィルターハウジング用) 栗田工業(kurita)カートリッジフィルター(フィルターハウジング用)栗田工業(kurita)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ポリプロピレンを使用したフィルターメディアは耐食性に優れ、強度の面からも安心で、しかも溶出物もほとんどないため広範囲の用途に適しています。
用途濁質の除去。 鉄サビなどの除去。適合(ハウジング)1BL、K-1A材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)250質量(g)200内径(Φmm)29外径(Φmm)63使用温度(℃)90以下カートリッジワインド(濁質の除去)
シリコン断熱ホース アラムシリコン断熱ホースアラム
3,198税込3,518
1巻
当日出荷
広い温度範囲での配管被覆に適したホースです。 保温・断熱効果に優れています。 冷却管を被覆して結露を防止できます。
材質シリコンスポンジ使用温度範囲(℃)-60~200肉厚(inch)3/8最低使用温度(℃)-60
シリコン・Cキャップ 太陽興業シリコン・Cキャップ太陽興業(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(10個)
当日出荷から15日以内出荷
試験管や培養ビンに、直接キャッピングして蒸気滅菌できます。 内側に凸部の縦条がありますので、ゆるくかぶせれば通気栓となり、強く押し込むと密栓になります。
用途培養用
無酸素銅丸棒 アズワン無酸素銅丸棒アズワン
4,898税込5,388
1個
当日出荷から10日以内出荷
コニカルヘッドクリップ アズワンコニカルヘッドクリップアズワン
4,406税込4,847
1セット(10個)
当日出荷
材質POM (ポリアセタール)
ケッククリップ・テーパージョイント用 ケックケッククリップ・テーパージョイント用ケック
6,998税込7,698
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質POM(ポリアセタール)耐熱温度(℃)150

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

29φ特集
おすすめ人気ランキング
科学研究・開発用品