科学研究・開発用品 :「GL-4」の検索結果

特価
本日1月5日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
別売のGL 4コネクターボディと組み合わせて使用します。内径8~10mmの軟質チューブ用コネクターです。但し内径10mmチューブはチューブバンドの併用が必要です。黒色キャップは機械的強度があるポリフェニレンサルファイド(PPS)製で、コネクター部にバイトン製Oリング付き。
仕様●接液部材質:PFA●耐熱:+200℃
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンケミカルキンサール GL 4kg 4本
環境清掃用除菌洗浄剤。床面壁など環境表面の清掃・除菌。洗浄と除菌が同時に行えますので洗浄時の細菌を拡散させる心配がありません。タンパク質系の有機物存在下でも抗菌力の低下はゆるやかです。中性のため床材などの材質を傷めることはほとんどありません。毒性は極めて少ない。揮発性がなく作業環境を悪化させません。0.2%の高希釈で除菌効果も発揮する経済タイプです。
使用方法モップなどを使用して、湿式清掃を行って下さい。 容量4kg アズワン品番69-4894-52 性状緑色透明液状 組成アルキルジメチルベンジルアンモニウムクロライド(塩化ベンザルコニウム)、ジデシルジメチルアンモニウムメチル硫酸塩、ポリヘキサメチレンビグアニジン塩酸塩、ポリオキシアルキレンアルキルエーテル
1箱(4本)
37,398 税込41,138
15日以内出荷

液体や粉末の試料の保管、運搬に最適液切れしやすいシールリング付きです。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP 仕様オートクレーブ可 ねじ口規格(GL)GL-45
1個
35,442 税込38,986
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底は小球をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
茶褐色
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
特価
169 税込186
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取り付けるだけ!GL45変換アダプタ
用途「mizuho」容器に接続するだけで、GL45規格の廃液キャップやロートを接続することが可能です。適合容器(GL4510):0205 扁平缶ノズル無5L/0206 扁平缶ノズル無10L/0186 正角10L/0087 広口瓶1L/0086 広口瓶500ml 各色。適合容器(GL4520):0207 扁平缶ノズル無20L/0200 正角20L/0193 扁平缶片口20L 各色。主な使用場所:製薬会社の研究所、大学・公的研究機関・食品メーカー分析室・化学工場分析室 等。主な用途:LC(液クロ)廃液の回収時に使用する、廃液キャップと「mizuho」容器を接続するためのアダプタです。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.15MB)
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GLS80メスネジとGL18オスネジ×4個付きです。キャップはPP(ポリプロピレン)製、ボディはPTFE製でバイトン製Oリング付き。分解不可で、耐圧を求める実験にはお勧めできません。縦向き使用を推奨します。
仕様●両端ネジ規格:GLS80メス - GL18オス×4●耐熱:+110℃●材質(キャップ+ボディ+Oリング):PP+PTFE+バイトン アズワン品番65-9641-57
1個
40,980 税込45,078
7日以内出荷

広口4ポートねじ口キャップGL80専用のオプションパーツ類です。GL18規格のねじ口ポートです。
1袋(2個)
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スクリュージョイントセットとは適用チューブ外径に見合うインナースペアパーツセットとスペアキャップのフルセットです。インナースペアパーツセットはポリフェニレンサルファイド(PPS)製黒色Vリング、PTFE製テーパーリングおよびシールリングのセットです。黒色キャップはガラス繊維強化のPPS製。チューブ外径を変更する場合はインナースペアパーツセットのみを交換すれば対応できます。
適合チューブ外径(Φmm)8 使用温度(℃)-20~+200 耐圧(MPa)1(室温時) アズワン品番67-4713-67
1個
10,900 税込11,990
当日出荷

GL-45規格のねじ口キャップに、4つのポートを付加したねじ口キャップをモジュール化。 HPLC、GC、滴定といった自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に、ねじ口びんを用いることができます。 従来のねじ口びんにも使用できるので、用途に応じて様々に組み合わせてお使いいただけます。
セット内容黒キャップ 4個、セププタム 4個、シリコンリング 1.6mm 4個、シリコンリング 3.2mm 4個 材質キャップ:ポリプロピレン、黒キャップ:ポリプロピレン、セプタム、リング:シリコンゴム ねじ規格GL-45
1袋(2個)
16,980 税込18,678
当日出荷

●ノズル外径Φ9、Φ12の二段ノズルのついたキャップです。 ・GL-45のねじ口DURANRびんに使用できます。内径Φ8~Φ11のチューブが接続可能です。
材質ポリプロピレン 型式GL-45 ゴム止外径(Φmm)9、12
1袋(2個)
14,980 税込16,478
当日出荷

ネジ規格GL45用ボトルキャップで、色々なチューブサイズに対応でき、4ヶ所の紺色ガラス繊維強化のPP製ソケットと黒色ガラス繊維強化のPA製ナット付きです。 バルブ無しソケットは加圧・吸引源からのチューブとナットとソケット内を貫通させて、自由にボトル内の高さが調整できるため、液体・ガスの送液や廃液容器、バブルトラップに適しています。 FEP製バルブ付きソケットはチューブを貫通させられませんが、各ソケットに対応する内側には、内径6mmチューブが取り付けできる突起が付いています。
バルブの有無
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●広口4ポートねじ口キャップGL80専用のオプションパーツ類です。●GL18規格のねじ口ポートです。
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。有機溶媒、強酸、強アルカリ等の前処理に最適です。エアーベントフィルターとしても優れています。
1箱(100個)
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●GL-45規格のねじ口キャップに、3コのGL-14ねじ口を付加したねじ口キャップをモジュール化。●HPLC、GC、滴定といった自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に、ねじ口びんを用いることができます。●従来のねじ口びんにも使用できるので、用途に応じて様々に組み合わせてお使いいただけます。
材質ポリプロピレン
1袋(2個)
14,400 税込15,840
当日出荷

●GL-45規格のねじ口キャップに、2コのGL-14ねじ口を付加したねじ口キャップをモジュール化。 ・HPLC、GC、滴定といった自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に、ねじ口びんを用いることができます。 ・従来のねじ口びんにも使用できるので、用途に応じて様々に組み合わせてお使いいただけます。
材質ポリプロピレン
1袋(2個)
13,600 税込14,960
当日出荷

白色ボディトップにある2~4個のメスルアーポートに外径1/8''フッ素樹脂チューブを貫通させて接続するネジ規格GL45ボトルキャップです。 ポートには外径1/16''フッ素樹脂チューブ用のポートアダプターや市販の各種注射筒先端のオスルアー部、各アクセサリーが直接差し込めます。 非使用ポートはポートプラグを差し込んで簡単に閉鎖が可能です。 ボトルトップの中央に汚染物の吸入を防ぐPTFE製10μmインレットフィルターと内側にボトル内の陰圧を平衡させるバイトン製チェックバルブが有るタイプと無いタイプがあります。
材質キャップ:PP、接液部:PTFE、フィルター部:PTFE、バイトン製 ポート数2
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広口4ポートねじ口キャップGL80専用のオプションパーツ類です。GL18規格のねじ口ポートです。
型式GL-18 ねじ規格GL-18
1袋(2個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

パッキン付属無しのGL-45キャップです。
用途ねじ口びん専用のスクリューキャップです 赤(フタ) 質量(g)20 アズワン品番64-8272-48
1袋(10個)
9,898 税込10,888
当日出荷

●持ち手部分の凹によってつかみ易く、持ち易く、安全性と使い勝手が向上。●新キャップを採用で、少ない回転で開閉が出来ます(従来のGL-45キャップも併用可能)・試薬の分類に便利な個別認識用ボトルタグは4本(4色)が標準付属しています。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。水溶液はもとより、非水系溶液にも使用できます。
材質フィルター:親水化PTFEポリマー/ハウジング:ポリプロピレン 形状入口ルアーロック、出口ルアースリップ
1箱(100個)
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

GL-45用、耐薬品性の高いPTFE製コネクターキャップです。M-6ネジ穴が3ヶ所あり、外径3mmもしくは1/8インチのPTFEチューブを貫通させて使用できます。チューブを固定できます。(別売品フェルール&コネクター使用時)。不使用の穴はシール栓でふさいで下さい(別売)。
付属品PP製穴あきキャップ 材質PTFE フランジ外径(Φmm)41 胴外径×高さ(mm)29×20
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

キャップに開けた穴に孔径0.2μmのPTFEメンブレンフィルターが付いており、液体やホコリは通さず気体だけ透過します。キャップを閉めたままオートクレーブが可能です。
仕様仕様:オートクレーブ滅菌可能 材質PP 最高使用温度(℃)140 アズワン品番1-8234-11 穴径(mm)Φ9
1袋(5個)
4,998 税込5,498
当日出荷

●ねじ口びんに取り付けることで、吸引ろ過びんなどを使用することなく手軽に吸引ろ過が行えます。 ●ろ過液の保存が容易になるだけでなく洗浄物の削減も可能です。 ●上部口内径Φ39mmで、一般的なシリコン栓、ゴム栓規格No.14・15サイズが使用可能です。 ※ゴム栓の寸法は JIS 規格等によって統一されていないため、メーカーごとに寸法が異なる場合がございます。選定の際には、必ず寸法をご確認ください。
用途ろ過、減圧ろ過 適合GL-45 機能オートクレーブ使用:可 材質(キャップ)PP 材質(パッキン)PTFE
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。イオンクロマト分析のサンプル前処理に最適です。
1箱(100個)
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

白色ボディトップにある2~4個のメスルアーポートに外径1/8''フッ素樹脂チューブを貫通させて接続するガロン瓶用(GL38)ボトルキャップです。 ポートには外径1/16''フッ素樹脂チューブを貫通させるためのポートアダプターや市販の各種注射筒先端のオスルアー部、各アクセサリーが直接差し込めます。 非使用ポートはポートプラグを差し込んで簡単に閉鎖が可能です。 ボディトップの中央に汚染物の吸入を防ぐPTFE製10μmインレットフィルターと内側にボトル内の陰圧を平衡させるバイトン製チェックバルブが有るタイプと無いタイプがあります。
材質キャップ:PP製、接液部:PTFE製、フィルター部:PTFE、バイトン製 ポート数2
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。水溶液やアルコール液を対象とするタンパク質分析の 前処理に最適です。
1箱(100個)
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パッキン付属無しのGL-45キャップです。
用途ねじ口びん専用のスクリューキャップです。 黒(フタ) 質量(g)20 アズワン品番64-8272-47
1袋(10個)
7,098 税込7,808
当日出荷

試薬の分類に便利な個別認識用ボトルタグです。色分けすることによって、試薬の識別を視覚的にわかりやすくします。ねじ口びんに取り付けてご利用ください。
用途ねじ口びんGL-45用
1袋(20個)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

専用リング付で液切れが良いです。 オートクレーブ・乾熱滅菌可
ねじ口規格(GL)GL-45 色(フタ)
1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

専用リング付で液切れが良いです。 オートクレーブ・乾熱滅菌可
ねじ口規格(GL)GL-45 色(フタ)
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユーティリティーねじ口びん 水キャップ付 DURAN 動画あり
●持ち手部分の凹によってつかみ易く、持ち易く、安全性と使い勝手が向上。●新キャップを採用で、少ない回転で開閉が出来ます(従来のGL-45キャップも併用可能)・試薬の分類に便利な個別認識用ボトルタグは4本(4色)が標準付属しています。
材質キャップ:ポリプロピレン、液切リング:ポリプロピレン、瓶本体:ほうけい酸ガラス ねじ規格GL-45
1箱(4個)
6,998 税込7,698
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボトルに複数のチューブを繋げるボトルキャップコネクターです。静電気拡散性を有しており、耐薬品性にも優れています。
耐熱温度(℃)-20~+200 抵抗値10^6Ω
1個
17,800 税込19,580
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●持ち手部分の凹によってつかみ易く、持ち易く、安全性と使い勝手が向上。●新キャップを採用で、少ない回転で開閉が出来ます(従来のGL-45キャップも併用可能)・試薬の分類に便利な個別認識用ボトルタグは4本(4色)が標準付属しています。
材質キャップ・液切リング:PP ねじ規格GL-45
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ製クーラントホース
材質アルマイト処理済アルミニウム 流量(L/min)25 耐圧力性8MPa 耐温度性(℃)~75 曲げ角度(°)(最小)30
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

培養、反応実験にて効率よく撹拌することができます。バッフルが3ヵ所についているため、通常の三角フラスコに比べ撹拌通気効率がアップします。ねじ規格はGL-45。
容量(mL)500 種別三角フラスコ 材質キャップ:フェノール樹脂、パッキン:PTFE張りシリコンゴム ねじ規格GL-45
1箱(4個)
45,980 税込50,578
3日以内出荷

017200-1500 ステンレスボトル ボトルのみ(UN規格) DURAN 動画あり
●GL-45キャップ仕様の新しいステンレス保存びんです。●耐腐食性の高いSUS316を採用しています。●キャップはPTFEパッキン付きです。●UN規格認証品ではありません。(ボトル形状が異なります)。
用途UN規格 容量(mL)1500 材質SUS 高さ(mm)201 口内径(Φmm)30 胴外径(Φmm)120
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

017200-1501 ステンレススチールボトル キャップ付(UN規格) DURAN 動画あり
●GL-45キャップ仕様の新しいステンレス保存びんです。●耐腐食性の高いSUS316を採用しています。●キャップはPTFEパッキン付きです。●UN規格認証品ですので、液体危険物輸送容器として使用可能です。
用途UN規格 容量(mL)1500 材質SUS 高さ(mm)201 胴外径(Φmm)120
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷

持ち手部分の凹によってつかみ易く、持ち易く、安全性と使い勝手が向上。新キャップを採用で、少ない回転で開閉が出来ます(従来のGL-45キャップも併用可能)試薬の分類に便利な個別認識用ボトルタグは4本(4色)が標準付属しています。
ねじ規格GL-45 材質(キャップ)PP 材質(リング)PP
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

見やすいデジタルディスプレー。 バイパス機能を使い、泡抜き時に高価な試薬をボトルに戻します。 分注ダイヤルを回すことで、デジタル表示を見ながら、分注量を調節できます。 分注ダイヤルを逆に回しても、試薬は戻りません(空回り機能)。切ることなく各種ボトルにセットできる伸縮チューブ付き。 滴定方向(ノズルの向き)を360度自由に動かせます。重量値、密度値より求められた数値に補正できます。 ISO、GLPの規格に基づいた品質保証。 オートクレーブ不可
付属品アダプターGL32、GL38、S40各1個 質量(g)510 外形寸法(mm)100×255×230(突起部含む) 電源単4乾電池2個 分注範囲(mL)0.01~999.9 再現性(%)≦0.1% 精度(%)±0.2
1台
152,910 税込168,201
3日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング