カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • ガラス・樹脂・金属容器(1)
        • 水質検査・土壌検査関連(pH等)(197)
        • 純水製造・純水関連(2)
        • 撹拌・粉砕・混合関連(5)
        • 分溜・分離・抽出・ろ過(72)
        • バイオ・食品(菌)関連用品(1)
        • 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄(1)
        • 加熱・冷却・クーラーボックス(1)
        • 研究関連用品・実験用必需品(122)
        • 分析・環境・測定器具(12)
        • 収納・設備・保管・運搬用品(1)
        • 理化学機器レンタルサービス(8)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

科学研究・開発用品 :「MG-2」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
423件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液量計(円錐型)茶目盛 mgシリーズ 宮原計量器液量計(円錐型)茶目盛 mgシリーズ宮原計量器
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
浸透焼付目盛付(茶色)です。
マイティマグシール 中村科学器械工業マイティマグシール中村科学器械工業
69,980税込76,978
1個
6日以内出荷
従来の撹拌シールと異なり磁力誘導回転方式ですので、完全に密閉でき真空度10-3Paまで対応しています。
撹拌シール マイティマグシール MGシリーズ 中村科学器械工業撹拌シール マイティマグシール MGシリーズ中村科学器械工業
89,980税込98,978
1個
12日以内出荷
磁気カップリング式の撹拌シールでシール性・耐久性に優れ、高負荷にも対応しています。汎用性が高く、普段ご利用の撹拌機と組み合わせて使用可能です。ヘリカルカップリングは撹拌機につけたシャフトと本体の間に取り付けることで軸ずれを吸収します。
質量(g)630適合サイズ(TS)29/42アズワン品番3-8827-25撹拌棒径(mm)取付径:8耐真空圧(Pa)10-3商品タイプ本体回転トルク(N・m)(許容)0.2
ホモジナイザー 先端硝子 IWAKI(AGCテクノグラス)ホモジナイザー 先端硝子IWAKI(AGCテクノグラス)
5,798税込6,378
1個
8日以内出荷から17日以内出荷
極細熱電対 アンベエスエムティ極細熱電対アンベエスエムティ
7,798税込8,578
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
高負荷対応撹拌棒用オプション 中村科学器械工業高負荷対応撹拌棒用オプション中村科学器械工業
3,998税込4,398
1セット
翌々日出荷
用途MG-6・MG-2用(3-8827-01~05)種別高負荷対応撹拌棒取付セット MG-6・MG-2用材質PTFEアズワン品番3-8826-15
スペクトロクァント (R) ヒドラジン テスト 測定原理: 測光分析 0.005-2.00mg/L N2H4 109711 100Tests Merck(メルクミリポア)スペクトロクァント (R) ヒドラジン テスト 測定原理: 測光分析 0.005-2.00mg/L N2H4 109711 100TestsMerck(メルクミリポア)
16,799税込18,479
1個
6日以内出荷
アズワン品番61-0308-21危険物の類別非危険物
Strata NH2/SI200mg NH2/750mg SI/3mL 50個入 PhenomenexStrata NH2/SI200mg NH2/750mg SI/3mL 50個入Phenomenex
55,980税込61,578
1箱(50個)
21日以内出荷
種類固相関係アズワン品番67-7352-79
パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所パックテスト[標準タイプ]共立理化学研究所(81件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(40回分)ほか
当日出荷から10日以内出荷
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
InertSep Slim NH2 360mg 50/pk ジーエルサイエンスInertSep Slim NH2 360mg 50/pkジーエルサイエンス
27,999税込30,799
1個
3日以内出荷
アズワン品番68-0342-77
InertSep mini MC-2 280mg 50ケイリ ジーエルサイエンスInertSep mini MC-2 280mg 50ケイリジーエルサイエンス
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
アズワン品番68-0335-99
InertSep mini MA-2 280mg 50ケイリ ジーエルサイエンスInertSep mini MA-2 280mg 50ケイリジーエルサイエンス
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
アズワン品番68-0335-98
InertSep mini ME-2 280mg 50/pk ジーエルサイエンスInertSep mini ME-2 280mg 50/pkジーエルサイエンス
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
アズワン品番68-0335-96
アネックスステンレス製器械戸棚 テラオカ(ANEX)アネックスステンレス製器械戸棚テラオカ(ANEX)
309,800税込340,780
1台
25日以内出荷
開き戸タイプと引違戸タイプがあります。
付属品床固定用金具4ヶ所(ネジ・ボルトなし)、ステンレス棚板4枚付
撹拌シール マイティマグシール MGシリーズ 中村科学器械工業撹拌シール マイティマグシール MGシリーズ中村科学器械工業
89,980税込98,978
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
磁気カップリング式の撹拌シールでシール性・耐久性に優れ、高負荷にも対応しています。 汎用性が高く、普段ご利用の撹拌機と組み合わせて使用可能です。 ヘリカルカップリングは撹拌機につけたシャフトと本体の間に取り付けることで軸ずれを吸収します。
エムクァント TM 過酸化物 テスト 測定原理: テストストリップ 0.5-2-5-10-25mg/L H2O2 MQuant TM 110011 25Strips Merck(メルクミリポア)エムクァント TM 過酸化物 テスト 測定原理: テストストリップ 0.5-2-5-10-25mg/L H2O2 MQuant TM 110011 25StripsMerck(メルクミリポア)
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
種別110011 25Stripsアズワン品番61-0309-50保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
スペクトロクァント (R) 塩素 セル テスト 遊離塩素用 測定原理: 測光分析 0.03-6.00mg/L Cl2 100595 200Tests Merck(メルクミリポア)スペクトロクァント (R) 塩素 セル テスト 遊離塩素用 測定原理: 測光分析 0.03-6.00mg/L Cl2 100595 200TestsMerck(メルクミリポア)
14,199税込15,619
1セット(200個)
翌々日出荷
種別100595 200Testsアズワン品番61-0287-30危険物の類別非危険物
残留塩素試験紙(アクアチェック) 日産化学残留塩素試験紙(アクアチェック)日産化学(24件のレビュー)
6,098税込6,708
1個(100枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
公定法である電流法に準拠して残留塩素を低濃度から高濃度まで簡単に測定できます。 前処理が必要なく、短時間(10~60秒)で測定結果を得られます。 容器も中身も焼却可能で環境にやさしい材質です。
タイプスティックタイプ
スペクトロクァント (R) 塩素 セル テスト 遊離/全塩素用 測定原理: 測光分析 0.03-6.00mg/L Cl2 100597 200Tests Merck(メルクミリポア)スペクトロクァント (R) 塩素 セル テスト 遊離/全塩素用 測定原理: 測光分析 0.03-6.00mg/L Cl2 100597 200TestsMerck(メルクミリポア)
15,799税込17,379
1セット(200個)
翌々日出荷
種別100597 200Testsアズワン品番61-0287-31危険物の類別非危険物
残留塩素測定器 DPD法 SIBATA(柴田科学)残留塩素測定器 DPD法SIBATA(柴田科学)(17件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
本測定器は、残留塩素を含む水にDPD試薬を加えたとき特異的に反応し、残留塩素の量に応じて淡赤紫色を呈する反応に基づく簡易測定方法です。 試薬添加操作は1回です(総残留塩素の測定の場合はオプションのヨウ化カリウムを併用して2回操作)。 遊離残留塩素と総残留塩素の区別ができる測定器です。 主な用途は飲料用水道水や水泳、遊泳用プール、公衆浴場や温泉でのレジオネラ症対策としての残留塩素管理や、透析用水の総塩素の管理などです。 DPD試薬は、粉体試薬で1回1袋の分包タイプ、錠剤試薬で1回1錠のタイプがあります。どちらも標準100回分と徳用500回分があります。 DPD試薬にはpH緩衝剤も含まれていますので、検液のpHを調整し、安定した発色測定ができます(粉体試薬はpH3~10の検水であれば安定した測定ができます。錠剤試薬は水道水やプール水専用y)。 粉体試薬はオプションのヨウ化カリウム試薬を併用すると総残留塩素の測定ができ、総残留塩素濃度と遊離残留塩素との差から結合残留塩素濃度を求めることができます。 試薬の箱には試薬の有限期限が印刷されていますので、試薬の有効期限の確認が容易にできます。 比色板が取り外せますので管理が容易で経済的です。 測定方法-残留塩素(遊離残留塩素)の場合、 ・検水を8分目ほど入れた角形試験管を、本体の右側と左側の試験管ポケットにセットします。 ・残っている角形試験管に検水10mLを入れます。 ・DPD粉体試薬を加えて混和します。 ・検水を中央の孔に入れ,色を比較し、測定します。 測定方法-結合残留塩素の場合、 ・遊離残留塩素を測定した後に、別売のよう化カリウム粉体試薬 (品番 080540-511)を1袋加えて溶かします。 ・約2分間静置後、残留塩素計の中央の試験管ポケットに挿入し、比色板と比較し、該当する標準色より総残留塩素の濃度を求めます。 ・計算式により結合残留塩素濃度を求めます。 結合残留塩素(mg/L)=総残留塩素(mg/L)‒;遊離残留塩素(mg/L)
用途水道水、プール、公衆浴場、透析用水(総残留塩素)等の水質管理に。測定範囲(mg/L)0.05~2.0本体寸法(mm)67×34×157本体質量(g)300(ケース含)測定方法DPD法セット内容残留塩素計(比色板12種付)、ビニールケース、角形試験管(目盛付)3本標準比色板0.05、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、1.0、1.3、1.5、2.0取扱説明書(0.42MB)
スペクトロクァント (R) ホウ素 セル テスト 測定原理: 測光分析 0.05-2.00mg/L B 100826 25Tests Merck(メルクミリポア)スペクトロクァント (R) ホウ素 セル テスト 測定原理: 測光分析 0.05-2.00mg/L B 100826 25TestsMerck(メルクミリポア)
26,980税込29,678
1個
欠品中
種別25Testsアズワン品番61-0288-13危険物の類別非危険物
InertSep Slim 2OH 360mg 50/pk ジーエルサイエンスInertSep Slim 2OH 360mg 50/pkジーエルサイエンス
27,999税込30,799
1個
7日以内出荷
アズワン品番68-0342-49
カバーグラス 正方形 (トロフィー) 松浪硝子カバーグラス 正方形 (トロフィー)松浪硝子(19件のレビュー)
278税込306
1箱(100枚)
当日出荷
一番良く使われる18×18サイズをお得に!ということで作られたトロフィータイプです。
TGK品番863-14-02-61厚さ(mm)0.12~0.17寸法(mm)18×18屈折率Ne=1.5255±0.0015平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法)アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)アッベ数Ve=56±2材質硼珪酸ガラス
COD 標準溶液, CRM NISTのSRMにトレーサブル 20.0mg/L in H2O 125028 100ML Merck(メルクミリポア)COD 標準溶液, CRM NISTのSRMにトレーサブル 20.0mg/L in H2O 125028 100MLMerck(メルクミリポア)
6,109税込6,720
1個
翌々日出荷
アズワン品番61-0317-22危険物の類別非危険物
COD 標準溶液, CRM NISTのSRMにトレーサブル 1000mg/L in H2O 125032 100ML Merck(メルクミリポア)COD 標準溶液, CRM NISTのSRMにトレーサブル 1000mg/L in H2O 125032 100MLMerck(メルクミリポア)
6,299税込6,929
1個
翌々日出荷
アズワン品番61-0317-26危険物の類別非危険物
パックテスト [10回分入り] 共立理化学研究所パックテスト [10回分入り]共立理化学研究所(18件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(10回分)
当日出荷
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。標準タイプの入数を10回分にしていっそう手軽に利用できるようにしました。 ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
角カバーグラス 正方形 No.1 松浪硝子角カバーグラス 正方形 No.1松浪硝子(4件のレビュー)
399税込439
1箱(100枚)ほか
当日出荷
様々な用途にお使いいただける、ベーシックなカバーグラスです。
厚さ(mm)0.13~0.17屈折率Ne=1.5255±0.0015平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法)アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)アッベ数Ve=56±2材質硼珪酸ガラス
エムクァント TM 過酸化物 テスト 測定原理: テストストリップ 1-3-10-30-100mg/L H2O2 MQuant TM 110081 100Strips Merck(メルクミリポア)エムクァント TM 過酸化物 テスト 測定原理: テストストリップ 1-3-10-30-100mg/L H2O2 MQuant TM 110081 100StripsMerck(メルクミリポア)
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
種別110081 100Stripsアズワン品番61-0309-61保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
遊離脂肪酸 測定原理: テストストリップ 0.5-1-2-3 mg/g KOH MQuant TM 117046 100Strips Merck(メルクミリポア)遊離脂肪酸 測定原理: テストストリップ 0.5-1-2-3 mg/g KOH MQuant TM 117046 100StripsMerck(メルクミリポア)
7,879税込8,667
1セット(100個)
翌々日出荷
アズワン品番61-0315-25危険物の類別非危険物
残留塩素計 KRK(笠原理化工業)残留塩素計KRK(笠原理化工業)(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(50回分)
当日出荷
残留塩素を0.05~2.0mg/lまで、10段階に測定可能な残留塩素測定器です。
用途残留塩素測定用アズワン品番1-6652-01仕様本体(DPD法)セット内容DPD比色測定器 比色管(フタ付き)×2本 測定試薬(遊離残留塩素)×50回分 収納ケース寸法(mm)82×36×111測定範囲(mg/L)0.05・0.1・0.2・0.3・0.4・0.5・0.7・1.0・1.5・2.0商品タイプレンタル品はこちら
簡易水質検査キット シンプルパック(お徳用) SIBATA(柴田科学)簡易水質検査キット シンプルパック(お徳用)SIBATA(柴田科学)(10件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(24回分)ほか
当日出荷から12日以内出荷
工程管理や実際の水を測定する現場では、含有物がどの程度あるか、一定量以上含有されているか、採水して実験室に持って帰る必要があるかなどの判断を要求されることが多々あります。そのような時には簡便で、特に経験もいらず、ただちに結果が得られるものが望まれます。シンプルパックは簡便で、しかもJIS法、衛生試験法などの公定法に採用されている比色法に基づいて開発された水質検査キットです。検水をシンプルパックに吸水して振り混ぜ、付属の標準カラーチャートと比較するだけで結果が得られます。 ・軽くて小型な分析セット 手のひらに入る極めて小型の容器(ノズルから試薬室部まで約55mm)ですので、かさばらず軽量です。 ・操作は検水を吸い込み振るだけ 試薬の入った容器に検水を吸い込んで振った後、10秒から数分で反応が完了します。 ・1回の測定にシンプルパック1コを使用 1箱に48回分のシンプルパックとカラーチャート4枚を付属しています。(遊離シアンのみ24回分。) ・シンプルパックと付属のカラーチャート以外は一切不要(リン酸は除く) 呈色した検水を付属のカラーチャートと比較するだけで定量できます。 ・測定にあたり、経験や専門知識は不要 検水を吸い込み、色を比較するだけですので、特に専門的な経験や知識を必要としません。
【レンタル】マスフローコントローラ SEC-Z562MGXCT1,MR.MG-12,500SLM,8ISH,SUC,H2 HORIBA【レンタル】マスフローコントローラ SEC-Z562MGXCT1,MR.MG-12,500SLM,8ISH,SUC,H2HORIBA
6,598税込7,258
1台
翌日出荷から4日以内出荷
マルチレンジ/マルチガス機能を搭載したデジタルマスフローコントローラーのベストセラーモデルです。
バルブ型式非通電時クローズガスの種類H2継手8ISH (1/2SWAGELOK 面間=179mm)流量500SLM(0℃ 1atm)サービス分類レンタル
洗浄剤 シバタクリーンA SIBATA(柴田科学)洗浄剤 シバタクリーンASIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)
2,660税込2,926
1個
当日出荷から4日以内出荷
・ビーカーやフラスコ等のガラス実験器具の洗浄に適しています。 ・ノンPRTRタイプの洗浄液、標準5%希釈の漬け置きタイプです。 ・中性(pH6.5~8.5)です。(1%水溶液でCOD:450mg/L、BOD720mg/L)超音波洗浄器にて使用する場合は2%希釈が標準です。 ・環境ホルモンの疑いがある物質を含んでいません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで画期的な洗浄効果を示します。 ・重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取扱が簡単です。硬水でも使用できます。
用途ガラス他各種金属を含む試験器具、部品の洗浄 光学部品、レンズの洗浄 醗酵工業装置の洗浄 半導体関連(ガラス基板の前洗浄、マスクエッチング直後の洗浄他) 超音波洗浄器の洗剤としてpH値6.5~8.5成分有機酸、非イオン界面活性剤、植物油、アルコール類、純水使用方法本品を2~10%に希釈し洗浄対象物を数時間浸漬してください。汚れが極端な場合は1昼夜浸漬し水洗するだけでほとんど汚れは落ちます。液の調製は水道水で構いません。材質(容器)ポリエチレン
よう化カリウムでんぷん紙 ADVANTECよう化カリウムでんぷん紙ADVANTEC(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(200枚)
当日出荷
塩素、臭素、オゾン、硫酸酸性中の亜硝酸などの酸化剤の検出に用います。酸化剤が存在すると白色から青色に変化します。 次亜塩素酸塩〔ClO-2mg/L(ppm)以上〕、亜硝酸塩〔NO2-3mg/L(ppm)以上〕で呈色します。 ヨウ化カリウムが酸化剤により酸化され、ヨウ素となり、ヨウ素がデンプンと反応し、青色となります。非常に鋭敏な反応です。
用途残留塩素濃度の検査に用いられます。プールなどの足洗場の管理、製紙・繊維工場などにおける濃度管理、その他殺菌消毒液の検査に用いられます。TGK品番567-44-01-25長さ(mm)70幅(mm)7アズワン品番63-1236-87
アンモニウム 標準溶液, CRM NISTのSRMにトレーサブル 2.00mg/L NH4-N in H2O 125024 100ML Merck(メルクミリポア)アンモニウム 標準溶液, CRM NISTのSRMにトレーサブル 2.00mg/L NH4-N in H2O 125024 100MLMerck(メルクミリポア)
7,098税込7,808
1個
16日以内出荷
アズワン品番61-0317-18危険物の類別非危険物
Strata X Pro、微量溶出 96ウェルプレート、2mg/ウェル PhenomenexStrata X Pro、微量溶出 96ウェルプレート、2mg/ウェルPhenomenex
58,980税込64,878
1個
21日以内出荷
フォーマット形式96ウェルプレートアズワン品番67-7352-76関連資料(3.03MB)充填量2mg/96 ウェルプレート(充填剤量/体積)固定相表面改質スチレンジビニルベンゼン ・ X、ポリマー逆相
ポケット残留塩素計 ハック社ポケット残留塩素計ハック社
159,800税込175,780
1個
欠品中
3つのキーですべての操作ができ、試薬の選択により遊離塩素、全塩素の測定が可能です。 小型軽量の手のひらサイズです。 0.02~2.00mg/Lと0.1~8.0mg/Lの2レンジ切り替えができます。
質量(g)約250(電池除く)電源単4形アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)測定範囲(mg/L)0.1※~8.0(HR)、0.02※~2.00(LR)目盛(最小)0.1mg/L(HR)、0.01mg/L(LR)外形寸法約69×157×34mm測定方法DPD法データメモリ最新の測定値50データアズワン品番4-2622-01
カバーグラス 長方形 No.1 松浪硝子カバーグラス 長方形 No.1松浪硝子(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(50枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
厚さ0.12~0.17mmのシリーズです。
材質硼珪酸ガラス無色透明屈折率ne=1.5255±0.0015平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法)厚さ(mm)0.12~0.17アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)アッベ数Ve=56±2仕様アルカリ溶出量/0.2mg(Na2O)以下(JIS R3502試験方法)アッペ数/ve=56±2
パックテスト りん酸 WAK-PO4-2 40回 共立理化学研究所パックテスト りん酸 WAK-PO4-2 40回共立理化学研究所
4,598税込5,058
1箱
当日出荷
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。工場排水をはじめ、いろいろな検水中のりん酸イオン(PO43-)を簡単な操作で測定することができます。付属の標準色には、りん酸イオン、りん酸態りんが別々に印刷されています。測定に合わせて、使い分けることができます。
セット内容チューブ 40本(5本入りラミネート袋 8袋)、専用カップ 1個、標準色(ケース入り) 1枚、保存袋 1枚測定範囲【りん酸】0.2、0.5、1、2、5、10【りん酸態りん】0.1、0.2、0.5、1、2、5mg/L測定項目りん酸、りん酸態りん測定時間1分測定回数40回測定原理モリブデン青比色法
タンタル ICP標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, [ NH4 2TaF7 in H2O], 1000mg/L Ta サーティピュア (R) 170356 100ML Merck(メルクミリポア)タンタル ICP標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, [ NH4 2TaF7 in H2O], 1000mg/L Ta サーティピュア (R) 170356 100MLMerck(メルクミリポア)
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
種別サーティピュア 170356 100MLアズワン品番61-0322-10危険物の類別非危険物

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

ssg-2特集
おすすめ人気ランキング
科学研究・開発用品