カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • ガラス・樹脂・金属容器(42)
        • 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト(16)
        • 分溜・分離・抽出・ろ過(2)
        • バイオ・食品(菌)関連用品(189)
        • 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄(4)
        • 研究関連用品・実験用必需品(44)
        • 収納・設備・保管・運搬用品(7)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

科学研究・開発用品 :「NACHI」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
304件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル) NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)NIKKO(ニッコーハンセン)(36件のレビュー)
48税込53
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(本体)使用温度範囲(℃)0~70色(フタ)材質(フタ)PP材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
丸型密閉容器(蓋付)ナチュラル トスロン丸型密閉容器(蓋付)ナチュラルトスロン
2,998税込3,298
1個
当日出荷
完全密閉設計で液体も漏らさず、外気も完全に遮断します。耐薬品、耐油、耐蝕性、酸、アルカリ、塩分、油、に強いので腐食や錆の心配がなく、気圧や温度の変化にも耐えれます。タフな構造 充分な肉厚で衝撃や段積みの荷重に耐え、繰返し使用が可能です。広口仕様 充填、取出作業が容易になり、入れ重ねもできて保管スペースが少なくてすみます。耐熱耐冷温度:-30~80度
材質本体:高密度ポリエチレン、カバー:低密度ポリエチレン、パッキン:エラストマー樹脂
マイクロチューブ ナチュラル1.5mL 目盛付き アズワンマイクロチューブ ナチュラル1.5mL 目盛付きアズワン
1,620税込1,782
1袋(500本)
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)容量(mL)1.5アズワン品番1-7521-01
業務用エポクリンスポンジ ナチハマ業務用エポクリンスポンジナチハマ
449税込494
1個
当日出荷から10日以内出荷
特殊ゴムの微粒子を生地に加工する(エポクリン加工)ことにより繊維からの異物が出にくい。 研磨剤を使用していないので、異物混入の原因が少ない。 ゴムの力で水だけでも汚れが落ちます。 引っ張り強度・耐久性の高いウレタンを使用。 万が一、混入した時にも発見しやすいカラフルな発色です。 手肌にやさしく、排水を汚さない。 素材にキズがつかない。
材質表地:綿100%、中芯:ウレタンフォーム表面処理合成ゴムラテックス
樹脂サンプルプレート ABS・ナチュラル アズワン樹脂サンプルプレート ABS・ナチュラルアズワン
3,490税込3,839
1袋(3枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質ABS・ナチュラル
樹脂サンプルプレート PP・ナチュラル アズワン樹脂サンプルプレート PP・ナチュラルアズワン
3,180税込3,498
1袋(3枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質PP・ナチュラル
バランストレイ(六角タイプ・ナチュラル) アズワンバランストレイ(六角タイプ・ナチュラル)アズワン
12,000税込13,200
1箱(1000枚)ほか
当日出荷
どのコーナーからも容易に試料を移すことができます。ピンセットでつかみやすい形状です。
材質PS(ポリスチレン)タイプナチュラル
標準規格瓶 丸型広口 ナチュラル 1ケース 1028シリーズ アズワン標準規格瓶 丸型広口 ナチュラル 1ケース 1028シリーズアズワン
9,900税込10,890
1ケース(40本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
中栓付きのスタンダードボトル 堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
樹脂サンプルプレート PE・ナチュラル アズワン樹脂サンプルプレート PE・ナチュラルアズワン
3,698税込4,068
1袋(5枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質PE・ナチュラル
Jボトル角型 広口 ナチュラル 1ケース 1550シリーズ アズワンJボトル角型 広口 ナチュラル 1ケース 1550シリーズアズワン
14,355税込15,791
1ケース(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。 パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
Jボトル丸型 広口 ナチュラル 1ケース 1510シリーズ アズワンJボトル丸型 広口 ナチュラル 1ケース 1510シリーズアズワン
11,880税込13,068
1ケース(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
中栓不要で内容物が漏れません。 エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。 パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
プラチナチップ ビーエム機器プラチナチップビーエム機器
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ナチュラル細口瓶用ドロップキャップ KAUTEXナチュラル細口瓶用ドロップキャップKAUTEX
49税込54
1個
翌々日出荷
材質LDPE(低密度ポリエチレン)キャップ種類ドロップキャップ
リングロックチューブ 1.5ml ナチュラル NT-175Sシリーズ ビーエム機器リングロックチューブ 1.5ml ナチュラル NT-175Sシリーズビーエム機器
2,598税込2,858
1個(250本)
翌々日出荷
煮沸や凍結時にサンプルの蒸発や漏れがないように工夫250μl刻みの目盛付電子滅菌済
仕様●オートクレーブ可能(121℃,15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●開口外寸:口部Φ13.1mm, 全長39.5mm, 胴部Φ10.7mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3837-48
サンプリングチューブ 1.5ml ナチュラル 509-GRD-S-Qシリーズ Thermo Scientificサンプリングチューブ 1.5ml ナチュラル 509-GRD-S-QシリーズThermo Scientific
2,798税込3,078
1個(250本)
翌々日出荷
人気No.1のスタンダードタイプシンプルな目盛で、サンプルの目視が容易500μl刻みの目盛付滅菌済・個装滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃,15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●開口外寸:口部Φ12.7mm, 全長39.5mm, 胴部Φ10.7mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3783-07
キッチンブラシ ナチハマキッチンブラシナチハマ
699税込769
1個
3日以内出荷
手のひらサイズのブラシで毛の部分に特殊ゴムの微粒子を加工しています(エポクリン加工)。ゴムの摩擦力と油を吸い寄せる吸着力が汚れをしっかり落としてくれます。 細かいところまで入れ込むので、ザルの網目や密閉容器のフタの溝に入り込んだ取りにくい汚れも簡単に落とせます。 食器洗いだけではなく、野菜洗いにも最適です。もちろん洗剤は必要ありません。 キッチンだけじゃなく、エアコンのフィルターを洗うのにも使えます。 初めてお使いになるときは、ぬるま湯に10分ほどつけてブラシの毛をほぐしてからお使いください。
本体寸法(mm)60×110×45表面処理ゴムラテックス材質(柄部)ポリプロピレン材質(毛)ポリエステル
標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)滅菌済 1128シリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)滅菌済 1128シリーズNIKKO(ニッコーハンセン)
17,980税込19,778
1ケース(40本)ほか
翌々日出荷から43日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
PCRプレート Superflex(TM)/0.2mLロープロファイル・ノンスカート キャップシート 8連×12列 ナチュラル 1ケース 10枚/パック×10パック入 SimportPCRプレート Superflex(TM)/0.2mLロープロファイル・ノンスカート キャップシート 8連×12列 ナチュラル 1ケース 10枚/パック×10パック入Simport
52,980税込58,278
1ケース(10パック×10枚)
翌々日出荷
必要な分だけ手で切り離すことが可能です(8連単位)。
仕様キャップシート(8連×12列)材質バージンPPナチュラルタイプノンスカート/ロープロファイルウェル数96アズワン品番4-6555-14穴容量(mL)0.2
樹脂サンプルプレート POM・ナチュラル アズワン樹脂サンプルプレート POM・ナチュラルアズワン
5,970税込6,567
1袋(10枚)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
材質POM・ナチュラル
廃液ロート ナチュラル 三宝廃液ロート ナチュラル三宝
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
ナチュラル材質本体・キャップ/高密度ポリエチレン(HDPE)、ノズル/低密度ポチエチレン(LDPE)
廃液回収缶 ナチュラル 三宝廃液回収缶 ナチュラル三宝
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
ノズル付きタイプです。 廃液回収缶として使用される際は、廃液ロート(別売)をご使用ください。
タイプHDPE製ナチュラル容量(L)20内径(Φmm)20(両口とも)材質本体・キャップ/高密度ポリエチレン(HDPE)、ノズル/低密度ポチエチレン(LDPE)外寸法(mm)195×355×410H
4ウェイチューブラック ナチュラル TGK(東京硝子器械)4ウェイチューブラック ナチュラルTGK(東京硝子器械)
2,290税込2,519
1個
3日以内出荷
ユニークなタブとスロットでつなげて使うことができます。 4つの面にはそれぞれ以下のチューブが立てられます。 50mlチュ-ブ…4本 1.5mlチューブ…32本 15mlチューブ…12本 0.5mlチューブ…32本
ナチュラル材質ポリプロピレン(PP)立て数50mLチューブ・・・4本15mLチューブ・・・12本1.5mLチューブ・・・32本0.5mLチューブ・・・32本穴径(Φmm)50mL用チューブ穴:3015mL用チューブ穴:171.5mL用チューブ穴:110.5mL用チューブ穴:7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×50×95
トスロン密閉容器 丸形 20L ナチュラル TGK(東京硝子器械)トスロン密閉容器 丸形 20L ナチュラルTGK(東京硝子器械)
5,730税込6,303
1個
3日以内出荷
3lは中フタを備えた、ダブルカバータイプです。 液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。 本体はテーパー形状で、空の時には入れ重ねができます。 容器はブロー成形で本体と口部を一体化していますので、低温に特に強いので、冷凍保存に適しています。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。
用途特殊塗料、特殊インキ試験分析物や検体の保存、標本医薬品、化粧品、食品、各種香料などの輸送や保管容量(L)20本体寸法(mm)300×386仕様本体内高(mm):約375ナチュラル
樹脂板材 厚物 PP・ナチュラル PPN-0505シリーズ アズワン樹脂板材 厚物 PP・ナチュラル PPN-0505シリーズアズワン
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質PP・ナチュラルサイズ(mm)495×495
リングロックチューブ 1.5ml 平底 ナチュラル BM-15Fシリーズ ビーエム機器リングロックチューブ 1.5ml 平底 ナチュラル BM-15Fシリーズビーエム機器
2,898税込3,188
1個(500本)
4日以内出荷
平底チューブを斜角にし、DNA沈殿物がチューブの底下になるようにピペットチップを平底チューブの底の上部角にフィットさせ、エタノールを回収します。平底チューブを180℃回転させ、DNA沈殿物がチューブ底の上になるようにします。チューブ底下の角にピペット先端がくるようにし、残りのエタノールを回収します。エタノール沈澱における液層の除去・沈澱物の回収が簡単。ペレットの回収にも便利。胴体部には、0.2ml、1.0mlの目盛付。未滅菌。
仕様●500本(500×1pk)●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●開口外寸:口部Φ12.9mm、全長38.3mm、胴部Φ10.7mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3803-38
プラチナチップ -200μl バルク BMBioプラチナチップ -200μl バルクBMBio
3,598税込3,958
1本(1000本)
4日以内出荷
マイクロ流路 ナチュラルフローチップ ケニスマイクロ流路 ナチュラルフローチップケニス
18,980税込20,878
1組(2枚)
4日以内出荷から15日以内出荷
マイクロレシコの標準マイクロ流路チップです。 流路加工チップに平面チップを貼り合わせたクローズドタイプの層間流体チップです。
寸法(mm)26.1×59.1×2.2
MacrewTube チューブのみ 5.0ml ナチュラル T365-5TNシリーズ SimportMacrewTube チューブのみ 5.0ml ナチュラル T365-5TNシリーズSimport
6,598税込7,258
1個(200本)
4日以内出荷
Simportの5.0mlチューブ:ClikLokTM チューブ と MacrewTubeTM チューブ中容量のサンプル処理を、シンプルかつ安全に行えます。これまで2.0ml以上のサンプルを扱う場合、15ml遠心管など容量の大きなチューブを使用していましたが、これではあまりにも非実用的で、コンタミネーションも起こりやすい環境でした。Simportの5mlチューブなら全高59mmまた
仕様●オートクレーブ可能(121℃, 20分)●RNase, DNase, Pyrogen and DNA free●材質:ポリプロピレン●遠心耐性:~25,000xg●温度耐性:-196~ +121℃ (液体窒素での液相保存には使用できません)●※キャップは付いていません。アズワン品番65-3853-24
PCR 8連チューブ&8連ドームキャップ 0.2ml ナチュラル PCR-8Aシリーズ ビーエム機器PCR 8連チューブ&8連ドームキャップ 0.2ml ナチュラル PCR-8Aシリーズビーエム機器
23,799税込26,179
1個(1000本)
4日以内出荷
ストリップドームキャップ with チューブ:0.2ml 8連チューブとキャップが接続されているので、開閉の際に左右の取り違いがなく、ハンドリングミスによるウェル間のコンタミネーションを防止プラスチックが肉薄のため熱伝導性に優れています。ドームトップ未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, endotoxin Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3839-68
PCR 8連チューブ&シングルロックフラットキャップ 0.2ml ナチュラル T320-2Nシリーズ SimportPCR 8連チューブ&シングルロックフラットキャップ 0.2ml ナチュラル T320-2NシリーズSimport
25,980税込28,578
1個(1000本)
4日以内出荷
スタンダード(ロックフラットトップ):0.2mlチューブ内壁にあたるキャップ部分に指が触れませんので、コンタミネーション防止につながります。ロック機能により、PCR時のフタの緩みがなく、サンプルの蒸発を防止プラスチックが肉薄なので優れた熱伝導性未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3849-54
PCR 12連チューブ&12連フラットキャップ 0.2ml ナチュラル PCR-12Sシリーズ ビーエム機器PCR 12連チューブ&12連フラットキャップ 0.2ml ナチュラル PCR-12Sシリーズビーエム機器
17,980税込19,778
1個(960本)
4日以内出荷
スタンダードフラットキャップ(浅い)&スタンダードチューブ:0.2mlバージンポリプロピレンのみを使い、製造 袋詰めのすべてを自動化しているので、細菌や人の接触による汚染の心配がない壁面を極薄構造にし、熱伝導率を向上。加熱時間の短縮が可能ナンバリング(キャップ:A~L、チューブ:1~12)が刻印されており、ハンドリングミスの軽減未
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3839-54
リアルタイムPCR 8連チューブ用キャップ フラットトップ 0.2ml ナチュラル QPCR-8Cシリーズ ビーエム機器リアルタイムPCR 8連チューブ用キャップ フラットトップ 0.2ml ナチュラル QPCR-8Cシリーズビーエム機器
5,998税込6,598
1個(1000本)
4日以内出荷
リアルタイムPCRキャップ(フラット):0.2ml 8連キャップは、光学的に優れた透過性があります。別売のPCRチューブ(#PCR-8TNEW)と組み合わせでABI, Bio-Rad, Stratagene社のリアルタイムPCRマシーンに最適プラスチックが肉薄のため熱伝導性に優れています。キャップのみ。別途チューブ(#PCR-8TNEW)をご購入ください。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのキャップ・チューブと組み合わせてのご使用はお避けください。アズワン品番65-3840-16
リアルタイムPCRプレート 96well ハーフスカート 0.1ml ナチュラル BMPCR-96-LP-ABシリーズ ビーエム機器リアルタイムPCRプレート 96well ハーフスカート 0.1ml ナチュラル BMPCR-96-LP-ABシリーズビーエム機器
27,899税込30,689
1個(25枚)ほか
4日以内出荷
PCRプレート96wellシリーズは、ウェル周辺にリムを設け、シールとの気密性を高めています。材質は高品質バージンポリプロピレンのみを使用し、製造~袋詰めの全てを自動化しておりますので、細菌や人の接触による汚染の心配がなく安心してご使用戴けます。通常の 0.2ml PCRプレートよりウェルの深さを浅くする事により、サンプルとヒートリッドとの 距離を縮め、反応の効率化を計りました。チューブの結露防止効果にもなります。0.15ml以下の微量PCRに最適。縦(A~H)、横(1~12)に印字あり。未滅菌。※他ブランドのマット・シール・キャップと組み合わせてのご使用はお避けください。
プラチナチューブ 1.7ml ナチュラル BM4017シリーズ ビーエム機器プラチナチューブ 1.7ml ナチュラル BM4017シリーズビーエム機器
2,198税込2,418
1個(250本)ほか
4日以内出荷
サンプルの長期保存に適した低吸着チューブ。プラチナチューブはあらゆる点から"低吸着"を追求し、成型されたチューブです。不純物の無いオリジナルバージンポリプロピレンを使用し、原材料を特殊配合しておりますので、非常に滑らかな表面を実現しました。また、独特のモールド設計及び製造工程により、さらにその滑らかさに磨きをかけています。0.25ml刻みの見やすい目盛付。抜群の透明度で、サンプルの目視が容易。
プラチナチューブ 1.5ml ナチュラル BM4015シリーズ ビーエム機器プラチナチューブ 1.5ml ナチュラル BM4015シリーズビーエム機器
2,198税込2,418
1個(250本)ほか
4日以内出荷
サンプルの長期保存に適した低吸着チューブ。プラチナチューブはあらゆる点から"低吸着"を追求し、成型されたチューブです。不純物の無いオリジナルバージンポリプロピレンを使用し、原材料を特殊配合しておりますので、非常に滑らかな表面を実現しました。また、独特のモールド設計及び製造工程により、さらにその滑らかさに磨きをかけています。0.25ml刻みの見やすい目盛付。フタと胴体に文字の書き込みが可能。
プラチナチューブ 2.0ml ナチュラル BM4020シリーズ ビーエム機器プラチナチューブ 2.0ml ナチュラル BM4020シリーズビーエム機器
2,198税込2,418
1個(250本)ほか
4日以内出荷
サンプルの長期保存に適した低吸着チューブ。プラチナチューブはあらゆる点から"低吸着"を追求し、成型されたチューブです。不純物の無いオリジナルバージンポリプロピレンを使用し、原材料を特殊配合しておりますので、非常に滑らかな表面を実現しました。また、独特のモールド設計及び製造工程により、さらにその滑らかさに磨きをかけています。0.25ml刻みの見やすい目盛付。抜群の透明度で、サンプルの目視が容易。14,000RCF(×g)の遠心耐性。
プラチナチップ -10μl ラック BMBioプラチナチップ -10μl ラックBMBio
8,298税込9,128
1本(960本)
4日以内出荷から77日以内出荷
プラチナチップ -10μl バルク BMBioプラチナチップ -10μl バルクBMBio
3,598税込3,958
1本(1000本)
4日以内出荷
プラチナチップ -200μl ラック BMBioプラチナチップ -200μl ラックBMBio
7,398税込8,138
1本(960本)
4日以内出荷
プラチナチップ -1000μl ラック BMBioプラチナチップ -1000μl ラックBMBio
8,498税込9,348
1本(1000本)
4日以内出荷

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品