カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • ガラス・樹脂・金属容器(27)
        • 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト(6)
        • 水質検査・土壌検査関連(pH等)(4)
        • バイオ・食品(菌)関連用品(4)
        • 研究関連用品・実験用必需品(4)
        • 収納・設備・保管・運搬用品(1)

科学研究・開発用品 :「NP-10」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PEボトル(ノズルタイプ) GA(グリーンエース)

    PEボトル(ノズルタイプ)

    GA(グリーンエース)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    化粧品、洗剤、肥料などの小分けに便利です。
  • TEFEN ナイロン66 ネジ継手 ブラインドプラグ アズワン

    TEFEN ナイロン66 ネジ継手 ブラインドプラグ

    アズワン
    169税込186特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • マイクロシリンジ TGK(東京硝子器械)

    マイクロシリンジ

    TGK(東京硝子器械)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から26日以内出荷
  • PE角型ボトル GA(グリーンエース)

    PE角型ボトル

    GA(グリーンエース)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    液体、粉体などの移送、管理に便利です。
    耐熱温度(℃)60胴径(Φmm)121.5奥行(mm)62RoHS指令(10物質対応)対応口内径(Φmm)23.5全高(mm)175材質PE容量(mL)1000アズワン品番65-2366-04
  • マイクロシリンジ ケニス

    マイクロシリンジ

    ケニス
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
  • 環境静音(R)台車 ケニス

    環境静音(R)台車

    ケニス
    15,980税込17,578
    1個(1個)
    5日以内出荷
    環境省の環境基準値40dBをクリアした台車です。ノーカーボンクリーンゴムキャスターなので床を汚しません。ハンドル折りたたみ式です。
    材質本体:PP、ハンドル:スチール(PE粉体塗装)
  • ウェルパッド(96ウェル用) 三商

    ウェルパッド(96ウェル用)

    三商
    4,198税込4,618
    1セット(50枚)
    7日以内出荷
    ウェルパッドは、96ウェルフォーマットが印刷された記録紙です。間違いを防ぎ作業が速くなります。
  • 試験管(リム付) IWAKI(AGCテクノグラス)

    試験管(リム付)

    IWAKI(AGCテクノグラス)(8件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
  • 試験管(リムなし) IWAKI(AGCテクノグラス)

    試験管(リムなし)

    IWAKI(AGCテクノグラス)(7件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1箱(100本)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
  • CommaPrep DNAクリーンアップ -ゲル抽出カラム 蓋なし 500個入 ビーエム機器

    CommaPrep DNAクリーンアップ -ゲル抽出カラム 蓋なし 500個入

    ビーエム機器
    31,980税込35,178
    1パック(500個)
    48日以内出荷
    アズワン品番65-3837-30
  • CommaPrep プラスミドミディプレップ 50個入 ビーエム機器

    CommaPrep プラスミドミディプレップ 50個入

    ビーエム機器
    15,980税込17,578
    1パック(50個)
    48日以内出荷
    アズワン品番65-3837-31
  • CommaPrep DNAクリーンアップ -ゲル抽出カラム 500個入 NPシリーズ ビーエム機器

    CommaPrep DNAクリーンアップ -ゲル抽出カラム 500個入 NPシリーズ

    ビーエム機器
    29,980税込32,978
    1パック(500個)
    48日以内出荷
  • フレンドチップ アズワン

    フレンドチップ

    アズワン
    3,090税込3,399
    1袋(1000本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)
  • 試験管 リム付 TESTシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)

    試験管 リム付 TESTシリーズ

    IWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1箱(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
  • ガラス棒 IWAKI(AGCテクノグラス)

    ガラス棒

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    7,998税込8,798
    1組(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス端面加工口焼き加工
  • 簡易COD計用試薬(TNP-10用) 東亜DKK

    簡易COD計用試薬(TNP-10用)

    東亜DKK
    1,298税込1,428特価
    1箱(100回分)
    当日出荷
    アズワン品番64-1165-90
  • 試験管 リム無 9820TSTシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)

    試験管 リム無 9820TSTシリーズ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    5,598税込6,158
    1箱(100本)
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • EZ-Fitマニホールド Merck(メルクミリポア)

    EZ-Fitマニホールド

    Merck(メルクミリポア)
    509,800税込560,780
    1個
    翌々日出荷
    内部のあらゆる部分に手が届き、効率的に洗浄できる独自設計のため、偽陽性を引き起こしかねない汚染源を排除できます。 すべての構成部品は工具なしで全て取り外すことができ、しかもオートクレーブ滅菌が可能です(オートクレーブ条件:121℃ 30分間)。 高さを低くした設計のため、クリーンベンチ内で使用できます。 No.8ゴム栓に対応するろ過ヘッドや、マイクロフィル、マイクロフィルVといったメルクミリポアのデバイスに適合します。
    材質ハンドル・バルブ/アルミニウム、コネクター・パイプ本体/316Lステンレススチール、コネクターシール/エチレンプロピレンジエンモノマー(EPDM)寸法(mm)168×433×117質量(kg)2.9接続径10mmチューブホース用ホースバルブ(NP3/8またはDN10)
  • プラスチックピペット 10ml 個装滅菌済み 12-461シリーズ nerbeplus

    プラスチックピペット 10ml 個装滅菌済み 12-461シリーズ

    nerbeplus
    17,980税込19,778
    1個(200本)
    4日以内出荷
    nerbe plus プラスチックピペット。ISO クラス8もしくはそれ以上のクリーンルーム内で製造。パイロジェンフリー。ガンマ線滅菌済。np Sterile plusマーク。ガンマ線照射またはエチレンオキシド滅菌によりSAL:10-6を満たした商品のみにこのマークが付いています。ISO クラス8またはそれ以上のクリーンルームで製造。パイロジェンフリー。ガンマ線滅菌済
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, DNA, Pyrogen, PCR inhibitors Free●SAL:10-6●材質:P.S(ピペット)、P.E(フィルター)●温度耐性:P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●規格:10ml●全長:Φ9.6x340mm●目盛:0.1ml刻み●マイナス目盛:3.0ml●カラーコード:橙
  • COD測定試薬(TNP-10用) 東亜DKK

    COD測定試薬(TNP-10用)

    東亜DKK
    6,498税込7,148
    1箱(100回分)
    4日以内出荷
  • COD測定試薬(TNP-10用) 東亜DKK

    COD測定試薬(TNP-10用)

    東亜DKK
    6,498税込7,148
    1箱(100回分)
    4日以内出荷
  • P-試験管 P-10S NL 100入 NEG(日電理化硝子)

    P-試験管 P-10S NL 100入

    NEG(日電理化硝子)
    5,398税込5,938
    1箱
    6日以内出荷
    理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。
    容量(mL)2.5肉厚(mm)t1.0外径×全長(mm)Φ10×L75口形状ニューリップ入数100本
  • P-試験管 P-10M NL 100入 NEG(日電理化硝子)

    P-試験管 P-10M NL 100入

    NEG(日電理化硝子)
    6,198税込6,818
    1箱
    6日以内出荷
    理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。
    容量(mL)3肉厚(mm)t1.0外径×全長(mm)Φ10×L90口形状ニューリップ入数100本
  • P-試験管 P-10M 直口 100入 NEG(日電理化硝子)

    P-試験管 P-10M 直口 100入

    NEG(日電理化硝子)
    6,198税込6,818
    1箱
    6日以内出荷
    理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。
    容量(mL)3肉厚(mm)t1.0外径×全長(mm)Φ10×L90口形状直口入数100本
  • P-試験管 P-10S 直口 100入 NEG(日電理化硝子)

    P-試験管 P-10S 直口 100入

    NEG(日電理化硝子)
    5,398税込5,938
    1箱
    6日以内出荷
    理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。
    容量(mL)2.5肉厚(mm)t1.0外径×全長(mm)Φ10×L75口形状直口入数100本
  • プラスチックピペット 25ml ショートタイプ 個装滅菌済み 100本入 nerbeplus

    プラスチックピペット 25ml ショートタイプ 個装滅菌済み 100本入

    nerbeplus
    21,980税込24,178
    1個(100本)
    7日以内出荷
    nerbe plus プラスチックピペット。ISO クラス8もしくはそれ以上のクリーンルーム内で製造。パイロジェンフリー。ガンマ線滅菌済。np Sterile plusマーク。ガンマ線照射またはエチレンオキシド滅菌によりSAL:10-6を満たした商品のみにこのマークが付いています。ISO クラス8またはそれ以上のクリーンルームで製造。パイロジェンフリー。ガンマ線滅菌済
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, DNA, Pyrogen, PCR inhibitors Free●SAL:10-6●材質:P.S(ピペット)、P.E(フィルター)●温度耐性:P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●規格:25ml●全長:Φ18.7x230mm●目盛:0.5ml刻み●マイナス目盛:10ml●カラーコード:赤材質P.S(ピペット)容量25mlカラーコード1目盛0.5mlアズワン品番65-3757-98
  • P-試験管 P-12M NL 100入 NEG(日電理化硝子)

    P-試験管 P-12M NL 100入

    NEG(日電理化硝子)
    6,198税込6,818
    1箱
    6日以内出荷
    理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。
    容量(mL)5肉厚(mm)t1.0外径×全長(mm)Φ12×L90口形状ニューリップ入数100本
  • P-試験管 P-13M NL 100入 NEG(日電理化硝子)

    P-試験管 P-13M NL 100入

    NEG(日電理化硝子)
    6,698税込7,368
    1箱
    6日以内出荷
    理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。
    容量(mL)7肉厚(mm)t1.0外径×全長(mm)Φ13×L100口形状ニューリップ入数100本
  • P-試験管 P-12L NL 100入 NEG(日電理化硝子)

    P-試験管 P-12L NL 100入

    NEG(日電理化硝子)
    6,698税込7,368
    1箱
    6日以内出荷
    理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。
    容量(mL)6肉厚(mm)t1.0外径×全長(mm)Φ12×L105口形状ニューリップ入数100本
  • P-試験管 P-13S NL 100入 NEG(日電理化硝子)

    P-試験管 P-13S NL 100入

    NEG(日電理化硝子)
    6,698税込7,368
    1箱
    6日以内出荷
    理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。
    容量(mL)6.5肉厚(mm)t1.0外径×全長(mm)Φ13×L90口形状ニューリップ入数100本
  • P-試験管 P-18S NL 100入 NEG(日電理化硝子)

    P-試験管 P-18S NL 100入

    NEG(日電理化硝子)
    9,998税込10,998
    1箱
    6日以内出荷
    理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。
    容量(mL)17肉厚(mm)t1.0外径×全長(mm)Φ18×L110口形状ニューリップ入数100本
  • P-試験管 P-15S NL 100入 NEG(日電理化硝子)

    P-試験管 P-15S NL 100入

    NEG(日電理化硝子)
    7,398税込8,138
    1箱
    6日以内出荷
    理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。
    仕様遠心沈殿管としてもご利用いただけます。容量(mL)10肉厚(mm)t1.0外径×全長(mm)Φ15×L105口形状ニューリップ入数100本
  • P-試験管 P-18SS NL 100入 NEG(日電理化硝子)

    P-試験管 P-18SS NL 100入

    NEG(日電理化硝子)
    9,498税込10,448
    1箱
    6日以内出荷
    理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。
    容量(mL)16肉厚(mm)t1.0外径×全長(mm)Φ18×L105口形状ニューリップ入数100本
  • P-試験管 P-12LL NL 100入 NEG(日電理化硝子)

    P-試験管 P-12LL NL 100入

    NEG(日電理化硝子)
    7,398税込8,138
    1箱
    6日以内出荷
    理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。
    容量(mL)7肉厚(mm)t1.0外径×全長(mm)Φ12×L120口形状ニューリップ入数100本
  • P-試験管 P-12M 直口 100入 NEG(日電理化硝子)

    P-試験管 P-12M 直口 100入

    NEG(日電理化硝子)
    6,198税込6,818
    1箱
    6日以内出荷
    理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。
    容量(mL)5肉厚(mm)t1.0外径×全長(mm)Φ12×L90口形状直口入数100本
  • P-試験管 P-16.5S NL 100入 NEG(日電理化硝子)

    P-試験管 P-16.5S NL 100入

    NEG(日電理化硝子)
    8,298税込9,128
    1箱
    6日以内出荷
    理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。
    仕様遠心沈殿管としてもご利用いただけます。容量(mL)12肉厚(mm)t1.2外径×全長(mm)Φ16.5×L105口形状ニューリップ入数100本
  • P-試験管 P-12L 直口 100入 NEG(日電理化硝子)

    P-試験管 P-12L 直口 100入

    NEG(日電理化硝子)
    6,698税込7,368
    1箱
    6日以内出荷
    理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。
    容量(mL)6肉厚(mm)t1.0外径×全長(mm)Φ12×L105口形状直口入数100本
  • P-試験管 P-15S 直口 100入 NEG(日電理化硝子)

    P-試験管 P-15S 直口 100入

    NEG(日電理化硝子)
    7,398税込8,138
    1箱
    6日以内出荷
    理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。
    仕様遠心沈殿管としてもご利用いただけます。容量(mL)10肉厚(mm)t1.0外径×全長(mm)Φ15×L105口形状直口入数100本
  • P-試験管 P-13M 直口 100入 NEG(日電理化硝子)

    P-試験管 P-13M 直口 100入

    NEG(日電理化硝子)
    6,698税込7,368
    1箱
    6日以内出荷
    理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。
    容量(mL)7肉厚(mm)t1.0外径×全長(mm)Φ13×L100口形状直口入数100本
  • P-試験管 P-13S 直口 100入 NEG(日電理化硝子)

    P-試験管 P-13S 直口 100入

    NEG(日電理化硝子)
    6,698税込7,368
    1箱
    6日以内出荷
    理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。
    容量(mL)6.5肉厚(mm)t1.0外径×全長(mm)Φ13×L90口形状直口入数100本

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品特集
おすすめ人気ランキング
科学研究・開発用品